コピーに写りにくいブルー罫
あらゆるプランニングに最適です
材質特抄上質紙
罫10mm方眼
坪量(g/m2)64
方眼用紙の大きくなるにつれて紙厚が増すので、大きな用紙がぺらぺらでたわんでしまったり、小さいサイズが厚すぎて扱いにくくなったりしません。その用紙の大きさに合った、程よい厚さになっています。85g/m2(B1)、75g/m2(B2、B3、B4、A1、A2、A3)、70g/m2(A4)、50g/m2(B5)
罫1mm方眼・ブルー刷り
5mm方眼。フチドリあり。片面方眼印刷。
寸法(mm)320×470×0.42
サイズA3
1組(50枚)
¥2,164
税込¥2,380
当日出荷
光の透過が良く、強じんでハリのある紙質ですから、感光紙によるコピーの原稿用紙として最適です。原稿の作成には黒インク・黒ボールペン・HB以上の柔らかい鉛筆芯および赤鉛筆・赤インクなどを使うと鮮明なコピーがとれます。
鉛筆で描けるピースづくり用のプラスチックシート。半透明なので図案も簡単に写せます。
7種類のサイズバリエーションと充実の罫内容。
コピーに写りにくいブルー罫。
あらゆるプランニングに最適です。
材質特抄上質紙
黄色と濃い緑が特徴の定番のマルマンのスケッチブックです。
紙質並口画用紙
材質(表紙)コートボール
ワイヤーツインワイヤ
軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。グリル・ダンパ一一体型の為、施工性が向上しました。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
材質(グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)
規格国土交通大臣認定 認定番号QF045RS-0070
表面処理(グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
ボールペンなどの先の硬い筆記具で、圧力を加えることにより、化学的に発色する複写用紙です。伝票をめくる際や伝票を取引先に手渡す際に手が汚れる心配がありません。
小口が発色していないノーカーボン複写です。保管・保存に優れています。書くとすぐに、圧力で発色するノーカーボン紙タイプ。中紙(上用紙)にはオリジナルのマイクロカプセルを使用しておりますので、2枚目以降は従来のノーカーボン紙より発色性が優れています。全面どこに記入しても複写可能です。
サイズB5タテ
種別2枚複写
寸法(縦×横)(mm)263×182
行数25
1冊(40組)
¥499
税込¥549
当日出荷
ABK45は軒天材14mm対応、BK45は軒天材12mm対応商品になります。
換気口が見えにくいスッキリとしたデザインで、優れた換気量を実現します。(製品開口面積L=910:148cm2/本、L=455:73cm2/本)
ネジ位置に受け材を取付けるだけで下地組みが不要です。
単独、連続などご希望に合わせた配置が可能です。
製品固定は付属ネジ3本で取付けるだけの簡単施工です。
火災発生時、特殊発泡材により換気通路が遮断され、確実に炎の侵入を防ぎます。(特殊発泡材は約180℃で発泡を開始します)
材質ステンレス鋼板 材厚0.4mm
色ホワイト
表面処理ステンレス製軒天換気金物塗装仕上
オレフィン系樹脂を使用した環境に配慮した商品です。両面に方眼罫が付いて、2倍使えるお得なタイプです。
材質表裏面/軟質オレフィン系樹脂、中芯/再生硬質オレフィン系樹脂
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×600×3
仕様グリーン購入法適合、両面に方眼罫印刷
A3判の工作用紙。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質ノーコートボール紙
色表面:白色、裏面:グレー
サイズA3判
ROHS対応品です。
【開き方】90°以上開く、自動でストッパーがかかります。
【折りたたみ方】棚板を少し持ち上げ、解除レバーを押しながら、折りたたみます。
用途家具、建具等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品M3.5タッピングネジ3本、M3.5皿タッピングネジ6本
許容荷重(N[kgf])392(40)/2個使用時
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
1本の柄で長さ調節ができる便利な伸縮タイプのハンドルです。作業シーンなどに合わせて使いやすい最適サイズに調節できます。また他社商品との互換性がございます。
用途モップ柄、アルミハンドル、ヘッドチェンジ式、伸縮タイプ
長さ(mm)1110~1800
質量(g)550
材質/仕上甲:ポリプロピレン(PP)、柄:アルミ
手描き建築パースの補助ツール。
グリッド法を基本としつつデザインを追求した専用方眼紙に、専用定規・レールバー・消点ストッパが付属。
従来の複雑な透視図法の経験がなくてもスムーズにパースを描くことができます。
確実なパースの完成が目指せるため、個人での練習から授業や研修といった集団教育まで幅広くご活用いただけます。
チュートリアルPDFと動画で使い方をスムーズに理解。
仕様●【構成品】●▼専用方眼紙(A2)×6枚●▼消点ストッパ×6組(12個)●▼アクリル専用定規×1本
アズワン品番67-4747-11
1個
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
関連キーワード