2,241件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
48 税込53
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


施工がラクな座金とボルトの一体成型。 フラット面は、角座金(4.5×40×40)と同等のサイズを有していますので座金の役割を果たします。 躯体に座堀りをして補強金物で接合する場合、一般的には60Φ深さ20mmから25mm程度の座堀を行いますが、フラットボルトを使用しますと座堀50Φ深さ5mm程度で済み、木材の欠損を少なくすることが出来ます。 座金面裏側に突起が2ヶ所ありますので、締付の際共回りしません。 特に出隅の柱でのホールダウン金物接合に有効です。
材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH/JIS G 3505 軟鋼線材SWRM 付属品六角ナット(M12)1個 使用方法使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2) 認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A04-01、同等認定金物:D19A04-02
1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および銅差と通し柱の接合 付属品六角ナットM12×1個 規格Zマーク金物
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

基礎への埋め込み長さを抑えたアンカーボルトです。 280mm以上の埋め込みを標準仕様としております。基礎の立ち上がりが300mmの場合でも、簡単に施工頂けます。 許容引張力は36.8kNですので、3t用ホールダウン金物にも安心してお使い頂けます。
付属品M16ナット×1個 材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2 埋め込み深さ(mm)280 引張強度(kN)36.8
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

管柱相互の両引き、または横架材相互の両引きに使用します。
材質(板部)JIS G 3131 SPHC、(ボルト部)JIS B 1180及び JIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品六角ボルトM12(L=240) 寸法(mm)40×385×3.2(t) 規格Zマーク金物 表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
1セット
439 税込483
当日出荷

1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホールダウン金物を片引きの際に使用する座付ボルトです。 プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。 座金にピン状の突起が付いているので、締め付けの際の共回りを防止します。 Φ60の座金外形が設置面積を確保します。
材質JIS・G3101相当 付属品M16ナット×1 表面処理JIS・H8610 及びJIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2 耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)15.7kN、(ひのき類)13.6kN、(すぎ類)10.5kN 建材試験センター第10A4561号
1個
629 税込692
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Zマーク金物
材質炭素鋼 規格Zマーク金物 ねじ径M16 表面処理電気亜鉛めっき
1本ほか
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Zマーク表示金物の座金付きボルトです。
用途ホールダウン金物を片引きで接合する場合に使用します。 材質 表面処理クロメートめっき
1個
739 税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

Φ60mmの座掘で取り付けが可能です。
用途柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。 材質(丸座部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品六角ナットM16、スプリングワッシャー 規格財・建材試験センター性能試験第06A0234号 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C 耐力試験短期基準耐力17.3kN
1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



エイト(建築金物)床根太サポート金物
床下のきしみを消音、軽減します。全長55mm(ボルト+丸座30Φ)。
幅(mm)受座:65 高さ(mm)受座:30 奥行(mm)受座:35 全高(mm)40
1個
339 税込373
翌日出荷

エイト(建築金物)床根太サポート金物
床下のきしみを消音、軽減します。全長122mm(ボルト+丸座30Φ)。
幅(mm)受座:65 高さ(mm)受座:30 奥行(mm)受座:35 全高(mm)110
1個
399 税込439
翌日出荷

ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 首振り角度30° コーナー等の狭い所でも楽に作業できます。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 ソケット部は素早くボルトに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプです。 ソケット部の長さは56mmと、取り廻しやすい長さで作業性がアップします。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
用途配管フランジ部に。 ホールダウン金物に。 対辺寸法(mm)24 トラスコ品番759-5131 材質SCM435 全長(mm)117 質量(g)170 奥行(mm)(ソケット)35 外径D(Φmm)(ソケット)24 トルク(N・m)75 深さH(mm)(12角部)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

種別半ねじ ねじの呼びM12 材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当 ねじピッチ1.75 表面処理エコートWH処理 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取付簡単、スピーディー。自沈や横倒れも解決グリッパー。 アンカーボルト支持器具です。アンカーボルトと鉄筋を容易かつスピーディーに取り付けが出来ます。 予め高さ調整が出来ます。また結束線での固定と違い施工後の調節も容易に出来ます。 確実に固定されるので自沈や横倒れ解決できます。
材質ポリプロピレン 使用方法アンカーボルトにグリッパーを取り付けて高さを決める。鉄筋にはめてセット完了。
1箱(50個)ほか
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扉の衝撃防止に
用途戸当 仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート) 材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム 仕上サチライトクローム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質JIS B 1051(強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼) 表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
1本
57 税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

筋かいとホールダウン金物が干渉する場合に、本商品でアンカーボルトとホールダウン金物をつなぐことで干渉を回避できます。
用途ホールダウン金物用アンカーボルト(M16)とホールダウン金物をつなぐ場合等に使用します。 材質JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品高ナット×1個、六角ナットM16×1個、スプリングワッシャー×1個 使用方法アンカージョイントボルトのネジ山25mmを高ナットにピッタリ収めます。 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C ボルト径M16
1個
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
用途基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。 材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品六角ナットM16 規格財・建材試験センター性能試験 第11A4540号 表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C ボルト径M16
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
149 税込164
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレーチングを連結するためのボルト連結タイプのクリップです。
材質鋼板 処理方法電気亜鉛メッキ付
1個
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。
用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。 材質/仕上プラスチック 使用ロープ径(mm)6~8
1本
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(20本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M16タイプ(軸細)で埋め込み深さは全長250mmで施工可能です。(アンカー首下240mm+笠部10mmの計250mm) 先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能になりました。 先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。 材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 付属品ナット×1個 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2) 短期許容引張耐力(kN)37.0 建材試験センター第10A0807号
1本
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アンカーボルトを確実に一発固定!道具不要! アンカーボルトの設置が、1本あたりわずか1秒。しかも基礎天端に垂直に配置され、田植え方式による自沈や横倒れが一切起りませんので、仕上がりがとてもきれいになります。 アンカーホルダーを使ってセッティングしたアンカーボルトは、コンクリートの打設時や空気を抜くバイブレーターの振動でもズレることがありません。田植え時に発生する空隙が皆無となるため、より強度を保つ基礎を造ります。 倒れないように、沈まないように、神経と時間を使いながら田植えをする必要がありませんのでコストが削減されます。
1箱(160個)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田植え方式では、アンカーボルトの自沈や横倒れが起り易いが、当工法なら確実に固定し安心施工です。 時間が短縮され、コストも削減することができます。
用途アンカーボルトを確実に固定します。施工精度が高くしかも経済的です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
32 税込35
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関ポーチをおしゃれに演出。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。玄関ポーチをおしゃれに演出。
用途使用方法 1.取付ける柱の脚部を所定寸法にて仕上げます。2.ベースプレートにアンカーボルトを取付けてからコンクリートを打設します。3.付属のボルトと袋ナットで柱と接合します。※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。 材質(ボルト)ステンレスSUS 寸法M8 仕上研磨
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ アンカーボルト
基礎と土台の接合に。
材質鉄、ユニクロ 入数(本)1
1セット(1本×5本)
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。
用途ラバトリーブース内開き 材質亜鉛 付属品専用ストライク ストローク(mm)50 仕上シルバー 取付ねじ皿タッピングネジ3.5×25mm、4×30mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)
用途ラバトリーブース外開き 材質ステンレス鋼 付属品非常解錠キー ストローク(mm)30 適合扉厚(mm)30~40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷