80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
奥行のある押入れサイズでも楽に引き出せる金属レール付き。軽い力で開閉できます。 積み重ね可能。引出しは中身が見えるクリアタイプです。
エスコ品番EA506L-38A 材質本体:ポリプロピレン、金属レール:スチール 寸法(mm)440×740×300 質量(kg)2.83 内寸(mm)345×685×245
1個
7,120 税込7,832
翌日出荷

「レール着脱可能タイプ(SPロック付き)」と「レール着脱不可能タイプ(ロックなし)」とが揃っています。 「レール着脱可能タイプ(SPロック付き)」は、レールを最大まで引き出し、スプリングロック(SPロック)を押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。 引出しの取付けは、引出し側レールを本体側レールに差し込んでそのまま最後まで押し込むだけで完了です。 左右兼用タイプです。
仕上ユニクロ 材質(レール) 材質(ベアリング)
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用 種類スライド形 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装 セット内容左・右、各1本 材質(車輪)POM シリーズ新17シリーズ 推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12
1組(2本)
特価
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形 段数3 セット内容左右各1本 材質スチール 厚さ(mm)12.7(±0.1) 表面処理ユニクロメッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12 セット内容左右各1本 高さ(mm)45.5
1セットほか
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

天板の裏側に直接ネジで止めるブラケット付きです。ブラケットの向きは、引出しの内側にも外側向きにもできます。レールの引き抜きはできません。
種類スライド形 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ セット内容本体(左右各1本)、ビス(M4×5mm)×4本タッピング(M3.8×12mm)14本、ワッシャー12本 材質スチール ユニクロ 仕上亜鉛メッキ 静止耐荷重(kg)20
1セット
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いやすい37mm幅と46mm幅タイプ ベアリングタイプで動きがスムーズで使いやすい! 脱着スイッチをスライドさせると、引き出しを引き抜くことができます。 ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に タイプ脱着可 段数3 種類スライド形 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1セット(2本)
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

二段引スライドレール 大阪魂 動画あり
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ セット内容左右各1本 材質スチール ユニクロ 仕上亜鉛メッキ 取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
1セット
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し 耐荷重(kg)35以下 取付引出し底面及び側板にネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様脱着タイプ 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
1,498 税込1,648
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) 種別軽荷重用 仕様ドロワーメンバーの脱着可能、消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スライドレール L52145 LAMP(スガツネ) 動画あり
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形 定格荷重(N)540/ペア 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置はレール全閉時より50 mm手前です。 材質 高さ(mm)51.9 仕上(レール)光沢クロメート処理 耐荷重(N/ペア)540 推奨ねじ丸穴、皿穴/M5サラ小ねじ、長穴/M4トラス小ねじまたはM4バインド小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)ユニクロ セット内容左右各1個
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スライド式のバスケットです。一般的な扉用 アンダーマウントレール
用途キッチン 取付奥行(mm)505 耐荷重(kg)30 取付側板にネジ止め、側板厚:15-19mm (側板厚調整クリップ付) 調整機能引出し出し入れ用ハンドル付 材質バスケット・レール:スチール、底板:合板 セット内容梱包内容:取付説明書同梱 仕様クラシック、レールタイプ:Blum Tandem 3段引、Blumotionソフトクローズ付
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ 材質(リテーナ)SECC 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し 耐荷重(kg)70 側板高さ(mm)186 セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラ側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個H196 側板用フロントスタビライザー(J)2 個 種類スライド
1セット
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

デスク下スペースを有効活用。デスクの天板下に貼り付けるだけで、簡単に引き出しを追加できます。工具不要で取り付け簡単。付属の強力な両面テープで取り付けるため、釘や工具を使わず、デスクに傷をつけずに設置可能です。収納力もバッチリ。引き出しの耐荷重は約5kg。筆記具や小物など、デスク上の散らかりやすいものをすっきり収納できます。
用途ラックの棚板、パソコンデスク、デスク、ドレッサーテーブル、収納棚、ワゴンの天板、クローゼットの棚板、下駄箱などに 材質ABS、PS 質量(g)約252 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×200×72 保証期間購入日から2週間(初期不良のみ)
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチラック対応:4本柱の標準的な19インチサーバーラックやキャビネットに取り付けることができるスライド式棚板。周辺機器や装置にアクセスしやすい設計。ロック機能により、シェルフの脱落を防止。耐久性の高いデザイン:冷間圧延鋼板を使用した頑丈な引き出し式データセンターラック用棚板。長期にわたって高い耐久性を提供。耐荷重:22.7kg。ケーブル管理:ケーブルマネジメントを搭載したスライド式キャビネット用棚板。適切なエアフローを確保するための通気穴付き。IT / AV用アクセサリー収納用スペースの追加に理想的。すっきりしたデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用した2Uサーバーラック用棚板。自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント非対応の装置、ツール、周辺機器などの収納に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ラックマウント型ではない周辺機器やハードウエアを収納。標準4ポストラック/キャビネットに設置 ブラック 耐荷重(kg)22.7 取付奥行(mm)704~802
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

be worth style(ビーワーススタイル)スライドテーブル & 引き出し
キッチン家電の下を活用した隙間収納アイテム。ケトルや炊飯器、トースターなどの下に置いて収納&作業スペースを確保できます。引き出しにはラップやアルミホイルを収納でき、スッキリ整頓。スイスイ開閉できるコロレール付き。
用途キッチン・台所収納に。キッチンラック/レンジボード/スライドトレー/スライドテーブル/キッチン収納/引き出し/台所収納/オーブンレンジ置き/レンジラック/キッチンキャビネット/炊飯器ラック/キッチンテーブル/トースターラック/トースター/オーブントースター/ケトル/電気ケトル
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きなトップトレーと引き出し付タイプ。ベアリングレールでスムーズに開閉できます。 用途によって、2~4段の引き出しタイプを選べます。 取っ手付きなので出張修理などの際の持ち運びに便利です。 引き出しには傷防止のマットが付属しています。 トップトレーを閉めることで、他の引出はロックが出来ます。
用途工具などの収納に。 寸法(mm)(トップトレー)206×506×52、(引出)194×447×37 材質(本体)スチール 耐荷重(kg)(トップトレー)20、(引出)10 外寸法・幅(mm)520 外寸法・奥行(mm)218
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デスク下にすっきり収まる!キャスター付き3段チェスト。3段式のシンプルなキャビネット。各段取り出しやすいフルスライドレール。A4サイズのファイルも収納可能。鍵をかけるとすべての引き出しが同時にロックされるオールロック式。鍵は2本付きなので万一の紛失も安心。ペントレー付き。下段のお好みの位置にセットできる仕切板付き。1段ずつのみ開閉可能。
用途デスク周りの整理に。 サイドワゴン サイドチェスト サイドキャビネット サイドラック デスクワゴン デスクキャビネット ファイルワゴン オフィスワゴン ワゴン チェスト キャビネット 脇机 袖机 3段 三段 引き出し 鍵 カギ カギ付き キャスター スチール製 収納 収納家具 収納ワゴン 収納チェスト 収納アイテム 収納グッズ デスクサイド収納 便利グッズ オフィス家具 オフィス収納 デスク下 スリム 事務所 テレワーク 片付け 整理 整理整頓 材質本体:スチール、キャスター:ナイロン 段数3 キャスターあり 高さ(cm)60 奥行き(cm)50 施錠あり(オールロック)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エナメル仕上げのセンターテーブルです。引き出しはフルオープンレール付きです。
用途センターテーブル 幅(mm)1000 高さ(mm)400 奥行(mm)450 なし 材質(天板)MDF エナメル仕上げ 材質(表面)MDF エナメル仕上げ 折り畳み可否不可
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

引き出し4段はスライドレール付きで引き抜けがありません。
ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)900×905×445
1台
91,980 税込101,178
6日以内出荷

シンプルで美しいスタイリッシュなテレビ台(テレビボード) 木製 幅120cm 日本製・完成品 大容量フルオープン引き出しはスライドレール付きだから出し入れラクラク!
材質ホワイト:ポリエステル化粧合板(鏡面)/ナチュラル・ダークブラウン:プリント化粧合板/共通:強化ガラス 質量(kg)27 幅(cm)120 耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×40.5×36.5
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルで美しいスタイリッシュなテレビ台(テレビボード) 木製 幅180cm 日本製・完成品 大容量フルオープン引き出しはスライドレール付きだから出し入れラクラク!
材質ホワイト:ポリエステル化粧合板(鏡面)/ナチュラル・ダークブラウン:プリント化粧合板/共通:強化ガラス 耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×40.5×36.5 質量(kg)38 幅(cm)180
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルで美しいスタイリッシュなテレビ台(テレビボード) 木製 幅140cm 日本製・完成品 大容量フルオープン引き出しはスライドレール付きだから出し入れラクラク!
材質ホワイト:ポリエステル化粧合板(鏡面)/ナチュラル・ダークブラウン:プリント化粧合板/共通:強化ガラス 質量(kg)31 幅(cm)140 耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)140×40.5×36.5
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファイル収納に最適な鍵付きタイプのオフィスチェストです。 メーカーフォルダーボックス、インナーボックスが収納可能です。 満載時でも引き出しやすい金属レールを採用しています。 引き出し部分にインデックスを入れることができます。 天板を付けたまま最大4段まで積み重ねることができます。 スタッキングした際に前倒れを防ぐ転倒防止パーツがついています。
段数1 トラスコ品番827-9706 材質(本体)ポリプロピレン、(リベット)アルミニウム、(レール・ネジ・カギ)スチール 質量(kg)約4 耐荷重(kg)約20(引出し1段当たり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×509×309 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×440×255 最大積載段数4段 収納の目安A4ファイル約6冊(ファイル目安:幅24×高さ31×とじ厚5cm)
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。インナーメンバーとアウターメンバーを3箇所のスチールボールで支持しているため、動きが滑らかです。通常の引き出し用スライドレールとしてだけではなく、長い移動距離を必要とする特殊用途に最適です。
材質(アウターレール、インナーレール、リテーナー、取付プレート)ステンレス鋼(SUS304)、(エンドストッパー)ポリアミド、(アウターガイド、インナーガイド)ポリアセタール、(スチールボール)炭素鋼球 ブラック 高さ(mm)45 種類スライド形 段数3 幅W(mm)27 材質(レール)SUS304
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引き出しには、ボールベアリング式ダブルレールを採用し、開閉はスムーズです。飛び出し防止ロック機構付きです。キーロック搭載です。
用途工具類の保管・管理用 材質スチール 質量(kg)9.2 高さ(mm)302 タイプ片開きケースタイプ 奥行(mm)232 間口(mm)508 引出し数3 引出し寸法(mm)197 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×197×42 耐荷重N(kgf)棚/294(30) 引出し/245(25) 材質(取手)ABS樹脂 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)508×232×302 シリンダ錠(別売)不可
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマMUチェスト
組み立ての要らない、小引き出し仕様のチェストです。小引き出しには小物、大きい引き出しには衣類など 1つのチェストで様々なものを収納できます。金属スライドレール付きで、引き出しの開閉がラクラクです。引出しは取り外しができるので、季節によって入れ替えが可能です。
ホワイト/ペア 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)、引出・フレーム:ポリプロピレン、前パネル:スチロール樹脂、レール:スチール 耐荷重(kg)天板/約10、引出(小)/1個あたり約2、引出(大)/1段あたり約6 引出し内寸法(mm)小/約285×360×130、大/645×360×145
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマMUチェスト
組み立ての要らない、小引き出し2個タイプ仕様のチェストです。小引き出しには小物、大きい引き出しには衣類など1つのチェストで様々なものを収納できます。金属スライドレール付きで、引き出しの開閉がラクラクです。引き出しは取り外しができるので、季節によって入れ替えが可能です。
耐荷重(kg)天板/約10、引出(小)/1個あたり約2、引出(大)/1段あたり約6
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマオフィスキャビネット
エコ商品
ファイル収納に最適な鍵付きオフィスキャビネット深型2段タイプです。インナーケースやA4ファイルの収納に最適なサイズです。引き出しやすい金属レールを採用しています。移動に便利なキャスター付きです。
トラスコ品番364-0299 材質本体:ポリプロピレン(再生PP40%)、リベット:アルミ、レール・ネジ・カギ:スチール キャスターあり グリーン購入法適合 収納の目安A4ファイルケース(幅240×高さ310×厚さ20mm)の場合20冊 施錠あり
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ファイル収納に最適な鍵付きオフィスキャビネット浅型2段深型1段タイプです。深型の引出しはインナーケースやA4ファイル、浅型の引出しは小物収納に最適なサイズです。引き出しやすい金属レールを採用しています。移動に便利なキャスター付きです。
トラスコ品番364-0311 材質本体:ポリプロピレン(再生PP40%)、リベット:アルミ、レール・ネジ・カギ:スチール キャスターあり グリーン購入法適合 収納の目安引出(深)/A4ファイルケース(幅240×高さ310×厚さ20mm)の場合20冊 施錠あり
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

アイリスオーヤマMUチェスト
組み立ての要らない、小引き出し仕様のチェストです。引き出しはブラウンの木目調、天板も木天板を使用し、インテリアに合う落ち着いた色となっています。引出しは取り外しができるので、季節によって入れ替えが可能です。金属スライドレール付きで、引き出しの開閉がラクラクです。小引き出しには小物、大きい引き出しには衣類など 1つのチェストで様々なものを収納できます。
木目ブラウン 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)、引出・フレーム:ポリプロピレン、前パネル:スチロール樹脂、レール:スチール 耐荷重(kg)天板/約10、引出(小)/1個あたり約2、引出(大)/1段あたり約6 引出し内寸法(mm)小/約285×360×130、大/645×360×145
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマリビングキャビネット
実用的なオープン・引き出し・扉付きの3種類の収納付きキャビネットです。収納力抜群です。引き出しと扉はモルタル調の化粧紙でアクセントをプラスし高級感を演出します。木目調の板はインテリアに馴染みあたたかな雰囲気です。オープンスペースは魅せる収納にぴったりです。小物や使用頻度の高いものの収納に便利です。引き出しは開け閉めしやすい金属レールです。引き出しと扉付き収納は取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。扉付き収納は高さを調節できる可動棚が1枚付けられます。約3.2cm間隔で5段階可動でき収納物に合わせて調整できます。お客様組み立てとなります。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) ナチュラル/モルタル
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツールやパーツを、たっぷり収納、きっちり整理できます。引出しはスムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。各段引き出し用マット付きです。(但し、トップチェスト上段の引き出し(小)3つは除きます)。引出しはすべて取り外し可能です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。 質量(kg)セット:27.5、トップチェスト:12.5、ローラーキャビネット:15.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セットサイズ(トップチェストをローラーキャビネットに設置した場合):620×330×1070、トップチェスト:600×260×345、ローラーキャビネット:620×330×740 最大耐荷重(kg)80(本体重量含む)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み合わせを選べるカントリー調のキッチンラックシリーズ。Bタイプは上段と下段ともに収納力があります。上段のガラス扉収納は、横幅のある食器や鍋などの収納にぴったりです。棚板は5段階で高さの調節が可能なので、お手持ちの食器や背の高い調理グッズなども収納できます。下段は、3段階の高さ調節可能な棚と、スライドレール付きの4杯の引き出し。サイズ違いの引き出しには、収納量に合わせてカトラリーや食品のストックなどをたくさん収納できます。A~Dタイプの中からお好みのデザインを見つけてみてください。Bタイプはたくさん収納したい方におすすめです。
用途収納家具、キッチン収納、食器棚・キッチンボードとして 材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード 備考組立式 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×42(取手含む)×174
1台(1台)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマオフィスキャビネット
エコ商品
ファイル収納に最適な鍵付きオフィスキャビネット浅型1段深型2段タイプです。深型の引出しはインナーケースやA4ファイル、浅型の引出しは小物収納に最適なサイズです。引き出しやすい金属レールを採用しています。移動に便利なキャスター付きです。
トラスコ品番364-0302 材質本体:ポリプロピレン(再生PP40%)、リベット:アルミ、レール・ネジ・カギ:スチール キャスターあり グリーン購入法適合 収納の目安引出(深)/A4ファイルケース(幅240×高さ310×厚さ20mm)の場合20冊 施錠あり
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ハンドルは両サイドに取付けが可能です7段引き出しの大容量収納キャビネットです。側面には穴が開いており、フックで物をかけることできます。下2段は深くなっており、大きなツールが収納できます。天板の傷つきを防止するメッシュタイプのトップマット付きです。引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。一度にひとつの引き出しのみ開く構造で前倒れを防止します。キャスターは5インチで、2ヶ自在(ブレーキ付)、2ヶ固定です。[交換可能部品明細一覧]トップマット:5407109固定キャスター(1個):5407110自在キャスター(1個):5407111キー2個(番号要指定):5407103キー2個・シリンダー1個(1式):5407104。
付属品トップマット、引き出しマット7枚、カギ2個 質量(kg)66 ブルー×ホワイト 材質(車輪)ポリプロピレン 耐荷重(kg)500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×459×828.5 (キャスター含まず)・1000 (キャスター含む) 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上5段)569×397×75(下2段)569×397×154 引出し耐荷重(kg)40 引出し7段 (ボールベアリングレール採用・各段にマット付属)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

組み合わせを選べるカントリー調のキッチンラックシリーズ。Dタイプの上段はガラス扉収納スペース。棚板は3段階で高さの調節が可能なので、お手持ちの食器や調理グッズに合わせて収納可能です。上段中央部分のスライド式の棚には、2口コンセントと熱を逃がす通気穴がついているため、電気ケトルや炊飯器などのキッチン家電が使用可能!下段は、3段階の高さ調節可能な棚と、スライドレール付きの4杯の引き出し。引き出しには、収納量に合わせてカトラリーや食品のストックなどをたくさん収納できます。A~Dタイプの中からお好みのデザインを見つけてみてください。タイプ違いで並べて使うのもおすすめです。
用途収納家具、キッチン収納、食器棚・キッチンボードとして 材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード 備考組立式/2口コンセント付 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×42(取手含む)×174
1台(1台)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)