ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装
セット内容左・右、各1本
材質(車輪)POM
シリーズ新17シリーズ
推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。
引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。
レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)ユニクロ
セット内容左右各1個
こんなお得な商品も!

スライドレール 三段引
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形
定格荷重(N)540/ペア
段数3
材質(レール)鋼(SPCC)
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置はレール全閉時より50 mm手前です。
材質鋼
高さ(mm)51.9
仕上(レール)光沢クロメート処理
耐荷重(N/ペア)540
推奨ねじ丸穴、皿穴/M5サラ小ねじ、長穴/M4トラス小ねじまたはM4バインド小ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
レールの着脱が可能な、スライド距離3/4の二段引きスライドレール。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)ユニクロ
仕様引出し着脱可
シリーズスムースライドシリーズ
ストッパーあり
材質(ベアリング)鋼
推奨ねじ+丸木ねじ3.8~4.1×L
3/4スライドの2段引スライドレールです。引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着できます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理
仕様底引き
材質/仕上鋼/取付ブラケット、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板
高さ(mm)33
推奨ねじ呼び4のバインド、トラス、なべねじのいずれかをご使用ください。
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形
段数3
セット内容左右各1本
材質スチール
厚さ(mm)12.7(±0.1)
表面処理ユニクロメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
種類ローラ形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)白色粉体塗装
セット内容左・右、各1本
材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき
高さ(mm)22.2
鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理
仕様廉価版
材質鋼
高さ(mm)35.3
仕上(レール)光沢クロメート処理
推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレールと併用して、引き出しが閉まる時の衝撃をやわらげます。
材質ポリアセタール(POM)
色(本体)グレー(ブラケット)ライトグレー(バンパー)レッド
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)24
材質(バンパー)ポリウレンタン
反力(N)20
材質(ブラケット)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
材質(リテーナ)SECC
材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
システムキッチン等に採用されているびっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。引き出しの底に取り付けるタイプです。脱着可能・片トラベル、持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことが出来ます。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。
種類スライド形
定格荷重(N)(左右1セット)245
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
材質(レールボール用ケージ)樹脂製
家電の下に置くだけで収納&作業スペースに! 。たっぷり入る引き出し収納に 。2層構造、作業と収納スペース 。耐荷重が約4kgなので、安定感抜群 お使いのレンジ下に置くだけなので、新たなスペースは一切不要。下部分は大きな引き出しになっているので、ラップやカトラリーの収納場所にもなります
用途レンジ下収納、キッチン家電
付属品両面テープ付、傷防止パット×4
材質鉄
質量(kg)約5
色ホワイト
耐荷重(kg)天板:約30、スライドテーブル:約4、引き出し収納:約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×35×8.3
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
材質本体:スチール(粉体塗装) レール部分:ポリプロピレン クッション・ストッパー:シリコーン
色WH
質量(g)10500
耐荷重(kg)天板:20(静止荷重) 引き出し(大・小)・スライドテーブル:各3(天板に2以上の物を置いた状態の静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57.4×39.2~64.2×13.5
内寸法(cm)天板:W57.4×D37 スライドテーブル:W44.5×D25 引き出し(大):W43.3×D34.5×H9(最大開口時:D21 引き出し(小):W10.9×D34.5×H11.5(最大開口時:D21
1個
¥17,000
税込¥18,700
9日以内出荷
材質本体:スチール(粉体塗装) レール部分:ポリプロピレン クッション・ストッパー:シリコーン
色BK
質量(g)10500
耐荷重(kg)天板:20(静止荷重) 引き出し(大・小)・スライドテーブル:各3(天板に2以上の物を置いた状態の静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57.4×39.2~64.2×13.5
内寸法(cm)天板:W57.4×D37 スライドテーブル:W44.5×D25 引き出し(大):W43.3×D34.5×H9(最大開口時:D21 引き出し(小):W10.9×D34.5×H11.5(最大開口時:D21
1個
¥17,000
税込¥18,700
9日以内出荷
引き出しとスライドテーブルの上下を入れ替えられるツーウェイの収納ラック。必要な時にサッと引き出して使え
るので省スペース。キッチン小物を収納できる引き出し付きで収納力も抜群。引き出しの内寸は高さが約9cm
あるのでカトラリーやラップ類をたくさん収納できます。スライドテーブルを下に入れ替えれば電子レンジの扉を開
けても置いた食器などにぶつかりません。引き出しは最大約20.5cm、スライドテーブルは最大約25cm引き
出せます。お料理の一時置きや、調理スペースとして便利。
材質本体:スチール(粉体塗装) レール部分:ポリプロピレン クッション・ストッパー:シリコーン
幅(mm)約450
質量(g)約8100
耐荷重天板:約17kg スライドテーブル:約3kg(天板に2kg以上の物を置いた状態) 引き出し:約3kg(天板に2kg以上の物を置いた状態)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×39.3~64×13.5
内寸(cm)天板:約W45×D37 スライドテーブル:約W44.5×D25 引き出し:約W42×D34.5×H9
付属品-
適合(品質表示)本体:スチール(粉体塗装)、レール部分:ポリプロピレン、クッション・ストッパー:シリコーン
質量(g)12000
備考-
幅(cm)80
耐荷重(kg)天板:22、スライドテーブル1つあたり:3(天板に4以上の物を置いた状態)、引き出し1つあたり:3(天板に4以上の物を置いた状態)
高さ(cm)13.5
内寸(cm)天板:W80×D37、スライドテーブル1つあたり:W39.5×D25、引き出し1つあたり:W36.5×D34×H9(最大開口時:D20.5)
奥行き(cm)39.3~64.3
再生材使用使用
1個
¥21,000
税込¥23,100
9日以内出荷
付属品-
適合(品質表示)本体:スチール(粉体塗装)、レール部分:ポリプロピレン、クッション・ストッパー:シリコーン
質量(g)12000
備考-
幅(cm)80
耐荷重(kg)天板:22、スライドテーブル1つあたり:3(天板に4以上の物を置いた状態)、引き出し1つあたり:3(天板に4以上の物を置いた状態)
高さ(cm)13.5
内寸(cm)天板:W80×D37、スライドテーブル1つあたり:W39.5×D25、引き出し1つあたり:W36.5×D34×H9(最大開口時:D20.5)
奥行き(cm)39.3~64.3
再生材使用使用
1個
¥21,000
税込¥23,100
9日以内出荷
カントリーテイストが可愛いリュッカランドのキッチンシリーズ。
コンパクトながらも豊富な収納スペースで、レンジや家電も効率よくまとめられます。
天板は調理器具や観葉食部などをおけるフリースペース、
ちょっとした作業に最適。
オープンスペースは使用頻度の高い、ケトル、炊飯器、コーヒーメーカーにピッタリ。
スライド棚になっているので、取り出しが楽です。
最下段の引き出しは、ストッカーとして、ペットボトルや調味料の収納ができます。
用途レンジラック キャスター付き ロー ラック 収納 棚 収納庫付き スライドラック
材質[天板・前板・スライド棚]合成樹脂化粧合板(PVC)、[本体]プリント紙化粧合板
色ホワイト
組立時間(目安)(大人2人)お客様組立:35分
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×44.5×90
特性背面化粧有り・キャスター4個(うちストッパー2個)
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。
スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。
精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。
磁気を帯びた場所で使用できます。
外観に優れています。
種類スライド形
段数2
材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)
表面処理(レール)アルマイト
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
セット内容左右各1本
材質スチール
色ユニクロ
仕上亜鉛メッキ
取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
安価で丈夫!なめらかに動く!
脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。
ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に
種類ローラ形
定格荷重(N)245(2ヶ当り)
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
寸法(mm)(引き残し)85
タイプ脱着可
材質(ローラー部)樹脂製
こんなお得な商品も!

スライドレール 三段引
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。インナーメンバーとアウターメンバーを3箇所のスチールボールで支持しているため、動きが滑らかです。通常の引き出し用スライドレールとしてだけではなく、長い移動距離を必要とする特殊用途に最適です。
材質(アウターレール、インナーレール、リテーナー、取付プレート)ステンレス鋼(SUS304)、(エンドストッパー)ポリアミド、(アウターガイド、インナーガイド)ポリアセタール、(スチールボール)炭素鋼球
色ブラック
高さ(mm)45
種類スライド形
段数3
幅W(mm)27
材質(レール)SUS304
ロック機構により、地震の際、棚が出てきません。レール部爪ロックを外せばスライド棚は簡単に取り外せます。
トラスコ品番256-7641
高さ(mm)115
奥行(mm)571
間口(mm)900
棚ピッチ(mm)150
アズワン品番65-2054-63
有効間口(mm)840
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
資料や記録メディアなどが乱雑に散らかりがちなOAデスクに後付けできるトレーです。レール全閉時、全開時にその状態を簡易的に保持します。
付属品スライドレール 2本スライドレール用ブラケット 4個十字穴付なべ小ねじM4×5 4本十字穴付トラスタッピンねじ4×12 8本
質量(g)2050
仕上光沢クロメート処理/ブラック
アズワン品番64-6783-77
材質/処理鋼/光沢クロメート処理ABS樹脂/ブラック
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
キッチン家電の下を活用した隙間収納アイテム。ケトルや炊飯器、トースターなどの下に置いて収納&作業スペースを確保できます。引き出しにはラップやアルミホイルを収納でき、スッキリ整頓。スイスイ開閉できるコロレール付き。
用途キッチン・台所収納に。キッチンラック/レンジボード/スライドトレー/スライドテーブル/キッチン収納/引き出し/台所収納/オーブンレンジ置き/レンジラック/キッチンキャビネット/炊飯器ラック/キッチンテーブル/トースターラック/トースター/オーブントースター/ケトル/電気ケトル
約幅500mmのレンジまで設置可能な、家電下引き出し&スライドテーブルです。 。必要なときにサッと引き出して使えるスライドテーブルは、レンジ前後の作業や配膳前の一時置きに便利です。 。細かい小物もしっかり収納できる引き出し付きで、キッチン周りをスッキリ整理整頓できます。 。引き出しの高さは約9.5cmあるのでコップやカトラリー、ラップなどの小物をたっぷり収納できます。 。引き出しは最大約25cm、スライドテーブルは最大約25cm引き出せます。 。引き出しはサイドも覆われている設計のため、収納物が横から落ちる心配がありません。 。耐荷重は約22kgで、高機能なオーブンレンジも設置できます。 。組み立てはスライドテーブルのハンドルのみで、すぐに使用可能です。 。※プラスドライバーを準備する必要があります。 。底面には滑り止めが付いていて、しっかりと安定します。 。メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチン小物をおしゃれに収納できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容本体×1、スライドテーブル用ハンドル×1、ネジ×2、ワッシャー×2
材質スチール(粉体塗装)、ステンレス、シリコン、PP
質量(kg)約7.8
色ホワイト
耐荷重(kg)天板:約22、天板に2以上載せた場合のスライドテーブル:3・引き出し:3、天板に5以上載せた場合のスライドテーブル:5・引き出し:5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×約370~615×約140(ハンドル含まず)、約500×約405~640×約140(ハンドル含む)、天板内寸:約500×約365、引き出し内寸:約480×約345×約95、スライドテーブル内寸:約490×約250×約115
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。レールはダボと木ねじによりしっかり固定できます。
材質鋼
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
仕上有色クロメート処理
1個
¥19
税込¥21
当日出荷
シンプルで美しいスタイリッシュなテレビ台(テレビボード) 木製 幅180cm 日本製・完成品
大容量フルオープン引き出しはスライドレール付きだから出し入れラクラク!
材質ホワイト:ポリエステル化粧合板(鏡面)/ナチュラル・ダークブラウン:プリント化粧合板/共通:強化ガラス
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×40.5×36.5
質量(kg)38
幅(cm)180
シンプルで美しいスタイリッシュなテレビ台(テレビボード) 木製 幅120cm 日本製・完成品
大容量フルオープン引き出しはスライドレール付きだから出し入れラクラク!
材質ホワイト:ポリエステル化粧合板(鏡面)/ナチュラル・ダークブラウン:プリント化粧合板/共通:強化ガラス
質量(kg)27
幅(cm)120
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×40.5×36.5
シンプルで美しいスタイリッシュなテレビ台(テレビボード) 木製 幅140cm 日本製・完成品
大容量フルオープン引き出しはスライドレール付きだから出し入れラクラク!
材質ホワイト:ポリエステル化粧合板(鏡面)/ナチュラル・ダークブラウン:プリント化粧合板/共通:強化ガラス
質量(kg)31
幅(cm)140
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)140×40.5×36.5
こんなお得な商品も!

スライドレール 三段引
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12
セット内容左右各1本
高さ(mm)45.5
薄型テレビに特化したスリム設計の伸縮式テレビ台!。安心のエコファ&完成品でのお届け!
変形自在でスペースを無駄にせず使用可能!
AV機器が2台置けるオープン収納
引き出しやすいスライドレール
材質パーチクルボード、MDF、PVC(エコファ)
質量(kg)(約)24
寸法(cm)(約)105~196×29.5×40
表面仕様プリント紙化粧合板
レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。
スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。
レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
サイドパネルの高さは88mmの仕様です。
耐荷重(kg)40(ペア)
耐荷重(N/ペア)392
入数2本
レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。
スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。
レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
サイドパネルの高さは126mmの仕様です。
耐荷重(kg)40(ペア)
耐荷重(N/ペア)392
入数2本
深型でたっぷり入る収納力をもったチェストが新登場!幅40cmでスリムながらも厚手の衣類から小物まで入る3杯の引き出しと、ディスプレイもできる天板があり収納力に満足すること間違いなしです。引き出しにスライドレールが付いており、本体にはキャスターが付いているので移動も収納も楽々できます。置く場所を選ばないシンプルなデザインで、カラーはホワイト、ナチュラル、ブラウンの3色展開でどのお部屋でも馴染みます。
用途収納家具 , タンス・チェストとして。
仕様組立式
材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード
幅(cm)40
キャスターあり
高さ(cm)67
棚段数(段)3
奥行き(cm)40
深型でたっぷり入る収納力をもったチェストが新登場!幅80cmで厚手の衣類から小物まで入る3杯の引き出しと、本や日用品も入る収納棚があり収納力に満足すること間違いなしです。引き出しにスライドレールが付いており、本体にはキャスターが付いているので移動も収納も楽々できます。置く場所を選ばないシンプルなデザインで、カラーはホワイト、ナチュラル、ブラウンの3色展開でどのお部屋でも馴染みます。
用途収納家具 , タンス・チェストとして。
仕様組立式
材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード
幅(cm)80
キャスターあり
高さ(cm)67
棚段数(段)3
奥行き(cm)40
レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ138mm用です。
スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。
プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。
閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。
切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。
引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。
レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど
耐荷重(N/ペア)392
レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ249mm用です。
スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。
プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。
閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。
切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。
引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。
レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど
耐荷重(N/ペア)392
レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ185mm用です。
スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。
プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。
閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。
切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。
引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。
レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど
耐荷重(N/ペア)392
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ