安価で丈夫!なめらかに動く!
脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。
ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に
種類ローラ形
定格荷重(N)245(2ヶ当り)
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
寸法(mm)(引き残し)85
タイプ脱着可
材質(ローラー部)樹脂製
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形
段数3
セット内容左右各1本
材質スチール
厚さ(mm)12.7(±0.1)
表面処理ユニクロメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。
引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。
レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)ユニクロ
セット内容左右各1個
ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装
セット内容左・右、各1本
材質(車輪)POM
シリーズ新17シリーズ
推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
材質(リテーナ)SECC
材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
種類ローラ形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)白色粉体塗装
セット内容左・右、各1本
材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき
高さ(mm)22.2
使いやすい37mm幅と46mm幅タイプ
ベアリングタイプで動きがスムーズで使いやすい!
脱着スイッチをスライドさせると、引き出しを引き抜くことができます。
ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に
タイプ脱着可
段数3
種類スライド形
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
セット内容左右各1本
材質スチール
色ユニクロ
仕上亜鉛メッキ
取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
こんなお得な商品も!

スライドレール 三段引
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
種類スライド形
段数3
種別重荷重用
仕様消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
3/4スライドの2段引スライドレールです。引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着できます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理
仕様底引き
材質/仕上鋼/取付ブラケット、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板
高さ(mm)33
推奨ねじ呼び4のバインド、トラス、なべねじのいずれかをご使用ください。
引出しの底にレールを取り付ける底付けタイプです。引出しは閉まりきる直前でレールのスロープを利用して自然に閉まります。引出しの左右のガタが少ないレールです。
種類スライド形
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)粉体塗装ホワイト
セット内容左右各1本
材質スチール
色白
仕上(本体)粉体塗装ホワイト(ローラー)ポリアセタール
静止耐荷重(kg)20
システムキッチン等に採用されているびっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。引き出しの底に取り付けるタイプです。脱着可能・片トラベル、持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことが出来ます。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。
種類スライド形
定格荷重(N)(左右1セット)245
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
材質(レールボール用ケージ)樹脂製
19インチラック対応:標準的な 19インチサーバーラックやキャビネットに取り付けることができるスライド式棚板。周辺機器や装置にアクセスしやすい設計。反転させると1U 引き出し収納ケースとして機能。高耐久&頑丈設計: 強靭なスチール製の引き出し式キーボードトレイ。長期にわたって高い耐久性を提供。すっきりしたデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用し、自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント非対応の装置、ツール、周辺機器などの収納に最適。優れた機能性:奥行き55cmで、スライド式棚およびスライド式引き出しの両用が可能なスライド式トレイ。ITやAVアクセサリーなどの収納スペースの追加に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途すべての19インチ型サーバラック/キャビネットで使用可能。基幹ハードウエア用としてスライド式の収納スペースを追加
色ブラック
耐荷重(kg)25
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
前後どちらにも動く両トラベルの小さいレールです。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。
寸法(mm)引き残し:74
種類スライド形
段数2
定格荷重(N)(1セット)98 (但し底面に平置きした場合は約1/4になります。)
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。
幅(mm)19.1
高さ(mm)35.3
仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません
種別中荷重用
種類スライド形
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
システムキッチン等にも採用されている、びっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。
引き出しの底に取り付けるタイプです。
レール長さ(mm)490
材質樹脂製
ストローク(mm)386
寸法(mm)引き残し:104
種類スライド形
段数2
定格荷重(N)245
アズワン品番64-5082-68
材質(レール)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
スライド長さ(mm)386
表面処理(レール)亜鉛メッキ
1パック
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
引出しの側板のレールに取付けます。
材質PA66、SPC
表面処理グレー、Ni
適合レールコロローラー式スライドレール、ベアリング式スライドレール(キャッチ機能付)
1個
¥169
税込¥186
6日以内出荷
長尺物の収納に便利!山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズに取付可能な幅広ワイド引出しです。ワイド引き出しと、取り付けに必要な吊金具のセット商品です。ワークテーブルの幅に合わせた引出しで、収納スペースを広々活用できます。フルオープンの引出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付きの為開閉もスムーズです。
用途長尺物の保管・収納に。
付属品取付金具2本
材質(本体)スチール(粉体塗装)
均等耐荷重(kg)10
色(本体)シルキーホワイト
取扱説明書(3MB)
引出し耐荷重(kg)10
キャビネットを壁面に取り付ける金具です。
側板固定のため天板の素材を選びません。大理石やステンレスなどを使用したキッチンや洗面台におすすめです。
側板側からの出っ張りが低いので、スライドレールを使用した引き出しにも使用できます。
取り付け後に、上下方向および前後方向の調整ができます。
補強アルミプロファイルと併用すれば、壁面の取付箇所が増え、壁面への荷重を分散できます。(キャビネットの幅が広い場合におすすめです)
材質ポリアミド(PA)
色ホワイト
質量(g)18
キャビネットを壁面に取り付ける金具です。
側板固定のため天板の素材を選びません。大理石やステンレスなどを使用したキッチンや洗面台におすすめです。
側板側からの出っ張りが低いので、スライドレールを使用した引き出しにも使用できます。
取り付け後に、上下方向および前後方向の調整ができます。
補強アルミプロファイルと併用すれば、壁面の取付箇所が増え、壁面への荷重を分散できます。(キャビネットの幅が広い場合におすすめです)
材質/仕上鋼・亜鉛合金(ZDC)/亜鉛めっき
耐荷重(N)1960/2個
質量(g)250
関連キーワード