網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型
材質ステン枠/ジュラコン(R)車
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。
用途V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
仕上アルマイトアンバー
断面寸法(mm)9×6
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプU型
車輪径(Φmm)33
材質ステン枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型
材質鉄枠/ジュラコン(R)車
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプU型
車輪径(Φmm)33
材質鉄枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。
Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼
仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
上下±3mm高さ調整ができます。
用途屋内木製建具に
タイプA型
車輪径(Φmm)30
仕様A型戸車(Vレール用)
トラスコ品番148-2148
材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入
質量(g)48.7
耐荷重(kg)40/2個使用時
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820
材質アルミA6063S-T5
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
全長(mm)1820
質量(g)245
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
車輪径(Φmm)28
付属品なべタッピンねじ4×50 1本
材質車輪:POM、ケース:PC、鋼
色車輪:白、ケース:DG色
車輪金属ベアリング入り
対応戸厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)鉄
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)1.5
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。樹脂コーティングを施した防音タイプ。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)樹脂コーティング(ベアリング入)
調整範囲(mm)3.5~8
耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整は、出荷時より上方向に6.5mmです。
車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り。
Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質(車輪)POM、(ケース)鋼
仕上(車輪)白、(ケース)クロメート
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)25
材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂
適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm
適合レールV型フラットレール(No.945、946)
上下±3mm左右±2mm調整できます。
用途屋内木製建具に
タイプA型
車輪径(Φmm)27
仕様戸車A型(V型レール用)
トラスコ品番146-0140
材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(V型)、ケース-樹脂
質量(g)54.6
耐荷重(kg)30/2個使用時
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ山V型
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820
色ステンレスカラー
材質アルミ
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
U型V型Y型の戸車に対応したリバーシブル敷居レール
用途7分の敷居溝に使用
材質アルミ
断面寸法(mm)3.5×20.5
車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。
Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼
仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
U型V型Y型の戸車が使用できるレールです。
幅(mm)118
寸法(mm)芯々:39
U型V型Y型の戸車に対応したリバーシブル敷居レール
用途6分の敷居溝に使用
材質アルミ
断面寸法(mm)3.5×17.5
U型V型Y型の戸車が使用できるレールです。
幅(mm)79
寸法(mm)芯々:39
車輪はΦ33mmサイズでVレール専用戸車の、廉価版です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質(車輪)POM、(ケース)鋼
仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用
材質SUS304
厚さ(mm)0.8
備考【戸車(別売り)】YSK33・LYSRT30
仕上HL・SPV付
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用
材質SUS304
厚さ(mm)1
備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45
仕上HL・SPV付
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。木製用
材質SUS304
厚さ(mm)0.8
備考【戸車(別売り)】YSK33・LYSRT30
仕上HL・SPV付
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。木製用
材質SUS304
厚さ(mm)1
備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45
仕上HL・SPV付
V型戸車に使用できる面付けレールです。
レールの立ち上がりが3mmと低く、邪魔になりません。
材質アルミ押出し材
V溝面付レールはフラットな仕上りでお子様や加齢者にも優しい薄型です。3本引き出隅コーナーパーツで新しい空間が設計出来ます。スムーズな動きの専用戸車も豊富に揃っています。
用途平面着け、室内用
仕様穴付、SUS皿木ネジ 2.7×16×12
材質アルミ
色アーバンブラウン
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
V型戸車に使用できる面付けレールです。
レールの立ち上がりが3mmと低く、邪魔になりません。
材質アルミ押出し材
関連キーワード