405件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ADF-1019 【オーダー】引き戸レール ADF-1019 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】引き戸レール ADF-1019
RoHS
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5 種類1面溝 質量(kg/m)0.18 フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)19×10 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)66.52 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.07・Iy 0.33 サービス分類オーダー・加工
1本
10 税込11
4日以内出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質鋼(シルバーメッキ) シルバー アズワン品番64-7744-46 レール長さ(mm)1820
1個
959 税込1,055
当日出荷


ADF-1025 【オーダー】引き戸レール ADF-1025 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】引き戸レール ADF-1025
RoHS
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5 種類1面溝 質量(kg/m)0.221 フレーム幅(mm)10.1 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)25×10.1 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)81.92 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.074・Iy 0.499 サービス分類オーダー・加工
1本
13 税込14
4日以内出荷

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820 ステンレスカラー 材質アルミ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FA-1000-BY、FA-160-Y専用の面付けレールです。 レールの立ち上がりは3.5mmと低く、邪魔になりません。
用途脱輪しにくいY型レールなので、アウトセットの引戸に有効です。 材質アルミ押出し材
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質真鍮 幅(mm)5.3 全長(mm)1820 高さ(mm)7 アズワン品番64-7744-47
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)12 厚さ(mm)1 高さ(mm)3.5 溝幅(mm)4.5 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷

FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。 Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。 ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール 材質アルミ押出し材
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

色々な板材で、引き違い戸が作れるアルミ製のレールです。板厚が12mmであれば、合板・集成材・無垢板材など材種問わず使用できます。専用のレールなので、簡単に美しく、好きな大きさで扉を作成することが出来ます。
用途既存のボックスに扉を付けたい時やボックスもDIYで作って扉を取り付けたい時に使用出来ます。 材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。
用途V型戸車とセットでご使用ください。 材質アルミ押出し材 仕上アルマイトアンバー 断面寸法(mm)9×6
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック引戸レール用キャッチ AFD-3100
AFDシステム吊り戸レール用キャッチです。レール取付け後に、後付けできます。戸を開ききった(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
1個
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック引戸レール用キャッチ AFD-3001
AFDシステム吊り戸レール用仮固定ブロックキャッチです。上部レール端部に取付けます。レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。
材質PA66、鋼
1個
229 税込252
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
242 税込266
9日以内出荷

1個
242 税込266
9日以内出荷

1セット(10本)
7,598 税込8,358
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

セット内容旧呼称W598、寸法1749.5ミリ部品コード:BTDXAZ1 ブロンズ 適合シリーズ光悦、菩提樹
1セット
1,998 税込2,198
5日以内出荷

コンテナドアのデザインそのままに建築で使いやすい引戸として製作!。コンテナドアの質実剛健で頑丈なボディはインダストリアルテイストの極みです。セブンシーズドアウェイズは、そのコンテナドアの魅力をそのままにリアルに再現した、様々なシーンで使いやすい2468(711mm×2032mm)サイズの引戸です。付属のアウトセット吊レールもインダストリアルなデザイン性を更に高めてくれています。裏面はフラットで、手掛け用スリットを左右に配し、左右どちらの開き方向にも対応させています。コンテナは、色とりどり多彩なことも魅力の一つ。今回、セブンシーズドアウェイズではブラックとイエローの2色をご用意しています。ブラックにはシルバーのパーツ、イエローにはブラックのパーツを組み合わせており、どちらも魅力的に仕上げています。カッティングシートなどで自由にアレンジするのも楽しいです。
仕様(扉表面文字部)カッティングシート貼り/(扉裏面部)無地 付属品アウトセット吊レールセット 材質鋼製 質量(kg)扉本体:26/レールセット:5.5 勝手左右両方向対応型 レール長さ(mm)1830 レールタイプ(吊)アウトセット 扉寸法(mm)H2032×W711×T31.8(最大T70/パーツ部分) 取扱説明書(2MB)
1セット
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容旧呼称W63、寸法1840.5ミリ部品コード:BTDXAZ1 ブロンズ 適合シリーズ光悦、菩提樹
1セット
1,998 税込2,198
7日以内出荷

セット内容旧呼称W120、寸法1731.5ミリx2 ブロンズ 適合シリーズ光悦、菩提樹
1セット
3,898 税込4,288
7日以内出荷

セット内容旧呼称W60、寸法1641.5ミリ部品コード:BTDXAZ1 ブロンズ 適合シリーズ光悦、菩提樹
1セット
1,898 税込2,088
7日以内出荷

セット内容旧呼称W59、寸法1739.5ミリ部品コード:BTDXAZ1 ブロンズ 適合シリーズ光悦、菩提樹
1セット
1,998 税込2,198
7日以内出荷

セット内容旧呼称W90、寸法1276.5ミリx2部品コード:BTDXAZ1 ブロンズ 適合シリーズ光悦、菩提樹
1セット
3,398 税込3,738
7日以内出荷

1本
1,998 税込2,198
17日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイドレール。
用途引戸専用金具 材質アルミ押出し材 シルバー ねじ穴Φ5穴×Φ9皿
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。 材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般家庭のお掃除に最適な樹脂製のサッシヘラです。引き戸レールの掃除に最適です。
用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。 材質樹脂 タイプV型
1個
239 税込263
当日出荷

1台ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)