材質ポリアセタール、鋼
仕上乳白色、クロメート
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具
木ネジサイズ(径×長さ)2.1Φ×12.8mm
下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。
上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm
付属品+なべタッピンねじ4×50 1本
形状Y型
車輪径(Φmm)26
材質(車輪)POM
材質(ケース)PA66
仕上DG色塗装
適合レールNYレール(ツバ付き)
適合扉幅(mm)24以上
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
上吊式引戸を閉めた際の引戸のフラつき、ガタつきを抑え、使いやすくします。
受金は縦枠に直付けし、本体は戸の木口に掘込んで取付けます。
用途主に屋内用。縦枠・木口付け
付属品+トラスタッピンねじ3.5×16(4本)
材質(本体)PBT、(受座)鋼
用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。
材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
タイプV型
車輪径(Φmm)25
材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂
適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm
適合レールV型フラットレール(No.945、946)
室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。
材質本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。
鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品ビス
材質鉄
戸を閉めると、ラッチが磁力により飛び出しストライクに入りますので、引戸の振れを抑えることができます。戸を開けると、ラッチはバネにより本体ケース内に納まり、フラットになります。
用途住宅屋内用(浴室には使用できません
付属品皿タッピンねじ 4×16 4本
材質本体:POM、PP、SUS304、ネオジム磁石、ストライク:SUS304、PP、フェルト、鋼
仕上生地ヘアーライン
対応戸厚(mm)28以上
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
面付け型。
一般軽量ドア(家庭用)に取付。
閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。
開閉力は調整可能。
ドア幅900mmに対応。
ドア重量は20~40kgに対応。
適用ドア開閉ストローク590~880mm。
左右兼用タイプ。
タイプ面付型
適合扉高さ(mm)2100
適合扉幅(mm)900
適合扉質量(kg)20~40
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
吊戸における、閉めた際の扉のばたつき等を軽減させる金具です。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+皿木ネジ3.1×16 4本
材質ステンレス(SUS304)、鋼
1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の扉下部に取り付けるエンドクッションです。
用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。
付属品+皿木ねじ3.1×25
材質/仕上ABS樹脂、鋼、ゴム/黒色、クロメート
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
材質 枠:PA樹脂、車:POM樹脂。耐荷重 30kg/2ヶ。付属ネジ:なべタッピンネジ4×50mm
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用
幅(mm)コマ調整:上下6/左右4
車軸#626zzベアリング
タイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)
品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907
耐荷重(kg)40/2個
材質コマ:ポリアセタール樹脂
仕様採用時期:2005年~現行モデル
引き戸用の指はさみ防止用品。ご家庭での指はさみによる事故を防ぎます。幼稚園や保育園など小さいお子さんが多いところには事故防止として最適です。
ゴム部分を引いて回すだけの簡単操作です。2014年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
材質AES樹脂、エチレンプロピレンゴム
1パック
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
障子やふすまなどに貼って動きをスムーズに。
形状楕円
直径(Φmm)30×11
1パック(12個)
¥279
税込¥307
当日出荷
付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
材質鋼
仕上クロメート
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
付属品+皿タッピンねじ4×20(3本)
材質鋼、POM
仕上(本体)クロメート、(カバー)黒
適合扉厚(mm)30、33、36
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用
タイプY型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)
材質コマ:ポリアセタール樹脂
品番OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35
幅(mm)コマ調整:上下4.5/左右4
車軸#626zzベアリング
耐荷重(kg)40/2個
仕様採用時期:2001年~現行モデル
防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
色CB
適合扉厚(mm)22~40
関連資料切込外観図(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ガイドを前後に調整できる為、前後調整付の上部吊り車に適している床付けガイドです。L金具の向きを変えることで、立ち上がりを変えられます。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+なべタッピンねじ3×20
上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。
用途メーカー上吊式引戸向け下ガイドに適してます。
付属品+皿タッピンねじ2.6×20(4本)
適合(使用可能床付け下部ガイド)SD-400、KSD-400、NSD-401、NSD-402、NSD-404、NSD-405、HR-430、HR-440、FF-800
材質/仕上鋼/クロメート、(受部)塩化ビニール/無色
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
面付けタイプで取り付けが簡単。非常解錠装置付。ハンドルが大きく操作がスムーズです。バックセット:25mm
材質外側表示プレート、内側ケースカバー:ステンレスSUS304/ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト
適合扉厚(mm)28~40
室内用の引戸鎌錠
鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。
操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも
ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト
付属品鍵2本
タイプ鍵付タイプ
規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
収納引戸の簡易的な補助ストッパーです。
収納引戸の開放を防止できます。地震の揺れによる収納物の飛び出しや落下を防止します。
施錠・解錠は、ストッパーを起こす・倒すの簡単操作です。
貫通穴をケースとプレートで挟んで、取付けます。
材質/仕上ABS、PA6
仕上黒
推奨ねじ+皿小ねじM3×14 2本(戸厚15~21mm用)、+皿小ねじM3×25 2本(戸厚26~32mm用)、+皿小ねじM3×30 2本(戸厚31~37mm用)(付属していません)
適合扉厚(mm)15以上
1個
¥899
税込¥989
欠品中
各メーカー向けの引戸用取替錠です。
適合機種汎用タイプ
材質ADC、ボディZDC
シリンダーピンシリンダー
適合扉厚(mm)22~35(飾り座とスペーサーを使用しない場合は22~40)
ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
材質真鍮
仕上ダルクロームメッキ
適合扉厚(mm)36~40
上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
材質/仕上鋼/クロメート
リョービの引戸クローザは、病院、リハビリテーションセンター、オフィス、公共施設など、子供や高齢者、そして
身体の不自由な方など、さまざまな人々が利用する施設に対応できるよう豊富なバリエーションを用意しています。
仕様左右勝手:兼用
適合材鋼製建具用
扉開閉方式片引き
適合ドア高さ(mm)2400以下
適合ドア幅(mm)600~1450
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ