95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引戸用ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)引戸用ラッチ錠
エコ商品
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。 レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。 扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。 取付ねじが前面に出ない構造です。 DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合アルミフレーム用 材質亜鉛合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シブタニアシスト取手(大型引戸用)
エコ商品
取手内部のアームが突出し、テコの原理で扉の初動時の負担を軽減でき、スムーズな開扉が可能です。大型引戸にご使用いただける取手です。アームの回転初期位置を調整できるので、納まりに合わせてストローク範囲を変更できます。滑りにくいPVC製のグリップを採用しました。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。左右兼用型。(アームの組み替えにより)
用途建築設備、冷蔵庫、防音扉等の大型引戸など 材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),パイプ:ステンレス(SUS304),グリップ:塩化ビニール(PVC) 付属品M6×12丸皿小ネジ(+)SUS:6本、□11角芯 寸法(mm)図面通り 仕上本体:焼付塗装,パイプ:ヘアーライン,グリップ:生地 製品質量(g)3100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ADF-1025 【オーダー】引き戸レール ADF-1025 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】引き戸レール ADF-1025
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5 種類1面溝 質量(kg/m)0.221 フレーム幅(mm)10.1 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)25×10.1 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)81.92 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.074・Iy 0.499 サービス分類オーダー・加工
1本
13 税込14
4日以内出荷

ADF-1019 【オーダー】引き戸レール ADF-1019 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】引き戸レール ADF-1019
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5 種類1面溝 質量(kg/m)0.18 フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)19×10 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)66.52 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.07・Iy 0.33 サービス分類オーダー・加工
1本
10 税込11
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)引戸エアダンパー用受座
エコ商品
後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62 税込68
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ADF-1460-6 【オーダー】引き戸フレーム ADF-1460-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】引き戸フレーム ADF-1460-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類3面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.923 フレーム幅(mm)14 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)14×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)341.95 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.94・Iy 8.18 サービス分類オーダー・加工
1本
56 税込62
4日以内出荷

仕様ボールスライドレール 段数2 均等耐荷重(kg)70 色(本体)グレー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
459,800 税込505,780
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ADF-1440-6 【オーダー】引き戸フレーム ADF-1440-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】引き戸フレーム ADF-1440-6
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類3面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.75 フレーム幅(mm)14 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)14×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)277.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.67・Iy 2.98 サービス分類オーダー・加工
1本
43 税込47
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製引戸木口埋込引手
エコ商品
扉の木口に掘り込んで取り付けます。戸袋に入れる引戸などに最適です。
材質ステンレス鋼(SCS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 高さ(mm)3.3 種類取手・引手 仕上サテン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納家具の最もスタンダードなモジュールです。豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。
用途オフィスのあらゆるシーンに。 付属品鍵2枚付、棚板2枚付 トラスコ品番362-1645 材質本体:スチール、窓:アクリル 高さ(mm)1030 タイプ窓付引戸型 奥行(mm)400 間口(mm)800 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)765×347×983 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)38 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)16.6
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷

色々な板材で、引き違い戸が作れるアルミ製のレールです。板厚が12mmであれば、合板・集成材・無垢板材など材種問わず使用できます。専用のレールなので、簡単に美しく、好きな大きさで扉を作成することが出来ます。
用途既存のボックスに扉を付けたい時やボックスもDIYで作って扉を取り付けたい時に使用出来ます。 材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

収納家具の最もスタンダードなモジュールです。豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。
用途オフィスのあらゆるシーンに。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)16.6
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

収納家具の最もスタンダードなモジュールです。豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。3枚引戸が連動するパンタグラフ機構でスムーズな動作で開閉します。
用途オフィスのあらゆるシーンに。 材質本体:スチール、窓:アクリル タイプ窓付3枚引戸型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)16.6
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

収納家具の最もスタンダードなモジュールです。豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。
用途オフィスのあらゆるシーンに。 仕様鍵付、ラッチ付 付属品鍵2枚付、棚板3枚付 材質本体:スチール 高さ(mm)1170 タイプ3枚引戸型 間口(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納家具の最もスタンダードなモジュールです。豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。3枚引戸が連動するパンタグラフ機構でスムーズな動作で開閉します。
用途オフィスのあらゆるシーンに。 付属品鍵2枚付、棚板2枚付 材質本体:スチール、窓:アクリル 高さ(mm)1030 タイプ窓付3枚引戸型 間口(mm)800 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)16.6
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1820 幅(mm)12 高さ(mm)7.5 穴径(Φmm)2 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)14 高さ(mm)9 溝幅(mm)4.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
199 税込219
当日出荷

ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ! 高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。 テープ長さ(m)3 毛丈(mm)10 ブラシ長(mm)10
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)14 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)4.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.5 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪)SUS303 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(芯軸)SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000 材質硬質ABS 幅(mm)17 高さ(mm)10 溝幅(mm)6.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
639 税込703
翌々日出荷

ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)12 厚さ(mm)1 高さ(mm)8 溝幅(mm)4.5 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1820 幅(mm)12 高さ(mm)15 穴径(Φmm)2 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000 材質硬質ABS 幅(mm)14 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)4.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
249 税込274
翌々日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000 材質硬質ABS 幅(mm)14 高さ(mm)9 溝幅(mm)4.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
479 税込527
当日出荷

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸 適合平行型(下框) 材質SUS304 形状Φ35丸 車軸DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg)35 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14 内幅(mm)14~18 車輪径(Φmm)35 タイプ丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 高さ(mm)10 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス 車輪径(Φmm)28 適合平行型(下框) 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000 材質硬質ABS 幅(mm)17 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)6.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
369 税込406
翌々日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)12 厚さ(mm)1 高さ(mm)3.5 溝幅(mm)4.5 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 高さ(mm)10 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 ブラウン 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷

国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 大きなすき間をふさぐ毛足20mmのロングタイプ。 ソフトな毛足が、バランス良くすき間をフィットします。 水やカビに強く、いつまでも長持ちします。 復元力に優れ摩擦に強く、型くずれがしません。
用途大きなすき間があるドアや引き戸、窓などに! 店舗の引き戸、窓用エアコンの窓に! 主な用途隙間用
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)14 高さ(mm)9 溝幅(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
199 税込219
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)14 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷