89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理三価クロメート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ 仕上フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パレット引っ張り棒 モノタロウ 定期注文
パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。 材質ステンレス(SUS304) 軸径(Φmm)10 シルバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用 全長(cm)(伸長時)93(収納時)16.5 質量(g)33 径(Φmm)(竿)8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


JTC1105B・JTC1105BH・JTC1105A・JTC1105AH用
危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
5日以内出荷

丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。 その他オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。 適合主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上) トラスコ品番823-0756 質量(g)200 寸法L(mm)660 寸法d(mm)6 寸法D(mm)34 寸法l(mm)540
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

シャッターの開閉に必要不可欠なシャッター棒!先についているフックをひっかけて使うだけ!工場、駐車場、店舗などのシャッターの開閉に最適な鉄製のひっかけ棒です。ロフトの階段扉にも使用可能です。
材質本体:鉄/握り部分:ゴムラバー 仕上クロメートメッキ
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で堅牢!見た目にも綺麗です。
用途パレット等を引っ張る時に便利なフック棒です。 材質ステンレス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アシストグリップを利用してハンガー等を掛けられる使用方法多彩なバー。 純正のアシストグリップに引っ掛けるだけの簡単取付け。 ハンガーを掛けやすいゴムリング付き。 アシストグリップ上での横滑りを軽減させる横滑り防止材付き。 車に合わせて約85~140cmに伸縮自在。
長さ(mm)約850~1400 耐荷重(kg)最大約5 取付寸法(mm)最大30Φまで(但し天井から38mm以上空間がある事)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

高い位置に竿を上げるときに便利な竿あげ棒。 上げ下げできる物干し竿の太さは、直径4cmまで。 吊り下げたり、引っ掛け収納に便利なフック穴付き。
材質本体/樹脂コーテイングスチールパイプ 部品/ABS樹脂 PP樹脂 ホワイト 質量(g)200 長さ(cm)90×9.5×2.3
1台
899 税込989
当日出荷

自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に 軸径(Φmm)6.5 全長(mm)690 高さ(mm)25(先端) グリップ径(Φmm)30 軸間距離(mm)20
1本
798 税込878
当日出荷

ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。 最大径(Φmm)竿/13
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質S‐50C 全長(mm)350 質量(g)310 仕上ニッケルメッキ 先端厚さ(mm)5.5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

下駄箱の横や扉に引っ掛けて使う省スペース型スリッパラック。 滑り止め付きでピッタリフィット。扉用フックで下駄箱扉にも取り付け可能。木ねじで壁面下駄箱の内側などに直接取り付けられます。
付属品引っ掛け用フック×2 扉用フック×2 フック×2 木ネジ×2 六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約900 耐荷重(kg)本体:約2、フック1つあたり:約0.25 収納数スリッパ 4足 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×12.5×70.5
1個
3,600 税込3,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傘を引っ掛けて収納する天板付きのアンブレラスタンド。天板には鍵や時計などを置いて、玄関先を整頓してくれます。付属のフックを使えば、折り畳み傘や靴べらなどの収納場所に困る小物をまとめて収納できます。掃除用品などをまとめて収納するのにも便利です。
付属品フック×3 六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、マット:シリコーン 質量(g)約3300 耐荷重(kg)天板:約2、バー:約4、フック1つあたり:約0.5 対応高さ約100cmまでの傘 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×15×112 内寸(cm)バー内寸:約W38
1個
8,000 税込8,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


イモ・たまねぎ等の植え付け作業に活躍します。苗を簡単に地中に植える事ができます。先端の凹みに苗を引っ掛けて、地面に差し込むだけで簡単に苗植えが行えます。
用途イモ・たまねぎ等の植え付け作業。 材質ヘッド部;ステンレス
1本
799 税込879
翌々日出荷

コの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品ビス×4個 トラスコ品番337-8246 材質真鍮(クロムメッキ) 寸法L(mm)205 寸法H(mm)25 寸法d(mm)49 寸法A(mm)180 寸法D(mm)8
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

ケニス吊り棒
先端が釣針型になっており、引っ掛けて吊るすのに便利です。
材質アルミ 全長(mm)140 タイプ釣針型(ムッフ付)
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

腰道具やカラビナに着けられる、落下防止用引っ掛け金具付 折りたたんで収納できる紛失防止・携帯に便利なナイフ型 ケースがハンドルになっているので握りやすく、力も入れやすい 特殊合金鋼使用で耐摩耗性・ねじり強度が抜群に優れている
材質特殊合金鋼 形状ナイフ型 先端形状六角
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品ビス×4個 トラスコ品番337-8243 材質スチール(塗装:シルバー) 寸法L(mm)126 寸法H(mm)30 寸法d(mm)48 寸法A(mm)114 寸法D(mm)6
1個
829 税込912
翌日出荷

Uの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品ビス×4個 トラスコ品番337-8242 材質スチール(塗装:シルバー) 寸法L(mm)106 寸法H(mm)30 寸法d(mm)53 寸法A(mm)94
1個
829 税込912
翌々日出荷

天井に取り付けたネジフックやラクチンフック等に一方のヒートン部を引っ掛け、もう一方のヒートン部にポスターを取り付けたポップハンガー等を吊るします。
材質ステンレス 高さ(mm)1000
1セット(50本)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

BBQや焚き火の着火・火起こしに。ライターなどの火種がいらないファイヤースターターとコンパクトに収納できる火吹き棒のセット。防災用としても使えます。火吹き棒は手のひらに収まるコンパクトサイズ。ポケット等に引っ掛けられる便利なクリップ付き。
仕様収納袋付き(火吹き棒用) 材質ファイヤースターター/点火棒:マグネシウム合金、グリップ:ABS樹脂、プレート:ステンレス鋼 火吹き/本体:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)、スライド部:ステンレス鋼、収納バッグ:ポリエステル 寸法(mm)約ファイヤースターター/点火棒:20×11×長さ76、プレート:20×11×長さ67、火吹き棒:16×20×長さ110~480 質量(g)ファイヤースターター:約28、火吹き棒:約40 収納寸法(mm)ファイヤースターター:20×11×長さ79、火吹き棒:16×20×長さ110
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。 DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。 三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。 三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。 DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。
定格インパルス耐電圧(kV)60 開閉寿命(回)1000
1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール 仕上ニッケルメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用治具。吊巾止金具のT字部分に引っ掛けて、ねじって折り取ります。かがまずに作業ができます。コンクリートに埋まった爪でもT字に引っ掛けることができれば折り取りができます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の脱枠後に吊巾止金具の型枠嵌め込み部を折り取る治具。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)830 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.14MB)
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷

注意:※単品では使用できません。EA707DN-1(別売)と一緒にご使用ください。EA707DN-1(別売)の先端検知部を取り外し、ネジ機構で簡単に取り付けられます。
仕様●全長:全長収縮時/1300mm 伸長時/3400mm 連結伸長時/7400mm●重量:約10kg●材質:FRP●EA707DN-1(別売)に取り付けて、き電線への検電が可能●引っ掛けやすいフック型検知部(Φ80)を装備 アズワン品番65-9272-19
1組
112,000 税込123,200
8日以内出荷

材質(頭)炭素鋼、(柄)アッシュ材 板厚(mm)9 柄長さ(mm)1800 爪長さ(mm)115
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

先端部がL型になっており、ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
トラスコ品番389-3171 軸径(Φmm)5.5 全長(mm)225 質量(g)86 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769 税込846
当日出荷

引っ掛けて使用する昇降ステップ! トラックの荷台やアオリに引っ掛けるだけの簡単のセット。 ステップ幅広タイプは両足で立つことが可能。(TS-540DW、TS-840DW、TSW-925型) TSW-925は伸縮式の手がかり棒がついて安心安全。
用途トラックの荷台の昇降時に
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に! 【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。 【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。 【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。 ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。
仕様照明ライト付(白色LED)LEDライト部寿命10万時間連続使用電池寿命15時間(電池/LR44×3個使用)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SOROUフックシリーズ!清潔感があり長く使えるステンレス素材を使用していて、上質なデザイン、頑丈な素材で長く使用できるSカン。シンプルにおしゃれに揃えてスッキリ収納。様々なインテリアテイストと調和するデザイン。すっきりとしたスタイリッシュなイメージのオフィスの内装にも最適です。統一感のあるデザインで見た目も生活も整えます。取付方法を超えてデザインが揃うので、家のフックのデザインを統一できます。S字フックはキッチンの水切り棚やつっぱり棒などに使用できます。「S字フックMサイズ」は付け外しにブレにくいので、浴室の室内干しポールやタオルバーにも使用できます。「S字フックLサイズ」は付け外しにブレにくいので、クローゼットやハンガーラックにも使用できます。すっきりとしたおしゃれなオフィスの内装にも最適。
用途吊り下げ、引っ掛けの収納として 材質ステンレス(18-8) 取付方式引掛け 商品タイプS字フック
1セット(2個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能・寸法・形状にこだわったタイヤレバー。全長は一般的なレバーより長めで、かつサドルバックに収まる135mmに設定。薄い先端と長い爪でビードが拾いやすくなっています。スポークに引っ掛けられるフック、バルブを固定しているリムナットを外すための六角レンチ、米式バルブのエア抜き用のピンを装備しています。 背面リム側に案内角をつけ、タイヤ・リム間へ差し込みやすくなっています。 先端と逆側にはスポークに引っ掛けられるフック付き。
用途ビード掛かり溝の左右を薄くしたためタイヤの変形量が少なく、レバーを横に移動させてタイヤをリムから外す作業が楽に行えます。 トラスコ品番807-0996 全長L(mm)135 寸法S(mm)(表)9、(裏)10 質量(g/本)22 寸法T1(mm)6 寸法T2(mm)8 寸法B2(mm)30 寸法B1(mm)20
1セット(2本組)
1,498 税込1,648
当日出荷

お好みの角度にワイヤーを引っ掛けてご使用いただけます。ー 2つのタイプからお選びください ー。Aタイプ:おわん部の穴と穴の間に丸棒が付きます。Bタイプ:おわん部の穴と同じ位置に丸棒が付きます。詳細は画像または関連資料をご確認ください。
規格48.6用 関連資料【商品図面】タイプの違い(0.04MB)
1箱(24個)
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傘を引っ掛けて収納。掛けやすく、取りやすいアンブレラスタンド。 掛けるだけなので出し入れがスムーズ。折り畳み傘や靴ベラも掛けて収納。前後に掛ければ最大8本収納可能。
付属品六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:ポリプロピレン、マット:シリコーン 質量(g)約1200 耐荷重(kg)約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26.5×15×97
1個
3,200 税込3,520
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリプルボンディング、亜鉛めっきスチールコネクタで、ねじりや引張り強さに対応 - ねじ、圧着、接着。スリムラインコネクタにより、引っ掛けが少なくなり、小さな穴からのアクセスが可能です。5 mm O ロッドは、ケーブル配線要件の大半に最適な剛性と柔軟性を提供します。高い光沢のガラス繊維および樹脂の複合棒は snagging および splintering を最小にする。
仕様●ケーブルスカウト工具:ロッドセット●最大長さ:10m●材質:スチール●コード番号:184-6698 アズワン品番65-7394-59
1セット
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ベルトや腰袋、釘袋等に引っ掛けて使用できます。 電工用ビニールテープやマスキングテープの使用に最適です。 フックが前後左右に動くので作業性抜群。伸縮性のあるバネ式ワイヤー仕様でさらに自在な動きが可能です。 フックをベルトに取付けてテープを携行できるので、両手を自由に使え作業性向上。 フック部をベルトに装着した後からでも自由にテープを取り外せ、セットのし直しが可能です。 固定棒にテープを通し、固定棒を掛けるだけの簡単取り付け、取り外しができます。 テープが自在に戻るショックコードを採用
エスコ品番EA944N-27 材質スチール 全長(mm)200 質量(g)50 棒長(mm)130 テープ長さ(mm)200 主なワークパーツ
1個
1,670 税込1,837
当日出荷