額吊金具。直付け金具
付属品木ネジ皿頭:2.4×13mm
材質ステンレス
安全荷重(kg)5
取付ビス付き。
用途操作紐や操作棒を引っ掛ける為の部材。
仕様取付ビス付
材質/仕上ステンレス
質量(g)17
関連資料(0.86MB)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類関連部品
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質鋼
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理
仕上光沢クロメート処理
引っ掛けるだけで使用できます。
用途工場内設備・各種施設。
寸法L(mm)75
寸法d(mm)3.5
寸法A(mm)10
寸法D(mm)30
寸法B(mm)30
厚さ(mm)1.6
材質スチール
吊下荷重N(kgf)29.4(3)
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
付属品SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類その他
仕上研磨
取付け方法壁付け
耐荷重(N)98
吊下荷重N(kgf)98(10)
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス
付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25
仕上ソフトミラー
ソフトダウンステー重量扉用HDS型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)198
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方関連部品
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
質量(g)17
種類標準
奥行(mm)46.5
シリーズステンレスシリーズ
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)92.12
吊下荷重N(kgf)92.12(9.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設。
材質ステンレス(SUS304)
適合ベンダー
トラスコ品番363-0846
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
用途展示パネル、絵画、家具など
材質アルミニウム合金
仕上アルミニウム合金シルバーアルマイト処理
推奨ねじ皿タッピンねじ呼び4
RoHS指令(10物質対応)対応
プレートサイズ:600×400×H20セット内容(内寸)Aダブルツリー 123×113×H45 83× 70×H45Bオブロング 170×114×H35Cツリー 123×113×H45Dフィッシュ 小 72× 27×H35EスクエアA 111×111×H45 31× 31×H20Fフィッシュ 大 162× 99×H45Gラウンド Φ90×H25HスクエアB 109×109×H25 80× 80×H10・専用の引っ掛け金具にて壁に取り付けます。 壁にセットするため取り出しやすく、収納 スペースを取りません。
材質ステンレス
種類セット
品名・タイプクッキー抜型
TKG品番9-1117-0101
TKG品番(2017)6-0995-0101
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
カーブレールをスムーズに走行します。
用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉
適合ベンダー
トラスコ品番363-0838
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)145
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
材質SUS304
穴径(Φmm)4
寸法A(mm)15
TW用の転倒防止用の固定金具です。本体上部バーに引っ掛けて壁面に固定します。
スピーカーシステムF-1000シリーズ、F-1300シリーズを仮設のパーテーションボードに引っ掛けて設置するための金具です。スピーカーを縦長または横長に設置できます。
材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(g)300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×100×108(ノブボルトを除く)
構成部品ハンガー金具×1、スライド金具×1、ノブボルト×1、ノブボルト用座金×1、スピーカー取付ねじ(座金つき)×4
1個
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
金具セット トラックゴムロープ用
モノタロウ
¥229
税込¥252
梱包、結束、固定に最適で、自由な長さで切り、多目的に展開が可能な必需品。
トラスコ品番214-8978
セット内容フック・遊動2セット入
質量(g)22
適合サイズ17~20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥389
税込¥428
当日出荷
32~55インチモニターに対応!
耐荷重50kgの液晶テレビ壁掛け用ブラケット。簡単に設置可能な大型テレビ固定金具です。
パーツをテレビ、壁面に固定しフックを引っ掛けて装着するだけの簡単設営!
耐荷重(kg)~約50
適合モニターサイズ質量6kg以下かつ、天地のサイズが40cm以下のモニター
質量(kg)1.7(パッケージ含む)
保証期間6ヶ月
VESAマウント(mm)100×100のみ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
鉄(三価クロメート)。パイプへの引っ掛け用として使用します。
イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質鉄(三価クロメート)
取っ手のある冷蔵庫に対応に引っ掛けるだけで簡単に固定。壁を傷めず粘着し洗って何度も使えるゲルタイプ。
2段階でベルトの長さを調整可能で冷蔵庫が壁から150mm離れていても設置可能。
凸凹のある壁にも補助シートを貼ることで一定の強度を保ちます。
用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に!
セット内容プレート2個/ラバーベルト2個/補助シート2個/アルコールバッド2個
材質プレート:スチール ベルト:エチレンプロピレンゴム 粘着:ポリウレタン系ゲル
耐荷重(kg)200/2個
アズワン品番64-3976-38
適合容量(L)~500
1セット(2個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
取っ手のある冷蔵庫に対応に引っ掛けるだけで簡単に固定。強度のある強力粘着パッドタイプ。
2段階でベルトの長さを調整可能で冷蔵庫が壁から150mm離れていても設置可能。
用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に!
セット内容プレート2個/ラバーベルト2個/アルコールバッド2個
材質プレート:スチール ベルト:エチレンプロピレンゴム 粘着:VHB
耐荷重(kg)200/2個
アズワン品番64-3976-37
適合容量(L)500以上
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
SUS304。引っ掛け用フック
用途Φ28イレクターパイプ用
材質SUS304
質量(g)21
カーブレールをスムーズに走行します。
用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉
許容荷重(kg)10kg
取り付けは、押し込むだけです。
ケーブルを引っ掛けながら配線できます。
フランジ幅が狭い場所に取り付けできます。
材質ステンレス鋼
適合ケーブル丸形ケーブルΦ6.4~8各6回線まで。VVFケーブル1.6・2.0×2C各6回線まで、1.6・2.0×3C各5回線まで
適合フランジ厚(mm)1.2~3.2
回線種別1~6回線
1袋(20個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!
平ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥239
税込¥263
両端は、片方に引っ掛けフック、もう片方はアイ(輪)加工になっています。
用途シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。
色ブラック
金具Aカン+コの字
RoHS指令(10物質対応)対応
境界ブロック等への取り付けに。壁沿いにラティスを立てる。ブロック引っ掛けタイプです。※木製の柱を設置する際にご使用ください。※取り付けの際、下部固定金具TKP-02もしくはTKP-21と併用してご使用ください。※フェンスの取り付けには別途、フェンス・柱・下部固定金具・必要に応じてペグ・コンクリートボルトなどが必要です。
幅(mm)64
高さ(mm)12.5
材質スチール
色ハンマートーン
カラー仕様の吊り金具です。ビス止め仕様で簡単に取り付け可能です。
用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。
材質スチール
表面処理塗装
様々な用途に対応する背板止め、
用途家具の組み立て
調整機能穴で再調整可能
仕上白
材質HDPE
1セット(100個)
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
ステンレス製でさびに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
タテ・ヨコ単管設置式で簡単に設置・移動が出来ます。
取付金具を消火器本体のフックに引っ掛ける方式なので取付・取り外しが簡単です。
「消火器」の標識付きで、緊急時に設置場所や操作方法が一目でわかります。
トラスコ品番739-6210
材質(標識)エコユニボード、(取付金具)鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×150
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
カーブレールをスムーズに走行します。
用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉
適合ベンダー
トラスコ品番363-0811
寸法(mm)カン下:32
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
メッシュパネルを内側(細線)でボールに固定するときに使います。
材質スチール クロームメッキ
長さ(mm)25.5
高さ(mm)14(引っ掛け部分)
板厚(mm)2
下段高さ(mm)6.5(引っ掛け部分)
内径(mm)21~26(横幅)
上面幅(mm)6.5(引っ掛け部分)
下面幅(mm)11.5(引っ掛け部分)
1袋(2個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
耐荷重(kg)12
材質ステンレス線
線径(Φmm)4
用途引っ掛けたり、物を吊るしたり、パイプなどを通して使用します。
許容荷重(kg)(参考)10
材質クローム
内径が違うフックが付いており用途に応じて使い分けができます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
2本のロッドを直列につないで曲げ伸ばしする金具です。単体で引っ掛けても使用できます。 。クロス金具と組み合わせれば、自在なアレンジが可能です。
用途スタンドのみ
横ブレしにくいS字フックです。内径が違うフックがついており使い分けが可能です。ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番257-7006
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
奥行(mm)18
寸法L(mm)144
寸法D(mm)3
寸法W1(mm)30
寸法W2(mm)50
使用荷重(kN)0.049
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg)4
材質スチール クロームメッキ
寸法(mm)6×37×250
色クローム
寸法A(mm)6
寸法D(mm)260
寸法B(mm)37
屋根瓦へのPF管の固定に使用します。
太陽光発電の屋外配管に最適です。
瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。
※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます。
ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。
付属品ねじ付
材質ステンレス製
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ