23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(8個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に 材質/仕上鋼・アルミ合金/ニッケルメッキ 寸法(mm)Φ8×10 棚受け金具棚柱用
1個
59 税込65
当日出荷

用途GPダボ柱システム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ 材質アルミ挽物 呼び8 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に 材質/仕上鋼・アルミ合金/アルミ生地 寸法(mm)Φ10×15 棚受け金具棚柱用
1個
78 税込86
当日出荷

アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(60個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミシルバー引掛柱の棚受けです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。 規格10×15 耐荷重(kg)20(4個使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 材質
1パック(4個)
499 税込549
当日出荷

アルミシルバー引掛柱の棚受けです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。 材質アルミ合金 耐荷重(kg)4個使用時:20 規格寸法(mm)8×10
1パック(4個)
369 税込406
当日出荷

1個
54 税込59
当日出荷

アトムリビンテック埋込引掛柱
柱は埋込んで取り付けます。 柱にはピッチ20mmで棚受穴を設けてあります。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に 寸法(mm)1800 材質/仕上アルミ押出し材/アルマイトシルバー ピッチ(mm)棚受穴20
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

用途GPダボ柱システム専用、ひっかけネジ止め式木棚板設置用ダボ 適合GPS、GPM 材質アルミ挽物 ねじピッチ(mm)1.0 呼び10 ねじサイズM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
1パック(4個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ストッパーが付いていますので、ホテルパン、サラダボール等の渕に引っ掛ける事が出来て、とても便利です。(ストッパーは取りはずしが出来ます。)
材質プラスチック製 全長(mm)230 耐熱温度(℃)110
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。 材質 仕上ニッケルメッキ
1パック(8個)
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板を乗せるささえに使用します。 棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。 素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。 棚板1枚分の差込ダボが入っています。 材質プラスチック/鉄
1セット(2個)ほか
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイプ設置用ダボ受け金具、帆立インサイドパイプ受け(HIPなど)およびVヒップクロスバー(VHX・VHXSで始まる製品の全て)の装着が可能。のみ寸0~4限定。
用途ナローダボシステム専用、爪ボルト(6TS)付き木棚板設置用ダボ 付属品爪ボルト 仕様木棚専用 ねじサイズM6 ねじピッチ(mm)1.0 サイズ(mm)20 材質真鍮挽物 材質(ツメ)スチール
1パック(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビギナーでも取り入れやすい!卓上タイプのガラスコレクションケース。収納棚やテレビ台などの上に置ける卓上型デザイン。お気に入りのコレクションやアクセサリーなどをホコリから守り、綺麗な状態で展示できます。幅39×奥行16cmのスペースで自由にレイアウトを楽しめます。内寸高さは上段18cm、下段20cmです。扉は2枚の開き戸仕様。マグネット式で手軽に開閉できます。お気に入りのコレクションを様々な角度から楽しめる背面ミラー仕様です。ガラス板が滑らないよう、ラバー付きのダボでしっかり固定。透明感のあるガラスは全面が強化ガラス。5mmの厚さがあり高級感を演出してくれます。
厚さ(mm)ガラス棚板:5 寸法(mm)ガラス棚板:315×315 高さ(mm)425 有効内寸(mm)上板:390×150×180、下板:390×160×200 耐荷重(kg)ガラス棚板:3 奥行D(mm)200 幅W(mm)425
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷

堀込・面付兼用タイプのダボ柱(棚受け用柱)
材質アルミ(A6063S) 寸法(mm)1820
1箱(10本)
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板を簡易的に固定できる棚受です。簡易固定の方法は簡単で、カチッと音がする固定位置まで押し込むだけです。3種類の棚ダボと、カップを組み合わせてご使用ください。カップは3種類の板厚と2種類の色からお選びいただけます。Φ5、Φ3穴用があります。
仕様ピンタイプ 材質 質量(g)9 仕上亜鉛めっき
1パック
4,998 税込5,498
4日以内出荷

AP-FK20D 角度調整機能付棚受 厚板対応 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
棚ダボ AP-FK20Cに引っ掛けて使用する棚受です。棚板の角度を0~60°に調整できます。棚板の裏面にねじで取り付けるため、厚みのある棚板や、Z型、L型の棚板にも対応します。仮保持機能付きで、あおりによる脱落を防止します。
用途木板棚用 付属品十字穴付きトラスタッピンねじ4×16(ステンレス鋼)2本 材質ポリアセタール(POM) ホワイト 種類その他 付加機能角度調整 アズワン品番64-6768-50 耐荷重(N)294 最小適合板厚(mm)18 棚受け金具棚柱用
1個
199 税込219
当日出荷

シンプルなワイヤーに天然木の底板を使用し、レトロな雰囲気が漂うフロントラックのキャリパーブレーキ対応タイプ。 クラシカルな雰囲気の自転車やイメージチェンジなどに最適な薄型サイズ。 ハンドバー引っ掛けタイプのブラケットと2本のステーによる取り付け方法でキャリパーブレーキにも対応。 ステー先端はハブ軸に固定する場合の8mm穴とキャリアダボに固定する場合の5mm穴、大小2つの穴付き。
底部寸法(幅×奥行)(mm)400×220 付属品取付金具 幅(mm)410 高さ(mm)90 質量(g)940(バスケットのみ) 奥行(mm)248 耐荷重(kg)2
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなワイヤーフレームと天然木の底板が、レトロな雰囲気を漂わせる深型のフロントラック。 ハンドバー引っ掛けタイプのブラケットと2本のステーによる取り付け方法でキャリパーブレーキに対応。 ステー先端には大小2つの穴付き(ハブ軸に固定する場合の8mm穴とキャリアダボ、泥除けダボに固定する場合の5mm穴)。
底部寸法(幅×奥行)(mm)400×220 付属品取付金具 幅(mm)410 高さ(mm)165 奥行(mm)248 耐荷重(kg)7 適合車種26インチ~700Cまで(※キャリアダボ、泥除けダボまたはハブ軸からハンドルの上端の高さ約500~620mm)
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)