450件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 質量(g)17 種類標準 奥行(mm)46.5 シリーズステンレスシリーズ 仕上サテン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)92.12 吊下荷重N(kgf)92.12(9.4) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷

ネットに引っ掛けて使うタイプのフック。差込ホルダータイプ。
用途ネットに引っ掛けて使うタイプのフック クローム 寸法(Φmm)5
1セット(10本)
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引っ掛けるだけで使用できます。
用途工場内設備・各種施設。 寸法L(mm)75 寸法d(mm)3.5 寸法A(mm)10 寸法D(mm)30 寸法B(mm)30 厚さ(mm)1.6 材質スチール 吊下荷重N(kgf)29.4(3)
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。つまみネジで仮固定ができます。
材質アルミ押出材 質量(g)24
1個
279 税込307
当日出荷

ネットに引っ掛けて使うタイプのフック。先端形状直角。
用途ネットに引っ掛けて使うタイプのフック クローム 寸法(Φmm)5
1セット(10本)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Luminous(ルミナス)フック
調理器具の整理に便利なフックです。 スチール棚の枠や、サイドネットに引っ掛けて使用できます。
耐荷重(kg)1 材質スチール(クロームメッキ) ポール径(Φmm)共通
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。 材質ステンレス 仕上生地
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。 帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。 材質 板厚(mm)2 仕上ニッケルクローム
1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スッキリ装着。便利なスマートフック。 2個並べれば、コンビニ袋を引っ掛けてゴミ入れとして使える。 高速券、駐車券等のチケットをさしてチケットホルダーとしても使用できる。 小物等を引っ掛けるのに便利なフック。 シボ柄入りで車内へ貼り付けても違和感がない。 車内だけでなく、ご家庭・オフィスでも使用できる。
1パック(2枚)
379 税込417
当日出荷

1個
特価
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

フックボルト・ナット・亀座・パッキンガムのセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
1袋(10組)ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーン等の連結にお使い頂けます。開いたフック部分にチェーンを引っ掛け、ハンマーでかるく叩けば、フックが閉まり、チェーンの連結ができます。バネ部は押し込む事で開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)47 種類フック 寸法L(mm)75 寸法d(mm)12 使用荷重(kg)30 寸法t(mm)5 寸法S(mm)9 寸法D(mm)6 寸法W(mm)25
1個
979 税込1,077
当日出荷

自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に 軸径(Φmm)6.5 全長(mm)690 高さ(mm)25(先端) グリップ径(Φmm)30 軸間距離(mm)20
1本
798 税込878
当日出荷

面ファスナー式テープとプラスチックフックが一体化した便利商品です。耐久性に優れたポリカーボネート製のフックです。1.固定タイプ、2.回転タイプ(ミニフック付き)、3.回転カラビナタイプがあります。固定タイプはテープの長さ調整ができます。回転タイプとカラビナタイプはフック部が360度回転するので横・縦・斜め方向に取りつけできます。テープ固定部はすべり止め付き仕様なのでフックがズレにくいです。カラビナタイプは「カラビナ型、荷物が落ちない」と「フック型、荷物が取り外しやすい」2通りの掛け方が選べます。フック部の可動部をフックの奥に「カチッ」とはめ込めば可動部が固定されフック型になります。
用途台車・カーゴ車・車内・クローゼット等のパイプ部分に取りつけで荷物のフック掛けに。パイプ等にフックを引っ掛けて使用すれば面ファスナー部分で配線コード等の結束にも便利です。フック部使用荷重目安:約3kgf 参考使用荷重(kg)約3 材質(テープ)ナイロン 材質(フック)ポリカーボネート
1個
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。 材質ステンレス(SUS304) 種類プレートフック
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GF-Sフレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。 つまみネジで仮固定ができます。
適合グリーンフレームS 材質アルミ押出材/ボルト:鉄 質量(g)12 シリーズGF キット内容引っ掛けフックコネクタS×1/引っ掛けフックコネクタSパーツ×1/ユリアネジM3×6×1
1個
299 税込329
当日出荷

玄関先に必要な小物をまとめて収納!下駄箱扉の両面を使用できる引っ掛けフック&ツールホルダー。下駄箱扉の外側・内側、お好みの向きで使用可能。扉の厚さ約2cmまで対応。消臭スプレーや防水スプレーなど玄関に置いておきたい物をまとめて収納。鍵、靴べら、折り畳み傘、粘着クリーナーなど、散らかりがちな細かい物を掛けて収納。扉の両面で省スペースに収納できます。
付属品- 適合取り付け可能な扉 扉の幅:約20cm以上(扉のハンドル等を含まず) 扉の厚さ:約2cm以内 扉と上部との隙間:約3mm以上※本製品は屋内の一般的な扉を対象にしています。 ※ガラス戸へのご使用はお避けください。 材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約575 耐荷重(kg)トレー部:約1.5 フック部(1つあたり):約500g (衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×12.5×30 内寸(cm)トレー部:約W19.5×D7.5 フック部:約D2
1個
2,700 税込2,970
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。
材質鉄/黒亜鉛メッキ 使用荷重(kg)5
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池式:単3電池(別売り)。明るさ:360lm。点灯時間:フラッシュライトのみ約18時間、ランタンライトのみ約6時間。フラッシュライト+ランタンライト同時点灯約5時間。付属品:保証書
用途伸ばしてランタン。 スイッチを押して懐中電灯。 底面:マグネットと引っかけフック付き。 ハンドル取り外し可能
1個
1,398 税込1,538
12日以内出荷

エヌケーキャリーキャスターサイドバスケット
引っ掛けフックの付いた「サイドバスケット」です。 間口×奥行共に広く使い易いサイズです。
用途運搬保管業務全般 網目(mm)5×5
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

引っ掛けるだけの簡単取り付け!可動式キッチンツールフック。キッチン周りの小物もスッキリ整頓できます。レジ 袋を掛けて使用しても便利。フックは全て可動式で収納する物の幅に合わせて横にスライドできます。扉の厚さ は約1.4~2cmまで対応。付属の木ネジで壁に付けても使用できます。
付属品木ネジ×2 材質本体・ハンガー:ABS樹脂 フック:PET-G樹脂 質量(g)約95 備考取り付け可能な扉・壁面 ハンガー使用時:扉の厚み約1.4~2cmまで 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ約1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁・木枠(約W1.5×厚さ2cm以上) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×3.2×4 耐荷重(g)フック1つあたり約500
1個
1,500 税込1,650
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ掛けるだけの簡単取り付け!可動式フック5連。玄関でよく使う、靴べらや レインコート、折り畳み傘などの引っ掛け収納に便利。フックは全て可動式で収納する 物の幅に合わせて横にスライドできます。扉の厚さは約1.4~2cmまで対応。 付属の木ネジで壁に付けても使用できます。
付属品木ネジ×2 材質本体・ハンガー:ABS樹脂、フック:PET-G樹脂 質量(g)約95 備考取り付け可能な扉・壁面 ハンガー使用時:扉の厚み約1.4~2cmまで、木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ約1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁・木枠(約W1.5×厚さ2cm以上) 耐荷重(kg)約0.5(フック1つあたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約35×3.2×4
1個
1,500 税込1,650
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端は、片方に引っ掛けフック、もう片方はアイ(輪)加工になっています。
用途シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。 ブラック 金具Aカン+コの字 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

かけるだけで簡単設置!キッチンの引き出しや扉に引っ掛けてタオルや布巾、雑貨を収納できます。小物収納に便利なフック付き。
用途キッチン シンク下 扉 引き出し 戸棚 タオルバー タオルハンガー タオル掛け 材質パイプ/ステンレス(SUS304)(18-8ステンレス)、フック/ABS樹脂、金具/亜鉛鉄版、粘着シール/ゴム系粘着剤 サイズ(cm)外寸/約全長38.3×奥行7.5×高さ10、有効寸法/約34.5、フック幅/約1.4(※深い所で約1.7) 耐荷重(kg)パイプ/約1、フック/約0.5(1個)
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

丸型ライト 24LED フック&マグネット付 モノタロウ 動画あり
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。 フックフック付 マグネットマグネット付 電球の種類LED 寸法(mm)Φ69×37 ブラック 質量(g)62 表面処理ラバーコート 全光束(Lm)50 保護等級IP54 使用電池単4形電池×3本(別売) 光度(mcd)15000 LED寿命(時間)約10万 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
359 税込395
当日出荷

引っ掛けフック付のボンベ収納ラックです。
トラスコ品番116-3880 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)3 高さ(mm)592 奥行(mm)188 間口(mm)200 収納本数(本)1 適合ボンベ径100mm(500L細型)
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

マグネット装着、小型で明るいハンドル付きで手持ちでも使用可能引っ掛けフック付きで高所からの照射が可能
バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)10.8 照度(Lx)1200 全光束(Lm)600 点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:50%、弱:10%) 照射角度(°)開閉角度:0~180、7ポジション、回転角度:-90~180 刻みなしの自由回転 LED使用数(個)10 出力(W)LED:約6 連続点灯時間強:約3時間10分、中:約7時間、弱:約30時間 色温度昼白色 セット内容本体のみ 質量(g)480(Mgベース付き、電池なし)、参考:390(本体のみ) 長さL×高さH×幅W(mm)本体のみ:193×99×98(※ハンドルは水平に開いた状態) LED寿命(時間)5000以上(初期明るさの70%が寿命判断)
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端末の片方に引っ掛けフック、もう片方はアイ(輪)加工になっています。
用途シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。 トラスコ品番473-6346 高さ(mm)30 質量(g)45 包装形態ヘッダー袋入 縦(mm)350 横(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

スプレーなどをお好きな場所に!縦向き・横向きどちらでも使える2個組のスプレーフック。洗濯機や冷蔵庫、必要な場所にスプレーを設置できるマグネットスプレーフックです。横向きにして引っ掛けフックとしてもお使いいただけます。コンパクトなので使う場所を選びません。掃除用具をまとめて収納。
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン 質量(g)約68(1個あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×3.5×7 耐荷重(g)約500(1個あたり) 内寸(cm)フック内寸:約W3×D3
1個
1,250 税込1,375
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エヌケーキャリーキャスターサイドバスケット
引っ掛けフックの付いた「サイドバスケット」です。 間口×奥行共に広く、A4サイズに適合した使い易いサイズです。 着脱も簡単です。
用途運搬保管業務全般 網目(mm)5×5
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

基盤のコネクターにケーブルをはめ込むツール。ケーブルをはめ込み、切断する作業を一工程で行う事ができます。直径0.4mm~0.8mmまでのUTP・STPケーブルに。ボディーに引っ掛けフックとリリースブレードを内蔵しています。ストリッピング(皮むき)作業せずに接続できます。
質量(g)100 使用範囲(Φmm)0.4-0.8
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

多用途収納の座れるバケツ。耐荷重150kg座れるバケツ
用途フタに引っ掛けフック付きで「フタの置き場がない」「フタを地面に置きたくないとき」に便利 材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)約150 素材ポリプロピレン
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平ゴムロープ先端で引っ掛け用フックができ、荷台等にゴムロープが固定できます。
用途荷台の荷物の固定に。養生シート・カバー等の押さえにも。 金具フック 適合サイズ20mm幅用
1袋(10個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草汁を防ぐ撥水加工シューズに引っ掛けフック付き、さらに内側のスベリ止め材によりピッタリフィットで動きやすさを追求しました。
オレンジ×蛍光イエロー×ブラック サイズフリー 材質防護材:アラミド繊維・ポリエステル・アラミド混フェルト緩衝材:ポリエステルフェルト 材質(繊維部)ナイロン
1組
19,980 税込21,978
7日以内出荷

上部のLEDは180lm、側面のメインライトは350lmです。 180度回転するマグネットスタンド付であらゆる場所にくっ付けることが出来ます。 充電インジケーターで5段階のバッテリー残量が一目でわかります。 光量最強で3.5時間、最弱で20時間点灯します。 メモリ機能付きで、スイッチオフした時と同じ明るさで点きます。 マイクロUSB端子で充電出来ます。 上部には引っ掛けフックが付いています。
用途両手が使いたい現場に。 車両整備など。 付属品microUSBケーブル トラスコ品番206-4805 セット内容USBケーブル 幅(mm)60 全長(mm)185 材質/仕上ABS樹脂 黒×オレンジ 高さ(mm)185 質量(g)265 奥行(mm)32 充電時間2.5時間 明るさ(Lm)350 最大点灯時間3.5時間
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。 材質ABS 寸法(mm)Φ69×37 ブラック 質量(g)57 表面処理ラバーコート 全光束(Lm)90 使用電池単4形電池×3本(別売) 連続点灯時間4 フックフック付 マグネットマグネット付 取扱説明書(4.6MB) 電球の種類LED
1個
399 税込439
当日出荷

引っ掛けフック付のボンベ収納ラックです。クランプ部を付け替えることで、縦にも横にも取付が可能です。
トラスコ品番160-7763 材質本体:スチール(メラミン焼き付け塗装) 質量(kg)2.5 高さ(mm)468 奥行(mm)197 間口(mm)117 収納本数(本)1 適合ボンベ径100mm(500L細型)
1台
25,980 税込28,578
11日以内出荷