引出しの底にレールを取り付ける底付けタイプです。引出しは閉まりきる直前でレールのスロープを利用して自然に閉まります。引出しの左右のガタが少ないレールです。
種類スライド形
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)粉体塗装ホワイト
セット内容左右各1本
材質スチール
色白
仕上(本体)粉体塗装ホワイト(ローラー)ポリアセタール
静止耐荷重(kg)20
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。
引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。
レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)ユニクロ
セット内容左右各1個
重量用のスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開するレールです。
用途引き出し
取付引出しの底付
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様閉位置で保持機能付
種類スライド
段数3
表面処理(レール)亜鉛メッキ
3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
種類ローラ形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)白色粉体塗装
セット内容左・右、各1本
材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき
高さ(mm)22.2
安価で丈夫!なめらかに動く!
脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。
ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に
種類ローラ形
定格荷重(N)245(2ヶ当り)
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
寸法(mm)(引き残し)85
タイプ脱着可
材質(ローラー部)樹脂製
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形
段数3
セット内容左右各1本
材質スチール
厚さ(mm)12.7(±0.1)
表面処理ユニクロメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
3/4スライドの2段引スライドレールです。引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着できます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理
仕様底引き
材質/仕上鋼/取付ブラケット、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板
高さ(mm)33
推奨ねじ呼び4のバインド、トラス、なべねじのいずれかをご使用ください。
引き出しの底にレールを取り付けるタイプです。引き出しても筐体側にスライドレールが見えません。レバー操作でアウターメンバーを取り外せます。本体の厚みは、わずか19.5 mmと薄型です。
用途宝飾品・時計など店舗のショーケースなど。ホテルの茶器収納部分など。
材質鋼(SPCC)
仕様底引き
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
セット内容左右各1本
材質スチール
色ユニクロ
仕上亜鉛メッキ
取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
材質(リテーナ)SECC
材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装
セット内容左・右、各1本
材質(車輪)POM
シリーズ新17シリーズ
推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12
こんなお得な商品も!

スライドレール 三段引
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
引き出しの底に取り付ける最も一般的なローラー構造!キーボード台などにピッタリ!脱着可能、片方向スライド
種類ローラ形
定格荷重(N)196(左右ペア)
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)粉体塗装
クリアランス(mm)12.5
引き出しの底に取り付けるいちばんポピュラーなタイプです。
種類ローラ形
段数2
材質(ローラー部)樹脂
定格荷重(N)245
材質(レール)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
バネを使用したセルフクロージング機構付スライドレールです。
引き出しを閉める時、最後まで押し込まなくても全閉状態となるセルフクロージング機構付きです。
引き出しが完全に閉まる20mm手前で、引き込みを開始します。
セルフクロージング機構が全閉時簡易保持を行います。
ダンパー内蔵式と違い、トーションばねを使用している為、閉→開の引き出し操作がスムーズでストレスがありません。
用途コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品
最大荷重(N)(最大引込荷重)147/ペア
仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの着脱可能、セルフクロージング
種別軽荷重用
幅(mm)12.7
寸法(mm)(引き込み距離)20
高さ(mm)37.4
種類スライド形
段数3
機構全開・全閉時、消音機構付き
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
棚板にも使える2段引きレールです。
用途可動棚板、引き出し
取付棚板や引き出しで底付または側付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 27 mm
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様底板取付け時に耐荷重の低減を最小限に抑える特殊ランナープロファイル、閉じ位置での保持装置付
段数2
表面処理(レール)亜鉛メッキ
高荷重に耐えられる3段引きスライドレールです。
用途重量のある引き出し
取付引出しで底付
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様セルフクローズユニット付
種類スライド
段数3
表面処理(レール)亜鉛メッキ
重量用のスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開するレールです。
用途引き出し
取付引出しの底付
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様セルフクローズユニット付
種類スライド
段数3
表面処理(レール)亜鉛メッキ
棚板にも使える2段引きレールです。
用途可動棚板、引き出し
取付長(mm)350
持出長さ(mm)224
最大耐荷重(kg)70
取付棚板や引き出しで底付または側付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 43mm
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様底板取付け時に耐荷重の低減を最小限に抑える特殊ランナープロファイル、閉じ位置での保持装置付
段数2
表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
¥7,998
税込¥8,798
23日以内出荷
高荷重に耐えられる3段引きスライドレールです。
用途重量のある引き出し
取付引出しで底付
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様同じ位置での保持位置装置付き
種類スライド
段数3
表面処理(レール)亜鉛メッキ
NovaProScala用の内引き出し前板です。
用途内引き出し
高さ(mm)95
キャビネット幅(mm)最大1200
長さ(mm)最大1160
取付フロントフックは専用ネジで取付、前板は適切なサイズにカットして使用、カット寸法 = キャビネット内寸幅 - 8 mm、背板、底板の加工寸法は高さ 90 mm の標準引出しと同様
材質アルミニウム
スライド式のバスケットです。ヒンジ扉用 アンダーマウントレール
用途キッチン
取付奥行(mm)505
耐荷重(kg)30
取付側板にネジ止め、側板厚:15-19mm (側板厚調整クリップ付)
調整機能引出し出し入れ用ハンドル付
仕上バスケット: クロームメッキ、レール: 亜鉛メッキ, 底板: 白
材質バスケット・レール:スチール、底板:合板
セット内容梱包内容:取付説明書同梱
仕様クラシック、レールタイプ:Blum Tandem 3段引、Blumotionソフトクローズ付
スライド式のバスケットです。一般的な扉用 アンダーマウントレール
用途キッチン
取付奥行(mm)505
耐荷重(kg)30
取付側板にネジ止め、側板厚:15-19mm (側板厚調整クリップ付)
調整機能引出し出し入れ用ハンドル付
材質バスケット・レール:スチール、底板:合板
セット内容梱包内容:取付説明書同梱
仕様クラシック、レールタイプ:Blum Tandem 3段引、Blumotionソフトクローズ付
引き出しシステムVionaroの内引き出し前板です。
用途内引き出し
長さ(mm)1160
キャビネット幅(mm)側板厚16mm用:最大1200
取付背板、底板の加工寸法は高さ 185 mm の標準引出しと同様、キャビネットレールの取付寸法のみ異なります。最小奥行寸法 =呼び長さ + 12 mm、カット寸法:キャビネット内寸幅 - 8 mm、フロントフックを専用ビスでネジ止め
材質アルミニウム
仕様内引出し用
Vionaro用の内引き出し前板です。
用途内引き出し
長さ(mm)1160
キャビネット幅(mm)側板厚16mm用:最大1200
取付背板、底板の加工寸法は高さ 80 mm の標準引出しと同様、キャビネットレールの取付寸法のみ異なります。最小奥行寸法 = 呼び長さ + 12 mm、カット寸法:キャビネット内寸幅 - 8 mm、フロントフックを専用ビスでネジ止め
材質アルミニウム
仕様内引出し用
前後どちらにも動く両トラベルの小さいレールです。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。
寸法(mm)引き残し:74
種類スライド形
段数2
定格荷重(N)(1セット)98 (但し底面に平置きした場合は約1/4になります。)
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
NovaProScala用の内引き出し前板のサイドキャップです。
用途内引き出し
取付内引出し前板両側に差し込み、背板、底板の加工寸法は高さ186mm の標準引出しと同様
材質プラスチック
3段引のスライドレールです。スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。セルフ&ソフトクロージング機構は、閉じる約30 mm手前から働きます。脱着レバー操作で引き出しの取り外しができます。三次元調整機能付です。ダイヤル操作で引き出しの位置を上下2.5 mm、前後3 mm、左右±1.5 mmの範囲で調整できます。
仕様底付(アンダーマウント)
材質鋼
高さ(mm)28.5
幅W(mm)35
横付けローラー方式(2段引)。セルフクロージング機能付。底あて付。引き出し寸法 : 全長の約70~78%。白焼付仕上。
材質スチール
内容2本1セット
耐荷重(kg)25
レールの着脱が可能な、スライド距離3/4の二段引きスライドレール。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)ユニクロ
仕様引出し着脱可
シリーズスムースライドシリーズ
ストッパーあり
材質(ベアリング)鋼
推奨ねじ+丸木ねじ3.8~4.1×L
引き出しの取り付けがしやすい底付け仕様です。特殊な形状の中間メンバーを使用しているため、横方向の振れが少なく安定性に優れています。レール端部がR形状(傾斜式)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。中間メンバーとインナーメンバーが互いにシンクロしながらスライドするため、重量物もスムーズに移動できます。
種類ローラ形
定格荷重(N)1960/ペア
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理
仕様重量用
高さ(mm)70.8
材質(ローラー部)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用のスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開するレールです。
用途引き出し
取付サイズ:最大引出し幅 -38.2mm、引出しの側付または底付、閉じ位置ストッパーのみの仕様
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様全ての仕様は左右兼用で、互換性があり、レバーでロック機構操作
種類スライド
段数3
表面処理(レール)亜鉛メッキ
木製引き出しに最適な簡易的なスライドレールです。
用途引き出し
引出し幅(mm)キャビネット内寸幅-25
取付引出しに底付
調整機能キャビネット側レールの長穴で高さ調整
仕上粉体塗装白
材質スチール
仕様セルフクロージング機能付、ベアリング:ナイロンローラーマウント摩擦ベアリング4個
種類スライド
段数2
重量用のスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開するレールです。
用途引き出し
取付サイズ:最大引出し幅 -38.2mm、引出しの側付または底付、閉じ位置ストッパーのみの仕様
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様全ての仕様は左右兼用で、互換性があり、レバーでロック機構操作
種類スライド
段数3
表面処理(レール)亜鉛メッキ
重量用のスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開するレールです。
用途引き出し
取付サイズ:最大引出し幅 -38.2mm、引出しの側付または底付、閉じ位置ストッパーのみの仕様
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様全ての仕様は左右兼用で、互換性があり、レバーでロック機構操作
種類スライド
段数3
表面処理(レール)亜鉛メッキ
木製引き出しに最適な簡易的なスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開します、
用途引き出し
引出し幅(mm)キャビネット内寸幅-25
取付引出しに底付、引出しレールの取付:中間レールを閉じ保持機能が働く位置まで引き出します。引出しレールのローラーを中間レールのローラーの上まで持ち上げます。レールが止まる位置までレールをスライドさせます。
仕上粉体塗装白
材質スチール
仕様セルフクローズ付、両側の自動ガイドと特殊デザインプロファイルによる優れた横安定性、閉じ保持機能付中間レール、引出しの不意の抜け落ちを防止するセーフティークリップ付、レール取外し可能、サイレントローラー 2 個でガイド、摩擦ベアリング内蔵 PA ローラー
種類スライド
段数3
関連キーワード
1
2
次へ