489件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用 種類スライド形 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装 セット内容左・右、各1本 材質(車輪)POM シリーズ新17シリーズ 推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12
1組(2本)
特価
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形 段数3 セット内容左右各1本 材質スチール 厚さ(mm)12.7(±0.1) 表面処理ユニクロメッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
種類ローラ形 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)白色粉体塗装 セット内容左・右、各1本 材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき 高さ(mm)22.2
1セット
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

前後どちらにも動く両トラベルの小さいレールです。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。 寸法(mm)引き残し:74 種類スライド形 段数2 定格荷重(N)(1セット)98 (但し底面に平置きした場合は約1/4になります。) 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1セット
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)ユニクロ セット内容左右各1個
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二段引スライドレール 大阪魂 動画あり
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ セット内容左右各1本 材質スチール ユニクロ 仕上亜鉛メッキ 取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引出しの底にレールを取り付ける底付けタイプです。引出しは閉まりきる直前でレールのスロープを利用して自然に閉まります。引出しの左右のガタが少ないレールです。
種類スライド形 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)粉体塗装ホワイト セット内容左右各1本 材質スチール 仕上(本体)粉体塗装ホワイト(ローラー)ポリアセタール 静止耐荷重(kg)20
1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き出しは閉まりきる直前でレールのスロープを利用して自然に閉まります。引き出しの左右のガタが少ないレールです。
種類スライド形 段数2 定格荷重(N)196 材質(レール)スチール 表面処理(レール)ホワイト(粉体塗装)
1セット
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 仕様廉価版 材質 高さ(mm)35.3 仕上(レール)光沢クロメート処理 推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
1,188 税込1,307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安価で丈夫!なめらかに動く! 脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。 ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に 種類ローラ形 定格荷重(N)245(2ヶ当り) 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング 寸法(mm)(引き残し)85 タイプ脱着可 材質(ローラー部)樹脂製
1セット(4本)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>/素地(ボール)ステンレス鋼<SUS440C>/- 高さ(mm)27 種類スライド形 段数2 幅W(mm)9.55 材質(レール)SUS304
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ 材質(リテーナ)SECC 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。取り付けが簡単で量産家具などに最適です。
材質ポリエチレン ホワイト 質量(g)6 種類スライド形 定格荷重(N)49/ペア 材質(レール)ポリエチレン レール長さ(mm)277 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
51 税込56
当日出荷

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
1セット
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

各種オフィス家具に幅広く使用されています。高強度・高耐久性!強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ 材質(リテーナ)SECC 材質(ボール)(インナメンバ側)Φ3/16インチ炭素剛球、(アウタメンバ側)Φ7/32インチ炭素剛球 取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。レールはダボと木ねじによりしっかり固定できます。
材質ポリエチレン ホワイト 高さ(mm)41 質量(g)20 種類スライド形 段数1 定格荷重(N)49/ペア 材質(レール)ポリエチレン レール長さ(mm)257
1本
239 税込263
当日出荷

システムキッチン等に採用されているびっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。引き出しの底に取り付けるタイプです。脱着可能・片トラベル、持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことが出来ます。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。 種類スライド形 定格荷重(N)(左右1セット)245 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ 材質(レールボール用ケージ)樹脂製
1セット
1,788 税込1,967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー・スチールボール)ステンレス鋼<SUS304> 高さ(mm)71.3 種類スライド形 段数3 推奨ねじM4なべ小ねじ 幅W(mm)23.2 材質(レール)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)電解研磨
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。
材質ポリエチレン ホワイト 高さ(mm)16.7 質量(g)20 種類スライド形 段数1 定格荷重(N)49/ペア 材質(レール)ポリエチレン レール長さ(mm)300
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ステンレス製で耐食性に優れています。2段引のスライドレールです。レールの脱着ができます。
材質【ベアリング】ナイロン 段数2 材質(レール)ステンレス(SUS430)
1セット(2本)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

ストア・エキスプレス木製カウンター
カウンターは3サイズで展開!コーナー台を使用することで自由な組み合わせが可能です。 引き出しをレール仕様に変更し、開閉がスムーズになったカウンターです。可動棚×2枚付き 棚は3cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。 錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き
材質木/強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板 天板厚さ(mm)40 棚板厚さ(mm)20 高さ(mm)900 奥行(mm)550
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストア・エキスプレス木製カウンター
カウンターは3サイズで展開!コーナー台を使用することで自由な組み合わせが可能です。 引き出しをレール仕様に変更し、開閉がスムーズになったカウンターです。可動棚×1枚付き 棚は3cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。 錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き
材質木/強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×55×90 質量(kg)30 天板厚さ(mm)40 棚板厚さ(mm)20 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部上部55.5×45×18/下部55.5×45×45/引き出し50.5×33×7.5 高さ(mm)900 幅(mm)600 奥行(mm)550
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16 材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP 質量(kg)32 天板耐荷重(kg)40 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB) 引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。 質量(kg)44 天板耐荷重(kg)40 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 2本 取扱説明書(0.9MB) 引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し 耐荷重(kg)35以下 取付引出し底面及び側板にネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様脱着タイプ 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
1,498 税込1,648
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK/MonoX1309RD/MonoX1309BK)と合わせて使用できます。
付属品自在キャスター×2、ブレーキ付自在キャスター×2、取っ手×1、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4 材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP 質量(kg)21.5 天板耐荷重(kg)35 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×300×360(最下段)509×295×33(1~2段目)509×295×69(3~4段目) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 引出し耐荷重(kg)5(1~2段目)、10(3~4段目) 商品タイプ4段引き出しタイプ
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し 耐荷重(kg)35以下 取付引出し側面及び側板にネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様脱着タイプ 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
特価
1,268 税込1,395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大きなトップトレーと引き出し付タイプ。ベアリングレールでスムーズに開閉できます。 用途によって、2~4段の引き出しタイプを選べます。 取っ手付きなので出張修理などの際の持ち運びに便利です。 引き出しには傷防止のマットが付属しています。 トップトレーを閉めることで、他の引出はロックが出来ます。
用途工具などの収納に。 寸法(mm)(トップトレー)206×506×52、(引出)194×447×37 材質(本体)スチール 耐荷重(kg)(トップトレー)20、(引出)10 外寸法・幅(mm)520 外寸法・奥行(mm)218
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し 耐荷重(kg)28以下 取付引出し側面及び側板にネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様脱着タイプ 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。 側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます) ロングスプレー缶も楽に収納できます。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品S型フック×5個 材質スチール 寸法(mm)【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378 質量(kg)15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両方向から引ける簡易引き出しレールです。
用途引き出し 耐荷重(kg)10以下 レール幅(mm)17 取付引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 20mm + 溝深さ×2 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様2段引 両方向スライド 種類スライド 段数2 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。 トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 2段引出付で便利です。引き出しはスチールベアリング式レール採用で出し入れスムーズです。
用途工具の収納に 仕様トレー位置固定 質量(kg)17 材質(キャスター)プラスチック 板厚(mm)1.5 引出し内寸法(mm)575×400 トレー内寸(mm)705×435 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(1.0MB) 材質(荷台)EVA 引出し高さ(mm)約49mm(躯体の高さ)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

3/4スライドの2段引スライドレールです。引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着できます。
種類スライド形 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 仕様底引き 材質/仕上鋼/取付ブラケット、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板 高さ(mm)33 推奨ねじ呼び4のバインド、トラス、なべねじのいずれかをご使用ください。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

滑らかに出し入れできる引き出し。引き出しレールはプラスチック製。 別売の仕切板を使ってA5サイズやB6サイズの書類を2列に整理することができます。 材質/本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)。
種類5段 サイズA4 材質本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ) 引出し組合せ浅型 引出し奥行(mm)232 外寸法・幅(mm)350 外寸法・高さ(mm)261 外寸法・奥行(mm)236 引出し高さ(mm)41 引出し幅(mm)327
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
仕様底引き 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・取付ブラケット・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-(スベリ鋲)ポリアミド/- 高さ(mm)33 種類スライド形 段数2 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 幅W(mm)48.5 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スライドレール 底引きタイプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
引き出しの底にレールを取り付けるタイプです。引き出しても筐体側にスライドレールが見えません。レバー操作でアウターメンバーを取り外せます。本体の厚みは、わずか19.5 mmと薄型です。
用途宝飾品・時計など店舗のショーケースなど。ホテルの茶器収納部分など。 材質鋼(SPCC) 仕様底引き
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ファイル収納に最適な鍵付きタイプのオフィスチェストです。 メーカーフォルダーボックス、インナーボックスが収納可能です。 満載時でも引き出しやすい金属レールを採用しています。 引き出し部分にインデックスを入れることができます。 天板を付けたまま最大4段まで積み重ねることができます。 スタッキングした際に前倒れを防ぐ転倒防止パーツがついています。
段数1 トラスコ品番827-9706 材質(本体)ポリプロピレン、(リベット)アルミニウム、(レール・ネジ・カギ)スチール 質量(kg)約4 耐荷重(kg)約20(引出し1段当たり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×509×309 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×440×255 最大積載段数4段 収納の目安A4ファイル約6冊(ファイル目安:幅24×高さ31×とじ厚5cm)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。 付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16 材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP 質量(kg)49.5 天板耐荷重(kg)50 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.9MB) 引出し耐荷重(kg)20(1~5段)、25(6~7段)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷