21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




優しい技術で木製軽量建具用の最適セット品を低価格にて提供します。 傾斜式木建仕様に必要な部品を標準装備。(ガイドレール、ガイドローラ、全開ストップ装置等を標準装備) 簡単操作で左右兼用を実現。
仕様制動時間:7~11秒の範囲に設定可能(開扉900mmからの閉じ時間)制動装置:SC-C03V 制動方式流体摩擦抵抗型 操作力(N)初動開扉力/15以下 最大ストローク(mm)1500 駆動方式(閉)レール傾斜(3.5/300) 耐久性開閉50万回以上 レール長さ(mm)2200 適合扉幅(mm)600~1200 適合扉質量(kg)10~30
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

鋼製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。 全開ストップ装置を標準で装備しています。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途鋼製建具用。 最大ストローク(mm)1500 制御方式流体摩擦抵抗方式 時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒 駆動方式(閉駆動)ゼンマイバネ方式 耐久性開閉100万回以上 仕様水平式
1セットほか
26,980 税込29,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量ドアの開閉をスムーズ・快適に行えます。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 制動ラックが長く、制動範囲が広くなっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工ができます。
用途重量鋼製建具用。 仕様傾斜式 長さ(m)(レール)2.2 制御方式流体摩擦抵抗方式 圧力(初動開扉力)12.5~24.0N 時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒 最大ストローク(mm)1500 駆動方式(閉駆動)レール傾斜方式 耐久性開閉100万回以上 適合扉80~150kg
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用 耐久性開閉20万回以上 適合扉質量(kg)10~20 仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下 セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個) 使用温度範囲(℃)0~40 制動方式流体摩擦抵抗型 駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途木製建具用。 仕様閉駆動方式/レール傾斜方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時) トラスコ品番463-9782 質量(kg)7.73 長さ(m)レ-ル/3.1 制御方式流体摩擦抵抗方式 適合幅(mm)1200~1600 最大ストローク(mm)1500 耐久性開閉100万回以上 適合扉質量(kg)30~80 初動開扉力(N)5.4~12.5
1セット
36,980 税込40,678
8日以内出荷

木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途木製建具用。 仕様閉駆動方式/レール傾斜方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時) トラスコ品番463-9758 質量(kg)5.88 長さ(m)レ-ル/2.2 制御方式流体摩擦抵抗方式 適合幅(mm)700~1200 最大ストローク(mm)1500 耐久性開閉100万回以上 適合扉質量(kg)10~30 初動開扉力(N)2.3~5.4
1セット
33,980 税込37,378
9日以内出荷

扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 左右勝手がなく、どちらにでも取り付けできます。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工です。 取付可能開扉力(N):6.9です。 20万回の耐久試験をクリアしています。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸用。 仕様取付可能開扉力/0.7kg 幅(mm)326.5 高さ(mm)44 質量(g)257 タイプ引戸タイプ 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)23.4
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Grass社のアンダーマウントレール3段引きです。引き出し箱にレールが隠れ、金物が目立たない仕様のレールです。高さ、傾斜、左右、奥行の調整が可能です。
用途木製引き出し 耐荷重(kg)40/ペア 取付最大引出し幅 SB = キャビネット内寸幅 - 10 mm最小引出し内寸幅 = 145 mm 調整機能調整範囲 高さ調整 +3.5 mm、傾斜調整 +4 mm、左右調整 ±1.5 mm奥行調整 +3.5 mm ( ソフトクローズ仕様 ) 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様ソフトクローズ(4D 調整) 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途木製建具用。 仕様閉駆動方式/レール傾斜方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時) トラスコ品番463-9774 質量(kg)6.2 長さ(m)レ-ル/2.2 制御方式流体摩擦抵抗方式 適合幅(mm)700~1200 最大ストローク(mm)1500 耐久性開閉100万回以上 適合扉質量(kg)30~80 初動開扉力(N)5.4~12.5
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷

付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本+トラスタッピンねじ3.5×20 2本 セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています) 材質化粧カバー/鋼トリガー、取付用スペーサー/POM 材質(本体)POM、ステンレス鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既存のVレール、Yレール式の引戸を簡単に、開けるとゆっくり閉まる半自動扉に。(開扉力0.7kgf以下の扉に対応可能) プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現。(取付説明書が型紙になっています) ほぼ一定速度での閉扉が可能。(マイナスドライバーで簡単に閉扉速度の調整が可能) 付けるドアの方向を選ばない、右引き、左引き兼用。 20万回の耐久試験をクリアしました。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸専用 仕様開扉力:0.7kgf以下 アイボリー 有効開口(mm)1000以下
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷

戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの案内ランナー。
用途収納折戸専用
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側の扉を開けることにより反対側の扉も同時に開けることができます。 1つの油圧制御装置と戸尻側ブレーキで2枚の扉を同時に制御します。 レール傾斜は300mmに対し4mmの高低差になります。
トラスコ品番162-1908 セット内容レール(BセットL2200mm)×左右各1本、油圧制御装置×1個、制御・戸車フレーム×左右2組、戸尻側ブレーキ×1本、高さ調整プレート×B:10、連動金具×左右各1個、L型金具×左右各1個、連動ワイヤー(BセットL3240mm)×2本、戸当り×左右各1個、取付ねじ×一式 材質アルミレール(BセットL2200):アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)、戸車フレーム(戸尻用戸車):スチール(クロメート)など 質量(kg)8.2 有効開口(mm)1700~2400(片側850~1200)
1セット
74,980 税込82,478
3日以内出荷

木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途木製建具用。 仕様閉駆動方式/レール傾斜方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時) トラスコ品番463-9766 質量(kg)7.41 長さ(m)レ-ル/3.1 制御方式流体摩擦抵抗方式 適合幅(mm)1200~1600 最大ストローク(mm)1500 耐久性開閉100万回以上 適合扉質量(kg)10~30 初動開扉力(N)2.3~5.4
1セット
36,980 税込40,678
8日以内出荷