引戸に使用するお洒落な引手。カラーバリエーションも豊富です。
用途引戸に使用する引手
幅(mm)65
全長(mm)65
奥行(mm)12.2
取付ねじ皿木ネジ2×19mm
木製の引手。
用途木製の引手
材質白木
色クリアー
付属品(+)皿木ネジ
材質SUS304
シデの生地をいかした引手です。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
材質/仕上シデ/生地
種類取手
寸法D(mm)7
寸法T(mm)2.5
材質ポリエチレン
厚みを感じさせるツバのデザインが、質感を向上させています。
黒塗装は、キズのつきにくい丈夫な粉体塗装です。
材質ステンレス鋼(SUS430J1L)
室内の引戸などに使われている取っ手。ドアの色に合わせてヘアライン、ゴールド、アンバーからお選び下さい。
用途引戸用の引手。
種類引手
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
さまざまな建具にマッチする優美なデザイン
用途ふすまや引戸の引手に
材質樹脂
色黒
種類引手
材質Wアッシュ
仕上桑クリアー
取付箇所に合わせて、サイズ・色からお選び下さい。手掛け付きです。
材質積層強化木
RoHS指令(10物質対応)対応
堀込部に、手のひら側と手の甲側の両方に折り返しをつけており、手に優しい形状です。パネルの裏側よりナット等で固定するボルトタイプです。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン
付属品ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー:各4個
RoHS指令(10物質対応)対応
引戸に使用する引手。取手としても使用できます。
用途引戸に使用する引手
材質黄銅鋳鋳喪
色サテンニッケル
取付ねじ皿木ネジ2×19mm
ロングセラーのステンレス鋼製角戸引手です。本品は手掛かりがあります。
色ブラック
種類角戸引手
材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)
材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール
仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック
寸法H(mm)2.2
サイズやデザインを豊富に品揃え
用途ふすまの引き手交換に
付属品引手釘5本
RoHS指令(10物質対応)対応
扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
材質(表面部)ステンレス鋼、(底板)アルミ合金
付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)
手のひらが入る大型サイズの引手です。クローズ機能が付いた引戸や重い引戸に最適です。
引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。
白塗装・黒塗装(受注生産)は、キズのつきにくい丈夫な粉体塗装です。
材質ステンレス鋼(SUS430J1L)
付属品+皿木ねじ2.1×16(2本)
ロック力25キロのオートロック式。J型刃(0.65mm厚×22mm幅)使用。頑丈な0.8mmブレードホルダー。強力な引き手力を掛けられるグリップデザイン。ボディ内に2枚の替刃内蔵
規格J型
色ブルー
トラスコ品番377-1831
適合替刃・カッターJ型刃
寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×80×25
製品質量(g)105
1本
¥439
税込¥483
当日出荷
シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類丸戸引手
寸法H(mm)0.5
仕上ヘアライン仕上、スピン仕上
引手部は約60°引起こした所でストップする為、複数使用の大型扉に最適
ラッチの強さはねじで調整できます。
パネル穴明け加工が容易です。
用途船舶・特装車・環境機器
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
引手部は約60°引起こした所でストップする為、複数使用の大型扉に最適
ラッチの強さはねじで調整できます。
パネル穴明け加工が容易です。
アルミニウム製の筐体に取付けた際、発生する電解腐食を防ぎます。
表面仕上げ電解研磨
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品4H-40、4H-55:十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)4H-65:十字穴付丸皿木ねじ5.1×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
美しい光沢を放ち、腐食や錆に強いSUS316材を使用したハッチのフタなどに取り付けて、開ける際の引き手にする金具です。クルーザーのアフトデッキのハッチに使用されていることが多い防水機能がついた部品で簡単に設置できます。
材質ステンレス(SUS316)
寸法(mm)A:62 H1:10.7 H2:65
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
特殊合金鋼:本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。
精密型打鍛造:型打成形した製品ですから、軽量コンパクトです。
強力なカム:吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっております。
引手レバー環によるロック:引手レバー環の操作によってロックすると、引張りコイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重が0になっても、クランプは部材からはずれることがありません。
電着コーティング:本体は二重表面処理加工してありますから、より一層防錆効果があります。
パーカー仕上げ(黒染め処理):内蔵されている交換部品は、非粘着、防錆、防食、非濡性に優れた効果があります。
スーツケースにスッポリおさまるポーチ型で、洗濯物を入れて持ち帰り、まるごと洗濯機で洗えます。細かい網目で糸くずや毛糸くずの侵入を防ぎ、衣類をやさしく守ります。布地のすり切れ、ボタンなどの付属品の傷みなどをおさえます。衣類を傷めないようにネットの縫い代をバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、ファスナーの引き手(つまみ)による他の洗濯物の傷みを防ぎます。乾燥機にもご使用いただけます。(乾燥温度80℃まで)
材質ポリエステル
寸法(mm)260×65×200
色グレー
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
めがねタイプの拡大鏡です。交換可能なレンズ2枚(1.6倍と2倍)がセットされているので、見るものに合わせて使い分けることができます。めがねの上からでもかけられます。一時的にレンズを跳ね上げて裸眼で見ることもできて便利。フレームは軽量でソフトな質感のポリアミド樹脂「TR-90」を使用。レンズは傷がつきにくいハードコート加工で、ブルーライト25%、UV99%カット(ISO 12312-1:2022に基づき算出)、収納ケースが付いています。
仕様●箱サイズ:65×125×20mm●本体サイズ・レンズのサイズ:約幅135×縦38mm●フレームのサイズ:約幅144×奥行175mm●素材:レンズ/アクリル、フレーム/ポリアミド(TR-90)・ポリアセタール、交換レンズ保管袋/ポリエステル100%、めがね拭クロス/ポリエステル70%・ナイロン30%、収納ケース/〔表生地〕ナイロン100%・〔内生地〕ポリエステル100%、ファスナー引手/亜鉛合金(ニッケルメッキ)
関連キーワード