27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンザマストまたは、カラーポール、その他綱管柱にアンテナ用のポールを取付ける場合に使用する金具です。
材質溶融亜鉛メッキ 質量(kg)1.6 適合径(Φmm)鋼管柱側:89~130、ポール側:31~39
1個
4,998 税込5,498
欠品中

上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
1個ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



住宅用鋼管引込小柱用。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合BS・CSアンテナ:50cm以下 質量(kg)約2
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷


アトムリビンテック埋込引掛柱
柱は埋込んで取り付けます。 柱にはピッチ20mmで棚受穴を設けてあります。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に 寸法(mm)1800 材質/仕上アルミ押出し材/アルマイトシルバー ピッチ(mm)棚受穴20
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 杭付セット
扱いやすい3段伸縮式です。 1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿 材質ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール トラスコ品番858-7707 セット内容ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本 質量(kg)11.5 長さ(m)2.25~6.04 ポール径(Φmm)44~55 鋼管外径(mm)48.6
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷

アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。 PF管(22)が配管済みです。
付属品アース用ねじ・座金付 材質アルミ製 高さ(mm)(仕上り)1100 取付場所1箇所(正面) 取付ピッチ(mm)83.5
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 付属品フリーリング1個付 トラスコ品番740-4379 寸法(mm)38.1Φ×2400 質量(kg)2.7
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

付属品ワイドスペーサー付、アース用ねじ・座金付 シルバー 取付方式1箇所(正面) 取付ピッチ(mm)83.5 仕上がり寸法(mm)高さ:1450
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 標準セット
材質ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキ トラスコ品番858-7706 セット内容ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本 長さ(m)2.25~6.04 ポール径(Φmm)44~55
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷

溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
材質超防錆メッキ鋼(ZAM) 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポストタイプの車止めです。
仕様埋込式 シルバー 高さ(mm)(地上高さ)850 タイプ両フック付
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
1個
349 税込384
当日出荷

アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住宅用鋼管引込小柱用。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く) 全長(mm)500 質量(kg)約2.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

日東工業AZM ポールスタンド
エコ商品
べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)アルミ鋳造物製 塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B) 仕様ボックスソケットACH-42付 質量(kg)6.5 材質(ポール)厚鋼管42 ポール径(Φmm)47.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2 寸法b(mm)40 寸法d1(mm)M12×50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水や洗剤もOK、お手入れし易いポリプロピレン製の天板です。工具不要、柱を取り外して差し込むだけで簡単に組立出来ます。引出は前後どちら向きでもセット可能です。
用途各種収納に。 幅(mm)540 ホワイト 高さ(mm)790 奥行(mm)400 容量(L)26(引出し) 段数4段 キャスターなし
1台
6,798 税込7,478
7日以内出荷

水や洗剤もOK、お手入れし易いポリプロピレン製の天板です。工具不要、柱を取り外して差し込むだけで簡単に組立出来ます。引出は前後どちら向きでもセット可能です。
用途各種収納に。 幅(mm)540 ホワイト 高さ(mm)980 奥行(mm)400 容量(L)26(引出し) 段数5段 キャスターなし
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

水や洗剤もOK、お手入れし易いポリプロピレン製の天板です。工具不要、柱を取り外して差し込むだけで簡単に組立出来ます。引出は前後どちら向きでもセット可能です。
用途各種収納に。 幅(mm)540 ホワイト 高さ(mm)600 奥行(mm)400 容量(L)26(引出し) 段数3段 キャスターなし
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

大容量柱上変圧器の二次端子と変圧器二次補足線または引込一次配線との接続、低圧架空配線路のT形分岐コネクタとの接続、気中開閉器の端子と補足線との接続および高圧電力ケーブル終末接続に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
1箱(10個)
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大容量柱上変圧器の二次端子と変圧器二次補足線または引込一次配線との接続、低圧架空配線路のT形分岐コネクタとの接続、気中開閉器の端子と補足線との接続および高圧電力ケーブル終末接続に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
1箱(10個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広いシーンで活躍する収納ケースです。移動に便利なキャスター付です。引き出しの抜け落ちを防ぐ、ストッパー付です。A4ファイルがぴったり収まります。
付属品差込式キャスター トラスコ品番836-0028 材質天板・外枠・柱・引き出し:ポリプロピレン(PP)、差込式キャスター:ナイロン カプチーノ 高さ(mm)960 奥行(mm)410 間口(mm)320 引出し耐荷重(kg)1.8 引出し5 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)250×350×150
1台
10,980 税込12,078
当日出荷