46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトな粘着性能をもった特殊ゴム系の粘着剤です。
用途印刷物、写真、布の貼り付け。 タイプエアゾールタイプ(キリ状) トラスコ品番819-5314 透明 容量(mL)420 質量(g)401.5 主成分合成ゴム、有機溶剤 塗布面積(m2)(標準)10 標準重ね塗り回数(回)1~2 粘着タイプ弱粘着
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り 粘着タイプ弱粘着 成分基材:アクリルゴム主溶剤:イソヘキサン噴射剤:ジメチルエーテル トラスコ品番003-6382 使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 貼合せ可能時間(片面)10秒~1日(両面)30秒~7日 はく離強度(N/m)80 塗布面積(m2)約12 吹出しパターン円形微粒子状 アズワン品番8-257-01
1本(430mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

ヘッドがルーペのようにくるりと回って本体に収まることで、コンパクトに持ち運べるテープのりです。 ヘッドの収納と連動して自動的にフタが閉まるため、キャップの紛失や閉め忘れを防ぎつつ、ゴミが内部に入り込みづらく、粘着面にもホコリが付着しにくい構造になりました。 また、テープのりを使う際、「人差し指で押さえつけるように持つ人」と「全体を握るようにして持つ人」の2タイプがいることから、ヘッドを異なる2種の角度で固定し、2通りの持ち方ができるように設計。 のりにはドット状に粘着する独自の加工技術を使い、のり切れの良さとしっかりとした接着力を両立させました。 これにより、デスクに置く動作だけで吸着、リング部を持ち上げることで軽い力で離れるようになり、テープカッターを使う一連の作業が自然と片手で行えるように。 また、軽い力でキレイにまっすぐ切れる特殊加工を施した微細刃を使用するなど、要求される基本性能の向上も忘れず仕上げました。
材質本体ケース・つめ替えケース:R-ABS 粘着タイプ弱粘着 商品タイプ本体(詰め替え式)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きれいにはがせて、貼り直しもできる、仮止めや切り貼り作業に最適なスティックのりです なめらかでのびがよく使えますムラなく塗れてしわになりません 重ね塗りすれば、粘着力が強くなります。
用途紙、写真、布などの仮止めに タイプはがせる グリーン購入法適合
1本(7g)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープのり ドットライナー コクヨ 動画あり
粒状になったのりを使用したドットタイプのテープのり。糸ひきがなく、ピタッとキレイに塗れます。 テープ状ののりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。もちろん紙がシワにならず、仕上がりもキレイ! 先端にローラーを採用。流れるような軽い引き心地と確実なのり付けで、作業がスムーズに進みます。 環境に配慮した非溶剤系のりを採用。ケースには再生樹脂を使用した、エコマーク取得商品です。 テープの後半になるほど引き心地が重くなる不満を改善した軽引き設計。
用途つめ替え簡単! テープのりの使い心地を革新!ドットタイプのテープのり テープ幅(mm)8.4
1個(8m)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

キレイにはがせる粘着剤 PP・PEなどプラスチックもOK フィギュアなど両面テープで固定しにくい物の固定 凸凹面につかえる
透明 使用温度範囲(℃)-10~85 主成分変成シリコン樹脂
1個
899 税込989
当日出荷

塗りやすいマーカータイプのり。たっぷり塗って乾く前(ブルーの時)に貼り付けると強力のりに、色が消えてから貼ると仮どめのりの二役機能。
1本(25g)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GLOO テープのり 本体(はがせる) コクヨ 動画あり
ヘッドがルーペのようにくるりと回って本体に収まることで、コンパクトに持ち運べるテープのりです。 ヘッドの収納と連動して自動的にフタが閉まるため、キャップの紛失や閉め忘れを防ぎつつ、ゴミが内部に入り込みづらく、粘着面にもホコリが付着しにくい構造になりました。 また、テープのりを使う際、「人差し指で押さえつけるように持つ人」と「全体を握るようにして持つ人」の2タイプがいることから、ヘッドを異なる2種の角度で固定し、2通りの持ち方ができるように設計。 のりにはドット状に粘着する独自の加工技術を使い、のり切れの良さとしっかりとした接着力を両立させました。 これにより、デスクに置く動作だけで吸着、リング部を持ち上げることで軽い力で離れるようになり、テープカッターを使う一連の作業が自然と片手で行えるように。 また、軽い力でキレイにまっすぐ切れる特殊加工を施した微細刃を使用するなど、要求される基本性能の向上も忘れず仕上げました。
材質本体ケース・つめ替えケース:R-ABS 粘着タイプ弱粘着 商品タイプ本体(詰め替え式)
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープのり norino (ノリノハイパー) 超キレイにはがせるタイプ (12m) PLUS(プラス)[文具] 動画あり
3層構造で、テープのりの概念を変えるテープのリ、ノリノハイパー!。従来のテープのりの概念を変える、高い粘着性能が特長。中芯が入った「3層構造」により、高い粘着性能を実現。超キレイにはがせるタイプは、再剥離系の粘着剤を使用し、高い粘着力を保ちつつ、簡単にはがすことを可能にしたテープのりです。超キレイにはがせるタイプは、壁を傷つけずにポスターを貼りたい方や掲示物などを貼る時に便利です。紙・硝子・樹脂・スチール などにご利用いただけます。※貼る際は必ず「貼りつける側」に先にテープを貼りつけてください。※凹凸面やざらざら面には適しません。※ カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。※ 室温15~35℃の範囲でご使用ください。
タイプ再剥離(超きれいにはがせる) テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)12 グリーン
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

何度も使えるソフト粘着剤 プリットひっつき虫 コクヨ 動画あり
くり返し貼ってきれいにはがせる粘着剤です。ポスターの貼り付け、メモの仮止め、小物の固定などに大変便利。 大量に掲示などをされる方に最適な5シート入りのお徳用パックです。 掲示物を傷付けずしっかり固定できます。穴をふさぐパテ代わりにもなり、滑り止めや転倒防止にもなります。画鋲止めのように壁を傷付けません。
材質合成ゴム 寸法(縦×横×厚さ)(mm)9×11×3.2
1枚ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きれいに剥がせるタイプのナイスタック[[(R)]]です。貼り直しができ、はがした後にのりも残りません。画鋲やピンを使わず貼り直しができ、正確に貼れます。
用途小型ポスター、連絡、伝言などの仮止め。 トラスコ品番123-1484 材質基材:古紙パルプ配合率40%再生紙、粘着剤:アクリル系、はく離紙:紙 幅(mm)25 厚さ(mm)0.06 長さ(m)9 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1巻
429 税込472
当日出荷

1パック(10本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弱粘着タイプ×アクリル系の粘着剤で、テープを剥がした後ものりの形跡が目立たない。 有機溶剤を一切使用せず、耐候性、耐薬品性に優れたマスキングテープ。 手で簡単に切れるため作業性良好。 また、テープを貼った上から重ね貼りが可能。 基材には、カーブや凸凹にもなじみやすい柔軟性が特徴である和紙を使用。 内装クロス、木材、金属等の建築塗装や土木作業のマスキングに最適。 また、仮止めなどの袋や容器を一時固定にも。
用途建築塗装や土木作業用 仕様巻芯1インチ 厚さ(mm)0.092 テープ厚さ(mm)0.092 伸び(%)6 引張強度(N/10mm)35.7 粘着タイプ弱粘着
1パック(2巻)ほか
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

貼り直しができるスプレータイプ(ノンフロン、ノン塩素系)。くり返し貼り直しができ、しかも、一度貼ったものが簡単にはがれ落ちることのない、強力粘着タイプのスプレーのりです。オゾン層を破壊する成分を含まないガス使用、規制フロンを使用しない製造方法を採用しています。新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。しわにならずにキレイに貼れます。広い面でもスピーディーに糊付けできます。早く、均一に塗布できます。※適応素材=紙・セロファン・フィルム・金属箔・コルク・繊維など…。プラスチックは適さないものもありますのでご注意ください。
用途新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。 タイプ再剥離タイプ、強力粘着 仕様合成ゴム系接着剤 成分合成ゴム(アクリルゴム)、有機溶剤(ノルマルヘキサン)、ガス(DME)※オゾン層破壊につながる成分を含んでおりません。 粘着タイプ強粘着
1本(430mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。 成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテル トラスコ品番003-6404 貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分 はく離強度(N/m)1800 塗布面積(m2)約10 吹出しパターン円形粒子状 アズワン品番8-257-02
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。
用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。 材質ポリエステル タイプ粘着取付タイプ 粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「仮止め」&「強力接着」の2WAYで使える液体のり。/br 乾く前に貼れば「しっかり接着」、乾いてから貼れば「貼ってはがせる」。1本で強力接着も仮止めもできるから工作にも最適です。/br 細かいところに最適な「細塗り口」と、シリコーンラバー製で広範囲も塗りやすい「太塗り口」のツインタイプです。
1個
199 税込219
当日出荷

繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカットできます。
用途部材・部品の仮止め。ダンボールケース(紙)の接合に産業用部品や部材、建材などの固定。 セット内容フック・ループ各1m入 材質ポリエステル、粘着剤:合成ゴム系(弱粘着) 厚さ(mm)(フック)2.1、(ループ)2.7 オリーブドラブ(OD色) タイプ弱粘着のりつきタイプ 長さ(m)1
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。 押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。
用途ダンボールケース(紙)の接合に。 セット内容フック・ループ各5m入り 材質ポリエステル 幅(mm)20 厚さ(mm)(フック)2.1、(ループ)2.7 質量(g)120 タイプ弱粘着のりつき 長さ(m)0.005 粘着剤合成ゴム系(弱粘着) 粘着力弱粘着
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。 押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。 セット内容フック・ループ各1m入 材質ポリエステル 厚さ(mm)(フック)2.1、(ループ)2.7 タイプ弱粘着のりつき 粘着剤合成ゴム系(弱粘着) 粘着力弱粘着
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガス抜きキャップ採用 弱接着型、はってはがせる シワ・ソリ・シミを残さない。
用途デザイン版下作業。ポスター貼り。設計図・型紙の仮止め。 種別Z-1 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★ 成分アクリル樹脂系溶剤形 ノルマルヘキサン トラスコ品番447-5011 使用方法接着物から20~30cm離して片面に薄く均一にスプレーし、10~20秒(20℃)の間に貼り合せる 主な用途紙、布、プラスチックフィルム
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

テープのり<ドットライナー>のヘビーユーザーにおすすめ簡易包装仕様の10個セットです
その他ACID FREE テープ幅(mm)8.4 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)16 入数(個)10個
1セット(10個)
3,498 税込3,848
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープのり〈ドットライナーコンパクト〉(つめ替え用テープ)です。
テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)11 エコマーク認定認定 商品タイプつめ替え用テープ エコマーク認定番号16 112 043
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NW-R15 ナイスタック リムカ きれいにはがせるタイプ ニチバン 動画あり
きれいにはがせるタイプのナイスタックです。 貼り直しができ、はがした後ものり残りしにくいです。 小型ポスター、連絡、伝言、印刷物の仮止めに最適。 テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。 ホルダー、巻心は再生紙を使用しております。 カッターつき。弱粘着
用途画びょうやピンを使わず貼り直しができ、正確に貼れます。 はがす時、のり残りしにくいので相手を傷めず、テープごとはがしやすくなっています。 質量(g)67 剥離紙ポリラミ紙 特性はがせる グリーン購入法適合
1巻
499 税込549
当日出荷

弾性粘着剤 BBX セメダイン 動画あり
つける素材を選ばない、テープのりのような弾性粘着剤です。 通常の接着剤と異なり、時間がたっても樹脂状に固まらず「テープのり」のような 粘着性を保って固定する、特殊な湿気反応型弾性粘着剤です。 長時間にわたり「テープのり」のような粘着性を維持しますので、万一はがしたいときなどは、 ゆっくり剥離の力をかけるとはがすことができる特殊な粘着剤です。 身の回りに日々増加する多種多様な異種素材の固定に大変便利です。
用途通常の接着剤ではつける事がむずかしいフィルムやシート、ゴムなどの固定に。 接着剤の使えないポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチックの固定に。 皮革、木材、金属などの固定に。 仕様【粘着機能発生時間(分)】40℃/60% 3分放置、23℃/50% 7分放置、5℃/40℃ 30分放置 耐熱温度(℃)150 淡黄色透明 種類化学反応形接着剤 主成分変成シリコーン樹脂 主な用途ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、皮革、木材、金属、硬質プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性粘着、弾性、再剥離、多用途 危険物の性状非水溶性 被着材の素材皮革、木材、金属、各種プラスチック(ポリカーボネート・硬質塩化ビニル・ABS・FRPなど)、合成ゴム、天然ゴム 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾接着スプレーのり 接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。 粘着タイプ強粘着 成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン噴射剤:ジメチルエーテル トラスコ品番216-9312 使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。 乳白色 貼合せ可能時間(片面)30秒~1分(両面)30秒~5分 はく離強度(N/m)2200 塗布面積(m2)約4 吹出しパターン荒い帯状
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

テープのり 強粘着 モノタロウ 動画あり
簡単にのり着け作業ができる。
寸法(mm)70×40×18 質量(g)15 テープ幅(mm)6 商品タイプ本体(使い切り)
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

養生テープ 床養生用 モノタロウ 定期注文
フィルム基材タイプでスパッと切れる。手切れ性抜群の養生テープです。 フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。 安心の日本製!
用途床養生に最適 主な用途床養生 引張強度(N/10mm)12 粘着タイプ弱粘着 再剥離
1巻ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本緑十字社標示テープ
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。
用途工場内等での注意喚起に。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.14 材質/仕上基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系 質量(g)95 取付方式テープタイプ 長さ(m)10 粘着力5.1/25mm 粘着力(N/10mm)2.04 引張強度(N/25mm)162.75 引張強度(N/10mm)65.1
1巻
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

つや消しタイプの透明ビニールテープです。舞台や撮影所での照明やフラッシュの光に反射しにくいです。薄手(0.13mm)で段差も出にくいです。弱粘着剤採用でのり残りしにくく、はがした後もキレイです。
用途舞台や撮影所の床材の固定やジョイントに。 材質ポリ塩化ビニル 幅(mm)50 透明(つや消し) 長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.13 粘着剤ゴム系 主な用途固定 粘着力(N/10mm)1.46 引張強度(N/10mm)30.61 伸長率(%)257 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.73MB) 粘着タイプ弱粘着
1巻
899 税込989
当日出荷

のりが残りにくい弱粘着タイプです。 テープにコシがあり、手切れ性に優れます。
トラスコ品番324-4121 質量(g)266 主な用途床養生用 粘着力(N/10mm)2.5 引張強度(N/10mm)70.6 粘着タイプ弱粘着
1巻
669 税込736
当日出荷

サンワダイレクトマルチラベル
再剥離できる、マルチラベルです。弱粘着で、のり跡が残りません。 製品に直接貼らなければならない値札シールや販売時に必要な表示シール、個人情報の記載を気にする お客様のための宛名シールなどの利用に便利です。失敗しても貼り直しができるので、安心して使えます。
ホワイト ラベル厚(mm)0.085 厚さ(mm)0.15 白色度(%)95 タイプ再剥離 印刷片面 入数100シート シートサイズA4 ラベル形状四角
1セット(100枚)
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

弱粘着再はく離タイプの粘着剤ですのでのり残りや汚染性が少なくはがせます。 はがしやすく作業性に優れ内装工事や改装、引越し時の養生シートの固定に最適です。
タック(ボールNo.)11 主な用途床養生用 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])47.0[12] 引張強度(N/25mm)117.5 引張強度(N/10mm)47 巻戻し力(N/25mm)5.25 粘着タイプ弱粘着 再剥離
1巻ほか
499 税込549
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配はありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性が高く、のり残りやくもりはありません。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、アルミサッシなどの表面保護。 質量(kg)6 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)0.65 粘着力(N/25mm)1.62 粘着タイプ弱粘着
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社標示テープ 立入禁止
エコ商品
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。
用途工場内等での注意喚起に。 仕様ラベル使用の場合:47枚 トラスコ品番354-0340 材質基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.14 長さ(m)10 粘着力(N/10mm)2.04 表示内容立入禁止 引張強度(N/25mm)162.75 引張強度(N/10mm)65.1 粘着力(N/25mm)5.1 サイズ(mm)紙:72 RoHS指令(10物質対応)対応 最大テープ外径(Φmm)92
1巻
929 税込1,022
当日出荷

カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。 床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。 はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に 粘着タイプ強弱両面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東エルマテリアル養生用テープ No.395N
テープ中にハロゲン、鉛などの重金属を含んでいません。ポリエチレンラミシートした養生シートにもしっかり貼りつきます。弱粘着タイプで長時間貼りつけた後も、のり残りがありません。
トラスコ品番146-2412 材質基材:ポリオレフィン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.126 さくら色 長さ(m)50 主な用途養生用 引張強度(N/10mm)12.6
1巻
959 税込1,055
当日出荷

のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)20 厚さ(mm)0.1 質量(g)115 仕様30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能 材質基材:上質紙(弱粘再はく離)粘着剤:アクリル系 取付方式テープ 粘着力4.4N/25mm(対ステンレス)
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。 粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどありません。 アルミ建材やガラス等の糊残りさせたくない箇所への養生に最適です。
用途アルミ建材の養生。 ガラス養生。 糊残りさせたくない箇所への養生。 質量(g)215 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)46 粘着力(N/25mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ微粘着
1巻ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます。(ラベル使用の場合/約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。工場内等での注意喚起に。
1巻
1,020 税込1,122
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)