66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックにはもちろん、他の素材にも強力接着
長さ(mm)150 径(Φmm)7 本体質量(g)60 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1箱(10本)
949 税込1,044
当日出荷

1箱(10本)
699 税込769
当日出荷

ホットメルト接着剤 モノタロウ 動画あり
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。 材質EVA 透明 温度(℃)(融解接着)160~210 粘度16500CPS 軟化点(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 主なワークパーツ
1袋(100本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
電源タイプAC電源式 付属品ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本 質量(g)350 消費電力(W)(入力)16 電源100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH)(mm)185×160 吐出量(接着剤)20g/min ノズル口径(Φmm)2.7 予熱時間約12分間 接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤 制御温度(℃)200 アズワン品番65-2070-74 危険物の類別非危険物 硬化時間50~90秒 主なワークパーツ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。 硬化が早く作業が短縮できます。 ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。
用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。 仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合 寸法(Φmm×Lmm)11.5×200 主成分EVA樹脂 収納本数(本)51 主な用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙など 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg オープンタイム(秒)約30 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1パック(1kg)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すばやく接着します。
セット内容約170本入 長さ(mm)203 質量(kg)5 径(Φmm)15 危険物の類別指定可燃物 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ、3次元形状
1ケース
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック 材質EVA系 寸法(Φmm×Lmm)11.5×150 主な用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック 粘度(mPa・s)5800(5800cps) 危険物の類別非危険物 オープンタイム(秒)約40 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1袋(10本)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HB-80用の交換ホットスティックです。 スティックは溶剤を含まない100%固形分。 接着した所を再加熱すると取り外すことが可能です。
用途HB80ホットボンド専用ホットスティック(固形接着剤)。 成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%) 適合ホットボンドHB-80 クリア 外径(Φmm)11 溶解温度(℃)84 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1袋(10本)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ 電圧(V)100 消費電力(W)7 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)(ノズル)160 ヒーターPTCヒーター 電源タイプAC電源式 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車ボディー用引出しプーラー
使用方法引き出したい箇所をヒーティングガン等で約150℃程度に温めます。ケミカルプーラーの先端を温めた箇所に軽く押しつけると先端が溶けてきます。溶着部分を冷風、水等で急冷し常温に戻します。1~2分放置すると溶着部分の強度が出てきますから、プーラー等で引き出します。使用後は溶着部分をカッターナイフで切り取り、残った部分は熱風又は熱湯で軟化しますからヘラ等で除去して下さい。最後に残った微少な部分はシンナーで拭き取れば完全に除去できます。 危険物の類別非危険物
1箱(2個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高吐出タイプで作業性向上。 手元スイッチでON/OFFが容易。 スイッチON後の熱の立ち上がりが速い。 バランサーへの取付が可能。
電源タイプAC電源式 仕様接着供給式/引き金式使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルト トラスコ品番453-6304 全長(mm)248 質量(g)800 全幅(mm)34 定格電圧(V)AC100 全高(mm)228 コード長さ(m)1.78 本体質量(g)約360(コード除く) 定格消費電力(W)19 予熱時間7~8分 ノズル内径(Φmm)2.4~3.0 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスグルーガン
エコ商品
コードレス最高レベルの200℃で強力な接着力を実現します。低温モードに切替可能で熱に敏感な素材への接着に最適です。大容量のグルー吐出量で広い面の作業も楽々、しかも吐出量のコントロールをしやすいトリガー採用です。90秒の予熱時間で使用可能です。吐出時温度130℃で熱に弱い素材の接着に最適です。ロングノズルで狭い箇所でも先端が見やすいです。自動電源オフ。
用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティックの接着。 質量(g)315 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 温度(℃)(吐出時)130、 200(2段階設定) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×184×56 吐出量(接着剤)20g/分 連続使用時間(分)約60※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。 主な用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティック 予熱時間約90秒 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 グルースティック径(Φmm)11
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。 スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に 電源タイプAC電源式 仕様液ダレ防止機構/ボールストッパー式ノズル温度/170℃ 付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305) TGK品番948-58-15-01 トラスコ品番367-8555 質量(g)250(コード含まず) 電源(V)AC100(50/60) 消費電力(W)14 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140 電源コード2芯ゴムコード 平型コード付 接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306) 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に 電源タイプAC電源式 仕様安全ヒューズ内蔵 付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm) トラスコ品番755-4397 寸法(mm)185×155 質量(g)220 タイプトリガータイプ 電源(V)AC100 消費電力(W)14 使用温度(℃)スティック:160 電源コード(m)約1.5 硬化時間(分)約1~4 予熱時間5~10分 発熱体PTCヒーター 適合径(Φmm)スティック:11 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

グルーガン用の交換スティックです。
材質EAV樹脂 寸法(Φmm×Lmm)7.5×100 溶解温度(℃)85±2 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1パック(20本)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種PKP18E、PKP30LE、PKP20-E、PKP15-E クリア 軟化点(℃)83 接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤 危険物の類別非危険物 硬化時間50~90秒 主なワークパーツ
1袋(125g)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭の力で強力消臭+超吸収!システムトイレ用シーツ 炭入りシートがニオイ成分を吸着し、強力に消臭するシステムトイレ用シートです。1枚で愛猫1頭のオシッコ約1週間をしっかり吸収※。1週間に1回の取り替えでお手入れ簡単です。 ※愛猫1頭(体重8kgまで)の使用時。ウンチをした場合は早く取り除いてください。
材質ポリオレフィン不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸収材、ポリエチレンフィルム、ホットメルト接着剤 寸法(cm)約43×29
1個(12枚)
879 税込967
4日以内出荷

プロ用の業務用製品と同じ性能を持つ粘着シートです。寒冷期から酷暑まで、季節を問わず安定した捕獲力が持続します。床や角に平置きはもちろん、狭い隙間への縦置きも可能な構造です。木目調の粘着シートは目につきにくく、インテリア性を損なわず設置していただけます。粘着シートに使われている材料すべてに有害物資や薬剤塁は含んでおりませんので、安心安全です。
用途ゴキブリを見かけるところや通り道に設置してください。 成分【台紙】紙【粘着液】ゴム系 ホットメルト【誘因成分】食品成分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×220×25
1箱(10セット)
398 税込438
4日以内出荷

炭の力で強力消臭+超吸収!複数ねこ用システムトイレシート。炭入りシートがニオイ成分を吸着し、強力に消臭する複数ねこ用システムトイレシートです。1枚で愛猫2頭のオシッコ約1週間分をしっかり吸収。1週間に1回の取り替えでお手入れが簡単にできます。*愛猫2頭(1頭あたり体重8kgまで)の使用時。ウンチをした場合は早く取り除いてください。尿量の多い愛猫にもおすすめです。
材質ポリオレフィン不織布・綿状パルプ・吸水紙・高分子吸収材・ポリエチレンフィルム・ホットメルト接着剤 質量(g)580 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×270×105 寸法(cm)【シーツ】43×29
1袋(10枚)
999 税込1,099
4日以内出荷

材質綿状パルプ、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、吸水紙、ホットメルト接着剤、香料入り消臭マイクロカプセル 外寸(mm)1枚当たり:約440×600
1袋(10枚)
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ
寸法(Φmm×Lmm)7×100 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1パック(12本)ほか
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コードが届きにくい所の作業に。5分間ヒーティング。ヒーティング後、約2分間プラグを抜いた状態で使用可能(スティック約1本分)。Φ7~7.5mmのグルースティックを使用可能
用途木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー、手芸などに簡単接着 電源タイプAC電源式 付属品スティック(Φ7.5×100mm)3本 材質(本体)ナイロン66+GF30%、(トリガー)ナイロン66、(熱源コード)PVC 寸法(mm)109×112×25 電圧(V)AC100 定格消費電力(W)6 融点(℃)約85 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

黄褐色 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基材がポリプロピレンフィルムだから強度は抜群。乱暴な扱いにも安心できる強さです。 特殊粘着剤によりフラップに負けない粘着力を発揮。ズレやハガレがありません。 ビシッと気持ちよく巻戻しできるので、梱包作業にはずみがつきます。 臭気が少なく低温特性に優れています。 環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包 タイプテープのみ 伸度(%)186 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.5 引張強度(N/10mm)54 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。毒性・引火性のある有機溶剤を含みません。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。必ずローメルト専用接着ガンHMG-LM1をご使用ください。RoHS指令適合品です。
淡黄褐色 直径(Φmm)11.5 長さ(mm)200 箱入数51 質量(kg)1.04(箱) 適合HMGLM1 トラスコ品番382-3512 主成分EVA 軟化点(℃)約82 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg オープンタイム(秒)約50 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1箱(51本)
3,500 税込3,850
当日出荷

安全な高性能特殊粘着剤を使用し、強力に絡みつきます。超強耐水紙で捕獲まで繰り返しご使用いただけ、経済的です。
用途小型ネズミ~大型ネズミ捕獲用。寄生虫やダニ、その他害虫の駆除。 種別粘着シート
1セット(10枚)ほか
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS PRO黒色EPDMスポンジテープ. この優れたRS PRO黒色EPDMスポンジテープは、ホットメルト接着剤の代わりに、高性能ゴム接着剤を使用した独立気泡フォームを使用しています。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。振動減衰の効果的な方法が必要とされる、屋内と屋外両方の用途で使用されるように設計されています。. 用途. RS PROスポンジテープは、感圧性アクリル系粘着剤により、高い強度と長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則な面にも使用するように設計されており、紫外線の影響を受けません。. 特長と利点. 高強度のゴム接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現. テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能. 接着、取り付け、マウントに最適. 不規則な表面用の設計. 湿気や紫外線に対する耐性. 振動を減衰させ、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 スポンジテープの片面に汎用ゴム接着剤を使用しています。プラスチック、金属、木材、ガラスなど、さまざまな面に接着するように設計されています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能で、耐久性に優れた接着を実現します。このゴム接着剤は耐久性が非常に高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
仕様幅 = 12mm厚さ = 3mm長さ = 10mバックの材質 = EPDM色 = 黒接着材料 = ゴム動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

幅 = 15mm。厚さ = 3mm。長さ = 10m。バックの材質 = EPDM。色 = 黒。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = 改良型アクリル。引張強度 = 480 → 530kPa。動作温度 Max = +75℃。。RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープ. この優れた RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープは、独立気泡フォームを使用し、ホットメルト接着剤の代替として高性能アクリル接着剤を使用しています。強力な初期接着力とさまざまな材質での優れた接着力があります。. このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。振動を効率的に減衰させる必要がある、屋内外の用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PRO スポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。水平ではない表面でも使用できるように設計されており、 紫外線の影響を受けません。. 特長. 高強度の粘着性裏地により長寿命シールを実現 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 防振、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS PROスポンジテープ: スポンジテープの片側に汎用 EPDM 接着剤を使用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されています。. 新しいスポンジテープ: RS PROは、このポリエチレンテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性: RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
3,500 税込3,850
翌々日出荷

RS PRO黒色PVCシーリングフォームテープ. この卓越したRS PRO黒色PVCフォームテープは、ホットメルト接着剤の代わりに、高性能アクリル系粘着剤と独立気泡フォームを使用しています。強力な初期接着力と優れた保持力で、さまざまな素材に貼れます。. このフォームテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に貼れます。きれいに剥がせる必要がある、屋内と屋外両方の用途で使用されるように設計されています。. 用途. RS PROフォームテープは、感圧性アクリル系粘着剤により、高い強度と長期的な耐久性を実現しています。耐候性に優れ、屋内外で使用できます。すばやく接着できるため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代わりとなる費用対効果の高い手段です。不規則な面にも使用できるよう設計されています。また、紫外線の影響で粉末化しません。. 特長と利点. 高い初期接着性を備えた、柔らかい感圧性接着システム 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 ドリル、研磨、再仕上げ、ねじ締め、溶接、清掃が不要に. RS PROフォームテープを選択するメリット. RS PROフォームテープ フォームテープの片面に汎用PVC粘着剤が塗布されています。プラスチック、金属、木材、ガラスなど、さまざまな面に貼れます。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着力を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROフォームテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、接着の耐久性に優れ、ドリル、締め付け、液体接着剤などの従来の方法よりも速く固定できます。アクリル系粘着剤は極めて耐久性が高く、経時的な温度変化にも耐えます。
仕様幅 = 25mm厚さ = 10mm長さ = 10mバックの材質 = PVC色 = 黒片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 16N/cm動作温度 Max = 70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

幅 = 20mm。厚さ = 5mm。長さ = 10m。バックの材質 = EPDM。色 = 黒。フォーム密度 = 115 → 155kg/m3。接着材料 = 改良型アクリル。引張強度 = 480 → 530kPa。動作温度 Max = +75℃。。RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープ. この優れた RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープは、独立気泡フォームを使用し、ホットメルト接着剤の代替として高性能アクリル接着剤を使用しています。強力な初期接着力とさまざまな材質での優れた接着力があります。. このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。振動を効率的に減衰させる必要がある、屋内外の用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PRO スポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。水平ではない表面でも使用できるように設計されており、 紫外線の影響を受けません。. 特長. 高強度の粘着性裏地により長寿命シールを実現 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 防振、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS PROスポンジテープ: スポンジテープの片側に汎用 EPDM 接着剤を使用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されています。. 新しいスポンジテープ: RS PROは、このポリエチレンテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性: RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
4,298 税込4,728
翌々日出荷

幅 = 15mm。厚さ = 5mm。長さ = 10m。バックの材質 = EPDM。色 = 黒。フォーム密度 = 115 → 155kg/m3。接着材料 = 改良型アクリル。引張強度 = 480 → 530kPa。動作温度 Max = +75℃。。RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープ. この優れた RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープは、独立気泡フォームを使用し、ホットメルト接着剤の代替として高性能アクリル接着剤を使用しています。強力な初期接着力とさまざまな材質での優れた接着力があります。. このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。振動を効率的に減衰させる必要がある、屋内外の用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PRO スポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。水平ではない表面でも使用できるように設計されており、 紫外線の影響を受けません。. 特長. 高強度の粘着性裏地により長寿命シールを実現 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 防振、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS PROスポンジテープ: スポンジテープの片側に汎用 EPDM 接着剤を使用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されています。. 新しいスポンジテープ: RS PROは、このポリエチレンテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性: RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
4,798 税込5,278
翌々日出荷

RS PRO黒色PVCシーリングフォームテープ. この卓越したRS PRO黒色PVCフォームテープは、ホットメルト接着剤の代わりに、高性能アクリル系粘着剤と独立気泡フォームを使用しています。強力な初期接着力と優れた保持力で、さまざまな素材に貼れます。. このフォームテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に貼れます。きれいに剥がせる必要がある、屋内と屋外両方の用途で使用されるように設計されています。. 用途. RS PROフォームテープは、感圧性アクリル系粘着剤により、高い強度と長期的な耐久性を実現しています。耐候性に優れ、屋内外で使用できます。すばやく接着できるため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代わりとなる費用対効果の高い手段です。不規則な面にも使用できるよう設計されています。また、紫外線の影響で粉末化しません。. 特長と利点. 高い初期接着性を備えた、柔らかい感圧性接着システム 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 ドリル、研磨、再仕上げ、ねじ締め、溶接、清掃が不要に. RS PROフォームテープを選択するメリット. RS PROフォームテープ フォームテープの片面に汎用PVC粘着剤が塗布されています。プラスチック、金属、木材、ガラスなど、さまざまな面に貼れます。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着力を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROフォームテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、接着の耐久性に優れ、ドリル、締め付け、液体接着剤などの従来の方法よりも速く固定できます。アクリル系粘着剤は極めて耐久性が高く、経時的な温度変化にも耐えます。
仕様幅 = 12mm厚さ = 6mm長さ = 15mバックの材質 = PVC色 = 黒片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 16N/cm動作温度 Max = 70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

今すぐ使えるサンドとシート付き!サークルにも入るシステムトイレ デオフリー強力消臭サンド2L(1か月分)とデオフリー強力炭消臭シート1枚(1週間分)付きのシステムトイレです。 強力消臭サンド:天然の消臭成分(クエン酸、フィトンチッド)でオシッコのニオイを素早く消臭!はっ水タイプで足元サラサラ。抗菌剤配合でいつも清潔。 強力炭消臭シート:炭入りシートがニオイを強力消臭。パワフル吸収で1週間取り替え不要です。サークルの中でも使えるコンパクトサイズ。サークル内でのトイレのしつけに最適です。子猫でも出入りがしやすい形状。リビングに置いてもなじむナチュラルなカラー。
セット内容トレー、スノコ、スコップ、強力消臭サンド2L(約1か月分)、強力炭消臭シート(約1週間分) 材質システムトイレ(スノコ、トレー、専用スコップ):ポリプロピレン、強力消臭サンド:紙・木粉・撥水材・クエン酸・抗菌剤、強力炭消臭シート:ポリオレフィン不織布・綿状パルプ・吸水紙・高分子吸収材・ポリエチレンフィルム・ホットメルト接着剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)トイレサイズ:約42.6×30.6×14(入口高さ約11.5)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

EA305HE-11用。 低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。 低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。 省エネ。作業者への負担も軽減。 低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能。 食品衛生法準拠。
用途ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着 淡黄褐色 エスコ品番EA305HE-6 材質EVA 長さ(mm)200 直径(Φmm)11.5 主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙 軟化点(℃)約82 危険物の類別非危険物 オープンタイム(秒)約50 溶融粘度(mPa・s)3500(120℃) 引張剪断強度(MPa)鋼板:1.5、ポリカーボネイト:2.0、ABS:1.7、木材(ブナ):1.5 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
4,780 税込5,258
当日出荷

ニオわない&キレイ続く ※愛猫1頭(体重8kgまで)のデオトイレ使用時。ウンチをした場合は早く取り除いてください。 1週間分の尿をしっかり吸収し、抗菌剤がニオイを強力に抑えます。 ※愛猫1頭(体重8kgまで)の場合。ウンチをした場合は早く取り除いてください。 銀イオン配合。ニオイ菌99.9%抑制 ※第三者機関による消臭・抗菌シートの抗菌性試験結果。すべての菌を抑制するわけではありません。 消臭マイクロカプセル配合で強力消臭 シート表面が白いので、オシッコの色がわかりやすく、チェックしやすい。
原材料ポリオレフィン・ポリエステル不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、 抗菌剤、ホットメルト接着剤、香料入り消臭マイクロカプセル
1個(10枚)
1,098 税込1,208
8日以内出荷

強力吸着消臭。炭でイヤな臭いを強力に吸着消臭するため、室内を快適に保ちます。瞬間スポット吸収。オシッコをスピード吸収し、広がりを抑えます。足濡れ防止。オシッコの逆モレを抑え、表面はいつもサラサラで足漏れを防ぎます。
材質表面材:ポリオレフィン不織布 / 吸水材:綿状パルプ、カーボン紙(炭)、高分子吸収材 / 防水材:ポリエチレンフィルム / 結合材:ホットメルト粘着材
1袋(88枚)ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力吸着消臭。炭でイヤな臭いを強力に吸着消臭するため、室内を快適に保ちます。瞬間スポット吸収。オシッコをスピード吸収し、広がりを抑えます。足濡れ防止。オシッコの逆モレを抑え、表面はいつもサラサラで足漏れを防ぎます。
材質表面材:ポリオレフィン不織布 / 吸水材:綿状パルプ、カーボン紙(炭)、高分子吸収材 / 防水材:ポリエチレンフィルム / 結合材:ホットメルト粘着材
1袋(80枚)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約1週間交換不要 抗菌剤入りなので、アンモニア臭(悪臭)の発生を防ぎます。ねこ専用の消臭マイクロカプセル配合で強力消臭 1枚で2頭分のオシッコの量もしっかり吸収できる新しい吸収構造
シリーズデオトイレ 原材料ポリオレフィン・ポリエステル不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、 抗菌剤、ホットメルト接着剤、香料入り消臭マイクロカプセル
1個(8枚)ほか
979 税込1,077
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超厚型ペットシーツのため安心の吸収量。高速吸収5層構造。ダイヤプレス加工によりおしっこを高速分散・高速吸収。 クエン酸のパワーでストロング消臭。表面材に高機能不織布エアスルーを使用することにより、触り心地が柔らかく、オシッコを吸収した後のサラサラ感がUP。環境配慮型製品。
用途ペット用トイレシートとして。まとめ買い、業務用などに。使い捨てシーツ 犬用品 クエン酸 強力消臭 超吸収 日本製 材質ポリオレフィン不織布、綿状パルプ、吸収紙、高分子吸収材、ポリエチレンフィルム、ホットメルト粘着剤、クエン酸
1セット(80枚×4パック)ほか
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭の消臭シート システムトイレ猫用 常陸化工 動画あり
炭とクエン酸で強力消臭。オシッコをすばやく吸収し、高い消臭力を発揮。消臭効果が長時間持続
用途猫用システムトイレの消臭シートとして。各社共通。ねこ/ネコ/キャット/ペットシーツ/ペットシート/トイレシーツ/トイレシート/消臭/炭/クエン酸/長時間 材質エアスルー不織布、綿状パルプ、活性炭紙、吸収材、高分子吸収材、ポリエチレンフィルム、ホットメルト粘着剤、クエン酸 シートサイズ(cm)約43×29
1袋(20枚)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)