「強力 接着 両面テープ」の検索結果

385件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着タイプ強粘 主なワーク大面材、パーツ
1巻
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~150 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴリラ両面テープクリア 呉工業(クレ) 動画あり
アクリル粘着剤で強力接着 耐水性にすぐれ屋内・屋外ともにOK 全天候型
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用 モノタロウ 動画あり
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど 粘着力(N/10mm)8.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB) 粘着タイプ超強力 被着材の素材PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
379 税込417
当日出荷

全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!
用途各種車体のネームプレートの接着に。 カーアクセサリーの固定に。 内装材(化粧合板)などの仮止めに。 保持力(mm/h)0.4(10mm×20mm 500g) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス 質量(g)235 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 被着材の素材金属
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れております。 非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。 RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途銘板、サインプレート、住設部品の固定 自動車外装部品の固定 金属・プラスチック表示板の固定 測定温度(℃)2.0(80/変化量) 粘着力(N/10mm)37.6 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強接着 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
テープ長さ(m)4 厚さ(mm)1.1 使用温度範囲(℃)-20~90 基材アクリルフォーム 粘着剤特殊アクリル系 主な用途多用途 粘着力(N/10mm)32 使用場所屋内用 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手切れ性の良い(ハンディカットタイプ)ポリエチレンクロス基材で耐候性にも優れます。強粘着アクリル系粘着剤採用で低温時の初期接着に優れ、粗面への接着もよく長時間接着力が安定しています。基材の伸び縮みが少ないので扱いやすい多用途両面テープです。日本製。
用途ブロック塀やベニヤ板へのポスターの固定に。耐候性が求められる粗面への固定に。紙や布地の継ぎや仮止めに。軽量な金属・プラスチック・木材等の貼り合わせ用途に。紙工作や木工作の仮止めなど一般用途に(不織布タイプ一般両面よりしっかり接着させたい時に) 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)7.8 粘着タイプ強力 適合用途粗面 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格1種1号適合品。ダッシュボードへのETC・レーダーなど軽量な車内アクセサリーの接着、固定に最適です。
テープ幅(mm)15 テープ厚さ(mm)0.8 テープ長さ(m)1 基材アクリルフォーム
1個
969 税込1,066
当日出荷

金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。UL969を取得しています。多用途用両面接着テープです。
用途小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。 仕様UL969取得品 ホワイト
1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手切れ可能なアクリル系防水気密用両面タイプの粘着テープです。耐久性に優れる強力アクリル系粘着剤を特殊工法により均一に塗布することにより、被着体を汚染せず、長期にわたって粘着力を保持する優れた性能を実現しています。粗面でも良好な接着性を発揮、かんながけしていない木材のような粗面も強力に接着できる適度な流動性を持っています。高温でも高い保持力を発揮、夏場など温度の高い季節でも軟化・流動が少なく、安心して使えます。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。 サッシ廻りなどの防水シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。高気密高断熱住宅の構成部材など。 仕様両面 粘着力(N/25mm)常態:31(ベニヤとして)
1巻ほか
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。 剥離紙あり 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外、粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。 仕様手で切断可能 厚さ(mm)1 長さ(m)10 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)16 粘着タイプ強力 適合用途粗面 被着材の素材金属
1巻
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープザラザラ面に粘着が食い込む!木工工作にも薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途木工工作、木製製作物の組み立て、ベニア板・合板・集成材など各種木材の貼りつけ(表面にニスなどが塗られていると着かないことがあります)。 適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト 厚さ(mm)0.3 長さ(m)5 粘着力(N/25mm)44 不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など 粘着タイプ激強力 適合用途防水・耐水・屋外、粗面
1巻ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明度が高く貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用にご使用頂けます。
用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に 厚さ(mm)1.1 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-40~120 粘着力(N/10mm)20 特性超強力 適合用途透明 主なワークパーツ
1巻(2m)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホに装着できる便利なカードケース、キャッシュバック ウォレット。スマートフォンに装着できる便利なカードケース。3M製の強力な両面テープでしっかり接着。最大4枚のカードを収納可能。
材質ABS樹脂 質量(g)約17 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×93×7
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用 冷凍ケース扉のシールゴム固定用 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能 厚さ(mm)0.15 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)8.2 粘着タイプ強力 再剥離 適合用途再剥離 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で簡単にまっすぐ切れます。接着性・耐水性に優れています。
用途ベニヤや木材などの仮固定に ポスターやカレンダー、各種プレートの固定に シートマットの固定に 厚さ厚手 粘着タイプ強力 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
1巻ほか
特価
309 税込340
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。 適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト 粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31 不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など 粘着タイプ激強力 適合用途防水・耐水・屋外
1巻ほか
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~150 粘着力(N/10mm)40 粘着タイプ超強力 適合用途透明 被着材の素材金属
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着タイプ強力 被着材の素材金属
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~90
1巻
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性・耐UV性のある製品なので、フロントガラスと車載アクセサリーをしっかり装着します 柔軟性の高い基材のため振動による脱落も防止します 漆黒色で接着部や気泡が目立ちません 柔軟性の高いアクリルハイソフトフォーム基材を使用しています
用途ドライブレコーダーなどの車載アクセサリーの固定用。
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。 テープ幅(mm)15 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1個ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接着困難だった素材にも強力接着。
用途ポリエチレン・ポリプロピレンなどの貼り合わせ・接着に。 質量(g)110 粘着力(N/10mm)8 粘着タイプ超強力 被着材の素材PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ薄鉄板、プレートなど厚みを抑えたい用途に。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途ドア・ポストなどへの表札・ネームプレートの固定、スマートフォンカバーへの装飾品の取付け。 適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト 粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31 不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など 粘着タイプ激強力 適合用途防水・耐水・屋外
1巻ほか
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!。特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです。幅広い被着体に対して接着性に優れています。プラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに。接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック。紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します。接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着力(N/20mm)ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6 剥離紙 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ激強力 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のコンクリートやレンガ対応のテープ(ブチルテープ等)にくらべ、初期接着力、対候性ともに優れた性能をもつ、全く新しいタイプのアクリル系粘着テープです。ブロックやモルタル、コンクリートなどの激しい凸凹面にも高い接着性を発揮。複雑な3次元曲面にも追従可能。シール性に優れる。振動吸収に優れる。低温時の作業が可能。
用途外壁面用。屋外用。コンクリート、ブロック、ベニヤなどの接着に。釘やビスとも併用可能。 形状ロール状 使用温度範囲(℃)-20~60 剥離紙平面紙 引裂強度(N/cm)(90度方向)13.8 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])56
1巻
479 税込527
当日出荷

ザラザラ面の素材にピッタリ接着。
用途塗装鋼板への接着に。 石膏ボード、合板、コンクリートへの接着に。 適合用途粗面 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合板やベニヤ板、ブロック塀などの粗面への固定用
用途金属・タイルなどの粗面・凹凸面への接着固定に
1巻ほか
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接着剤のように強力固定
用途金属、セラミック、タイル、プラスチックの接着固定に。 自動車のモールやネームプレートの固定に。 粘着力(N/10mm)4.5 保持力(g)800(15mm×20mm/SUS同士) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻ほか
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性に優れ、粗面にもしっかり接着。 低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途石膏ボード・合板・コンクリートへの仮固定に。 塗装鋼板への接着に。 質量(g)140 厚さ薄手 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着 粘着タイプ強接着力 適合用途油面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱。ガラス面に貼っても目立ちにくい黒色フォーム、耐熱性・振動吸収に優れたテープ。ドライブレコーダーの取り付けに使いやすいミニサイズ。【効果的に接着できる素材】ガラス・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・PS(ポリスチレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール
用途ドライブレコーダー・ETCアンテナなどの取り付けに 幅(mm)75 厚さ(mm)1.14 使用可能温度範囲-20~150℃ テープ長さ(mm)60
1個(2枚)
499 税込549
当日出荷