取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途配分電盤・工作機械
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げケース:ニッケルめっき(MZNi)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、紙加工機械、洗浄機器、スチールドア、殺菌庫
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
アルミ枠製のマグネットキャッチです。
取り付け面が上面タイプです。
用途各種キャビネット汎用
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ゴールドメッキ仕上+ ニッケルメッキ仕上
取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。強力な磁力に対応した、堅牢なダイカスト製ボディです。
付属品受座
材質(本体)亜鉛合金
種類標準タイプ
仕上本体:ニッケルめっきヨーク:有色クロメート処理受座:有色クロメート処理
材質(磁石)フェライト
材質(ヨーク)鋼
材質(受座)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/-
色ホワイト
材質(本体)PBT樹脂
種類標準タイプ
使用環境防錆
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000
材質ニトリルゴム/フェライト
材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)
種類標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき
色ホワイト
シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理
色ホワイト
高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様本体・受座・ねじ
付属品MC-YS001P、MC-YS002Pのみ受座十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13
材質(本体)PBT樹脂
種類標準タイプ
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)200
種類標準タイプ
付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16十字穴付皿木ねじ2.7×13
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/シルバー
色ブラウン
高さ(mm)18
材質(本体)ポリエチレン(PE)
質量(g)40
種類標準タイプ
吸着力(N[kgf])19.6(2)
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
吸着力が強く、表面はゴム製のため、滑らず重い物でもしっかり固定できます。
用途サインパネルやフックなどの固定。
吸着力(N[kgf])14[1.4]
色ブラック
材質(本体)ゴム
質量(g)187
種類標準タイプ
長さL(mm)89
吸着力(N)411
材質(磁石)強力磁石
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
取付面が2方向選べるようになっています。
用途配電盤・分電盤・工作機械等
材質/処理(ハウジング)ZDC/Ni(梨地)(ベース)ZDC/Ni(ヨーク)SPCC/Zn(マグネット)フェライト(キーパー)SPCC/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様本体のみ
材質(本体)PBT樹脂
種類標準タイプ
長さL(mm)34
色(本体)ホワイト
幅W(mm)13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品受座
高さ(mm)17
材質(本体)黄銅
種類標準タイプ
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等
吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]
材質SPCC、ネオジウム
質量(g)4
部品名称ベース、マグネット
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
仕様強力マグネットビスキャッチ 65mm両頭ビット付
トラスコ品番858-8583
質量(g)29
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等
吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]
材質(ベース)SPCC、(マグネット)ネオジウム
質量(g)3.3
使用温度範囲(℃)0~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等
吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]
材質(ベース、キーパー)SPCC、(マグネット)ネオジウム
質量(g)7.6
使用温度範囲(℃)0~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
超強力マグネット使用。ふってもネジを落としません。ワンタッチでドライバーに装着できます。
全長(mm)16
径(Φmm)14.5
超強力マグネットでロングビスも落としにくくするネジキャッチ。マグネットのキャッチ能力は500グラム。
仕様ネジキャッチサイズ(mm):Φ14.5×22
トラスコ品番493-6752
セット内容ネジキャッチ本体、+2×65両頭ビット
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼アルミ
質量(g)46
刃先マグネットあり
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため、錆を防止します。
高さ(mm)12
材質(本体)ポリエチレン
質量(g)4
種類標準タイプ
吸着力(N)5
使用環境防錆
吸着力(N[kgf])5[0.5]
材質(磁石)強力磁石
ビットやドライバーに取り付けると強力な磁力で着磁できます。
強力マグネットでロングコーススレッドもしっかりキャッチします。
着磁・脱磁が可能です。
ビットから取り外しても磁力は残っています。
切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。
用途ビットの着磁・脱磁に
材質樹脂、ネオジウムマグネット
全長(mm)27
材質/仕上樹脂、ネオジウムマグネット
質量(g)8
家具組立・自転車で使われるヘックスネジ用ビットとプラスビットのセット。
ねじを近づけると強力マグネットでキャッチします。ねじを落とさず片手で作業ができます。
用途家具組み立て・自転車などの狭い奥まった個所でのねじ締め。
トラスコ品番810-6878
セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm/六角ビット:H2.5・H3・H4・H5・H6/板ラチェットドライバー/ビスキャッチ/ビットベルトホルダー
種類セット品
先端形状プラス/マイナス/六角
商品構成セット品
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ねじを近づけると強力マグネットでキャッチし、ねじを落とさず片手で作業ができます。
整備で使用頻度の高いトルクスネジ用ビットを揃えたセット。
いじり止め付きトルクスネジにも使えます。
用途整備作業に。
トラスコ品番323-4231
セット内容6.35mmいじり止めトルクスビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm×25.4mm/板ラチェットドライバー/ビスキャッチ/ビットベルトホルダー
取付高(mm)42
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
動くマグネットで細軸のビット・ドライバーもしっかりホールド。動くマグネットで細軸(Φ4まで)のビット・ドライバーに取付可能。ビットやドライバーに取り付けると強力に着磁。強力マグネットで長いコーススレッドもしっかりキャッチ。着磁・脱磁が可能です。ビットから取外しても磁力は残っています。切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。
セット数2個
全長(mm)21
質量(g)6
適合サイズH6.35mm軸ビット、4~6.4mm丸軸ビット・ドライバー
関連資料(0.9MB)
強力マグネットで扉をキャッチし、固定します。
トラスコ品番355-2362
セット内容皿木ネジ、スペーサー
幅(mm)40
全長(mm)60
材質/仕上亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)
色シルバー
高さ(mm)27
質量(g)204
受けW58Φ×6mm
1箱(5個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチ。L型アダプター・超短ピットツール用マグキャッチ。
材質(本体)磁石
内径×外径(Φmm)7.3×15.5
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチします。
段付ビットに最適です。
電動ビット・ドライバー軸のマグネット力がアップします。
トラスコ品番803-6972
質量(g)12
適合寸法(mm)(六角軸)4.5~5.5
1袋
¥689
税込¥758
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルドレンプラグプライヤー マグネット付き
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
オイル交換時、強力マグネットでドレンをキャッチ!
材質グリップ:PP、軸:ワイヤー+SS41
全長(mm)294
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
オイル排出時の手の汚れや、やけどを防止し安全、快適にに作業可能です。マグネットと内部の特殊角形状で様々な形状のドレンプラグに対応しています。先端にドレンプラグを付けたまま清掃・取付が可能です。耐油性・耐熱性に優れたエマストマーを採用しています。
用途ドレンプラグの取り外しを強力マグネットでキャッチします。エンジンオイル・デフドレン・ミッションドレンに対応しています。
全長(mm)150
材質エマストマー
耐熱温度(℃)約120まで
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
石膏ボードのビス打ちに最適。一定の深さでビスが止まります。ボード面にやさしい樹脂カバー付。強力マグネットでビスをしっかりキャッチ。
仕様ビスキャッチサイズ(mm):Φ19×32
材質クロムモリブデンバナジウム鋼真鍮アルミニウム
寸法(mm)ビスキャッチ:Φ19×32
丸軸用ビス落下防止強力マグネット。確実にネジをキャッチ!
用途丸軸のドライバーに差して。
トラスコ品番853-5833
寸法(mm)22×14
質量(g)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
強力マグネットで確実にビスをキャッチするので長いビスに最適です。
用途床板・根太打ち・各種内装作業など、建築木工作業でのビス打ち込み作業に。
全長(mm)65
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数1
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
丸軸用ビス落下防止強力マグネット。確実にネジをキャッチ!
用途丸軸のビットに差して。
寸法(mm)24×15
質量(g)7
こんなお得な商品も!

ピックアップツール 先端極細タイプ
モノタロウ
¥739
税込¥813
狭い場所に落ちたボルト・ナット・工具等を拾うのに便利なフレキシブルマグネットキャッチ。
ポケットに差せるクリップ付。
強力なマグネット。
キャッチコピー:強力マグネット付。耐荷重1kg。商品説明:デザートクレイでマグネットフックが作れます。
セット内容デザートクレイ(約30g)×2、マグネットフック×1、工作用接着剤×1
材質ねんど:(樹脂中空体、石粉)、マグネットフック:(ABS、鉄メッキ)
寸法(mm)本体1セット:約110×20×80、マグネットフック:Φ45
1個
¥500
税込¥550
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ