超強力なのに剥がせる両面テープで繰り返し使うことも可能です。
剥がしやすく糊残りしない。極密なテクノロジーで作られた魔法のテープです。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。
洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します)
好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。※カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。
選べる3サイズ 20mm幅×1m巻、20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。
目立ちにくい!透明テープなので目立ちにくいです。
浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。
超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。
幅(mm)20
こんなお得な商品も!
両面テープ 透明 厚手 超強力
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
透明で接合部が目立たない耐候性・耐薬品性・振動吸収性に優れたテープです。
用途ドライブレコーダーやETCアンテナなどのクリアパーツやガラス面への取り付けに。
色透明
テープ厚さ(mm)1
使用可能温度範囲-20~200℃
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
千切れず剥せ、糊残りも少ない
金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-102
材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系
テープ地色半透明
芯径(mm)76(3インチ)
粘着タイプ強力
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥1,580
税込¥1,738
当日出荷
のりが残らずキレイにはがせる。丈夫な基材で剥がすときにちぎれにくく、のりが残りにくい。強力な粘着剤で、PP、PEなどのつきにくい素材にもしっかり接着。透明なフィルム基材だから、貼り合わせ面が目立ちにくい。接着可能/金属、紙・布、プラスチック(PP/PE含む)、木材(平滑面)、硬質塩ビ、発泡スチロール、フェルト、スポンジ、ガラス。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)。製造元は、DIC株式会社です。
用途後でテープを残さずに剥がしたい場所での接着に。解体、リサイクル時の分別が必要な製品の組み立てに
材質基材:不織布、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙
長さ(m)20
主な用途固定
特性はがせる・両面・強力・透明
テープが透明なので、貼った跡が目立たない!
粘着力(N/10mm)40
仕様透明素材用
色透明
使用温度範囲(℃)-20~150
基材アクリルフォーム
テープ長さ(m)1.5
テープ厚さ(mm)1
粘着剤アクリル系
使用場所屋内・屋外用
粘着タイプ超強力
適合用途透明
被着材の素材金属
こんなお得な商品も!
両面テープ 透明 厚手 超強力
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)1
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)-20~150
粘着力(N/10mm)40
粘着タイプ超強力
適合用途透明
被着材の素材金属
木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に!
多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
透明度が高く貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用にご使用頂けます。
用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に
厚さ(mm)1.1
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-40~120
粘着力(N/10mm)20
特性超強力
適合用途透明
主なワークパーツ
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~150
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
ガラスやタイルプラスチックなどにおすすめ!剥がすときは綺麗に剥がせ、透明で目立たない強力テープ。壁に写真を飾る際、壁を傷つけずに飾れます。インテリアの底面に貼り付けて棚やテーブルに固定すれば、災害時の転倒防止になったり使い方は無限大。
厚さ(mm)2
質量(g)85
テープ長さ(m)1.5
幅(cm)3
主材質アクリル
1巻
¥429
税込¥472
欠品中
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。
テープ幅(mm)15
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど
粘着力(N/10mm)8.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
粘着タイプ超強力
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
¥379
税込¥417
当日出荷
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。
超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。
用途屋内用
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)15
再剥離可
適合用途透明、再剥離
被着材の素材金属
厚さ(mm)1
質量(g)67
芯径(mm)25
使用可能温度範囲-40~120
アズワン品番64-7956-57
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
いろんな素材にコレ1本!
軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
こんなお得な商品も!
両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用
モノタロウ
¥379
税込¥417
接着困難だった素材にも強力接着。
用途ポリエチレン・ポリプロピレンなどの貼り合わせ・接着に。
質量(g)110
粘着力(N/10mm)8
粘着タイプ超強力
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ
切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。
用途基材が手で切れない為、きれいに剥がせます。
断熱フィルムや透明フィルムの接着に。
ショーウィンドウの装飾に。
デザイン用途の接着に。
粘着力(N/10mm)4.0
適合用途透明
主なワークパーツ
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。
JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。
合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス
質量(g)235
使用温度範囲(℃)-20~90
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
被着材の素材金属
強粘着。
ざらざら面、平滑面を問わず、強力な粘着力がある両面テープです。
手でキレイに切れる。
手切れ性があるため、簡単に切れ、作業しやすい。
透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。
初期粘着力・防水性に優れています。
VOC対策品です。
厚生労働省指定VOC(揮発性有機溶剤)13物質を不使用。
用途工芸、手芸、ホビーに
屋外ポスターの掲示用
粘着力(N/20mm)28.00
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワーク大面材、パーツ
のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で簡単にまっすぐ切れます。接着性・耐水性に優れています。
用途ベニヤや木材などの仮固定に
ポスターやカレンダー、各種プレートの固定に
シートマットの固定に
厚さ厚手
粘着タイプ強力
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
極うすなのに、”激強力”な両面テープ!。薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。
用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。
材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙
厚さ(mm)0.3
長さ(m)2
使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後)
粘着力(N/25mm)44
使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルト
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外、透明
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
厚さ(mm)1.0
色透明
長さ(m)10
基材アクリルフォーム
粘着力(N/cm)40
使用環境屋内・屋外
主な用途固定・補修・隙間シーリング
特性両面・屋内外使用
関連資料(1.55MB)
透明で接合部が目立ちません。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に)
トラスコ品番556-2915
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤
幅(mm)75
厚さ(mm)1
色クリア
長さ(m)140
使用温度範囲(℃)-20~200
主な用途ガラス用
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
接合材が透明タイプのVHBテープで、接合部が目立ちません
各種外装材、内装材の意匠性を向上できます
反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます
シール性、耐候性に優れており屋外での使用も可能です
用途ガラス固定。
トラスコ品番161-2723
1巻
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
様々な物の固定に。
材質アクリル
色クリア
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)3
主な用途固定用
特性はがせる、強力、両面
きわめて高い接着力を備えた両面テープ!ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。
はく離紙をはがしてすぐ使えます。
自由な長さで使えるロールタイプ。超強力粘着、小巻
芯径(mm)25
きわめて高い接着力を備えた両面テープ!
ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。
はく離紙をはがしてすぐ使えます。
自由な長さで使えるロールタイプ。
超強力粘着、小巻。
芯径(mm)25
粘着タイプ両面/強力
温かい石鹸水で洗うことができ、再利用可能です。剥がしても粘着が残りません。屋内・屋外に対応。透明で目立ちにくい仕上がり。微小球接着粒子を使用しているので、耐久性に優れています。木材、ガラス、タイル、金属、石、レンガなど、さまざまな表面に使用できます。
用途目立たせたくない箇所での一時的な取り付けや修正に
材質水ベースのアクリル微小球接着粒子
幅(mm)24
厚さ(mm)2
長さ(m)1.5
芯径(mm)内芯:76.2
テープ色:クリア
1巻
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
耐水性・耐UV性に優れた、屋内・屋外どちらでも使用できる超強力な両面テープです。耐久性が高く、屋内でも屋外でも高い接着性能を長期間にわたり維持します。クギが使えない場所や素材にクギの代わりに使えます。
用途金属、木、セラミック、ブリキ、石、タイル、ガラス、プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレンは除く)
トラスコ品番699-6576
材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.75
色透明
長さ(m)1.5
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。
各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れているため屋外使用可能。
振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150
厚さ(mm)VHB/1.00、剥離紙/0.07
粘着力(N/10mm)40
剥離紙色緑
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
サービス分類オーダー・加工
”カギ付透明カバー”で壁スイッチやオフィス空調の管理に便利!!
壁コンセントの盗電やイタズラも防げます!!
2連のスイッチやオフィス空調の壁リモコンがスッキリ収まる汎用カバーです。
「透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。
ネジ止めや強力両面テープで後付けするだけの簡単取り付け。(電気工事不要)
コンセントにプラグを挿したままでも施錠が可能で、イタズラ防止が図れます。
カギは利便性を考慮し、200番キー2と互換性を持たせました。
用途壁リモコンのカバーとして
壁スイッチ・コンセントのカバーとして
仕様カギ付セキュリティカバー
付属品カギ×1
色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×177.5×28
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
・基材が透明ですので、ガラスやアクリルに使用してもテープの貼り跡が目立たず、内装装飾のデザイン性をそこないません。・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します。・柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性にも優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。・屋内・屋外用、JIS企画1541 1種1号性能適合品です。
用途ガラス・アクリル用
材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン
寸法(mm)85×140×16
色クリア
質量(g)24
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
用途定尺品:1.25m。※モールカッター等でカット可
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。
簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れ、屋外での使用が可能。
振動吸収性に優れている。
高透明タイプは、透明なため接合部が目立たず、各種外装材・内装材の意匠性向上ができます。
用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途
タイプ高透明
粘着タイプ強力
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
1箱(4巻)
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。
簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れ、屋外での使用が可能。
振動吸収性に優れている。
高透明タイプは、透明なため接合部が目立たず、各種外装材・内装材の意匠性向上ができます。
用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途
タイプ高透明
粘着タイプ強力
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
1箱(4巻)
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
材質の種類が多岐にわたるモール素材にすべて対応できる両面テープです。光モール社製のモール材はすべて接着可能です。貼る相手側も多用途に対応でき強力に接着するから、屋内ならコレ1個でほぼ対応可能です。透明度が高いので、透明PETアングルやガラス、アクリルに貼っても目立ちません。
用途接着できる素材:モール材側/硬質PVC,ABC,PS,PP,PET,EVA,木材、アルミ他各種金属。相手側:塩ビクロス、金属、木材、ガラス、プラスチック(PP,PE含)
長さ(m)6
使用温度(℃)接着後:-10~80
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパーツ
関連キーワード
1
2
3
次へ