21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番433-4337 材質ABS、ポリウレタン、NBR 幅(mm)72 高さ(mm)50 質量(g)100
1パック
1,198 税込1,318
当日出荷

吸盤式で取付け・取外し簡単です。 ジェル状のポリウレタンと合成ゴムでキズをつけずにしっかり固定します。
用途引戸・扉の開閉補助に 材質本体:ABS樹脂、吸盤:ポリウレタン・合成ゴム(NBR) 仕様二重真空吸着方式 トラスコ品番145-6767 幅(mm)72 高さ(mm)210 質量(g)96
1パック
1,498 税込1,648
当日出荷

取り付け・取り外し簡単な吸盤ドアハンドルです 吸盤式ドアハンドル 吸盤式なので、何でも取り付け、取り外しが可能です 工夫次第で、ベランダ窓・引戸等、便利にご使用頂けます お子様からご年配の方にもらくらく開閉できます 取り付けはCLOSE側に60まわせばガッチリ固定します
材質本体:ABS樹脂/吸盤:PVC/バネ・ネジ:ステンレス 寸法(mm)65×46×195 耐荷重(kg)(垂直使用時)14・(水平使用時)8
1個
999 税込1,099
当日出荷

持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。 トラスコ品番467-9059 材質本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム 質量(g)985 タイプダブルA 吸着力70kgまで
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

サクションリフター ダブルタイプ モノタロウ 動画あり
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等 付属品吸盤保護カバー 材質アルミ合金(ニッケルめっき) 全長(mm)約360 質量(g)900 ハンドル径(Φmm)35.8 有効長(mm)(ハンドル)127.8 材質(ゴム)NBR
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

取手のない棚や物の移動、運搬に便利。車のへこみ直しにも。 持ち上げたい商品の上部または、側面に吸着させてください。
材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約60(1個当たり) 吸着面寸法(Φmm)約52 最大吸着能力(kg)2(1個当たり) 材質(吸盤)天然ゴム
1セット(2個)
879 税込967
当日出荷


1個
8,398 税込9,238
当日出荷

工事不要・工具不要・簡単に取り付けできる吸盤タイプのハンドルです 大型ハンドルでラクラク開閉できます
仕様吸盤2個 材質本体・レバー:ABS樹脂/吸盤:PVC・ポリウレタンジェル/スベリ止:エラストマー 寸法(mm)98×80×299 耐荷重(kg)垂直方向38・水平方向20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等 付属品吸盤保護カバー 材質アルミ合金(ニッケルめっき) 質量(g)470 材質(ゴム)NBR
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
1,850 税込2,035
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け、取り外し簡単な強力吸盤式取手・フックです。吸盤式なので、何度でも取り付け、取り外しが可能です。工夫次第でベランダ窓・開け閉めしにくいドア、引戸等開閉補助用品として、またフックとしても便利にご使用いただけます
仕様●サイズ:Φ72mm●耐荷重:5kg●取付方法:強力吸盤式●入数:2●材質:本体/ABS樹脂 吸盤/ポリウレタン、合成ゴム(NBR)●ドアのザラザラ面にもOK!●ベランダ窓の取手に●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm) アズワン品番65-9270-30
1箱(2個)
1,210 税込1,331
翌日出荷

取り付け、取り外しが簡単な強力吸盤ドアハンドルです。凹凸面対応吸盤で、何度でも取り付け、取り外しが可能です。傷を付けずに扉、引戸等の開閉補助具として便利にご利用いただけます。
用途扉、引戸等の開閉補助用品として。 トラスコ品番354-6777 材質【本体】ABS樹脂【吸盤】ポリウレタン・合成ゴム(NBR) 幅(mm)42 全長(mm)210 高さ(mm)72 耐荷重(kg)垂直方向20・水平方向10 方式二重真空吸着方式
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

サクションバキュームカップ モノタロウ 動画あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サッシ窓、引き戸用ハンドルです。ワンタッチで吸盤引き戸の開閉が楽に行えます。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0568 質量(g)480
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0550 質量(g)340
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

冷蔵庫、家具、ガラス板など取手がなくて持ちにくいものに吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番467-9032 材質(本体・レバー)アルミニウム、(吸着面)ゴム 質量(g)470
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

車のボディのヘコミを優れた吸着効果で引っ張り上げます。大きなヘコミ補修作業に最適です。最大吸着力は45kgです。※引き出せないヘコミの大きさ、場所、状態がありますのでご注意ください。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)125×130×110 吸着面寸法(Φmm)115 最大吸着能力(kg)45
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
1セット(2個)ほか
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シンワ測定ハンド吸着盤
エコ商品
持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。
用途持ちにくい物に吸着させ、使用するハンド吸着盤 材質本体:アルミ 寸法(mm)128×243×100 質量(g)668 タイプダブルB ワンタッチ 吸着力~25kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
欠品中