28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常温で力を加えて任意の形状に変形させても、加熱すると形状が元の形に戻る性質をもった金属です。
材質ニッケル・チタン形状記憶合金 長さ(m)1 線径(Φmm)0.3 加熱変形温度(℃)65
1個
1,498 税込1,648
欠品中

常温で力を加えて任意の形状に変形させても、加熱すると形状が元の形に戻る性質をもった金属です。
材質ニッケル・チタン形状記憶合金
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属で、実用上ニッケル・チタン(Ni・Ti)合金が優れています。(変形温度約50℃)
種別B 直線状 形状直線 寸法(Φ×mm)0.75×100
1個
1,100 税込1,210
当日出荷

硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。 材質SWP-A
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属です。(変形温度約50℃)
種別A 形状直線 寸法(Φ×mm)0.75×250
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
自由長(mm)300
1パック(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
760 税込836
当日出荷


1セット(10本)
310 税込341
当日出荷

強度(kg)ワイヤー:8 引張強度N(kgf)トックリスナップ:41.4
1個
279 税込307
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しなやかで折れにくい!復元力の高いニッケルチタン製7本撚りワイヤー使用。・極細&軽量なのでルアーアクションの妨げになりにくい。・軽量で強靭かつ脱着が容易なトックリスナップを採用。・リーダーとの結束部にはメーカーオリジナルのオーバルリングを装着。
引張強度N(kgf)ワイヤー:14
1個
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類引張コイルばね 材質ピアノ線(SWP-A)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

極細内径の形状記憶合金ワイヤー。極細内径の形状記憶合金ワイヤー。中通し竿には必要不可欠で、なくしやすいワイヤーにスプールをつけたました。癖がつきにくく、収納に便利。球状先端とチューブカバー付で竿にキズをつけにくい構造。・チューブカバー付で挿入時引っかからない。・球状先端でキズがつかない。・スプール付で収納便利
サイズ0.3Φ×1.5m
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)形状保持チューブ
簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。
材質チューブ内部:アルミチューブ外被:高密度ポリエチレン端末キャップ:ステンレス 最小曲げ半径(mm)R40以上 エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。DKチューブ専用継手を使用することで、銅管と比較して施工が容易です。チューブ端末加工は一切必要ありません。DKチューブは使用温度(雰囲気温度)範囲内であれば、温度による最高使用圧力の低下はありません。
用途形状保持・クランプしにくい固定配管に 使用温度範囲(℃)-40~+60 最高使用圧力(MPa)1.0(at20℃) 使用流体空気 負圧性能(kPa)-101.294
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫なピアノ線です。鉄線や真鍮線よりも非常に硬くて丈夫です。
用途ガーデニングから工作材料など様々な場面でご利用いただけます。 材質SWC
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状記憶合金ワイヤーで、巻爪を瞬時に矯正します。爪幅に合わせてワイヤーカットするため、様々な爪の形状に装着可能です。特殊クリップは、強力な把持力です。装着感がほとんどないので、目立たず気になりません。
付属品ヤスリ×1個 材質ワイヤー/チタン・ニッケル合金、クリップ/SUS304 ステンレスバネ合金、被覆樹脂/フッ素樹脂 アズワン品番7-6428-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10171000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(2個)
7,306 税込8,037
12日以内出荷

形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属です。(変形温度約50℃)
種別D コイル状 (フック付) 形状コイル、フック付き 寸法(mm)Φ0.75×6(巻径)×17
1個
4,100 税込4,510
当日出荷

形状記憶合金ワイヤーで、巻爪を瞬時に矯正します。爪幅に合わせてワイヤーカットするため、様々な爪の形状に装着可能です。特殊クリップは、強力な把持力です。装着感がほとんどないので、目立たず気になりません。
材質特殊炭素鋼 アズワン品番7-6428-02
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)芯出用ピアノ線
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。 炭素鋼で作られている金属線です。
用途芯出用、教材用 長さ(m)100 材質SWPA
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PRO:TRUST(プロトラスト)ALTES LIGHT 船 IL アルテスライト船IL
日本製形状記憶合金ワイヤー 尻手ベルト ホールドポジション 7:3調子 振出
用途ライトタイプ振出中通し船竿。 視認性にすぐれたホワイトTOPを採用。扱いやすく、持ち運びにも便利な中小継仕舞。ガイドにラインが絡まないインターライン仕様で、ストレスなく釣りが楽しめます。 仕様カーボン率(%):50 サイズ(号)鉛負荷:20-40 先径(mm)2.2
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製形状記憶合金ワイヤー 尻手ベルト ホールドポジション 7:3調子 振出
用途ライトタイプ振出中通し船竿。 視認性にすぐれたホワイトTOPを採用。扱いやすく、持ち運びにも便利な中小継仕舞。ガイドにラインが絡まないインターライン仕様で、ストレスなく釣りが楽しめます。 仕様カーボン率(%):50 サイズ(号)鉛負荷:10-30 先径(mm)1.6
1本
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

巻き爪や変形爪の形状を矯正し、痛みの軽減や形状の改善を行うための器具です。クリップ部分を爪の先端に装着、固定し、爪の裏側に配置した形状記憶合金ワイヤーの復元力を利用し、爪の矯正を行います。
セット内容まきづめリフトPROx5パック、マイクロニッパー・プロx1本、光硬化ジェルx1本、LEDブルーライトx1本 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10171000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1組(1セット)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

治療院で使用している施術を自宅でもできるようにした一般医療機器の巻き爪ケアグッズ。形状記憶合金ワイヤーのフックを爪の先端に引っ掛けるだけで、ワイヤーの反発力が巻き爪を持ち上げ、平らにクセづけして痛みを緩和します。フックを爪に引っ掛けるだけ。ワイヤーの強い弾力で爪をグイッと持ち上げラクになります。毎日交換する保護テープは使い捨てなので衛生的です。装着したままで靴も履けます。
セット内容本体:1個、保護テープ:30枚 材質本体/フック:ポリカーボネート、形状記憶合金ワイヤー:チタン・ニッケル合金、保護テープ:綿、ポリウレタン、アクリル系粘着剤 寸法(mm)本体:横17×高4×奥5mm、保護テープ:31×31mm 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10009MK0002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(30枚)
1,488 税込1,637
当日出荷

超弾性合金は、ゴムのように曲げたり伸ばしたりしたものが力を除くともとの形に戻る合金で、見掛け上非常に大きな弾性をもっています。 外部応力を加えて歪ませた場合、5~6%の歪は完全にもとに戻りますが8%の歪量をこえると完全にはもとの形に戻りません。 なお、超弾性合金の低温(5℃前後)では形状記憶合金と同様な性質を示します。 例:氷水の中で曲げると自由に曲がり、弾性がなくなりますが体温で温めると元の形に戻ります。
種別F コイル状 形状コイル、フック付き 寸法(mm)Φ0.75×6(巻径) 温度(℃)変形温度:25以下
1個
3,800 税込4,180
4日以内出荷

【安心・安全の空気伝導式】同じ耳を塞がないオープンイヤー型の骨伝導式と違い、耳穴近くに設置したスピーカーから出た音をビーム状の音波にして外耳道に伝送する空気伝導式を採用しています。耳を塞がないため、耳内が蒸れて炎症を引き起こすリスクがないほか、外部の音が聞こえ周囲の状況を把握できるので日常生活のさまざまなシーンで安全かつ安心して使用できます。【最大20時間持続するパワフルなバッテリー】1回のフル充電で、最大6時間の連続再生可能。ケースと合わせて最大20時間持続するバッテリー。【正確なタッチセンサー操作】指先の感覚でタッチエリアがはっきり認識できるので、軽く触れるだけのタッチセンサーにありがちな意図しない誤動作を回避できます。
材質形状記憶合金ワイヤ、TPE 型式オープンイヤー型(空気伝導) ブラック 質量(g)イヤホン片側約5.2、充電ケース約36 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:約77×33×23 再生周波数帯域(Hz)20-20000 充電時間(時間)≦2.5 使用時間(時間)約6(最大約28:充電ケース併用) 無線通信方式Bluetooth ver5.3 装着方式クリップ式 通信距離(m)最大約10 使用周波数(GHz)2.4-2.48
1台
2,798 税込3,078
6日以内出荷