貴金属・真ちゅうなどの非鉄金属や、プラスチック・ゴム・木材などの非金属の精密切削加工に適しています。
トラスコ品番498-8604
材質スチール
最高回転数(min-1[r.p.m])100000
先端ボール径(mm)0.4
1袋(10個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
高い耐磨耗性と欠けの発生しにくい超硬材を使用しています。各種鉄金属や非金属のバリ取り・面取り・一般切削加工に適しています。彫刻・パターンカットなど幅広い用途に使用できます。
用途面取り・溝削り・座ぐり
最高回転数(min-1[r.p.m])80000
木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字堀りやルーター加工を行うための優れたカッターです。
用途彫刻・削り出し
Mr.Meister小型電動工具シリーズ向け彫刻カッター。
刃先が三角形の先端工具です。
V溝の整形加工や穴のテーパー(円錐状)加工を施すのにも便利です。
薄板への簡単な穴あけにも用います。
軸径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに
シャンク径(Φmm)2.34
全長(mm)50
刃長(mm)12
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
真鍮、鉄などの材料の加工に最適
用途彫刻テーブル専用替刃、文字の彫刻
材質超硬
タイプ細文字用
シャフト径(Φmm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
真鍮、鉄などの材料の加工に最適
用途彫刻テーブル専用替刃、文字の彫刻
材質超硬
タイプ太文字用
シャフト径(Φmm)3.2
アズワン品番64-9673-99
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
先端R形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
用途用途
材質超超微粒子合金
全長50
刃数1枚刃
適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック
ねじれ角(°)0
V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能
ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群
超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP
先端角(°)60
表面処理V1(TiAlNコーティング)
ねじれ角(°)40
加工内容面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工
NCルーターやルーターマシンでの一般材、パーティクルボードなどの飾り彫刻やプラスチック板への文字彫刻に最適です。加工角度は60°Vタイプと90°Vタイプを用意しています。替刃は2面使用できます。
用途V溝による加飾及び文字の彫刻用
軸径(Φmm)12
全長(mm)85
付属品替刃用チップ 2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×6(F306)フランジヘッドボルト
締付ボルトM3×6(F306)フランジヘッドボルト
刃数(p)1
対応機械NCルーター・ルーターマシン
木材・プラスチックにV字溝を加工する刃物です。
彫刻用刃物としても使用できます。
刃数2
刃先角度(°)90
先端フラット形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
用途用途
材質超超微粒子合金
全長50
刃数1枚刃
適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック
ねじれ角(°)0
先端フラット形状の超硬彫刻用カッターとなります。
用途用途
材質超超微粒子合金
全長50
刃数1枚刃
シャンク径(Φmm)6
先端角(°)90
適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック
ねじれ角(°)0
先端径(Φmm)(フラット)0.1
1本
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用
刃数1
寸法L(mm)50
材質超硬
シャンク径(Φmm)6
寸法d(mm)6
用途鉄、アルミ、ステンレス、真鍮などの固い材料の切削。
シャフト径(Φmm)2.35
材質超硬
全長(mm)43
適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
CO2レーザーを搭載した高性能なレーザー彫刻機になります。出力30W/50W/60W/75W/90W/100W/130W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途木材、プラスチック、ガラス、布、紙、シリコンなど幅広い非金属素材への「カット・彫刻・マーキング」3つの加工ができます。
繰返し精度(mm)±0.015
保証期間ご購入日より1年間
レーザー波長(nm)10600
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
USW-334、USW-335Ti用超硬刃
種別USW-334・USW-335Ti用超硬刃 1枚入り
材質タングステンカーバイト
アズワン品番61-0174-22
1個
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
USW-334、USW-334ek用六角レンチ
種別USW-334・USW-334ek用六角レンチ
アズワン品番61-0174-34
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
W-400フレキシブルシャフト、H-033に取り付け可能の木彫刃物です。振動による抜群の切れ味を発揮します。
用途木工加工、彫刻に使用します。
材質鋼
仕様平軸
適合機種No.W-400型、No.H-033型
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
用途彫刻/削り出し
回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着のカッターです。水をかけ冷やしながら使用すると長持ちします。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。
厚さ(mm)0.6
仕様2.34mm軸取付け済
軸径(Φmm)2.34
適合材石材、ガラス、貝殻、金属等
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに
シャンク径(Φmm)2.34
材質超硬
適合材金属・非金属
木材などの彫刻、彫字や削り出しに。木材、プラスチック、軟質金属に最適です。
材質HSS
軸径(Φmm)3.2
最大回転数(min-1[r.p.m])30000
径(Φ)×全長(mm)刃径×全長:7.8×38
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
木材などの彫刻、彫字や削り出しに。木材やプラスチック、軟質金属などに最適です。
材質HSS
軸径(Φmm)3.2
最大回転数(min-1[r.p.m])30000
径(Φ)×全長(mm)刃径×全長:4.8×39
1パック(2本)
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
成形、彫刻・彫字、削り出し、くり抜き、溝彫り、筋付け、テーパー穴の加工、フリーハンドでのルーター加工などに適しています。木材やプラスチック、軟質金属に最適です。
材質HSS
軸径(Φmm)3.2
最大回転数(min-1[r.p.m])30000
刃径×刃長×全長(mm)2.0×3.0×39
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい。
用途金・銀・銅・黄銅などの柔らかい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに。
対応材質金・銀・銅・黄銅などの柔らかい金属の切削、プラスチック、象牙など
軸径(Φmm)2.34
木材・アルミ・樹脂・軽金属用
用途文字・模様彫刻・面取り・成形加工・模型・工作用
材質炭素工具鋼
軸径(Φmm)6.35
許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000
適合材木材・アルミ・樹脂・軽金属用
刃と本体の隙間から生じるブレをなくしたプロ仕様カッター!
刃のガタつきが無いため今まで以上にまっすぐ切れます。
力を入れて切り込んでも折れにくく、安全安心に使えます。
付属の鋭角30℃刃は驚異の切れ味!(他社市販のS型替刃、小型刃も使えます)
クロスや壁紙、革製品のカット。
樹脂材の切削、彫刻、クラフト、プラモデル制作、手芸、裁縫などに。
仕様替刃3枚付き
材質本体:ダイキャスト(亜鉛棒金)、スライダー:POM樹脂
全長(mm)145
質量(g)60
材質(刃)SK2-Cr
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Mr.Meister小型電動工具シリーズ向けの球状・彫刻カッター。
刃が丸く玉状になっている先端工具です。
R面の加工や、丸凹み穴を加工したり、薄板物なら穴あけにも適しています。
軸径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに
厚さ(mm)0.1
穴径(Φmm)1.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
ペンを握るように軽く、しなやかに切れるプロ向けカッターです。
付属の鋭角30℃刃は驚異の切れ味!(他社市販のS型替刃、小型刃も使えます)
滑らかで快適な曲線切りを可能にしたカッターで、刃が不意次動いたりしないオートロック式スライダーを採用、本体上部に配置しているので左利きの方にも最適です。
アート制作全般、彫刻、クラフト、プラモデル制作に。
仕様替刃3枚付き
材質本体:ABC樹脂、クランプ板:PC樹脂、スライダー:POM樹脂、スリープ:ステンレス
全長(mm)141
質量(g)22
材質(刃)SK2-Cr
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
Mr.Meister小型電動工具シリーズ向け彫刻カッター。
刃が滴のような形状をした先端工具です。R面の加工や整形に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径6.35mmのカーバイトを使用した回転工具です。
用途木の切削・彫刻に
軸径(Φmm)6.35
材質カーバイト(超鋼)
全長(mm)71
仕様細目(切削部黄)
トラスコ品番852-1696
質量(g)23
切削径(Φmm)8.0
適正回転数(min-1)10000~24000
最大切削長(mm)44
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
スパイラルカットは、螺旋状のシングルカットで切れ込みが深く切削性に優れ、クロスカットより切削面は平滑に仕上がります。切削力はクロスカットよりも若干劣ります。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。画像はイメージです。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に
適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)
入数1
関連キーワード
1
2
3
次へ