非常に彫刻しやすく、細かい彫りができます。版画板・彫刻刀・小刀の柄などにも使用されています。
色調:芯材/灰緑色、辺材/灰白色、肌目:非常に密、光沢無、軟、軽量
版画板、彫刻刀、小刀の柄などにも使用されています。
材質朴
色芯材/灰緑色、辺材/灰白色
内容素材
科目図工
パラフィン用
仕様パラフィン用
TGK品番579-55-34-03
材質木製
寸法(mm)30×22×15H
種類大
ケース入数(個)100
1個
¥2,390
税込¥2,629
欠品中
大きめのスプーンセットやヘラなども作れる長めの加工材です。
用途木のカトラりー用
付属品説明テキスト
材質木曽ヒノキ
寸法(mm)200×32×22
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
未加工の国産木曾ヒノキ角材です。お地蔵さんはもちろん仏手や仏足の練習用に。
用途木彫、仏像彫刻、カトラリー
材質ヒノキ
寸法(横×奥行×高さ)(mm)60×30×200
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
スイッチONで手軽に彫刻
用途木材の彫刻
付属品平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ
消費電力(W)45
機能二重絶縁構造
定格使用時間(分)連続
ストローク数(min-1)10000
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
未加工の国産木曾ヒノキ角材です。
お地蔵さんはもちろん仏手や仏足の練習用に。
用途木彫、仏像彫刻、カトラリー
材質ヒノキ
寸法(横×奥行×高さ)(mm)40×30×200
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
1セット(5本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。
研ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。
用途木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。
刃型丸型
全長(mm)210
質量(g)20
奥行(mm)10
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
江戸時代(宝暦年代)から代々続く刃物鍛冶「梅心子圀光」。丹精込めて鋼を鍛え研ぎ上げられた彫刻刀は本職が満足する逸品です。新潟県三条市で今も昔ながらの手作りによる伝統と技術にこだわった永く良好な切れ味を保つ刃物(彫刻刀を中心に篆刻刀、小刀など)を製造。一般の方から本職人の方まで使用していただける、確かな切れ味の商品です。木彫り、彫刻に最適な逸品です。刃研ぎして繰り返し使える、頑丈な共柄。
用途木材の彫刻作業に。
全長(mm)155
材質(刃)安来鋼青紙
刃型右
セット内容桂材×1、くさり×1、ヒートン×2、紙やすり×1、ノンスリップシート×1
寸法(mm)桂材:360×150×10
科目図工
1個
¥673
税込¥740
3日以内出荷
サビに強いオールステンレス製。非常に幅広くご使用いただけます。
用途○彫刻・美術・工芸・陶器・装飾品・工作・ホビー・粘土細工など造形製作のための彫刻刀です。主に軟材に使用します。 (硬い木材などには使用できません。)
○粘土の削り出しや荒削り、あらゆる面におけるライン出しや表現出し、彫りおこし作業にも便利です。
○凹凸のモールドにおける角度の強弱付けに便利です。
1セット(2本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1セット(2本)
¥839
税込¥923
当日出荷
木材などの彫刻、彫字や削り出しに。木材、プラスチック、軟質金属に最適です。
材質HSS
軸径(Φmm)3.2
最大回転数(min-1[r.p.m])30000
径(Φ)×全長(mm)刃径×全長:7.8×38
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
木材などの彫刻、彫字や削り出しに。木材やプラスチック、軟質金属などに最適です。
材質HSS
軸径(Φmm)3.2
最大回転数(min-1[r.p.m])30000
径(Φ)×全長(mm)刃径×全長:4.8×39
1パック(2本)
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。
砥ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。
用途木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。
刃型平型
幅(mm)12
全長(mm)210
質量(g)20
奥行(mm)10
扱いやすいペンシルタイプ
ビットをしっかり固定できるコレットチャック
用途ガラス・木材・金属などの細かな切削・研磨・彫刻
付属品ダイヤビット・軸付砥石・ハイスビット各1本・スパナ
軸径(Φmm)取付ビット:2.35
消費電力(W)100
定格使用時間(分)15
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
充電式。スピンドルロック搭載。
4種類のコレットサイズに対応。
35種類の豊富なアクセサリーを付属。
バッテリー容量を知らせる、5段階ゲージ付き。
キットボックス入り。
メンテナンスからホビー・装飾まで、高速回転で、切る、磨く、彫る、削るといった作業が可能。
用途<家のメンテナンス>金属パイプのバリ取り/木材の仕上げ面の微調整/塗料はがし/錆び取り/ポリッシング/導管や金属版の切れ目入れ、<ホビー・装飾>木材・アクリル・金属への文字彫刻/木材の面取り/ガラスエッチングなど
付属品35種アクセアサリー、USB充電器、USBコード
電圧(V)7.2
コレット数4
バッテリー容量(Ah)1.5
充電方式USBポート
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。
砥ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。
用途木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。
刃型キワ型
全長(mm)210
質量(g)20
奥行(mm)10
職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。
研ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。
用途木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。
刃型三角型
質量(g)20
奥行(mm)10
木材・プラスチックにV字溝を加工する刃物です。
彫刻用刃物としても使用できます。
刃数2
刃先角度(°)90
軽量の小型電動グラインダーです。本機は12ボルト専用機種で、専用トランス(付属)を使用してご家庭の電源で使用になれます。スイッチ付スピードコントロールつまみで8,000~20,000min-1(回/分)の間で調整が可能です。ハイトルクの作業にも耐え、安全に作業が行えます。ラバーグリップなので持ちやすくなっております。
用途金属・木材・プラスチックの切削、研磨、ガラス彫刻、みがき・よごれ落とし、サビ落としなどに。
付属品電源トランス 1個、ハイスビット×2種類各1本、ダイヤモンドビット×2種類各2本、軸付砥石×2種類各1本、切断砥石×5枚、純毛バフ×1枚、ワイヤーブラシ×1枚、専用シャフト×1本、専用ビットケース×1個、スパナ×1本、コレットチャック【Φ2.35mm、3mm用】各1個(Φ2.35mm用は本機に装着されております)
消費電力(W)20
太さ(Φmm)33.5
トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A
定格使用時間(分)15
1セット
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
木材・プラスチックにU字溝を加工する刃物です。
彫刻用刃物としても使用できます。
超軽量100gの人間工学に基づいたグリップにより作業能率が向上。
特殊エアーホースの採用により、従来品より10ホーン音を削減。
精密設計のベーンモータは、長時間の安定した性能を維持。
軸受け部は理想的な設計と高級ベアリング、強制給油システムにより、苛酷な条件下での長時間使用を可能。
標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を低減。
用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工。 溶接後の面仕上げ。
全長(mm)137(ホースを含まない)
質量(g)100
最高回転数(min-1[r.p.m])60000
空気消費量(L/minANR)160
付属品コレット(Φ3)/1個エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本エキゾーストホース0.5m(長さ)/1本ボックススパナ、(6mm)/1本グリップスパナ、(8mm)/1本ラバ・スリープ(Φ20mm)/1個ツールボックス/1個
トラスコ品番106-6838
チャッキング能力(mm)Φ3
スロットル方式ON⇔OFFバルブ
供給空気圧力(MPa)0.5(+0.2/-0.1)
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
耐水性、耐久性が良い高級木材(欅)を贅沢に使用
用途耐水性、耐久性が良い高級木材(欅)を贅沢に使用。欅は家具(タンス・机)、彫刻、柱など建物の根幹部分にも使われる木材なので、硬くて強靭です。牛革ひも付き。
材質本体/天然木(欅) 紐/牛革
色ダークブラウン
奥行(mm)15
寸法(長さL×幅W)(mm)535×400
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーマイクログラインダー
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。
ホース接続口(エア源側)ニップルR1/4
排気方式後方
供給空気圧力(MPa)0.6
木材や翡翠、セラミック、ガラス、硬化鉄、貴金属、その他の硬質材料の細やかな作業や彫刻、修整、仕上げ用に使用します。全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
材質ダイヤモンド粒子
軸径(Φmm)3.2
耐水性、耐久性が良い高級木材(欅)を贅沢に使用
用途耐水性、耐久性が良い高級木材(欅)を贅沢に使用。欅は家具(タンス・机)、彫刻、柱など建物の根幹部分にも使われる木材なので、硬くて強靭です。牛革ひも付き。
材質本体/天然木(欅) 紐/牛革
色ダークブラウン
奥行(mm)15
寸法(長さL×幅W)(mm)400×400
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ハイパワーモーター550Wです。作業面が見易い透明ベース採用です。吸じんアダプター付きです。
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の面取り、溝切り、彫刻作業。
セット内容本体、ベースカバー、トリマーガイド、ストレートガイド、テンプレートガイド、コレットナットセット(6mm)、スパナ(10mm/17mm)×各1個、吸じん用アダプター
寸法(mm)ベースプレート:90×90
質量(kg)1.4
電源(V)100(50-60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])33000
電力(W)550
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×188×90
コード長さ(m)本体:2.5
コレット径(Φmm)6.0/6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
チタンコーティングのスーパー超硬バーをお買い得なセット品にしました。
チタンコーティング処理により表面硬度が高く、バー寿命が長く、切粉のハケが良くなります。
SBT310S セット内容:円筒型 SBT1A03 2本、先丸円筒型 SBT2A02 2本、砲弾型 SBT3A01 2本、ポイント型 SBT4A01 1本、円錐型 SBT5A01 2本、球型 SBT8A02 1本。
SBT606S セット内容:円筒型 SBT1C06、先丸円筒型 SBT2C06、砲弾型 SBT3C03 各2本。
用途各種金型の精密研削仕上加工、各種金属のバリ取り・面取り・研磨・彫刻・内面加工、プラスチック・石・木材などの研削・研磨加工。
材質超硬
関連キーワード
1
2
3
4
次へ