彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm)185×105×30
内容ねんど・芯材
比重1.7g/m3
科目図工
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
ある程度まで彫塑で作っておき、乾燥後彫刻刀で細部を仕上げます。彫りやすさを最重視していますので、細かい部分まで彫刻で表現できます。彫塑、彫刻の両方が楽しめます。彫刻で失敗してもねん土で修復して削り直せます。着色ができ、空缶、ペットボトル等色々な芯材によくつきます。
科目図工
乾燥後は非常に硬くなり、表面の色はあせることなく鮮やかさを保ちます。ゆっくり乾燥しますので、あつかいやすいねん土です。
比重1.9g/m3
内容ねんど・芯材
科目図工
水持ちのよい粘度の乾燥品です。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりません。
また、高温で加熱除菌していますので、安心してお使いいただけます。
用途田畑や花壇などの土質改良に
色緑
本体サイズ(mm)150×25×65
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
落としても割れない、着色・彫刻ができるねんど着色できる!彫刻もOK芯材も使えます。
色茶
内容ねんど・芯材
比重1.2g/m3
科目図工
1個
¥273
税込¥300
欠品中
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別非危険物
エアコン配管用不乾性パテ
色アイボリー
使用温度(℃)-20~50
使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材
色灰
硬化時間30~60分(気温20~25℃)
標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm
危険物の類別非危険物
素焼きするだけで赤褐色のきれいなハニワ調に焼ける素焼専用ねん土です。
内容ねんど・芯材
科目図工
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
材質石粉(2種類)、石けん、油脂
寸法(mm)165×90×35
質量(kg)1
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
キャッチコピー:着色してもそのままでも重厚感のある作品がつくれる!。商品説明:どんな作品もインテリアオブジェのクオリティになる「黒ねんど」です。ねんどが乾かないように保存できるチャック袋付きです。日本製。特徴:1着色してもそのままでも重厚感のある作品がつくれる 2芯材や乾燥後の作品にもよくくっつく 3絵の具などで着彩すると、素晴らしい風合いになる 4コシがあり、よくのびる 5収縮率が低いので変形しにくい 6可塑性抜群で細かいリアルな表現ができる
セット内容本体のみ
材質樹脂中空体、パルプ
形態1個梱包:袋入り
瀬戸産蛙目粘土を使用。色は薄茶です。
内容ねんど・芯材
科目図工
1個(400g)
¥700
税込¥770
当日出荷
ひび割れしにくく、着色が鮮やかに仕上がります。
寸法(mm)175×25×105
色白
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
鉄粉を取ってツルツルボディに。
鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。
ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去
成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
だれにでも出来るやさしい工作用石こうです。
色ホワイト
硬化時間(分)120
成分石こう
寸法(縦×横×厚さ)(mm)310×220×50
危険物の類別非危険物
扱いやすく、発色がきれいなベーシックカラーのオーブン粘土です。オーブン粘土の中では崩れにくく、細かいミルフィオリ模様などに適しています。
自由な形・大きさのてん刻やスタンプができます。ある程度まで彫塑で作っておき、乾燥後彫刻刀で細部を仕上げます。彫りやすさを最重視していますので、細かい部分まで彫刻で表現できます。彫刻に失敗しても粘土で修復して削り直せます。着色もできます。
セット内容彫刻ねんど120g×1、紙やすり×1、トレーシングペーパー×1、レザー製小袋×1、説明書×1、カーボン紙×1
内容ねんど・芯材
科目図工
1個
¥455
税込¥501
3日以内出荷
関連キーワード