3,600件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
499 税込549
当日出荷

用途胴ベルト用セフ着脱式ホルダー 適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST 適合ベルト幅(mm)50以内 取付可能質量(kg)3まで 適合ベルト厚(mm)3以内
1個
899 税込989
当日出荷

使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式ホルダーメタル 材質本体:アルミ・スチール、ボタン:樹脂(POM)、安全ロープ取付環:アルミ ベルト幅(mm)(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式ホルダー ベルト幅(mm)(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
1個
939 税込1,033
当日出荷

スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類ウォールコーナー 材質ASA アイボリー
1個
339 税込373
当日出荷

トラスコハンドリフターに後付けできます。面ファスナーで取り外しできます。
用途トラスコハンドリフター専用の後付ジャバラとして。 材質ジャバラ部:ターポリン 芯材:SUS
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新日軽(LIXIL)後付けビード
用途カーポート・テラス/テラス囲い用グレチャン・ビード 適合アンディー・エクジス・エクジスF・エクジスRシリーズ・エクジスU・エクジスフォー・ニューアルポート・パオ・ポーリア・ラスター・ニューアルポート・ルーディー・ルーディー2型・ルーディーテラス・ルーディーワイド ブラック系 1巻長さ(m)12
1巻
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類ウォールコーナー
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用 モノタロウ 動画あり
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。 液晶モニター7インチTFT LCD 付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付) 寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40 質量(g)350 配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続 信号形式NTSC 2入力 動作電圧12V~24V 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(1.6MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)後付けフックハンガー ハーネス用2
後付け出来るフックハンガー フックが収納しやすく、おさまりも良いワイドハンガー形状 お好みの位置に簡単に取り付けできる後付構造
用途ハーネス用フックハンガー 適合ベルト幅(mm)縦ベルト:48以内 適合ベルト厚(mm)縦ベルト:1.5以内
1セット
959 税込1,055
当日出荷

スリムダクトSD 因幡電工 動画あり
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
1本ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業済み(圧着済)の端子に対しても取りつけOK。 後付けタイプなのにコンパクト(ハブ等に差しても隣のカバーに干渉しない) 装着後はずれにくい。
プラグタイプ8P
1パック(20個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径9mm以下の小径のケイフレックス用付属品です。
適合ケイフレックス/KMS,KM,KI 呼び(接続ねじ)G 1/2 寸法C(mm)29 寸法d(Φmm)8 寸法l1(mm)10 寸法B(Φmm)27.6 寸法S(Φmm)(接続ねじ)20.9
1個
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

後付け可能なチャック式。 背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)500 種類継手
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途SEGハーネス・サスペンダー向けセフ着脱式縦ベルト用ホルダー ベルト幅(mm)50以内 ベルト厚(mm)4.5以内
1個
979 税込1,077
当日出荷

ドライバーで取付可。
用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート 適合材アルミ・スチール(樹脂サッシは不可) 材質SUS304 奥行(mm)(框)12
1袋(5セット)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準タイプ用(フラット天井用)後付け架台 天カセ後付け架台
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトタイプ用(フラット天井用)後付け架台 天カセ後付け架台
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応機種GTH-C1647(S)AW3H-SFF BL 関連資料商品仕様図(0.02MB)
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)セフ後付けホルダー 上下2連
道具の抜き差しやすい位置に連結。セフ着脱式ホルダー。重さの負担が少ない軽量樹脂製。2つのセフホルダーをタテに連結。腰スペースを半減させる。道具が取りやすく動きやすい可動式連結。 本体重量90gと軽量な樹脂タイプ。ベルトに後から装着可能。セフ後付ホルダー用スライドストッパー付。安全ロープ取付環付。
用途セフ着脱式ホルダー、胴ベルト用 ブラック 適合ベルト幅(mm)幅50以内、厚み3以内 基本交換部品セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST 取付可能質量(kg)3まで(ベルトに掛かる重量)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

材質本体:ASA樹脂、名札カバー:PET樹脂(透明)、名札プレート:PC樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97.5×20×4
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トステム(LIXIL)後付ビード 5.0mm用20m
用途単体サッシ・FIX・横すべり出し窓・内倒し窓・外倒し窓(排煙仕様)・上げ下げ窓・引違い窓・たてすべり出し窓・出窓・浴室引戸用グレチャン・ビード 適合アトモス ホワイト 1巻長さ(m)20
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

ドアが当たる部分に軟質パッキンが付いていますので、開閉音を軽減します。 溝加工の必要がありません。
1個
1,140 税込1,254
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用 耐久性開閉20万回以上 適合扉質量(kg)10~20 仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下 セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個) 使用温度範囲(℃)0~40 制動方式流体摩擦抵抗型 駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新日軽(LIXIL)後付ビード
用途テラス/テラス囲い用グレチャン・ビード 適合ファインテラス 寸法(mm)970 ブラック系
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1個ほか
159 税込175
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)タラップ(後付用)
タラップ(後付用)。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
仕様後付用 材質ステンレス(SUS304)、丸鋼・平鋼 径(Φ)【丸鋼】19 寸法H(mm)150 仕上磨き
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)タラップ(後付用)
後付タラップSST-19ATW用押さえ板です。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
仕様磨き 材質ステンレス(SUS304)平鋼
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルモール直線どうしを継ぎ合わせる接続カバーです
形状ジョイントカップリング
1個ほか
74 税込81
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

デスクに後付けができるキーボードスライダーです。デスク上のスペースを広く使え、姿勢の改善にもつながります。デスクの側面に設置する事でデスクスペースの拡張にも使用して頂けます。
用途デスク周りの場所確保に 寸法(mm)650×250×110 ブラック 材質(本体)木材 質量(g)3500 耐荷重(kg)約8
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ベルトを抜かなくても装着でき、横滑りもしにくい構造 耐久性に優れた新設計金属ゲート採用。
用途胴ベルト用後付けフックハンガー 適合ベルト幅(mm)50(53以内) 適合ベルト厚(mm)3以内
1個
899 税込989
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)セフ後付ホルダー メタル上下2連
道具の抜き差しやすい位置に連結!セフ着脱式ホルダー。衝撃に強い頑丈金属製。2つのセフホルダーをタテに連結。腰スペースを半減させる。道具が取りやすく動きやすい可動式連結。 高耐久、高さが調整できるメタルタイプ。位置ズレしない横ズレ防止リブ構造。ベルトループを跨いで挿せるスペース活用設計。ベルトに後から装着可能。安全ロープ取付環付。
用途セフ着脱式ホルダー、胴ベルト用 ブラック 適合ベルト幅(mm)幅60以内、厚み3以内、ベルトループを跨ぐ場合は幅53以下のベルト 取付可能質量(kg)3まで(ベルトに掛かる重量)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

既設の偏心管が外れない際、その上に継ぎ足して取り付ける偏心管。 流量調節栓付きで水量の調節や止水が可能。 2個入り。 ネジサイズ:G3/4 そのまま取り付け可能なメーカー:TOTO(ツーバルブ)、LIXIL(INAX)、KVK、MYM、KAKUDAI
用途混合栓取り付け用として。 ねじサイズG3/4
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

水量調節弁、ストレーナー、水抜付き。サーモスタット混合栓用。
仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、サーモスタット混合栓用 アズワン品番64-6492-32 入数2/箱、40/梱
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

トステム(LIXIL)後付けビード
セット内容20m/巻 ブラウンウッド 対応商品サーマル
1巻
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トステム(LIXIL)後付ビードB
セット内容20メートル/1巻 ブラック、オータム・ブラウン兼用 ブロンズ 対応商品サーマル
1巻
3,898 税込4,288
5日以内出荷