24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドライトに匹敵する光量・照射範囲により夜間走行時の被視認性が向上し、ライダーにも周囲にも安心安全なランプです。 コンパクト設計で、付属のステーで車両に合わせて自由な角度でお取付けいただけます。
用途後付けフォグランプ 電流(A)0.7 消費電力(W)10 バルブ汎用 照射角度(°)30
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力が少なく、バッテリーへの負担が少ないLEDフォグランプ。LEDフォグランプによる鋭い光で夜間走行の安全性が向上し、横方向に伸びる光がヘッドライトの照射範囲外を照らします。
付属品取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応) 消費電力(W)8×2 対応12V/24Vバッテリー対応 キット内容フォグランプ本体 2個/スイッチキット 1個/取付けクランプ 2種類×2 サイズ(Φmm)70
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)12 消費電力(W)9.4 適合品番MLR11、MLR9、MLR10 保護等級(異物・水)IPX7クリア 準拠規格SAE 色温度(K)Driving/6000 耐振性10Gクリア
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。
用途トラック用 適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能) 材質スチールメッキ/ガラスレンズ 寸法(mm)直径約200(レンズ径約175)×奥行約95 定格電圧(V)24 電球H3バルブ 24V/70W LED使用数(個)1
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)12 消費電力(W)8 適合品番MLR11、MLR9、MLR10 保護等級(異物・水)IPX7クリア 準拠規格ECE、SAE 色温度(K)Fog/6000 耐振性10Gクリア
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1セット(2個)
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デイライト点灯で他車・歩行者への被視認性を高め思わぬ事故を未然に防ぐ。バンパー等の車外へ取り付ける事を考慮して防水設計
寸法(mm)150×30×48 電圧(V)DC24 消費電力(W)7.6 電球の種類LED
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

後付けフォグランプのON/OFF状態が一目でわかるフォグランプスイッチ。ONの状態でインジケーターが緑色に発光いたします。フォグランプを繋ぐ配線は予め2個分備わっている為、左右同時に制御可能です。スイッチ本体の固定はハンドルクランプタイプ。 ※フォグランプ使用時のご注意 ・メインキーOFF時:1mA以下・待機消費電力:1.5mA±0.5・消費電力:20mA±0.5の為、バッテリーが消耗しやすくなりますので、バッテリー電圧のチェックを、こまめに行って下さい。 ・発電容量の少ないバイク(125cc以下)は、バッテリー上がりに注意して下さい。 ・合計26W以上のフォグランプを使用される場合には、サージ対策されたリレーを併用して下さい。 ・保安基準に基づいて、フォグランプを固定して下さい。
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1セット(2個)
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超ハイパワーSMD搭載で驚異の明るさ!アルミボディ採用で堅牢! 配線方法により点滅と常時点灯が選択できます。取付ステー付。
適合12V専用 材質(本体)アルミニウム、(ステー)スチール 寸法(mm)Φ40×30 消費電流(mA)約240
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイドのドライビングと長距離のスポットを同時照射。 海外限定モデル 定格:/H3-12v55w セット内容:ランプ本体×2/ランプカバー×2/リレー/ハーネス/ピコスイッチ ボディーサイズ:Φ166xH177xD75
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
付属品本体2個、取り付けステー2個、ヘキサゴンレンチ1本 材質アルミダイキャスト 電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可) 質量(g)210 消費電力10W 材質(レンズ)アクリル製 配線長約420mm 寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66 適合車種汎用 防滴構造IP67 材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOTO LEDフォグランプのらくらく配線、簡単取り付け。
用途後付けフォグランプ取り付け用スイッチ付きハーネス 仕様2灯取り付け可 スイッチハンドルバー取り付けタイプ 防水性防水・防塵
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

電圧(V)12 消費電力(W)8 適合品番MLR11、MLR9、MLR10 保護等級(異物・水)IPX7クリア 準拠規格ECE、SAE 色温度(K)Fog/6000 耐振性15Gクリア
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷

電圧(V)12 消費電力(W)9 適合品番MLR11、MLR9、MLR10 保護等級(異物・水)IPX7クリア 準拠規格ECE、SAE 色温度(K)Driving/6000 耐振性10Gクリア
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STRANDS製の最高峰のフラッグシップ丸形LEDフォグランプです。 ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。 ポジション点灯時はレンズのリフレクターにより、ランプ全体が光っているように見えます。
用途電装パーツ/スポットライト 寸法(mm)(L/T/H)230.5×132×245 レンズ色クリア
1個
75,980 税込83,578
7日以内出荷

防水スイッチ付のLEDサーチライト。ランプ全体で2340ルーメンを発揮します。ランプ近辺で作業中でも、灯体裏側の防水スイッチでONーOFFが可能!。DC12V/DC24V/DC48V共用。縦方向での耐震性能は7G相当!。灯体・スイッチ両方共に防水性能IP67で、トラックから特殊車両・船舶でも使用可能!!。取付ブラケット・ボルト類は錆びにくいステンレス製!!
用途電装パーツ 材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:樹脂 電流(A)12V時:3.4/24V時:1.7/48V時:0.8 消費電力(W)40(省エネ設計) 入力電圧(V)DC12/24/48 レンズ拡散 色温度(K)6500 LED色ホワイト 使用環境温度(℃)-20~50 入力電圧許容範囲(V)DC10~80 光束(Lm)2340 LED使用数(個)OSRAM製ハイパワーLED10W×6粒 防水性IP67 耐震性7G相当
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

品質はECE R19クラスB許可取得 12V13W ハロゲン・HIDの約1/3の消費電力 HID以上の長寿命(HID:約3000h) 2つの光学系(PES・パラボラ)の組み合わせによりフォグランプとして最適な配光パターンを実現。ハロゲンバルブとは質の違う鋭い白色光。
定格電圧(V)12 定格電力(W)13
1セット(2個)ほか
71,980 税込79,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合車種:サンバー バン (VB、VBクリーン、トランスポーター 5MT、VC 5MT)。フォグランプ機能とともに、外観上のアクセントにも。4W/個。※VB 5MT車のご納車後に後付けでご購入をいただく場合には、車台番号により適応条件が異なりますので販売店にお問い合わせください
適合車種SAMBAR VAN (VB、VBクリーン、トランスポーター 5MT、VC 5MT)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

適合車種:サンバー バン (VB、VBクリーン、トランスポーター 5MT、VC 5MT)。フォグランプ機能とともに、外観上のアクセントにも。4W/個。※VB 5MT車のご納車後に後付けでご購入をいただく場合には、車台番号により適応条件が異なりますので販売店にお問い合わせください
適合車種SAMBAR VAN (VB、VBクリーン、トランスポーター 5MT、VC 5MT)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷