間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリボックスを固定します。
取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。
ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E
最少必要な壁裏空間(mm)37
適合壁厚(mm)2~25
調光機器具の取り付けに最適な深形です。
波付管(16、22)が直接配管できます。
種別1ヶ用
適合大角形用
適合配管TLフレキ、CD、PF単層波付管(16、22)
適合規格(PS)E
1箱(20個)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット!
間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
角穴でも取り付けられます。
仕様電着塗装(色:黒)
波付管(16)が直接配管できるパネルボックスです。
最少必要な壁裏空間(mm)60
適合壁厚(mm)2~48
適合配管TLフレキ、CD・PF単層波付管(16・22)
適合壁厚(mm)2~40
最少必要な壁裏空間(mm)52
最少必要な壁裏空間(mm)39
適合壁厚(mm)7~29
深さ28mm!薄壁に最適です。
ボックスの背合わせもできます。
色ミルキーホワイト
適合壁厚(mm)4~30
デンコーホルソー(Φ50.8mm)で丸穴をあけ、取り付けられます。
裏ノックを抜けば、CD管・PE管(サイズ14・16)の挿入もできます。
材質本体:PVCツメ:POM十字穴付き皿小ねじ:SWRM六角ナット:SWCH
適合大角形用
種類1ケ用(小判形)
取付孔(Φmm)51
取付板厚(mm)4~25(35mm)
最少必要な壁裏空間(mm)46
取付器具大角形用取付金枠大角形用プレート(1コ用)
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
C型
用途石膏ボード用
PC板・デッキプレート等にボックス(塗代カバー付)を取り付ける場合に使用します。
金具は再利用できます。
適合(塗代カバー)丸型・小判型
適合ボックスコンクリートボックス、アウトレットボックス
1セット(10個)
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット
間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。
4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。
磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
仕様T16・CD16用セパレータ付・木ねじなし
型標準型
種類2コ用
深さ(mm)36
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
スイッチボックスソーSWC-200用専用刃 シングルタイプ
後付け工法のスイッチボックス(シングル)用の角穴開口に
スイッチボックスソーSWC-200に装着して使用
質量(g)80
タイプシングル
寸法(幅W×高さH)(mm)開口:50×95
寸法(mm)50×95×47
材質特殊鋼
関連資料(2.06MB)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
最少必要な壁裏空間(mm)32
適合壁厚(mm)2~20
長さL(mm)124
幅W(mm)75
適合規格(PS)E
付属品器具取付ねじ
規格1コ用
縦(mm)360
深さ(mm)16.5
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6)
省令準耐火構造の住宅に対応したあと付けパネルボックスです。
小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット。
アルミシートがシッカリと壁穴のすき間を密着し、火災時の延焼を防ぎます。
耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防ぎます。
スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
色電着塗装(色:黒)
後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。
仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)、カゴ車折りたたみ用バー収納ポジション
トラスコ品番868-7942
セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個
材質本体:スチール
質量(kg)1.5
タイプバー
2018年トラスコ掲載ページ8 1083
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。
仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)
トラスコ品番868-7941
セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個
材質本体:スチール
質量(kg)1.9
タイプフック
2018年トラスコ掲載ページ8 1083
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。
ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。
強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)
色基台:ブラック
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチボックスソーSWC-200用専用刃 ダブルタイプ
後付け工法のスイッチボックス(ダブル)用の角穴開口に
スイッチボックスソーSWC-200に装着して使用
材質特殊鋼
タイプダブル
寸法(mm)95×95×47
質量(g)110
寸法(幅W×高さH)(mm)開口:95×95
関連資料(2.06MB)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ステンレス製の丸型ボックス床下換気口です。後付施工タイプとなります。
仕様後付施工
材質(本体)SUS304、(網)SUS304
種類丸型ガラリ
仕上ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)対応
プールボックスを壁面に取付けるための後付けのステーです
適合正方形:300×300以下ノック無タイプ
セット内容金具×4、ビス×4
1セット
¥349
税込¥384
当日出荷
カテーテルボックス専用の後付マグネットシート。カテーテルボックスの背面に貼付けることで、色々な壁面に取り付けることができます
1枚
¥499
税込¥549
6日以内出荷
モリタ宮田製:消火器20型スチール製消火器ボックスNA3(20型3本用 )の脚のみオプション部材
用途消火器ボックス用の後付用脚
種類ボックス型
材質スチール(SPCC 厚み=1.2mm)
色赤系塗装(マンセル7.5R4/14)
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
ボックス等のノックアウトからケーブルを引き出す場合の保護に使用します。
ケーブル外径に合わせ、先端をカットして使用できます。
スリットに沿って半割れにカットすれば、後付けができます。
取付厚(mm)4迄
小ねじの送込みスピード2.5倍(メーカーラチェットレンチ比較)
インパクトクラッチ搭載のため、ねじ着座後の反力低減
締付け時は低騒音
用途10mm以下の小ねじ作業
乗用車のオイルパン・エアコン等の分解整備作業
狭いスペースでのねじ脱着作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])500
最大トルク(N・m)30
トラスコ品番755-0308
全長(mm)174(ソケット無)
質量(kg)0.65(ソケット無)
空気消費量(m3/min)0.25
差込サイズ(Φmm)9.5
ホース口金取付ねじRc1/4
騒音レベル(dB(A))78
能力ボルト径(mm)10
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス
RoHS指令(10物質対応)対応
前輪/後輪のハブナットや、クランク取付ボルトの締付け・取り外しに最適なラチェットレンチ。
軽くて握りやすく、滑りにくい中空グリップ。
自転車メンテナンスに最適な薄型設計です。
トラスコ品番810-9774
質量(g)425
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
メーカー製パネル用コンセントを組み込むことによって、壁面や盤面上に後付けできる露出コンセントの代替として使用できる、パネル用コンセント専用のボックスです。ベース・カバーともに、抜群の強度を誇る難燃性UL94 V-0のポリカーボネート樹脂を採用。従来の露出コンセントと比較すると、格段に安全性・耐久性が上がることにより、コストパフォーマンスの向上を図ることができます。組み込むコンセントは状況に応じて入れ替えることが可能です。新タイプのリユース型露出コンセントとして、環境やコストに配慮した利用ができます。
付属品パネル用コンセント取付ねじ×2本付
色黒
パンク修理時に必要な・サンドペーパー:チューブの穴周囲のヤスリがけに使用・メガネレンチ:バルブ固定ナット(10mm)の脱着に使用・ローラー部:パッチ貼付け後の圧着に使用が一つの工具になっています。
用途パンク修理の便利アイテム
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
米国のボートメンテナンス用品界で最もメジャーなスターブライト社のボートソープです。スターブライトの中で最も洗浄能力の高いボートソープにワックス効果のポリマーを含有したソープです。スポンジに適量を付け泡だててお使いください。驚くほど汚れが落ちます。船体のファイバーグラスからオーニング、ビニール、フィッシュボックスまであらゆるところにお使いになれます。洗浄後ポリマーが船体に膜を張りグラスファイバーを保護し素晴らしい光沢を出します。
容量(mL)960
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
置き配に関する要望を配送業者の方へ伝えられるステッカーです。
用途宅配ボックスの目印に!コンテナボックスなど、一見すると置き配用と分かりづらい自作の宅配ボックスに貼って、配送業者の方に宅配ボックスであることを伝えられます。丈夫で破れにくく、耐久性・耐水性に優れているので、屋外での使用に適しています。(貼り付け後-20~80℃まで対応)色あせしにくく、耐光性にも優れています。しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離タイプ。貼る際の位置調整がしやすいように、剥離紙にスリットが入っています。はがれにくくするため、角がひっかからないよう四隅を丸く加工してあります。
材質白色塩化ビニル(表面:ラミネート加工)
文字内容宅配ボックス
取付方式ステッカー
寸法(幅W×高さH)(mm)100×100
ラベルサイズ(mm)92×92
入数1シート
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1シート×1面)
¥759
税込¥835
当日出荷
メーカープラスチック製アウトレットボックスと鉄製アウトレットボックスの中仕切りにご使用ください。
コンクリート打設後に、 仕切板のあと付けができます。
後付けも可能なワンタッチ式のコンクリートボックスです。
ねじ留め不要。クルッと回すだけで取付けできます。
ノロの浸入を防ぐ、すきまなしの成形ノック。
ノックはドライバーで簡単に開孔できます。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
付属品なべタッピン3.5×12(1本)、なべM4×15(2本)
アウトレットボックス用のセパレートです。
コンクリート打設後に仕切り板の後付ができます。
材質硬質塩化ビニル
関連キーワード
1
2
次へ