このカバーは後部座席専用のリア用シートカバーです。撥水・防汚加工を施しています。
ゴム入りなので簡単に取付が可能で大変便利です。また汎用品なので様々な形状のシートに取り付け可能です。
用途リアシート用のシートカバー
色黒
仕様後部座席用
材質ポリエステル(PVC加工)
寸法(mm)1250(紐がついている箇所間の長さ)×1500
関連資料よくある商品Q&A(0.7MB) よくある商品Q&A
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽自動車の後部座席用。折れ曲りを利用して足下に溜まったゴミなどを落とさず車外へ。
用途車のマット
材質PVC
サイズリア用
寸法(cm)110x45
ドリンクと小物を収納出来ます。USB電源付。運転席や助手席や後部座席にも設置OKです。
用途車の車内用品
幅(mm)267
色カーボン
高さ(mm)180
奥行(mm)75
出力(USB合計)4.8A
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

防汚シートカバー 後部座席用
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
キズや汚れに強い防水シートカバー
いろいろなシーンで便利 !
被せるだけで装着簡単 !
色ブラック
種別後席用
材質(表)ポリエステル、(裏)PVCコーティング
幅(mm)1500
高さ(mm)1250
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ゴムバンドを座席に通すだけの簡単装着。運転席、助手席のシート背面をキックからしっかりガードします。砂や泥が付いても汚れが落ちやすい表面素材となっておりますので、お手入れも簡単です。
用途カー用品
適合汎用
1枚
¥798
税込¥878
4日以内出荷
表生地には全面メッシュ素材を使用しています。お尻、背中のムレを防ぎます。クッション材には低反発ウレタンを採用していますので運転中の体圧を分散します。クッションのズレ落ち防止ストッパー付き。手前側には乗降時のクッションのズレを防ぐクッションカバー付き。取付け取外しがとっても簡単
撥水・防汚加工を施したシートカバーです。ゴム入りなので取り付けも簡単!
背もたれ面と座面の間にズレ止めがあり使いやすい!
用途フロントシート用のシートカバー
色黒色
仕様前席用
材質ポリエステル(PVC加工)
幅(mm)(背もたれ部)約700(座席部)約580
寸法(mm)(ヘッド部)約330×約620
全長(mm)約1345
関連資料防汚シートカバー(フロント用) 取り付け方法 よくある商品Q&A
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
ヘッドレストを外さずに調整式ベルトで取り付けるハローキティのシートバックポケット。
ティッシュBOX・小物・スマートフォンなどを収納できます。後部座席専用。
用途ヘッドレスト取付小物入れ
色ブラック
質量(g)280
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×260×80
適合サイズティシュボックス(薄型~標準サイズ):約50~60mm
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
試乗、整備及び故障修理の際にシートの汚れを防ぎます。綿が配合されているため、高級感があります。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
材質綿、ポリエステル
幅(mm)730
色黒
高さ(mm)1460
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
休憩・昼寝の時、サイドから入る太陽光をカット。車中泊等の目隠しに!
付属品吸盤2個
質量(g)72
タイプ後部座席用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約450(H)×750(W)
1枚
¥699
税込¥769
5日以内出荷
普通車や軽自動車、ミニバンなどの後席用防水シートカバー装着してもシートベルトが使用できるよう改良加工。裏面はPVCコーティングで水を通しません。汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単!!
用途軽/普通車 後席シート
材質ポリエステル100%※裏面PVCコーティング
寸法(幅W×高さH)(mm)枕カバー寸法(大):横幅250×380 枕カバー寸法(小):横幅200×340
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)1250×570
車のヘッドレストに設置できる、車載ホルダーです。
7~12.9インチのタブレット・スマートフォンの幅広い機種に対応しています。
機器の設置は2箇所から選択でき、座席の真後ろ、または後部座席の中央に設置することができます。
工具不要で簡単に取付けできます。<ご注意>※対応機器以外の物を本製品に取り付けないでください。※ヘッドレストの形状によっては取り付けできない場合があります。※乗車、降車に支障が出る位置には取り付けないでください。※過度の衝撃が加わった場合、ヘッドレストに衝撃を与える場合があります。※本製品の脱落を防ぐため、ヘッドレストにしっかり固定されていることを毎回確認してご使用ください。※シートのリクライニング状況やヘッドレストのポールの角度によっては、スマートフォンやタブレットを水平に固定できない場合があります。
車の後部座席にタブレットを設置できる車載ホルダー。座席の真後ろ、真ん中の2箇所で設置場所の変更が可能。
仕様●サイズ:ホルダーサイズ/約W50~150×D52×H150~247mmブラケットバーサイズ/約W363~568×D63×H49mm●重量:約264g●耐荷重:750g●端末固定方法:挟み込み
アズワン品番65-2198-24
1個
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
マックスウィンの後席用ツインファン、K-FAN16です。【2つのファンがそれぞれ独立して調整できる】。ファンの向きはボールジョイントの設計 + 360度の角度で調整でき、お好みの向きに涼しい風を送ることができます。 ボールジョイントマウントは左右180°で調整でき、ファンは上下270°、ベースは360°で調整可能です。【3段階の風量調整可能】。本体スイッチで風量は 弱/中/強 3段階を調整することが可能です。シーンに合わせてお選びいただけます。【個別に風量調整可能】。2つ独立スイッチ設計で、それぞれ違う風量で調整できます。【伸縮式アームでコンパクトに】。取付部は3段クリップロック設計を採用。ホールド部は軟質樹脂なので、長距離の移動でも滑りしにくく、走行中の振動や異音を防ぎます。伸縮アーム設計なので使わない時はヘッドレスト側に収納することができます。【カンタン取付】。ヘッドレストシャフト1本だけで取り付け可能。USB電源ケーブルの長さは約170cmなので運転席側から電源取得も可能。 USB Type-A給電設計であり、モバイルバッテリーなどを使用し、アウトドアの場合にも使用可能!
付属品本体×1、ボールジョイントマウント×1、充電ケーブル(USB A)×1
材質ABS+PP
質量(g)408
消費電力(W)10
寸法(cm)(本体)約31×12×6.3、(取付部)約直径4×厚さ2.5、アーム部:長さ14.5
風量調整3段階
入力電源5V2A
ケーブル長(cm)約170
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
後部座席足元に置くティッシュトレイです。スマホ、タバコ、財布、小銭、鍵などの小物の収納ボックスとしてもご使用出来ます。
用途普通車
適合TESLA Model Y
色ブラック
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
◆後部座席用 タブレット・スマホ兼用 車載ホルダー。・【安定した固定&端末保護】。ホルダーの両側に滑り止め&衝撃吸収パッドを搭載し、車の振動やブレーキ時の揺れから機器をしっかり保護。角度を変えても安定した使用が可能です。・【簡単取り付け・工具不要】。ヘッドレストに引っ掛けて押すだけの2ステップで装着完了。シングルアーム設計で多くの車種に対応し、ポール間隔の調整も不要。工具なしで素早く着脱可能なため、座席移動や車の乗り換え時もスムーズに対応できます。・【幅広いデバイス対応】。135~205mmの幅に対応し、スマートフォン・タブレット・ポータブルゲーム機など各種デバイスに対応。後部座席での動画視聴、ゲーム、ナビ表示などに最適です。・【ケーブル対応設計】。ホルダーにはケーブル差込口のスペースを確保しており、充電やイヤホン使用も可能。長時間のドライブでも快適にお使いいただけます。
色ブラック
質量(g)約350
適合サイズ(mm)幅135~205×厚さ17まで
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
バックルを通して留めるだけの簡単装着。運転席、助手席のシート背面をキックからしっかりガードします。砂や泥が付いても汚れが落ちやすい表面素材となっておりますので、お手入れも簡単です。
用途カー用品
適合汎用
1枚
¥798
税込¥878
4日以内出荷
後部座席でもスマートフォンがらくらく充電できる!USB-Aポートを4口搭載し、合計最大36W(1口最大12W)でスマートフォンやタブレットを充電できるセパレートタイプの車載充電器。
付属品ヘッドレスト固定用ベルト×2
色ブラック
質量(g)約105
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状USB-Aコネクタ(メス)
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力電流(A)7.2(1口最大2.4)
対応機種USB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×27×27※突起部含まず
発光色青
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年
適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm
定格出力電圧(V)DC5
充電方式おまかせ充電機能
アズワン品番65-0310-07
使用可能国日本
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
車の乗り降り、ドライブに便利なソフトな感触で握りやすい後席用補助グリップです。
後部座席の広い車でも使いやすいロングサイズでヘッドレストに簡単に取り付けられます。
寸法(mm)450×37×30
色ブラック
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ベーシックデザインのソフトレザーシートカバー
フィット性を向上するために形状を新設計しました !
汚れ防止 ! ドレスアップ !
軽自動車・コンパクトカーにピッタリ !
色ブラック
仕様枕カバー3個付
材質合成皮革
サイズ軽・コンパクトカー後席
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
取付簡単シートカバー。固定ベルト付きでカバーのズレを防ぎます。サイドエアバッグ装備車にも対応。取り付けがとっても簡単にできます。軽自動車から普通車までほとんどのシートに対応します
形状前席用
材質(本体)ポリエステル
質量(g)330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×1460
ベーシックデザインのソフトレザーシートカバー
フィット性を向上するために形状を新設計しました !
汚れ防止 ! ドレスアップ !
セダン車・SUV・ワゴン車にピッタリ !
仕様枕カバー3個付
材質合成皮革
サイズ普通車後席
後部座席用。雨雪泥からフロアをガード。
用途車のマット
材質PVC
サイズリア用
寸法(cm)46×45
樹脂フックには返しが付いているため被せる物の大きさに合わせて調整が容易にできます。
用途後部座席に荷物を積載するゴムネットです。
仕様プラスチックフック6個付
材質ポリエステル、合成ゴム
寸法(cm)約35×35
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
車の補助持ち手。車の後部座席での乗り降りが便利で楽に。スーパー袋を吊ることでクズ入れにすることもできる。
材質ポリエチレン樹脂
質量(g)155
樹脂フックには返しが付いているため被せる物の大きさに合わせて調整が容易にできます。
用途後部座席に荷物を積載するゴムネットです。
仕様プラスチックフック6個付
材質ポリエステル、合成ゴム
寸法(cm)約50×50
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
3電源対応。使用シーンに合わせて電源を選べます。
固定アームを付属。特に車内での使用に役立ちます。後部座席などの暑さ対策に有効です。
羽根寸法(cm)9
色ブラック
仕様モバイルバッテリー対応(別売のモバイルバッテリーを接続して使えます。)
電源コンセント・USB・乾電池(単3乾電池×4本)
羽根枚数4枚
連続使用時間(時間)コードレス時:弱/26、中/6 強/4
風量調整3段階
アズワン品番64-3287-78
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥2,990
税込¥3,289
欠品中
車の助手席や、後部座席用の腰楽クッション。
材質側地/ナイロン86%・ポリウレタン14%、中材/ポリスチレン
寸法(mm)400×460×120
アズワン品番68-5678-98
洗濯方法原則手洗い/乾燥機不可/直射日光不可
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
車の助手席や、後部座席用の腰楽クッション。
材質側地/ナイロン86%・ポリウレタン14%、中材/ポリスチレン
寸法(mm)400×460×120
アズワン品番68-5678-99
洗濯方法原則手洗い/乾燥機不可/直射日光不可
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
車の助手席や、後部座席用の腰楽クッション。
材質側地/ナイロン86%・ポリウレタン14%、中材/ポリスチレン
寸法(mm)400×460×120
アズワン品番68-5678-97
洗濯方法原則手洗い/乾燥機不可/直射日光不可
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
車の助手席や、後部座席用の腰楽クッション。
材質側地/ナイロン86%・ポリウレタン14%、中材/ポリスチレン
寸法(mm)400×460×120
アズワン品番68-5679-01
洗濯方法原則手洗い/乾燥機不可/直射日光不可
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
後部座席用。雨雪泥からフロアをガード。ズレ防止フック穴付。
用途車のマット
材質ポリエステル/PVC
色BK
サイズリア用
寸法(cm)47×47
1枚
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
自動車の前後ヘッドレストにさっと吊り下げて使うハンモックバッグ後部座席の荷物をすっきりと収納し、荷崩れの心配もなくなりますサイドのアジャスター紐で、袋の大きさを調整できます持ち手部分は長さの調整ができます折り畳むとコンパクトになります600デニールの丈夫な生地を採用毎日のお買い物や、荷物の多いアウトドアに便利。[使用方法]車の前席と後席のヘッドレスト脚部に、持ち手を通し吊り下げて使用します。
用途自動車の後部座席の荷物を収納するバッグ
材質ポリエステル600D
色グレー
質量(g)245
ベルト幅(mm)30
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×670×300
マチ(mm)上部:最大600、底部:350
持ち手寸法(mm)約240-600
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ヘッドレストポールに取り付ける後部座席用のタブレットホルダー。
タブレット・スマートフォンノ位置をフレキシブルに調節できる。
用途リア席用のヘッドレスト取付タブレットホルダー
色ブラック
材質PC/エラストマー
サイズ(inch)11クラス
耐荷重(kg)0.5以下
適合高さ(mm)138~251(スマートフォンは縦向きのみホールド可能)
適合幅(mm)50以上(スマートフォンは縦向きのみホールド可能)
適合厚さ(mm)15まで(スマートフォンは縦向きのみホールド可能)
適合径(Φmm)12~14(ヘッドレストポール)
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
2人乗りベビーカー「2-Seater」に取り付けることで後部座席も6ヶ月から使用可能になるリアシート。
用途ベビーカー2-Seater専用
ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ1.25
適合パイプ径(Φmm)21~25.5
ねじの呼びM8
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
車のヘッドレストに取り付けて、荷物用のフックとしてお使いいただけます。スマートフォンを固定して後部座席で動画等を視聴することができます。
材質ABS樹脂
寸法(mm)33×55×123
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
後部座席確認用ミラーとしてはもちろん、死角サポートミラーとしても使用可能。
裏面の吸盤でガラス面に張り付けるだけの簡単装着。
サイズ119×74
自動車のラゲッジルーム用のビッグバッグ、自動車の後部座席のヘッドレストに取りつけて使用、底部についたホックを留めると、大容量のバッグになります、トランクルームシートとして、車を汚れから守ります、600デニールの丈夫な生地を採用、持ち手はマジックテープタイプ、自動車のラゲッジルームの荷物を収納するバッグ[使用方法]、持ち手を調整し、後部座席の左右のヘッドレスト脚部に取付けます
省エネ 車内の空気を循環させて冷暖房効率アップ!! 。首振り機能付き 。風量無段階調整 。手元で操作しやすい電源側にコントローラーを配置 。後部座席に届く3m電源コード
幅(mm)180
色ブラック
高さ(mm)187
取付方式クリップ/ビス止め
奥行(mm)167
直径(Φcm)羽:約15
コード長さ(m)3
本体質量(g)590
最大消費電力(W)弱:3、強:6
ヒューズ管:1A
入力電源12(DC V)
首振り60
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ