20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm)1210 先幅(mm)267 トラスコ品番780-7651 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)160 頭部板厚(mm)2.1
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

整地・土ならしに最適です。土ならし・整地作業用です。砂利かきに使用します。
用途ジョレン。 長さ(mm)頭部:180 全長(mm)900 先幅(mm)頭部:230 仕様柄付 柄長さ(mm)920 材質(柄部) 材質(頭)刃物鋼
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

溝の清掃、泥上げ作業に最適です。 頭部はステンレス製でさびにくい。
全長(mm)1230 先端幅(mm)155 エスコ品番EA650BJ-3 材質頭:ステンレス、柄:スチール鋼管皮膜 質量(kg)0.9 先端寸法(mm)深さ:57 先端長(mm)185
1個
3,530 税込3,883
当日出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業に 全長(mm)900 先幅(mm)245 トラスコ品番436-0150 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)167
1丁
2,998 税込3,298
欠品中

軽量深型タイプの溝掃除用ジョレンです。幅16センチ前後のU字溝にぴったりフィットし、底部のゴミも残さず掻き取れます。軽量深型タイプで一度に大量の土、ゴミをすくえます。樹脂ヘッドandスチールパイプで扱いやすい軽量タイプです。
用途溝掃除用。 幅(mm)(ヘッド部)160 材質ヘッド部:ABS、柄:スチール 質量(g)570 柄長さ(mm)1200
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

用途土づくり作業用 全長(mm)1350 刃幅(mm)235 刃高(mm)200 材質頭部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)240 高さ(mm)1370 質量(g)1300 奥行(mm)240
1本
6,898 税込7,588
翌日出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業。 全長(mm)1050 先幅(mm)225 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)197 頭部板厚(mm)1.6
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。 溝の泥あげにもご使用戴けます。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。 柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質スコップ部/ステンレス鋼 幅(mm)90 全長(mm)420 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。 全長(mm)1360 先幅(mm)240 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)238 頭部板厚(mm)1.5
1丁
3,898 税込4,288
翌々日出荷

トンボ工業鋼付芝ジョレン
鋼付で切れ味良好です。刃が真っすぐなので土の表面を削ったり、平らに仕上げることができます。
用途芝生のふち切り・切り取り・貼り替え。土の表面の掘削・ならし作業。 全長(mm)1200 先幅(mm)260 トラスコ品番411-5881 質量(kg)1.1 材質(柄部) 材質(刃)鋼付 爪長さ(mm)158 刃渡り(mm)260
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

1200mm柄付 金象印 土工農具シリーズ
用途芝生用ジョレン作業、土・砂利ならし作業に使用 全長(mm)1220 先幅(mm)265 質量(kg)1.3 柄長さ(mm)1200 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)185
1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷

#71305 ステン万能手鍬すべりにくい柄 浅香工業 動画あり
左官・園芸・清掃などの用途として幅広く使用出来ます。
用途モルタル・コンクリートの練りこみや肥料・堆肥の混ぜ込み、畝たて、溝の掃除に適します 全長(mm)750 質量(g)650 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス鋼 頭部長(mm)160 先幅(mm)180 頭部板厚(mm)1.5
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

除草にも使える刃付和製スコップです。ジョレンは、鍬のように動かして使う和製スコップで、土寄せや土運びなどの耕作作業に使えます。平鍬よりも刃長が短く幅広なので、すくい上げる動作に効果を発揮します。除草にも使える全鋼製の刃付き、幅の広い255mmです。土の荷重を支える溶接とカシメ止めの二重補強です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途耕作・除草・砂利かき・泥上げなど。 刃幅(mm)255 柄長さ(mm)1200 刃長(mm)160 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)鉄・鋼(鋼付け)
1本
5,698 税込6,268
翌日出荷

1個
6,890 税込7,579
翌日出荷

耐食性の優れたステンレス材を使用しています。水抜き穴を採用しています。
用途溝の清掃作業用。泥すくい作業用。 トラスコ品番382-0238 全長(mm)1230 質量(g)900 頭部寸法(mm)厚さ0.6×長さ185×深さ57 頭部長(mm)185 先幅(mm)155
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に 寸法(mm)735×90×132 全長(mm)745 質量(g)433 材質(頭)ステンレス鋼430 頭部長(mm)130 先端幅(mm)100 アズワン品番64-4065-95 材質(パイプ)Q-195鋼管
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

錆びにくいステンレス製です。
用途土づくり作業用 全長(mm)1350 先幅(mm)235 頭部高さ(mm)200 材質頭部:ステンレス(SK-5鋼付)柄部:木 幅(mm)240 高さ(mm)1360 質量(g)1160 奥行(mm)240
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷

松尾刃物製作所鋼付芝ジョレン
芝生の移植時の切り株取り作業に威力を発揮します。鋼付で切れ味が良いため芝生を傷めません。草削りとしても使えます。刃先が直線なので埋蔵物の発掘作業にも利用できます。
用途芝生の移植時の切り株取りに。草削りや、埋蔵物の発掘作業に。
1本
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質(柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2段伸縮式でコンパクトに収納可能 庭の落葉や枯れ草のそうじに!狭い場所も楽々!
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード