27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水に濡らしてこするだけ!洗剤いらず。 新開発の全く新しいタイプの墓石(みかげ石)専用の研磨材です。 墓石(みかげ石)のあの頑固な水アカやシミが、水をかけてこするだけで驚く程よく取れます。 キズを極力おさえる安心タイプの研磨材(軽石)を使用しています。 ブロック型(平面用)とシート型(狭いところ用)のセットなので墓石の隅々までピカピカ!
用途墓石(ミカゲ石)の水アカ・シミ落としみかげ石専用です。表面がツルツルして平らな墓石が対象です セット内容シート型1枚、ブロック型1枚 適合材御影石
1セット
499 税込549
当日出荷

水に濡らしてこするだけ!洗剤いらず。 頑固な墓石の水アカ・汚れがスッキリ取れるクリーンセット(4点)です。 軽石研磨材は粒が大きいので、こびりついた水アカをかき落とします。 みかげ石の硬さよりも柔らかい軽石研磨材は、キズが気になりません。 研磨材が12cm角と大きな3枚入りなので大型の墓石にも対応します。 キズの原因となる砂利・汚れ等などを前もって除去する前処理タワシ付き。 こすり用ブロックは、水アカ取り作業をラクに早くします。 持ち運びに便利で水にも強いポリエチレン製きんちゃく付き。
用途みかげ石専用。表面がツルツルして平らな墓石が対象です。 セット内容軽石研磨材シート3枚、前処理タワシ1個、こすり用ブロック1個、きんちゃく1枚 適合材御影石
1セット
989 税込1,088
当日出荷

従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。 特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。 ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。 軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。 粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。 裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。
用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。 砥材ダイヤモンド 基材 適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属 接着剤レジン
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)研磨ダイヤモンドホイール磨人
冷却水が不要なため、水の使いにくい環境での作業を容易にした商品で、大変な水漏れ・給排水対策の必要がありません。ビルメンテナンス・床の再研磨などで、研磨後の汚水処理が不要です。現場での墓石の手直し、再研磨が容易になります。研磨面を目視しながら作業ができます。フレキシブルタイプなのでスムーズな曲面研磨ができます。マジックテープ式により、ホイールの取り替えが簡単にでき、湿式での使用も可能です。
用途みかげ石、大理石、磁器タイルなどの研磨加工。 仕様ジスクグラインダー用 材質レジボンドダイヤモンド砥石 回転数(min-1[r.p.m])使用回転数:3600以下 外径(mm)80
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高い研削研磨力。目詰まりし難く長持ち
用途石材(大理石等)・人造大理石・ガラス 直径(Φmm)150 トラスコ品番732-7803 タイプマジック式
1箱(5枚)
739 税込813
当日出荷

マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットのセットです。
直径(Φmm)125mm 軸径(Φmm)6.35 セット内容バックパット、サンダー(#80、#180、#320)、不織布(#600相当) 外径(mm)125mm
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

三和研磨工業イージーきらら
粗削りからツヤ下までの工程に使用するフレキシブルタイプのレジンダイヤのパッドです。優れた柔軟性と鋭い切れ味を兼ね備え曲面によくフィットします。軽量なので回転時に振動が少なく、取扱いが楽です。
用途石材(御影石、大理石)の粗研削からツヤ下までの工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。 被削材花崗岩、大理石 仕様必要工具オプション:専用パット 品種レジンダイヤ 加工湿式
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

墓石お手入れに使いやすいスプレータイプのクリーナー。
1個(400mL)
689 税込758
当日出荷

御影石に染みついた頑固な汚れを除去します。 強い酸で石材表面を傷めて白くするのではなく、石本来の風合いを取り戻します。 簡単なサビ・エフロの除去にも効果があります。 有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復剤です。(有機酸は、生分解性に優れた素材にやさしい酸です。)
用途粗面仕上げ(ジェットバーナー仕上げ等)の御影石のリフレッシュ 御影石を使った商店街の歩道・公園ベンチ・モニュメント等のリフレッシュ 御影石を使った墓石のリフレッシュ 使用工具塗布:ウエス、ステップモップ、刷毛等こすり洗い外壁・土間等:各種パッド類(茶パッド等)こすり洗い鏡面仕上げ等:スポンジ研磨材(住友3M スポンジ研磨材 マイクロファイン) 希釈倍率4~6倍 標準使用量30~60g/m2 希釈剤
1個(300g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。
用途各種先端工具の取り換えで金属や木材の研磨、ポリッシングに使用できます。 軸径(Φmm)6.35 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 セット内容No.4380H、No.4387S、No.4313 適合材金属、木材
1本
1,888 税込2,077
当日出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)NEW墓石クリーナー
墓石の雨ジミ・汚れスッキリ除去 墓石に付着した雨ジミ・水アカなどの汚れを優れた洗浄力でしっかり落とす専用クリーナーです。 水1Lに本液を約10mlを入れて泡立たせ、専用スポンジに含ませてこするだけで墓石に付着した汚れをスッキリ落とします。 また研磨剤不使用なため石材を傷めず、さらに泡切れが良くお墓周辺を汚さず安心してお使い頂けます。 泡切れが良く墓周辺が汚れにくい。 研磨剤不使用で石を傷めない。
付属品専用スポンジ×1 質量(g)126 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×58×45 商品タイプ本体
1個(85mL)
479 税込527
3日以内出荷

「銅イオン」が主成分で、墓石を傷めずコケ・カビを防ぐクリーナー。
1個(420mL)
779 税込857
当日出荷

天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。 手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。 水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。 大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。 カビの除去・洗浄に。 液性弱アルカリ性 成分植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール 使用面積(m2/L)80~100 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ液体
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロファイバーだから洗剤不要で墓石を傷つけない。
用途汚れ落とし用 材質ポリエステル80%・ナイロン20% 寸法(cm)約30×20
1セット(2枚)
369 税込406
当日出荷

この商品はリサイクル原料を使用しています。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.5以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法) シリーズグリットII 厚さ(mm)9 質量(kg)23 タイプ300角平 グリーン購入法適合
1箱(14枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナベヤ除振台VPG
エコ商品
振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質プレート:白御影石、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材 厚さ(mm)30 表面処理磨き仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ピカソは、タイル・御影石・一般外壁材についた錆(サビ)・水垢(水アカ)・雨じみ等の強力な汚れ落としに効果的な洗浄剤です。
液性酸性 適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石 標準使用量7~15m2/L 不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類
1缶(4L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。 コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。 幅広い用途に対応した付属品をセット。ブラシはキズが付きにくい先割れ加工でホイールやシンクなどの汚れをスッキリ落とします。さらに、パッドとマイクロファイバーバフを組み合わせることで自動車ボディーの水アカ落とし・キズ消し・艶出しにも最適です。しかも、ヘッドはワンタッチで取り換えでき、交換作業もラクラクです。 一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。
材質マイクロファイバー 質量(g)393 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×176×82 危険物の類別非危険物
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

C00258 茂木和哉 キッチン用 茂木和哉 動画あり
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、ガンコな水垢汚れ磨き剤です。 2つの酸と微粒子研磨剤の力であきらめていたキッチンの水垢がすっきり落ちます。 超微粒子の研磨剤なので、ステンレスなどを傷つけず、汚れだけを落とす清掃クリーナーシンクや蛇口の水垢汚れに効果を発揮します。 鏡、ガラス、ステンレス製蛇口、御影石、陶磁器タイル、衛生陶器などを磨くのにも最適です。 タレにくい粘性のある液体洗剤です。クリームクレンザータイプ。
用途キッチン用研磨剤 成分クエン酸、研磨材(33%)、スルファミン酸、増粘剤、腐食防止剤 使用方法体調がすぐれない方や、心臓病・呼吸器疾患の方は使わないでください。炊事用手袋、マスク、目の保護に眼鏡を着用してください。荒れ性の方や長時間使用時は、炊事用等の手袋を着用する。作業部分のゴミ・砂を除去するために水拭きをする。容器をよく振って適量をクロスなどにつけ対象物を擦る。汚れが落ちたら水洗いをし水を拭き取る。汚れが残っている場合は作業を繰り返す。使用後は手を水でよく洗い、クリーム等でお手入れをする。異常を感じた場合は直ちに医師の診断を受ける。※水洗いが不十分な場合、白っぽくなる。素材に悪影響を与えるおそれがあるので十分に洗浄する。 シリーズ茂木和哉 本体寸法(mm)50×37×H143 液性酸性 使用場所キッチン アズワン品番64-1225-93 商品タイプクリームクレンザー
1本(150g)
929 税込1,022
欠品中

御影石の頑固な汚れを除去します。ダイヤの威力で抜群の仕上がりです。
用途ホテル、ロビー、浴槽などの水回りの石材の汚れ除去に。 材質(スポンジ)ウレタン 材質(砥材)ダイヤ砥粒 グレー 適合用途風呂掃除
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明タイプのサンドテップなので床面のイメージを壊さずに滑止め効果を得る事が出来ます。
用途磨き仕上げの御影石、大理石、テラゾーなどの床にお使いください。 ただし、目地には、はがれるため取付けしないでください。 クリア 全厚(mm)0.395 タイプ土足用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパラスは、エフロレッセンス(エフロ・白華・はなたれ)、温泉スケールの剥離・除去に効果的です。 御影石等の石材の変色・水垢(水あか)・シミの洗浄・修復ができます。
液性酸性 適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石 標準使用量10m2/L(原液) 不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類
1缶(4L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歩行動線の残りやすいマンションやビルのエントランス箇所の特別清掃に最適。 泡立ちが少なく作業性抜群!! アルカリ性なので基材への影響が少ない。 汎用クリーナーで除去しきれない汚れを落とす石材専用クリーナー
用途凹凸のある御影石バーナー仕上げうあ磁器タイルに付着した、土砂汚れ等の歩行動線の汚染除去 適合御影石バーナー仕上げ、鏡面仕上げ、水磨き仕上げ、各種タイル(艶あり、艶なし)、コンクリート 不適合大理石鏡面仕上げ、テラゾー鏡面仕上げ ※艶ボケします
1缶(10L)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高森コーキ墓石シャイン
お盆やお彼岸のお掃除に! 墓石専用クリーナー。 汚れ落し、艶だし、撥水効果。 水で洗い流す必要がないので、衣類やお墓のまわりを汚しません。
適合材墓石
1本(120g)
589 税込648
5日以内出荷

ナノサイズのコーティング成分が素材表面の隙間に入り込み、強力にコーティング 石材内部への水分の吸収を防止、また赤外線による劣化も防止します。。防汚効果。吸水防止効果により、カビや藻などの浸透付着を防止します。。エフロ防止効果。石材やレンガなどから発生するエフロを防止・抑制します。。自然な風合い。素材の内部に浸透し、主成分のシリコーンが化学結合して耐久性のある吸水防止層を形成します。コーティング膜を作らないので質感を大きく変えずに素材の表情をそのまま生かす事のできます。。長期耐久。一般的なコーティング剤のように表面撥水を目的とした製品とは違い、 素材内部で化学結合する為、紫外線による劣化を受けにくく長期にわたって素材を 保護します。素材に浸透するコーティング剤のため、素材を大幅に削らない限り耐久性能を持続し続けます。
用途石材・コンクリート・レンガ等の吸水防止剤 主な用途石材・コンクリート・レンガ 成分メチルケイ酸カリウム・シリコーン 塗布面積(m2)コンクリート:約5~6、ブロック:約3~4、石材・レンガ:約4~5 仕様【使える素材】石材・コンクリート・レンガ、【使えない素材】タイル・鏡面磨きの大理石や御影石など水が染み込みにくい素材・塗装面 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

高減衰パッド式除振台です。
材質除振台/白御影石・表面磨き仕上げ、パッド/発泡ポリウレタン・エラストマー 寸法(mm)360×280×69 質量(kg)8.5 高さ(mm)69 奥行(mm)280 間口(mm)360 材質(天板)白御影石 許容荷重(N)130 アズワン品番3-8072-11
1個
86,980 税込95,678
当日出荷