「急須 ミニ」の検索結果
材質アルミ
口径(Φmm)80
外寸(mm)Φ115×H105
外寸(mm)Φ115×H105
口径(mm)80
容量(L)0.6
茶こしアミ付。
材質本体・蓋:ステンレス鋼(クロム14%/ニッケル1%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、茶こし:ステンレス鋼(クロム14%/ニッケル1%)
茶こし付。
MadeinJapanの品質とスタイリッシュで機能的なデザインをステンレススチールと陶器とのコンビネーションで表現しています。
材質本体:陶器/フタ、茶こし:ステンレススチール
茶こし付。
MadeinJapanの品質とスタイリッシュで機能的なデザインをステンレススチールと陶器とのコンビネーションで表現しています。
材質本体:陶器/フタ、茶こし:ステンレススチール
茶こしアミ付。
材質本体・蓋:ステンレス鋼(クロム14%/ニッケル1%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、茶こし:ステンレス鋼(クロム14%/ニッケル1%)
注ぎ口にはステンレス製茶漉しがついているので、お茶の葉がしっかり開きそのまま注げます。
付属品うず巻き形の茶こし
種別熱湯用
材質耐熱ガラス、ステンレス
口径(Φmm)60
Onetouchワンタッチワンタッチ"手軽においしいお茶を淹れる"工夫が詰まったティーポット。
フタにメッシュ状の茶漉しがついており、360°どの方向にフタをしてもお茶を注ぐことができます。
落ちにくい構造のフタなので、手を添えずに片手で注ぐことができます。
茶葉のジャンピングがおこりやすい形状です。業務用としてもオススメです。
材質ホウ珪酸ガラス、ポリプロピレン、シリコーン
直径(Φmm)80
材質本体:18-8ステンレス
網目40メッシュ
材質耐熱ABS樹脂
容量(mL)480
間口W×奥行D×高さH(mm)108×150×125
材質18-8ステンレス・フェノール樹脂
口径(Φmm)68
セレックVポットは『暮らしの中に楽しさ便利さの花を咲かせたい』 そんな気持ちで作られました。
発売から20年以上、多くの方々にご愛用いただいているロングセラー商品です。
毎日使うものだから、使い勝手のよさは重要です。
リピーターも多く、お茶の出具合から片付けまでの使い易さは抜群です。
日本茶・紅茶・中国茶やハーブティなど、どんなお茶にも使えるデザインです。
材質18-8ステンレス。つまみ・取っ手は粒状フェノール樹脂
サビに強く耐久性に優れたステンレス製の急須です。コンロでお湯を沸かして、そのまま湯呑に注げるので便利です。ストレーナー付きで、麦茶や番茶の煮出しができます。ガス火専用。 満水容量0.7L(適正容量0.4L)
材質本体:ステンレス鋼(側面18-8ステンレス鋼)、底面:ステンレス鋼(16-0)、茶こしアミ:ステンレス鋼
高さ(mm)157
質量(g)250
縦(mm)134
横(mm)156
1個
¥1,598
税込¥1,758
11日以内出荷
種別有田焼
材質陶磁器
茶こしアミ付でむぎ茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)508
容量(L)1.6
板厚(mm)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×220
適合容量(L)1.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
茶漉しを外せば電子レンジOK。
用途耐熱硝子製のティーポット。
仕様電子レンジ・食器洗浄乾燥機使用可
材質耐熱硝子、ステンレス
容量(L)0.39
種別有田焼
高さ(mm)90
質量(g)300
口径(Φmm)60
外径(Φmm)100
TKG品番9-2379-1501
TKG品番(2017)6-2170-1401
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質針金、籐