187件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。宅内情報機器の収納にも最適です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。 カバーの開閉方向を左右変えられます。(本体を上下反転させてください)
仕様樹脂製基台付 付属品3.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工業情報分電盤用ボックス
エコ商品
外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。 施工場所により、露出・半埋込のいずれの施工も可能です。
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5) 縦(mm)325 深さ(mm)124 形状露出・半埋込共用型 材質(本体)ポリスチレン樹脂 板厚(mm)(ボックス)2.5~3.5 難燃性V-1 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 取付基板木製基板9mm
1個
8,188 税込9,007
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなスッキリデザイン。 器具の取り付け位置が自在な樹脂製基台です。 耐衝撃性、耐候性に優れた防雨構造です。 下面開口部(ノック)付。 ポールバンド通し穴付き。 WBJ-F1Mには、メカニカルスプライス・SCコネクタを取り付けられる可動式の2心用光ファイバー余長トレイが付いています。 光ファイバー余長トレイは取り外しも可能です。
ミルキーホワイト 寸法(縦×横)(mm)120×120(基台)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチロール系樹脂タイプです。 格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。 結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。 カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
ホワイト色(N9.5) 材質スチロール系樹脂 保護等級IP2X(裏面配線穴は除く) 板厚(mm)(ボックス)ボデー:3、カバー:2.5~3 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。 光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。 カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
ホワイト色(N9.5) 材質ポリスチレン樹脂 保護等級IP2X 規格CA(CA200、CA-G04) 難燃性V-1 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板木製基板(9mm) ボックス板厚(mm)ボデー:3、カバー:2.5~3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様露出・半埋込共用型 材質ポリスチレン樹脂 難燃性 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 深さ(mm)124 縦(mm)325(309)(半埋込寸法) 取付基板木製基板(9mm) ボックス板厚(mm)2.5~3.5
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンパクト21 半埋込化粧枠
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る) 材質スチール製 ホワイト 縦(mm)325 マンセル記号10Y9/0.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在!取り外し可能な樹脂製基台を採用。 扉を確実に開閉できる回転ロック式と鍵付です。
仕様取付自在板付 ミルキーホワイト バンド通し穴裏面(幅10mm)
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Abaniact(アバニアクト)情報分電盤
HEMSなどの追加機器を想定した大容量のインターネット機器収容スペースとTV、TEL、LANを分配する分配装置、TV信号を増幅するマルチブースタとが一体となった基地局BOX。
用途基地局情報分電盤 種類ホーム分電盤 深さ(mm)230 縦(mm)710 横(mm)370
1台
75,980 税込83,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放熱用スリットにより、盤内の温度上昇を防ぎます。塗装(粉体塗装)は耐候性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様露出形 ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3) 保護等級IP2XB 材質(フレーム)鉄 1.6mm 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉)鉄 1.6mm
1面
13,980 税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

各種サイズのカードを分類・保管するボックス
仕様フタつき 材質ポリプロピレン製 サイズB6判用 質量(g)150 外寸(mm)(間口205×奥行118×高さ155 内寸(mm)(間口185×奥行95×高さ145 収納枚数(枚)約300~400
1個
799 税込879
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

情報ボックスを布設する場合に、布設後の事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)150 種類ダブル(2倍折込)、情報ボックス 長さ(m)50
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

インターネット用通信機器と配線をすっきり収納できます。 3ユニット構造で設置スペースがさらにコンパクトになっています。半埋込のため壁面からのとびだしが少なくなっています。 前面・中間ユニットは蝶番開閉式で機器取付け、メンテナンスが容易です。
埋め込み深さ(mm)59 保護等級IP2X(裏面配線穴は除く) 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)350×300×80 付属品結束テープ1m×2本ゴムスペーサ4コ機器取付ねじ4種類各2本ワッシャ8個(付属のワッシャを使用した場合埋込フカサは57mm) 板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3 設置場所屋内 取付基板(前面・中間・後面ユニット)鉄製t1.0mm ライトベージュ塗装
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テンパール工業機器取付ボックス
仕様扉付 種別機器取付ボックス 形状露出・半埋込形 機能木板ベース 縦(mm)320
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

整合器取り付けスペースが広く、配線がラクです。 軽量間柱にも取り付けOK 3ヶ用には管サイズ14・16を接続できる変換アダプタが付いています。
付属品14・16変換アダプタ2個付
1個
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。宅内情報機器の収納にも最適です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。 カバーの開閉方向を左右変えられます。(本体を上下反転させてください)
仕様樹脂製基台付 付属品3.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在!取り外し可能な樹脂製基台を採用。 扉を確実に開閉できる回転ロック式と鍵付です。
仕様取付自在板付 ミルキーホワイト バンド通し穴裏面(幅10mm)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
タイプ換気口付タイプ 有効深さ(mm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(木製基板)12 扉形式片扉
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高耐候で難燃性のPC-ABS製です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
材質PC-ABS製 付属品8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付) ミルキーホワイト
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐候で難燃性のPC-ABS製です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
材質PC-ABS製 付属品8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付) ミルキーホワイト
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高耐候で難燃性のPC-ABS製です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
材質PC-ABS製 付属品8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付) ミルキーホワイト 質量(g)800 種類回転ロック式
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐候で難燃性のPC-ABS製です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
材質PC-ABS製 付属品8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付) ミルキーホワイト 質量(g)1100 種類回転ロック式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Abaniact(アバニアクト)情報分電盤
インターネット機器を収容するスペースとTV,TELを分配する分配装置、TV信号を増幅するマルチブースタとが一体となった基地局BOX。
用途基地局情報分電盤 種類ホーム分電盤 深さ(mm)150 縦(mm)710 横(mm)370
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷


プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Abaniact(アバニアクト)情報分電盤
HEMSなどの追加機器を想定した大容量のインターネット機器収容スペースとTV、TEL、LANを分配する分配装置が一体となった基地局BOX。
用途基地局情報分電盤 種類ホーム分電盤 深さ(mm)230 縦(mm)710 横(mm)370
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用ハンドル(C-1469-H)で90°回転することにより解錠します。 Oリング内蔵で防水性に優れています。 キャップ付で防塵性に優れています。 キャップは専用ハンドルの磁石部にて取外すことができます。 専用ハンドルのナット部またはアイナット(M20)にて吊上げが可能です。 解錠時は内筒が突出するため施錠忘れがありません。
用途C.C.BOX・情報BOX・グレーチング 仕様専用ハンドル(C-1469-H)は別売です。C-1369-Hでも解錠できます。 材質本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ステンレス(SUS430) 質量(g)385 表面仕上げ本体:研磨、ハンドル:鏡面仕上
1個
10,598 税込11,658
8日以内出荷

専用ハンドルで90°回転することにより解錠します。 Oリング内蔵で防水性に優れています。 キャップ付で防塵性に優れています。 キャップは専用ハンドルの磁石部にて取外すことができます。 専用ハンドルのナット部またはアイナット(M20)にて吊上げが可能です。 解錠時は内筒が突出するため施錠忘れがありません。
用途C.C.BOX・情報BOX・グレーチング 材質本体/ステンレス(SUS304)、キャップ/ステンレス(SUS430) 表面仕上げ本体/研磨、ハンドル/鏡面仕上 タキゲンコード22919
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

日東工業OPTH 通信用プラボックス
エコ商品
壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。 収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc) カバーの着脱は、スライド方式です。 カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。 外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。 天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。 高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。
Nホワイトグレー色(N8.5) 材質AAS樹脂 保護等級IP44 カバーかぶせスライド式 板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2~3 設置場所屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4K・8K放送(3.2GHz)に対応した、低雑音で高出力の電源着脱型ブースターです。 電源部着脱可能な為アンテナ受信の従来設置だけでなく、戸建内や情報ボックス内への設置も可能です。 BS・110°CS入力側とUHF入力側の電通切換スイッチ付です。 ケースを開けなくても電源ランプを確認できます。 出力モニター端子付。
付属品5C用F型接栓5セット、防水キャップ3個、取付ねじ5本(本体取付済)、マスト受け金具1セット、モニター用メタルキャップ1個(本体取付済)、空端子キャップ1個(本体取付済) 適合マスト径(Φmm)22~50
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

ジャパンライフFCI-Aインサート
高純度アルミナ系セラミック製で錆びることがありません。高い絶縁性・耐火性で、異種金属間での接触腐食、火災等に対応しています。
用途情報ボックス等の架台取付に。PC橋の架設工事足場用に。防錆・絶縁等を必要とする場所のインサートとして。 材質/仕上高純度アルミナ系セラミックス ねじ部JIS B1021 C等級準拠
1箱(40本)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS鉄筋コンクリートU形・JIS落蓋式U字溝・情報ボックスU形専用吊クランプ U字溝割れ止めホルダー付。(本体と必ずセットでご使用ください。) 吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要。 開放ロックへの切替がストッパーのワンタッチ操作で簡単。 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。) 適用ワークはJISU形240、300A・B・C及びJIS落蓋式250、300Aで長さ2mまで。
トラスコ品番451-4823 質量(kg)12 仕上紫色焼付塗装
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

増え続ける情報や資料を簡単、スピーディーに分類保管できるファイリングボックス。
グリーン購入法適合
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

AFSB60C-W オートフィードシュレッダー アイリスオーヤマ 動画あり
【クロスカット】【オートフィード】【ダストボックス容量18.5L】【オートクリーニング機能】。一度にコピー用紙60枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。ダストボックスは容量18.5L(A4コピー用紙315枚分)でたっぷり入ります。約4×15mmのクロスカットで細かく細断し、機密情報を処理します。一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止するオートリバース機能搭載です。オートクリーニング機能搭載で、手動細断では5回に1回、自動細断機では毎回、細断終了後に自動で清掃運転(逆転5秒、正転5秒)しカッターの汚れを落とします。移動に便利なキャスター付きです。【グリーン購入法適合商品】
質量(kg)約8.1 ホワイト 電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.4 定格時間(分)10 細断枚数定格:6枚、最大:9枚 ダストボックス容量(L)18.5 細断速度約2.4m/分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×約22×約49.2(スイッチ、電源コード含まず) 細断寸法(mm)約4×15(クロスカット) 給紙可能枚数(自動細断)60枚 最大細断枚数9 細断形状クロスカット 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)35×22×49.2 細断可能物 オートフィード機能 最大投入幅A4(220mm)
1台
16,980 税込18,678
欠品中

保存ファイルごと収納OK!長期保管に便利な専用ボックス。保存センターなどで長期保管するボックス。省スペース&大量保管が可能です。ボックスの4面に保存情報が表示できるので、収納位置が自由に選べます。廉価な段ボール製で、組み立てもワンタッチ。持ち運びに便利なハンドホール付き。保存ファイル、 保存ケースファイルを丸ごと収納可能。
グリーン購入法適合 仕様段ボール製、印刷付き 幅(mm)430 材質(本体)再生紙
1冊
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。 Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。 4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。 ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類CAT6 仕様AWG22~26の単線または撚り線 トラスコ品番836-8106 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数3 外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで 設置場所屋内
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類CAT6A 仕様AWG22~26の単線または撚り線 トラスコ品番836-8109 質量(g)36.9 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数2 使用場所屋内 被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類CAT6A 仕様AWG22~26の単線または撚り線 トラスコ品番836-8108 質量(g)33.3 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数1 使用場所屋内 被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
3,398 税込3,738
当日出荷