ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症防護対策/家畜感染症対策
色白
種別つなぎ
仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
セット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他
区分使い捨て
機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
防護服、マスク、ゴーグル、手袋、シューズカバー、巾着袋が1つになった使い捨て用の2次感染予防セットになります。
もしもの時の備えに、医療機関、福祉介護、教育現場などでの簡易的な対策の一環としてご使用できます。
用途避難時、病院、介護福祉施設、教育現場、自宅、ホテル施設などに。
質量(g)377
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×75×185
身に着ける物のみをセットにした簡易キッドの為、低コストで備蓄が可能となります。
嘔吐物や排泄物の処理の際にこちらを身に着け、O-157やノロウィルスなどの感染症から身を守ります。
用途感染リスクのある嘔吐物や排泄物等の処理に
セット内容不織布ヘアキャップ1枚、三層式マスク(PFE・BFE99%以上)1枚、ポリエチレン袖付エプロン1枚、プラスチック手袋1双、ポリエチレンシューズカバー1足
材質ヘアキャップ/不織布:ポリプロピレン、ゴム:天然ゴムマスク/不織布:ポリプロピレン、ゴム:ポリウレタン、ノーズピース:ポリエチレンエプロン/ポリエチレンプラスチック手袋/塩化ビニル樹脂(可塑剤)シューズカバー/ ポリエチレン、ゴム:天然ゴム
サイズフリー
タイプ使い切り
これ1つでPPE(個人防護具=Personal Protective Equipment)が手軽に実現できます。
必要なアイテムが1袋にまとめてあるので、あらゆる場面でお使いいただけます。
パッケージは大き目のA4サイズ。使用後のPPEを入れ安全に廃棄できます。
クリアファイルにも入る薄さで持ち運びにも便利です。
用途「新型コロナウイルス」や「ノロウイルス」対策に、ご家族の感染時に、自宅看護に、いざという時の備えに
ポリエチレン製使い捨て手袋。
外エンボス加工ですべり止め効果があります。
左右兼用タイプ。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等
材質ポリエチレン(CPE)
色クリア
エンボス加工外エンボス
全長(cm)約28
厚さ(mm)約0.023
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口)
ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。
軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。
汚れ、粉じんに対し全身を防護します。
通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。
粉じん・粉体取扱作業。
塗装・塗料噴霧作業。
色白
種別つなぎ
材質ポリエチレン
構造タイベック
機能粉体防護、ミスト防護、通気性
嘔吐物の処理に必要な防護具の着用や嘔吐物付着面の清掃徹底が図れます。
防護具や環境清掃製品を準備する手間が省けます。
ジアパック(次亜塩素酸ナトリウムの液パックと水解性パルプを組み合わせた製品)を一緒にセットしています。
用途医療機関(各病棟の備蓄用、外来に)
高齢者施設(老人保健施設など)
消防署、市役所などの公共機関。学校などの教育機関。鉄道、バス、タクシーなどの交通機関。
セット内容サージカルマスク(ブルー1枚)、プラスチックガウン(1枚)、プラスチックグローブ(M2双)、ペーパータオル(2枚重ね10組)、ひねって含浸ハクゾウジアパック1000(200×300mm・1袋)、イエロー袋(L1枚)、使用手順書(A5サイズ1枚)、トレー(縦178×横256×高さ40mm・1個)
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。
袖口・裾ゴム入り。
上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など
色白
仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止
種別つなぎ
材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造
規格JIS規格
機能粉体防護、ミスト防護
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)65
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.07
機能耐油
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
タイプ極薄
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
タイプ中厚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

化学防護服 JIS対応
モノタロウ
¥799
税込¥879
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
製法フラッシュスパン
機能粉体防護
JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式外縫い
手袋
Sサイズ
約120×235mm、顔まで
ガード、滑り止め付靴カバー
セット内容不織布製ヘッドキャップ1、不織布個包装マスク1、袖付き簡易エプロン1、クリアシートフェイスシールド1、ニトリルグローブ Sサイズ1組、不織布製靴カバー 厚手1組
材質ポリエチレン、不織布、ニトリル、CPE+PP、PET
包装形態チャック付きポリ袋
寸法(mm)不織布マスク:約175×95、袖付き簡易エプロン:前幅約730×着丈約1130×袖丈約550、ニトリルグローブ Sサイズ:約120×235、クリアシートフェイスシールド:約330×220
サイズ不織布ヘッドキャップ:フリーサイズ、不織布靴カバー:フリーサイズ
アズワン品番65-1824-86
1セット
¥546
税込¥601
3日以内出荷
全身保護5種セット!不織布ヘッドキャップ、個包装不織布マスク、フィットTPE手袋、袖付きビニールエプロン、ビニール靴カバーがセットに!
セット内容不織布ヘッドキャップ×1枚、個包装不織布マスク×1枚、フィットTPE手袋×2枚、袖付きビニールエプロン×1枚、ビニール靴カバー×2枚
材質不織布、TPE、PE
寸法(mm)個包装不織布マスク:約175×95、フィットTPE手袋:115×265、靴カバー:330×140
直径(Φmm)不織布ヘッドキャップ:175
寸法(cm)袖付きビニールエプロン:73×113
形態包装:PP袋
1セット
¥450
税込¥495
当日出荷
無気孔ゴーグル:防塵加工がされていて作業の邪魔になりにくいEN規格のゴーグルで目元を守ります。
N95マスク:NIOSH認定のマスクで空気感染の対策を。
鼻クリップ付きで密着フィットし呼吸器を守ります。
防護服:血液バリア・ウイルスバリア性のある高い防護性能を有したフード付きのつなぎ服で体全体を守ります。
透湿性・耐水性にも優れていて作業もしやすい。
手袋:アウター手袋とインナー手袋で二重に飛沫物等の侵入を防ぎます。
靴カバーロング:高い粉じん・飛沫から足元を保護します。
嘔吐物や排泄物の処理の際にこちらを身に着け、O-157やノロウィルスなどの感染症から身を守ります。
色ホワイト
サイズL
セット内容防護服:縫製部テープ付/マスク:折り畳み式/ゴーグル:無気孔/シューズカバー:耐水性靴カバー
材質防護服:SF2層/マスク:ポリプロピレン不織布/インナー手袋:ニトリルゴム(パウダーフリー)/アウター手袋:ニトリル合成ゴム/ゴーグル:PVC、ポリカーボネイト、ゴム/シューズカバー:SF2層
耐水圧(mm)2500以上
透湿度(g/m2・h)7000/24
適合規格【カバーオール】JIS T 8115 タイプ4/5/6、血液バリア性クラス6、ウイルスバリア性クラス3 合格、【ゴーグル】EN166、【マスク】NIOSH 認証品、【アウター手袋】JIST8116 化学防護手袋準拠 裏起毛付
長さ(cm)インナー:手袋30、アウター手袋:32
厚さ(mm)アウター手袋:0.4
高さ(cm)40(靴カバー)
サイズ(cm)40(靴カバー)
1セット
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
ポケットなし
縫い目形式縫い目にテープシーム
感染対策も可能な20人用の救急セット。基本的な包帯材料・消毒液や体温計などはもちろんの事、感染対策にも配慮し、手袋・手指消毒・エプロンなども入っております。さらに災害時でも役に立つブランケットとエアーマット入り。
用途怪我をした際の応急処置、災害時に向けた備えとして
セット内容滅菌ガーゼM(10枚入)×1、カットガーゼ(15枚入)×1、サージカルテープ×1、伸縮包帯(4.5m)×1、ネット包帯(指用)×1、ネット包帯(ひじ用)×1、ネット包帯(ひざ・太もも用)×1、絆創膏(36枚入)×1、防水パッドM(3枚入)×1、三角巾×1、副木(上肢用)×1、副木(指用S)×1、副木(指用M)×1、清浄綿(25包入)×1、カット綿(55g)×1、スキニーエイド(消毒液)(80ml)×1、綿棒(50本入)×1、綿手袋×1、冷却ジェルシート(4枚入)×3、毛抜き×1、はさみ×1、体温計×1、不織布マスク(5枚入)×1、環境除菌クシート(100枚入)×1、手指の消毒ジェル(60ml)×1、使い捨て手袋(10枚入)×1、使い捨てエプロン(5枚入)×1、緊急時保温シート×1、エア-マット×1、ケース×1、セット内容リスト×1
質量(kg)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×215×198
人数約20人用
使用期限(製造後より)3年:滅菌ガーゼ・絆創膏・清浄綿・環境除菌シート・消毒ジェル、4年:消毒液、5年:防水パッド
手袋
Sサイズ
約120×235mm
セット内容不織布製ヘッドキャップ1、不織布個包装マスク1、袖付き簡易エプロン1、ニトリルグローブ Sサイズ1組、使い捨て ビニール製 靴カバー ブルー1組
材質ポリエチレン、不織布、PE、ニトリル
包装形態チャック付きポリ袋
寸法(mm)不織布マスク:約175×95、袖付き簡易エプロン:前幅約730×着丈約1130×袖丈約550、ニトリルグローブ Sサイズ:約120×235
サイズ不織布ヘッドキャップ:フリーサイズ、使い捨てビニール靴カバー:フリーサイズ
アズワン品番65-1824-85
1セット
¥491
税込¥540
当日出荷
ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅡ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症対策
仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅱ型(JIS T 8115 タイプ5・6適合)マスク: 頭掛けタイプ/ノーズパッド付/排気弁付/折りたたみ式/個包装アウターグローブ: ニトリルラテックス手袋インナーグローブ: ラテックス手袋シューズカバー: ブーツ型/ヒモ付き/靴底約33cm
セット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅱ型(JIS T 8115 タイプ5・6適合)マスク: 頭掛けタイプ/ノーズパッド付/排気弁付/折りたたみ式/個包装アウターグローブ: ニトリルラテックス手袋インナーグローブ: ラテックス手袋シューズカバー: ブーツ型/ヒモ付き/靴底約33cm
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
速やかに各自が着用できる簡単キットで、長期備蓄でも清潔に保管することができます。普段使い慣れた手袋とマスクを緊急時でも使用することができるので安心です。血液・体液、損傷した皮膚、粘膜等の湿性生体物質には、感染性の微生物が含まれている危険性があります。湿性生体物質で汚染される危険性がある場合は、あらかじめ個人防護具(PPE)を着用し、防御することが不可欠です。咳やくしゃみ等で気道分泌物を発生させる可能性のある場合にも、周囲に汚染を広げないように3層マスク等の個人防護服の着用が求められます。個人防護服を適切に使用することで、湿性生体物質による汚染から医療従事者を守り、患者を守り、医療関連感染を減少させることにつながります。パンデミックが発生した場合、感染予防製品の需要が高まり、物品の不足が想定されるため、必要になる個人防護具をあらかじめ備蓄しておくことが推奨されています。
セット内容フェイスガード×1枚、不織布キャップ×1枚、3層マスク×1枚、不織布ガウン×1着、不織布シューカバー×1足(2枚)、ニトリル手袋×1双(2枚)
アズワン品番68-9396-52
1ケース(4箱×10キット)
¥27,998
税込¥30,798
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

防護服 タイベック(R)製 白
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工
色白
仕様袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
縫い目形式内縫い
速やかに各自が着用できる簡単キットで、長期備蓄でも清潔に保管することができます。普段使い慣れた手袋とマスクを緊急時でも使用することができるので安心です。血液・体液、損傷した皮膚、粘膜等の湿性生体物質には、感染性の微生物が含まれている危険性があります。湿性生体物質で汚染される危険性がある場合は、あらかじめ個人防護具(PPE)を着用し、防御することが不可欠です。咳やくしゃみ等で気道分泌物を発生させる可能性のある場合にも、周囲に汚染を広げないように3層マスク等の個人防護服の着用が求められます。個人防護服を適切に使用することで、湿性生体物質による汚染から医療従事者を守り、患者を守り、医療関連感染を減少させることにつながります。パンデミックが発生した場合、感染予防製品の需要が高まり、物品の不足が想定されるため、必要になる個人防護具をあらかじめ備蓄しておくことが推奨されています。
セット内容フェイスガード×1枚、不織布キャップ×1枚、3層マスク×1枚、不織布ガウン×1着、不織布シューカバー×1足(2枚)、ブラスチック手袋:1双(2枚)
アズワン品番68-9396-51
1ケース(4箱×10キット)
¥23,998
税込¥26,398
6日以内出荷
ガウン・キャップ・ブーツカバーは、バリア製の高い3層構造SFS生地を使用しています。感染症対策に必要なアイテムを1袋にセット。
材質ガウン・キャップ・ブーツカバー/不織布(SFS生地)、手袋/ニトリル、フェイスシールド/PET(両面くもり止め加工)
セット内容ガウン×1枚、キャップ×1枚、ブーツカバー×1足、手袋×4枚、フェイスシールド×1個、N95マスク×1個
サイズフリー
色ブルー
アズワン品番7-9221-01
1セット
¥3,190
税込¥3,509
翌々日出荷
マスク・PEフィルムガウン・手袋・サージカルマスク・キャップ・シューズカバーを、1袋・1人用にパッケージしています。
嘔吐物や排泄物の処理の際に身に着け、ノロウィルスなどの感染症より身を守ります。
感染症対策に必要なアイテムを1袋にセットさせて頂きました。
用途嘔吐物や排泄物の処理など
色ブルー
サイズ(cm)(シューズカバーの靴底)約35
取扱説明書(0.14MB)
マスク・アイソレーションガウン(PPSB不織布)・手袋・サージカルマスク・キャップ・シューズカバーを、1袋・1人用にパッケージしています。
嘔吐物や排泄物の処理の際に身に着け、ノロウィルスなどの感染症より身を守ります。
感染症対策に必要なアイテムを1袋にセットさせて頂きました。
用途嘔吐物や排泄物の処理など
色ブルー
サイズ(cm)(シューズカバーの靴底)約35
取扱説明書(0.14MB)
薄い高密度ポリエチレン製使い捨て手袋。
はめる向きによって手の平側または甲側にエンボス加工面がきます。
左右兼用タイプ。
使い捨てポリエチレン手袋の中ではかなり薄いタイプになります。
用途食品加工業、実験用、家庭用等
厚さ(mm)約0.012
全長(cm)約28
材質ポリエチレン(HDPE)
色クリア
エンボス加工片エンボス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリエチレン製使い捨て手袋。
内エンボス加工ではめ易く、肌触りの良い手袋です。
左右兼用タイプ。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等
厚さ(mm)約0.045
材質ポリエチレン(CPE)
色クリア
エンボス加工内エンボス
全長(cm)約28
滑らかな薄手の黒手袋です。
用途一般製造工場、品質管理、インナー、運転、感染対策用として
材質ポリエステル綿
色ブラック
入数(枚)10
機能吸水性
左右区別左右共通
指マチマチナシ
感染症対策・食中毒予防に!食品衛生法規格適合品です。取り出し口はミシン目で簡単に切り離せます。
用途使い捨てタイプのフリーサイズなエンボス手袋として
全長(cm)27
材質ポリエチレン
色ブルー
厚さ(mm)0.01
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
耐熱温度(℃)90
手にピッタリとフィットするため、素手感覚で使用できます。
ディスポーザブル(使い捨て)グローブ
選べる4サイズで、作業性アップ
パウダーフリーで手荒れの心配なし
左右兼用・塩化ビニール製・シームレスタイプ
用途医療・介護・日常生活の様々なシーンでの感染対策に
ポリエステル製でお手頃価格のスムス手袋(マチなし)です。洗っても伸び縮みしにくいため、繰り返し使用可能です。
用途素手で作業する場所の感染予防対策の簡易手袋として。検査、組立てに。
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.5
色ホワイト
指マチなし
18ゲージと超薄手なので、素手作業をしていたところでも違和感なく着用できます。従来のノンコートタイプに比べグリップ力が高いので作業性に優れます。クラレトレーディング(株)の極細分割繊維マイクロファイバー糸『Wramp(R)(ランプ)』使用しています。白色なので見た目も清潔感があり、サービス業など手元が気になる場所にも重宝されます。洗濯して繰り返し使用できます。
用途非接触、ウイルス感染要望対策用の手袋として。指の感覚を感じたい作業で。今まで素手で作業をしていた環境などで。
材質ポリエステル、ポリウレタン、ゴム
厚さ(mm)0.8
色白
ゲージ数18
抗菌試験の結果、99.9%の抗菌効果が認められました。
銅には抗菌効果があるとされており、本製品は銅イオン繊維で作られた手袋です。
洗濯後も抗菌効果は持続します。
UVカット・消臭・静電気防止効果があります。
着用したままタッチパネルの操作が可能です。
滑り止め機能付きで作業使いにもおすすめです。
通気性と伸縮性に優れており、長時間でも快適に着用できます。
作業全般に。
日常使いに。
農業に。
ガーデニングに。
感染症予防対策に。
仕様●色:ブラックミックス●サイズ:L●全長(cm):22.5●手のひら周り(cm):22.0●中指長さ(cm):8.0●厚さ(mm):2.3●ゲージ数:15●リストカラー:黒●銅イオン繊維使用●抗菌力99.9%●15ゲージ編●タッチパネル操作可能●UVカット●消臭効果●洗濯して繰り返し使用可能●滑り止め加工●FDA取得●CEマーク取得●材質/仕上:銅イオン15.1%、ナイロン84.9%●セット内容/付属品:本体のみ●本製品に使用している導電性のある繊維の劣化によって、繰り返し使用するうちに、タッチパネルの反応が鈍くなる場合があります。●銅繊維が入っているので、真っ白・真っ黒ではありません。●洗濯の際は中性洗剤をご使用の上、移り染めの恐れがあるため他のものと分けて洗濯してください。40℃以下のぬるま湯で手洗いをして、手で絞らず陰干しをお勧めします。●アイロン、ドライクリーニング、漂白剤、乾燥機の使用は劣化や破損の原因となりますのでおやめください。●万が一、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じた場合はただちにご使用をやめ、医師にご相談ください。●原産国:韓国●コード番号:225-0138
機能静電気防止
アズワン品番67-6859-71
1双
¥409
税込¥450
5日以内出荷
抗菌試験の結果、99.9%の抗菌効果が認められました。
銅には抗菌効果があるとされており、本製品は銅イオン繊維で作られた手袋です。
洗濯後も抗菌効果は持続します。
UVカット・消臭・静電気防止効果があります。
着用したままタッチパネルの操作が可能です。
滑り止め機能付きで作業使いにもおすすめです。
通気性と伸縮性に優れており、長時間でも快適に着用できます。
作業全般に。
日常使いに。
農業に。
ガーデニングに。
感染症予防対策に。
仕様●色:ブラックミックス●サイズ:M●全長(cm):22.0●手のひら周り(cm):21.0●中指長さ(cm):7.5●厚さ(mm):2.3●ゲージ数:15●リストカラー:茶●銅イオン繊維使用●抗菌力99.9%●15ゲージ編●タッチパネル操作可能●UVカット●消臭効果●洗濯して繰り返し使用可能●滑り止め加工●FDA取得●CEマーク取得●材質/仕上:銅イオン15.1%、ナイロン84.9%●セット内容/付属品:本体のみ●本製品に使用している導電性のある繊維の劣化によって、繰り返し使用するうちに、タッチパネルの反応が鈍くなる場合があります。●銅繊維が入っているので、真っ白・真っ黒ではありません。●洗濯の際は中性洗剤をご使用の上、移り染めの恐れがあるため他のものと分けて洗濯してください。40℃以下のぬるま湯で手洗いをして、手で絞らず陰干しをお勧めします。●アイロン、ドライクリーニング、漂白剤、乾燥機の使用は劣化や破損の原因となりますのでおやめください。●万が一、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じた場合はただちにご使用をやめ、医師にご相談ください。●原産国:韓国●コード番号:225-0155
機能静電気防止
アズワン品番67-6859-72
1双
¥409
税込¥450
5日以内出荷
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
薄手の黒手袋です。左右共通モデルで10枚入りです。
用途一般製造工場、品質管理、インナー、運転、感染対策用として
色ブラック
機能吸水性
左右区別左右共通
指マチマチナシ
素材ポリエステル綿
ポリエステル製でお手頃価格のスムス手袋(マチなし)です。洗っても伸び縮みしにくいため、繰り返し使用可能です。
用途素手で作業する場所の感染予防対策の簡易手袋として。検査、組立てに。
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.5
色ホワイト
入数(枚)10
指マチマチなし
水のない環境でも、髪や頭皮を清潔にするウェットシート。
手袋型で使いやすく、驚きのさっぱり感。
さっぱり感により自然災害時のストレスケアに効果的
用途災害・ヒートショック時などのリスク対策に。感染症による自宅・自室療養時の洗髪ケアに。介助者不足のサポートアイテムに。
寸法(mm)190×150
保存期間(年)5年
1箱(2枚×80パック)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
洗い流し不要の速乾性擦り込み式の手指消毒剤で、すっと手指になじみベタつきやヌルつきがありません。乾いた後はサラッとしているため、手袋がはりつかず着脱の作業が楽に行えます。消防法の危険物に該当しないため、企業の感染予防策やイベント対応などの備蓄におすすめです。保湿剤入り。無香料です。指定医薬部外品です。
成分有効成分:ベンザルコニウム塩化物 0.05w/v% 添加物:エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、 乳酸Na
エタノール濃度(v/v%)65
区分指定医薬部外品
主成分ベンザルコニウム塩化物・エタノール・グリセリン・中鎮脂肪酸トリグリセリド・乳酸Na・水
液性中性
有効成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%
関連資料【商品カタログ】ハンドスキッシュEX(0.39MB)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
効果消毒
関連キーワード
1
2
次へ