雨に濡れてもOK!(IP65)
最長約10m×180度の広範囲センサー。
人などの動く熱源(赤外線)を感知します。
電源AC100V 50/60Hz
定格電流(A)10
最大消費電力(W)1000
使用環境温度(℃)-10~40
コード長さ(cm)約30
動作時間約10秒~約5分(ツマミ調整)
ヒューズ容量(A)10
使用環境湿度(%)90以下
防水保護等級IP65相当
最大消費電流(A)10
待機電流0.02A
センサー感知範囲10m×180度
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
人体が発する赤外線をキャッチすることで人の有無を判断するセンサー。センサーが反応すると、基板上のリレーがONとなり、外部に接続した電球などの電気機器をコントロールすることが可能。また、周囲の明るさを判断する光センサーを搭載しておりますので、「周囲の明るい昼間には接続した電灯を点けず、暗くなった夜だけ点灯させる」という使い方も可能。外部機器を動作させるリレーはタイマー動作になっており、ONした後に自動でOFF。このタイマーは更新型なので、リレーがOFFになる前にセンサーが反応するとタイマー時間が延長され、人がいる間はリレーをONにしておくことができます。
種類工作キット
検出角度範囲(°)上下左右±20(90%)
検出範囲約1m~5m(可変)
仕様周囲明るさ検出機能付き、オープンコレクタ出力付き、サージアブソーバ付き
寸法(mm)75×80×36(完成時、突起部含む)
接点容量リレー最大3Aー100V(AC) 3Aー28V(DC)
消費電流(mA)待機時:約5 動作時:約40(最大)
電源電圧(V)DC9~13(安定化不要)
タイマー時間約1秒~35秒(可変:更新型)
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
結線方式ねじなし端子式
人体に反応する赤外線センサーモジュール。感度も良く使いやすい赤外線センサーをモジュール化しました。リレー駆動回路などに容易に人体検出センサーを組み込むことができます。
種類工作キット
センサー寸法(mm)Φ13.5
感知距離(m)3(環境により前後します)
出力電流150μA(センサーに保護抵抗として20kΩが直列に入っています)
基板寸法(mm)W10×D18(センサ・突起部含まず)
待機時間スタート安定/約10秒(実測値による値で、保証値ではありません)
電源電圧(V)3.5~ 12
動作電流(mA)0.02(約20μA)(負荷電流を含まず)
タイマー時間約4秒(固定)
出力形式電圧出力 検知時3V、非検知時0V
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥20,200
税込¥22,220
当日出荷
天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
ドアに挟む込むだけ取付け可能。暗くなって人が近付くと自動的点灯するLEDセンサーライトです。
スイッチでON/OFF/AUTOのモードを切り替えます。 AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約5lux以下の時動く人体等の熱の変化を感知するとライトが点灯します。 点灯後は、約15秒で自動消灯します。
ドア上部に挟み込む構造なので、壁などに穴を開けることなくワンタッチで設置可能です。
センサー感知距離: 最大 約2.5m (高さ約2mのドアに取付けて、前方を横切った場合)
電球の種類LED
付属品取付金具
質量(g)約125(取付金具含む、電池除く)
使用温度範囲(℃)0~+40
センサー人感+明るさセンサー
光源0.3W白色LED×1
使用電池単3形アルカリ乾電池×3個(別売)
照度(Lx)約5以下
点滅1回あたり:約15秒
センサー感知方式人感+明暗
明るさ(Lm)約33
灯数1灯
防水性IPX3
連続点灯時間(時間)約70、センサーモード(AUTO)/約1年2ヶ月(1日15回点灯時)
薄型1.4cm、人感センサー付き多目的ライト
電気工事不要
手をかざすだけで点灯・消灯できます
濡れた手でも汚れた手でもかざすだけで操作でき、衛生的に使えます
台所、棚下、洗面所など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED
定格電圧(V)100 50/60Hz
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト
電気工事不要
スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます
クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED
定格電圧(V)100 50/60Hz
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)40000
点灯時間90
スイッチ種類センサースイッチ
正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V)100
取付壁取付
定格電流(A)1.2
適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
雨にも濡れてもOKです。(IP65)。センサーが感知してスイッチON、接続した物に電源が入ります。最長約10M×180度の広範囲センサーで最長約10M×180度の広範囲センサーです。
用途照明等に接続して防犯やセンサーライトに。
仕様●接続機器の最大消費電力/電流(W/A):1000/10●最大感知範囲:10M×180度
トラスコ品番387-8479
電源(V)AC100
コード長さ(m)約0.3
定格電流(A)10(待機電流0.02)
使用環境温度(℃)マイナス10~40(湿度90%以下)
防塵防水性能防雨型IP65相当
作動時間(秒)約10~約300(ツマミ調整)
ヒューズ容量(A)(内部)10
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
背もたれとセットする場合、人体感知センサーユニットとセットすれば、人体感知することができ、大小切り替え洗浄や自動洗浄することができます。取付位置は事前に施工説明書などをご確認ください。
仕様自動洗浄:入/切切替可能、大小洗浄:大/大小切替可能
長さ(mm)120
幅(mm)31
高さ(mm)120
使用温度範囲(℃)1~40
消費電力(W)1以下
電源AC100V(50/60Hz)
時間人体感知時間:6秒間以上、自動洗浄開始時間:人体感知が切れて10秒後又は6秒後に設定可能(工場出荷時:10秒)、小洗浄判定時間:120秒又は150秒に設定可能(工場出荷時:120秒)
主な用途パブリック用
感知方式人体感知
感知距離(mm)自動調節:500~800(白紙□300の場合)
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
シンプルな構造です。
優れた耐衝撃性、耐久性です。
表面は滑り止め用のブロックパターンを採用しています。
用途工場の人感知用安全センサ。
危険地域への侵入防止のセンサ。
人の侵入を検知する防犯用センサ。
定格電圧AC/DC 5~24V±10%
絶縁抵抗(MΩ)0MΩ以上(DC250V)
使用温度範囲-10~50℃
動荷重80N
表面ブロックパターン
人の動きを感知し、非接触で照明器具を点灯させることができるセンサースイッチです。タイマー(約10秒~3分で調節可能)で自動消灯します。IP20です。
色ホワイト
質量(g)70
定格消費電力(W)0.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)8.1×1.9×3.7
最大電力(W)120
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
お湯を入れたカップめんのフタの上に乗せるだけで、タイマーが自動スタートするラーメンタイマーの組み立てキットです。
温度センサー+マイコンによりお湯の温度を検知してタイマーを自動的に動作させる仕組みです。
タイマーは標準3分で、カップめんの種類に合わせて4分/5分/2分に設定可能。フタを押さえる重しにもなり便利この上なし!
種類工作キット
仕様タイマースタート:感温素子による自動スタート、押しボタンによる手動スタート、計測時間:標準3分(4分 / 5分 / 2分に切替可能)、終了通知:チャルメラ音+ 警報ブザー音
使用電池CR2032×1(3V)別売
電池寿命1日に1回の使用で約3ヶ月
表示LEDの点滅
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ワイヤレスで場所を選ばず使える!手かざしで簡単に点灯するLEDセンサーライト。バッテリー充電タイプで完全ワイヤレスを実現した楽々使えるライトです。感知式採用でスタイリッシュに。受光部に手を近付けるとライトのオンオフを、2秒以上手をかざすと調光機能が働きます。スイッチで操作するタイプと違い、煩わしい操作もなく、簡単操作が可能に。必要な場所に必要な「光」を。クローゼットの中は光が届かない場所の1つ。そこにこちらを設置すれば、手をかざすだけでストレスフリー。場所を選ばず使える。固定方法は2パターンから選べます。背面マグネット固定。本体背面はマグネットになっており、金属部分であればどこでも設置可能に。固定金具固定。付属の金属金具を取り付け、そこに本体を取り付けます。磁力の効かない所に取りつける際に便利。薄くとけこみスタイリッシュ。厚みは約1cmと抑える事で、設置場所もより広がります。間接照明などの目立たせない「光」としての本領が発揮されます。ワイヤレスでどこでも使える。バッテリーに充電するタイプで、ワイヤレスを実現。着脱との相性も抜群です。付属のコードをご使用いただき充電可能です。
電球の種類LED
電圧(V)5/DC、USB-Micro USB
LED3014SMD
センサー手かざし(2秒以上手かざしで調光)
付属品USB-Micro USBケーブル 0.3m
仕様CRI:>80
RoHS指令(10物質対応)対応
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。
耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)0.8MAX(無負荷時)
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス
遅延時間(センサー)3~6秒
動作温度(℃)-10~50
最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45
防水性防滴型
1個
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷
作業員と運転者双方に危険をお知らせ
重機の危険範囲内にいる作業員と運転者双方に音で危険を知らせる警報補助装置。
感知距離は重機のスピードによって5m・10mで簡単に切替が可能。
充電方式を採用し、面倒な配線が少なくコンパクトで簡単に着脱可能。
近赤外線を使用しているので、雨・強風・重機からのノイズ等の影響を受けにくい。
外部振動子、回転灯・リモートボタンについて
外部振動子はヘルセンサーに取り付けることで、音と振動で作業員に危険を知らせます。
回転灯は音と同時に発光でも危険を知らせます。強力マグネットで取り付け、重機シガーライターDC24V/DC12Vから電源を取ることができます。
リモートボタンは離れた場所からもオペレーターへ危険を知らせることができます。
セット内容みはりセンサー、電池ボックス、電池ボックス用充電器、オペレーター用ブザー、ヘルセンサー2個、ヘルセンサー用充電器、キャリングケース
検知距離(m)10及び5(2種) 切替スイッチによる
幅(m)検知:(距離2mにて)水平幅:約2.8、上下幅:約2.2
送信距離(m)約10
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。
光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!!
強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。
最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。
電球の種類LED
質量(g)88
スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33
電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度)
使用電球Cree社白色LED3個
使用電池単4形乾電池3本(別売)
センサー感知方式人感+明暗
設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ
灯数3灯
調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整
点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒
センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。
周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。
背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。
本体の足元を広げると、スタンド置きが可能。
簡単に装着できるフックが付属しており、それを使って吊下げ使用が可能。
付属の両面テープで貼付けも可能。
付属品フック1個、両面テープ1枚
質量(g)111
スイッチ自動/切/手動
全光束(Lm)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×39.5×110
機能常時点灯、センサー感知時点灯
光源0.2W LED×1個
その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、吊下げ可
電池寿命(時間)連続点灯約90(最小照度時)
使用電池単3×3本(別売)
感知方式人感+明暗(PIR+CDS)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間(自動)約20秒
取扱説明書(3.8MB)
センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度
電球の種類LED
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
人の動きを感知して点灯します。常時点灯も可能です。
クローゼットに取り付ければ、扉を開けた時に自動点灯し、周囲を明るく照らします。
簡単に移動できる乾電池式です。
色ホワイト
質量(g)テープライト:約27、センサー部分:約30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサー部分:約27×138×22
使用電池単4形乾電池×4本(別売)
電池寿命常時点灯:約2.5時間(連続点灯)、AUTO:約60日(1日10回点灯した場合)
検知方式人感センサー/常時点灯
アズワン品番65-0528-62
LED寿命(時間)約20000
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数30灯
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
水漏れが危惧される場所に設置して使用。大きなアラーム音で水濡れを知らせます。
水漏れを感知させたい場所にベルトで巻くか、そのまま置いた状態でご使用ください。
電源スイッチをONにすると、アラームが一度鳴ります。
漏水を検知した場合、アラーム音が連続的になります。解除する場合は電源スイッチをOFFにしてください。
ベルトを乾かすと、再び使用する事ができます。その際直射日光は避け、そのまま日陰で乾燥させてください。
用途洗濯機、トイレ、水道など、家庭でもオフィスでも使用できます。
材質本体・フタ:PP、ベルト:ナイロン(面ファスナー付)
使用電池CR2032(3V) 別売
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×45×18.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
三脚が自在に動かす事が出来るため、様々な場所に取付が可能なセンサーライトです。
用途玄関や階段などでの照明に
電球の種類LED
センサー感知方式人感
設置方式ネジ取付、マグネット、付属三脚
灯数8灯
スイッチON-OFF-AUTO
全光束(Lm)約85
光源0.2W SMD LED×8灯
使用電池単4アルカリ電池×3本(電池別売)
センサー探知範囲水平:110°、垂直:90°、最大距離:約4m
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間15秒
1個
特価
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
明るさ&光色の変更可能、ほんのり照らす常夜灯モード
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯
4段階で明るさを調整
光の色を3段階で変えられる
眠りを妨げない、ほのかな電球色で点灯する常夜灯モード
モバイル機器の充電に便利なUSB給電ポート搭載
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.8m)
質量(kg)(本体のみ)1
定格消費電力(W)(最大時)15
発光色昼光色/白色/電球色(3段階調色)
センサー感知方式タッチセンサー
ACアダプタ(定格出力)DC24V 0.75A
ACアダプタ(定格入力)AC100~240V 50/60Hz 0.6A
設置場所屋内
明るさ(Lm)600(※白色点灯最大時)、1200lx(測定高40cm)(※白色点灯最大時)、JIS A形相当(測定高40cm)(※白色点灯最大時)
USBポート給電:定格出力 DC5V 1.2A、コネクタ形状 USB Aタイプ(メス、ポート数 1個)
電球の種類LED
1個
¥4,747
税込¥5,222
翌々日出荷
エンジン内のオイルをオイルポンプが循環させ、その圧力を感知するセンサーです。
近くの人を感知して、必要な範囲のあかりを自動でコントロールします
材質(本体)樹脂
色オフホワイト色
幅(mm)Φ100
質量(kg)0.2
再生紙使用マーク適合
超小型モーターを採用し、主要部品も樹脂成形品で設計されていますので小形で軽量です。
カバーをはずしてスプリングの位置を変えるだけで最適なトルク調整が行えます。
特に耐久性に優れたマグネット式スリップ機構を採用しているため感知羽根に無理な力が加わってもモーターが破損することはありません。
ホッパーに本体を取付たまま内部機構部を簡単に取り外すことができ、保守点検が容易に行えます。
用途プラスチック合理化機器や穀物処理機械などに最適。
材質(検出部)PC、SUS304、C3604BD,ADC12、NBR、PTFE(本体部)ADC12、PC
質量(g)約500
寸法L(mm)89
接点(AC)250V 3A(抵抗負荷)、(DC)30V 4A(抵抗負荷)
構造IP40相当
方式基準形
使用温度(℃)接粉部:‐10~70、ハウジング部:‐10~45(結露なきこと)
取付ねじG3/4
測定流体紛体
消費電力(VA)約1.5
ケーブルΦ10.5×300mm
関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/r7.pdf
警報接点マイクロスイッチ接点
90°折り曲げられるので、曲がり角の照明用途として最適です。人感・明暗センサー式なので、暗い場所で動きを感知すると点灯します。常時点灯、AUTO(センサー感知)・消灯モードが選べます。
用途事務所や工場の通路等に。
トラスコ品番350-6214
セット内容壁取り付け用ビス・カールプラグ・面ファスナー
厚さ(mm)35
材質/仕上本体:ABS、ライト透明カバー:PS
質量(g)200
スイッチ電源:ON(常時点灯)-AUTO(センサー感知)-OFF(消灯)
縦(mm)約304
色温度(K)4000~4500
横(mm)約45
使用電池単3乾電池×4本(別売)
センサー感知方式人感・明暗センサー式
光源色白
感知距離(m)センサー:3~5
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
小型・薄型サイズで、長距離/短距離の検出モード切替機能付きです。ライトON/ダークON動作切替が可能です。
用途部品移動感知、部品取り出し確認などに。
材質検出部:PMMA
長さ(mm)10.5
幅(mm)30
材質/仕上ケース:PC/ABS 検出部:PMMA
高さ(mm)140
質量(g)梱包込み約220g(本体約180g)
ピッチ(mm)光軸:25
検出方式透過型(ダイレクトビーム)
材質(ケース)PC、ABS
電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下)
保護等級IP40
光源赤外LED(850nm変調式)
使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-20~60
接続ケーブル配線引出型(Φ4、2m)
ケーブルΦ4mm、4芯、2m(但し、投光器:Φ4、3芯、2m)(AWG22、素線直径:0.08mm、素線数:60、絶縁体外径:Φ1.25mm)
検出物体Φ35mm以上の不透明体
検出距離(m)長距離モード:0.1~3、短距離モード:0.05~1
使用周囲照度(Lx)太陽光: 10000以下、白熱灯:3000以下(受光面照度)
動作モードライトオン/ダークオン(スイッチ)
取得規格CE
出力形式NPNまたはPNPオープンコレクタ出力
光軸数5個
検出幅(mm)100
IP等級IP40
使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
応答時間(ms)30最大/max
HAFELE製LED専用人感スイッチ。白、黒、グレーのカバーが付属します。内蔵マイクロスイッチによる調整可能な遅延時間。同梱のカバースリーブ付き色調整
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●Verticalsensorbracket:120°●スイッチング機能:ソフトオン/オフ、自動●センサー範囲:0-3000mm●センサー角度:90°●バージョン:遅延時間は調整可能
長さ(mm)44.5
色白/グレー/黒
取付下穴に取付け用,またはハウジングに入れるためのプラグ金具用
消費電力(W)0.1
下穴径(Φmm)12
直径×長さL(Φmm×mm)12×44.5
保護等級IP20
梱包内容調整可能な動作感知装置1個、カバースリーブ3個(白、グレー、黒)
メモリー機能いいえ
本物そっくり!ダミーカメラ
SDセンサーカメラ「SD1000」モデルのダミーカメラです。
SD1000と併用して、防犯効果アップ
人を感知すると赤いLEDが点滅して威嚇します。
使用場所屋外軒下
質量(g)約143(電池を含まない)
使用温度範囲(℃)-20~45
スイッチ電源:ON・OFF
電源単3形アルカリ乾電池3本(別売)
表示電池切れ:赤青ランプ点滅または消灯
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×139×54
動作センサーが反応すると赤ランプ10秒点滅
人感センサ検出範囲上下方向120°、左右方向120°
感知距離(m)5まで(1~1.5mの高さに設置時)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
スイッチ種類壁スイッチ、センサースイッチ
トイレから24時間低風量換気を行いながら人の入室をセンサーが感知して急速運転、
退室後最大15分の残遅運転でニオイなどを排出したのち常時換気運転に戻ります。
高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能。
人感センサー付。風圧式高気密シャッター。電源接続部-本体外部。
用途トイレ、洗面所、居間で。
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ呼び径Φ100mm
質量(kg)2.2
材質(本体)樹脂製
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
方式ダクト式
消費電力(W)(50/60Hz)排強:9.5/11、排弱:4.5/5
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
騒音値(dB)(50/60Hz)排強:24/24、排弱:16/16
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)175
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]108/108[排弱]63/63、直管相当長30m:[排強]98/98[排弱]58/58
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:145/145、排弱:80/85
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
人感明暗センサー搭載で、周囲が暗くて人を感知すると自動的に前面LEDが点灯します。
側面のセンサー切替スイッチをOFFにすることで、常時点灯ライトとして使用もできます。
停電時には自動で先端LEDが点灯します。
コンセントから取り外した時にも、自動で先端LEDが光り、懐中電灯としても使用できます。
バッテリー搭載モデルで、電源のない場所でも作業灯としても使用できます。
マグネット内蔵で、スチール面への固定にも対応しています。
使用温度範囲(℃)約-10~-40
電源リン酸鉄リチウムイオン充電バッテリー
本体寸法(mm)約116×50×31
消費電力約1.5W
連続使用時間約16時間/前面LEDの場合/16時間/先端LEDの場合/5時間
充電時間約4時間
色温度(K)前面LED:2700(電球色)、先端LED:6500(昼光色)
バッテリー容量(mAh)500
光束(Lm)前面LED:約20/先端LED:約70
LED寿命(時間)25000
LED使用数(個)11粒
照射距離(m)約3
感知距離(m)1mの場合/120度、2mの場合/100度、3mの場合/80度
調光範囲3段階/前面LED:約5ルーメン、約10ルーメン、約20ルーメン
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
オフィス、店舗、施設、工場、さまざまな現場を音声でサポート!。人感知センサーが人の接近を感知し、録音した音声を流します。人感知センサーをOFFにすれば、録音された音声を繰り返し再生します。約90秒の音声を2種類録音でき、スイッチひとつで切り替えられます。録音ボタンを押し、マイクに向かって音声を吹き込むだけで簡単に録音できます。本体横スピーカーから音が出るので、物の裏に置いても音が遮られることがありません。本体前面スペースに案内やお知らせの表示シールを貼ることができます。
用途受付・ロビー、公共施設、工場、ATM・サービス窓口、店舗に。
付属品ACアダプタ、取扱説明書(兼保証書)
質量(g)約400
電源(V)DC5
消費電力(W)3(最大)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×113×77
AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)
使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと、雨露が直接かからない場所)
録音時間最大約90秒×2チャンネル/センサーOFFで連続再生
アズワン品番64-8861-77
センサー感知範囲約2m/上下左右 各45°/ON・OFF可能
音声出力2W(最大)
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
高解像度撮影、カラーモニター搭載、長寿命。人感センサーが侵入者を察知。静止画・動画を撮影し、SDカードに保存。半年間以上の長期無人監視が可能。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ