40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
素材感が美しいヘアライン仕上げ。
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。 穴径(Φmm)5 参考使用荷重(kN)0.78 材質/仕上ステンレス(SUS304) 仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本 寸法d(mm)5
1袋
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています
耐荷重(kg)3 材質 材質(バー)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SUS304 仕上FB/ヘアーライン丸棒/ピーリング 寸法(mm)芯/Φ19 寸法(Φmm)19 耐荷重(kg)220
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下地があるのであれば「けんすい棒」を。壁に沿って設置したり、階段室の空いた空間を有効利用できます。
適合年齢(歳)6以上 材質本体:JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM/固定プレート:JISG3101による一般構造用圧延鋼材SS400 パイプ径(Φmm)25.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)680×100×130 耐荷重(kg)100 仕上粉体塗装 質量(kg)2 仕様グリップ部:ローレット加工付
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全身のストレッチ、リフレッシュにオススメのぶら下がり健康器。ぶら下がって背筋を伸ばすだけでリラックス。
用途ぶら下がり健康機、ぶらさがり健康器、健康ぶら下がり器として。 材質スチール(粉体塗装・クロムメッキ) 質量(kg)8 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×650×1800~2200 高さ調節180・190・200・210・220cm ピッチ(cm)10(5段階)
1台ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。 穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。 荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等 ねじ径M10、【高ナット】W3/8 材質スチール 全長(mm)70 下穴径(Φmm)10 埋め込み深さ(mm)(最小)51 トラスコ品番749-1212 質量(g)68 締付トルク(N・m)30 下穴深さ(mm)66以上
1セット(30個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れステンレス製の手すりです。 ネジカバー付きでスッキリとした見た目により、美観を損ないません。
用途浴室、トイレ、廊下、玄関に 材質ステンレス(SUS304) 寸法C(mm)80 仕上ヘアーライン
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽で安心、多分野で使用可能! マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能。 カバー付きでスッキリとした外観なので美観を損ないません。 そしてステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第!
寸法d(mm)5 材質ステンレス(SUS304) 仕上鏡面仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ 付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本 寸法d(mm)5 寸法P(mm)600
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ 付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本 寸法H(mm)75 寸法d(mm)5 寸法P(mm)800
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高田ベッド製作所ろくぼく懸垂バー
任意の高さに取り付けて肩関節運動や懸垂運動に利用できる専用バー。簡単に装着可能なろくぼくDX専用懸垂バー。環境に優しい粉体塗装。
仕様サイズ:幅91cm×長さ41cm×高さ22.5cm 重量:5.6kg 耐荷重:100kg アズワン品番65-3371-11
1個
54,980 税込60,478
20日以内出荷

KKM-A 工事管理懸垂幕用スタンド 日本緑十字社 動画あり
別売の工事管理用垂れ幕を掲示するための自立式スタンドです。 特殊パーツの採用で、垂れ幕の着脱が他社同等品と比較し圧倒的に容易です。 脚部は折りたたみ式で、バーはワンタッチで90度回転するなど、収納性に優れています。 ポールは伸縮式でフレキシブルな高さ調整が可能です。
用途工事管理用垂れ幕を掲示することが困難な場所に 材質本体:スチール・ナイロン 仕様工事管理垂れ幕(130011他)用、コンパクト収納タイプ、伸縮式スタンド、片面掲示用(両面掲示用パーツ別売:130041) トラスコ品番102-8477 幅(mm)900 質量(kg)3.5 高さ(mm)1270~1885 奥行(mm)785 折りたたみ寸法(mm)1340×120 日本緑十字社品番130040
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

LITEC (ライテック)チンアップマシン
室内用懸垂マシンです。
材質スチール・PVC・ウレタン 質量(kg)約13 ブラック 耐荷重(kg)約100 寸法(cm)約98×210×80(組立サイズ)
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。
電源コード(m)10 操作電圧(V)24 時間定格(min)30・10
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

懸垂幕をワンタッチで着脱できます。工事管理用垂れ幕を掲示することが困難な場所に最適です。持ち運びや収納に便利な折りたたみ式。EA983BD-20Bを使用して2枚の懸垂幕を取り付けることができます。
1台
5,800 税込6,380
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音・小型軽量の「象印ファイバーホイスト」は食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内、病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 ギヤードトロリ、プレントロリ式も製作できます。 下フックは「ステンレス製」、「樹脂コーティング」などの特殊仕様にも応じます。 トロリの下にオイルパンをつけたり、トロリをステンレス仕様にするなどの相談にも応じます。 リハビリ(歩行訓練)用や老人介護用として特別製作も可能です。
フック間最短距離(mm)440
1個
169,000 税込185,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・使いやすさを追求したインバータ専用設計:インバータによる緩起動、緩停止により、運転をスムースに。さらも荷振れも軽減。・インバータDC電源利用による操作電流の微弱化で安全性向上。・電子サーマルによる異常温度上昇からのモータ保護。・高頻度で長寿命、トータルコストで付加価値を提供。独自の冷却用外扇付きモータにより温度上昇を軽減。・ギヤボックスはオイルバス方式。・シンプル設計ながらM6等級を実現(一部製品を除く)。・CHメータ:起動回数と運転時間をLEDオペレータに表示、使用頻度にあった保守点検が可能。・万一の事故を未然に防止する安全機構:電子式オーバーロードリミッター:インバータで過負荷を検知し、運転を即座に停止。・フリクションクラッチ:過負荷や地球つり等の異常荷重発生時に本体、ロードチェーンの破損を未然に防止。・上下限リミットスイッチ:過巻上げ・巻下げ時に本体、ロードチェーンへのダメージを未然に防止。・作業効率、操作性の向上:無負荷高速機能。無負荷から定格荷重の30%の範囲の荷重で高速の1.3倍速で巻上げ/巻下げが可能。・非常停止ボタン付押しボタンスイッチ:押しボタンスイッチの非常停止ボタンを押すことで、手元でモータの回路を遮断。操作がしやすい人間工学に基づいたキトーオリジナルデザイン。
タイプ巻上:2速インバータ コード長さ(m)押しボタン:3.5 標準揚程(m)4 ロードチェーン線径(mm)×掛数Φ5.6×1
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
保護構造IP55、押ボタン IP65 等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815) 電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通 定格40/20%ED(30/10分) 周囲温度-20℃~+40℃ 準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格 モーター絶縁種別型式E種 ボタン数3 給電方式キャブタイヤケーブル給電
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 レバーの押し加減で微妙な動きをコントロールできます。 位置合わせに便利な超微速運転が可能です。
仕様超微速・低中速タイプ 操作方法ペンダント操作タイプ
1台
399,800 税込439,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 レバーの押し加減で微妙な動きをコントロールできます。 位置合わせに便利な超微速運転が可能です。
仕様超微速・低中速タイプ 操作方法引きひも操作タイプ
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。 カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。 トラスコ品番195-1597 材質/仕上スチール 質量(g)75 下穴径(Φmm)10.0 ねじ長さ(mm)26.5 二面幅(mm)21.0 埋め込み深さ(mm)52以上 最大引張荷重(kN)19.5 ナット二面幅(mm)21 ナット全長(mm)35 本体長さ(mm)43.5 ねじの呼び(六角高ナット)W3/8 穿孔深さ(mm)60以上
1箱(20本)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
ボタン数押ボタン:3
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)KUステップ27 BK式
丸棒(無垢)を縦横桟に使用しています。 点検用昇降ステップ
材質SUS304
1台
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヤマトヒューマンマルチホームトレーナー
仕様組み立て式(要工具) 材質スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム 質量(kg)19 種類ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×910×2100 アズワン品番7-1175-01
1個
55,900 税込61,490
6日以内出荷

軽量でコンパクト。 ドイツ製チェーン使用。
用途荷物の移動、樹木の引抜き、機械の設置などあらゆる用途に使用できます。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×250×130 ロードチェン線径(Φmm)6 ハンドチェン線径(Φmm)5 フック内径F(Φmm)40 フック開きE(mm)25.5(上・下共)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

幅を狭くリニューアルし、トレーニング可能な運動も増えました。懸垂・チンニングでバーに届かない場合プッシュアップ箇所をご利用ください。
その他【トレーニング可能な運動】チンニング・ディップス・懸垂・プッシュアップ・レッグレイズ 材質スチール製 質量(kg)36 耐荷重(kg)150(使用者の体重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)112×120×220 塗装メラミン樹脂焼付塗装 アズワン品番68-9771-92
1台
149,998 税込164,998
12日以内出荷

疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。 軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。 工具の位置を安定させ、正確な作業。
用途電動ドライバーなどの懸垂。 種別軽量型 容量範囲(kg)0.5~1.5
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATS-BGN-SL BEGINNERS RACK シルバー 常磐精工 動画あり
健康経営オフィスの実現ができる懸垂マシン ビギナーズラック
用途【ビギナーズラックとは】。初~中級車向け懸垂マシン「BEGINNERS RACK(ビギナーズラック)」は、特殊なアルミフレームで製作されており、圧倒的な「軽さ」と「組み立てやすさ」を実現。商品重量はたったの9kg、組み立てはボルト6本だけ。アルミ製なので屋外に設置しても問題ありません。本格的なトレーニングを行える頑丈さを持ちながら洗練されたシンプルなデザインで、棚(ラック)としてもご利用頂けます。【日常に溶け込むデザイン】。「 トレーニング器具を部屋に置きたくない! 」という方のために、一般的な懸垂マシンと異なり、。極限までシンプルなデザインにこだわりました。使用しない時には棚やハンガーラックとしても活用できます。【専用テーブル付】。ラックとして使用する際に便利な、専用テーブルが付属しています。専用テーブルを使えば、おしゃれなインテリアラックに早変わりします。テーブルには、耐水加工を施した板材を使用しているので、濡れても問題ありません。【軽量で組み立て簡単】。フレームは軽量&頑丈なオリジナルのアルミフレームを採用軽々持ち上げる事ができます。また組み立て、解体も簡単に行えます。女性でも楽に運ぶことができるのも『BEGINNERS RACK』の魅力のひとつです。【屋外にも設置可能】。サイズは幅83cm×奥行72cmなので、省スペースにも収まります。また濡れても錆びないアルミ製なので、ベランダや庭などの屋外にも設置できます。会社に設置すれば、健康経営オフィスの実践にもなり、社員の健康維持・促進に繋がります。 材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 幅(mm)830 質量(kg)9 シルバー 高さ(mm)1860 奥行(mm)720 耐荷重(kg)100
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

ハンキングバーH2の天井天井付Cタイプのセット商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
1組
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

半導体集積回路、液晶パネルなどの製造工程で使用するトルクドライバーや、バキュームピンセット等の手動工具の懸垂に最適です。 クリーンルーム清浄度クラス5(ISO14644-1)/クラス100(Fed. Std-209E)に対応。密閉型のケースが粉塵の飛散を防止します。 静電気対応済。ケースが導電性のためワイヤを使ってアースを取ることが出来ます。
ストローク(m)0.9
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。 トラスコ品番557-5090 材質スチール 全長(mm)80 下穴径(Φmm)12 ねじ長さ(mm)21 ドリル径(Φmm)12 二面幅(mm)24 埋め込み深さ(mm)61 本体寸法(mm)長さ51 最大引張荷重(kN)26 ナット二面幅(mm)24 本体長さ(mm)51 ねじの呼び12、六角高ナットねじ:W1/2 穿孔深さ(mm)68
1箱(15本)
8,898 税込9,788
翌々日出荷

材質SUS304(18-8)ステンレス、ネジ/ステンレス 使用荷重(kg)100 寸法E(mm)3 仕上鏡面仕上(つやあり)
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質はポリエステル、塩化ビニール。
用途耐候・防水性に優れており、布製品に比べ丈夫で汚れにくく長持ちするので屋外に掲示する横断幕や看板用途の懸垂幕、テントや車両カバーなどに最適です。 幅(mm)1030 厚さ(mm)0.56 質量(kg)2.6 OD 長さ(m)5
1巻
14,300 税込15,730
翌日出荷

フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げ トラスコ品番851-5711 形状鎖動懸垂形 ハンドチェーン(m)3.0 ロードチェーン(m)3.0
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーン(V級)を使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。 下フックの構造はスラストベアリング入です。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。 形状鎖動懸垂形
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。 形状鎖動懸垂形
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)