「成型研磨」の検索結果

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc 耐熱温度(℃)-40~200 種類エポキシ樹脂系補修剤 硬度ショアーD85 有効期限(年)3年(未開封) 強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 剪断強度(kg/cm2)49 誘電耐力400 V/mil 0.125in 弾性係数6×105PSI 成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
1本(56g)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸付スリットクラゲ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)軸付スリットクラゲ
RoHS
木材、金属の凹凸面研磨やバリ取り、ケバ取りに大変便利です。 何層にも重ねた研磨布構造と細かなスリットを入れたことで、中曲げ、成型加工後の3Dワークバリを除去でき、2次バリを発生させることもありません。サイズ・粒度の特注加工が可能です。ご相談ください。
粒度#180 適合材木材、金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一体成型なのでバランスが良い。 マジック式でペーパーの取替えが簡単。 フェザーエッジ・パテ研磨。
用途マジック式ペーパー用 寸法(Φmm)125 材質ランナー:FRP、スポンジ:特殊発泡ウレタン、被着面:マジック RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディ・クラウンユニウール
RoHS
プラスチック成型用アルミ型の表面研磨、タイル目地の汚れ取りに。
幅(mm)153 奥行(mm)11 高さ(mm)265 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

何層にも重ねた研磨布構造と細かなスリットを入れたことで、中曲げ・成型加工後の3Dワークバリを完全に除去でき、2次バリを発生させることもありません。
外径(Φmm)60 長さ(mm)60 粒度#180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
34日以内出荷

アカツキ製作所(KOD)大型気泡管アルミレベル45度付
RoHS
フレーム リブ付箱型フレーム 4面研磨仕上 表面メラミン焼付塗装 押出し成型材熱硬化処理
仕様14本目盛入(2mm間隔目盛)、グリーン液入 感度1Div=2.0mm/m(400秒)±20% 気泡管(水平)ガラス製大型高感度気泡管、(垂直・45°)ブロック型樹脂製気泡管 フレーム(mm)23.6×57 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
49日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)