戸当たりやすき間風の防止に!
耐久性に優れたポリエチレン基材の緩衝材です。
引き戸・ふすま・障子等の戸当たり音、衝撃の緩和用として使用します。
用途引き戸・ふすま・障子などの戸当たり音が気になる箇所に!
インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。
色半透明
長さ(mm)1000
材質シリコーンゲル
耐久性・耐候性に優れ、適度な弾力ですきまにピッタリとなじみ防音・防風効果があります。
用途戸当たり・クッション材として。
幅(mm)9
材質/仕上EPDM
長さ(m)2
横(mm)9
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着性剤つきウレタンのクッション材です。
材質ウレタンゴム
色透明
ドアの戸あたり音を静かに、目立たない薄手タイプです。
クッション性が良くドアの閉りをさまたげません。
はく離紙がなく作業が簡単です。
貼りやすく、きれいにはがせます。
クッション性に優れ、ドアの閉まりを防げない
はくり紙がないので作業が簡単
貼りやすくきれいにはがせる
見掛け密度:35kg/m3
用途ドアの戸あたり音防止に、ドアの戸当たり音を緩和する
こんなお得な商品も!

ソフトクッション
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。
紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。)
取り付けやすいシールタイプです。
可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど
色透明
硬度アスカーC67
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
ベースとクッションの2パーツ構造です。ベースはABS製でねじ止め可能です。クッションはエラストマー製(軟質・硬質の二層構造)で、ベースの両サイドに嵌め込んで取付けます(接着剤併用を推奨)。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質エラストマー
定尺(mm)2500
家具、扉のクッション・キズ防止などにご使用ください
すべり止め・クッションに最適です
家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止
接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。
材質ウレタンゴム
形状丸
高さがサイズ豊富です。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材に
仕様取付け用座金ワッシャー付
貼ったあとが目立たない薄手タイプ
クッション性に優れた植毛タイプ
ふすまや引き戸の戸あたり音の緩和に
家具や建物のキズ防止に
接着力:17.5N/25mm
基材厚:1.5±0.5mm
用途家具や建具の戸あたり音を緩和する
トラスコ品番730-7501
材質基材:レーヨン、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
質量(g)21
タイプ薄手
1セット(100個)
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
家具や建具の戸あたり音を静かに
狭いところにも貼れる極細・薄手タイプ
クッション性に優れた植毛タイプ
家具や建具の傷防止に
接着力17.5N/25mm
基材厚±0.5mm
用途家具や建具の戸あたり音を緩和する
トラスコ品番730-7497
材質基材:レーヨン、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
質量(g)12
タイプ極細・薄手
粘着付きの高耐久クッションです。
用途クッション、戸当たり、隙間埋め材
材質EPDM
長さ(m)2.2
仕様色移行しにくい、屋内外使用◎、耐油性×
色ブラック
使用温度範囲(℃)5~50
アズワン品番64-5074-07
1巻
¥519
税込¥571
当日出荷
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。
ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。
重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプP型
使用温度範囲(℃)-5~40
主な用途隙間用
粘着力(N/6.5mm)5
ビス一本で簡単に取付け可能なゴム製の戸当たりです。クッション材としてご使用いただけます。座金・取付ビス付
色白
付属品ビス付・ワッシャー付
ビス一本で簡単に取付け可能なゴム製の戸当たりです。クッション材としてご使用いただけます。座金・取付ビス付
色黒
付属品ビス付・ワッシャー付
ビス一本で簡単に取付け可能なゴム製の戸当たりです。クッション材としてご使用いただけます。座金・取付ビス付
色茶
付属品ビス付・ワッシャー付
家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:E0180●幅(mm):10●長さ(m):2●厚さ(mm):1.5●材質:基材/レーヨン、粘着剤/アクリル系粘着剤、はくり紙/紙●家具用、貼ったあとに目立たない超薄手タイプ●貼ったあとが目立たない薄手タイプ●ふすまや引き戸の戸あたり音の緩和に●クッション性に優れた植毛タイプ●家具や置物のキズ防止に
アズワン品番65-3898-50
1巻
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:E0170●幅(mm):5●長さ(m):2●厚さ(mm):1.5●材質:基材/レーヨン、粘着剤/アクリル系粘着剤、はくり紙/紙●家具用、貼ったあとに目立たない超薄手タイプ●狭いところにも貼れる極細・薄手タイプ●ドアの開き戸の戸あたり音の緩和に●クッション性に優れた植毛タイプ●家具や置物のキズ防止に
アズワン品番65-3898-49
1巻
¥570
税込¥627
翌日出荷
粘着付きの高耐久クッションです。
使い方は様々で、切る、折ることができます。
用途クッション、戸当たり、隙間埋め材
材質EPDM
長さ(m)2.2
仕様色移行しにくい、屋内外使用◎、耐油性×
色ブラウン
使用温度範囲(℃)5~50
アズワン品番64-5074-02
1巻
¥529
税込¥582
翌々日出荷
取りつけカンタン!玄関ドアなど重たいドアの戸当り音を静かに。ドアの圧力でもつぶれず、しっかり消音。
冷暖房効果UP。クッション性、気密性に優れたEPDMです。
変形しにくく、つぶれてもすぐ復元する材料を使用しています。
用途ドア戸当たり部のすき間ふさぎに
白ゴムなので目立ちにくく、ご使用いただきやすくなっています。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材として。内装建具用。
色白
付属品座金ワッシャー
材質スチレン系エラストマー
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。
標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
テープあり
ワッシャー入りはトルクドライバーでのネジ止めが可能です。 サイズ、耐荷重のバリエーションが豊富です。耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
用途製品のゴム脚として戸当たりや緩衝材としてご使用いただけます。
材質EPDM
色黒
種類ゴム足
硬度65°±5°
特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
耐オゾン性、耐候性がクロロプレンゴムより優れています。
用途戸当り緩衝材、クッション材に。
トラスコ品番469-9183
材質エチレンプロピレンゴム
長さ(mm)330
幅(mm)30
厚さ(mm)21.5
色黒
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。
屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。
※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。
用途すき間の防振防音気密クッション材、戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
長さ(m)10
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。
屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。
※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
長さ(m)10
粘着付きの高耐久クッションです。
用途クッション、戸当たり、隙間埋め材
材質EPDM
長さ(m)2.2
仕様色移行しにくい、屋内外使用◎、耐油性×
色グレー
使用温度範囲(℃)5~50
アズワン品番64-5074-08
1巻
¥519
税込¥571
翌々日出荷
衝撃吸収性に優れています。
用途防振・防音・戸当たり等の緩衝材に。
仕様テープ付
トラスコ品番854-8017
材質NBR
幅(mm)30
厚さ(mm)10
寸法(mm)縦×横×長さ:10×30×1000
色黒
1巻
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
衝撃吸収性に優れています。
用途防振・防音・戸当たり等の緩衝材に。
仕様テープ付
トラスコ品番473-9574
材質ニトリルゴム(NBR)
長さ(mm)20000
幅(mm)20
厚さ(mm)5
色黒
取付方式貼付タイプ(両面テープ)
長さ(m)20
寸法(縦×横×厚さ)(mm)20×20×5
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。接着性に優れた感圧性接着剤が付いていますので、各種機器に簡単かつ確実に固定することが可能です。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。シート状のためご希望の形状に打ち抜いてご使用いただけます。
用途OA機器や家電製品、家具等の足、部屋の扉の戸当たりやキッチン戸当たり。
材質基材:ウレタン、粘着剤:アクリル系
長さ(mm)1000
形状シート
幅(mm)114
色透明
質量(g)300
2018年トラスコ掲載ページ2 0242
自動車の内装用、外装用としてシールゴム、戸当りゴム、防音断熱材、トランク周りのゴム、床張り材、クッション材等の接着に使用します。
その他、車輌、船舶、建築物等の内装用として、鋼板や鉄板、あるいはコンクリートやモルタルに対しゴム、フェルト、コルク、繊維、モルトプレン、皮革等の接着にも強力な接着力を示します。
速乾性なので比較的狭い面積の能率的接着に好適です。
使用方法接着両面に付着しているゴミ、水分、油、サビ等をブラシ、ウエス等で取り除いて清浄し、接着する両面に薄く塗布して3~5分乾燥後、貼り合わせ圧着して下さい。
種別合成ゴム系
色淡黄色
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量180mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(180mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
粘着付きの高耐久クッションです。
用途クッション、戸当たり、隙間埋め材
材質EPDM
長さ(m)2.2
仕様色移行しにくい、屋内外使用◎、耐油性×
色ブラウン
使用温度範囲(℃)5~50
アズワン品番64-5074-05
1巻
¥599
税込¥659
翌々日出荷
剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。
高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。
優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。
透明で被着体の色を選ばず、シリコーン系粘着材付きなのでPP・防汚塗装など着きにくい材料にもよく着きます。
手を汚さず使いやすいシールタイプです。
用途防汚塗装家具やPP製品の戸当たり・ゴム足などに。
優れたすべり止め効果と透明性をもつウレタンクッションです。ガラスやアクリルなどを傷付けません。紫外線による変色が起こりません。(。粘着材部分は黄変する場合があります。)。取り付けやすいシールタイプです。可塑剤を使用していません。
用途戸当たりの緩衝・防音クッションに、すべり止めに
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
硬度アスカーC80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード