48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食器棚や吊り戸棚、流しキャビネットのドアーに使います。
用途扉を固定する金具。
1パック
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上扉用のソフトダウンステー。扉の開き角度は90度まで。左右兼用です。キャッチ付なので扉を開けたまま保持します。
用途システムキッチンの吊戸棚(上開き)や、化粧台(上蓋)などに最適です。 使用出来る吊元丁番は、一軸丁番やスライド丁番です。 材質ABS樹脂、鋼 開き方上開き用 仕様上開き用、キャッチ付 付属品(ビス)3.5×14mm ホワイト 仕上ニッケルメッキ 推奨扉厚(mm)最大20
1セット
3,198 税込3,518
3日以内出荷

1袋(2個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ハイロジック開キ防止キャッチ
防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ
種別開閉防止具
1個
639 税込703
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rタイプブラケットのみ寸0~4対応 自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 角度(°)腕金具0.75アップ
1セット
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 仕上クローム
1本ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。 中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット 材質(爪部)スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 タイプ中間受け 仕上クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に 材質SUS430 幅(mm)10 厚さ(mm)3 耐荷重(kg)(4個)60 仕上NO.4(地色)
1セット(4本)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水屋、戸棚、オーディオラック、下駄箱などの棚受部に。
材質亜鉛ダイカスト 寸法(mm)8
1セット(4個)
708 税込779
4日以内出荷

開き扉用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 震度5弱以上で自動ロック。
ねじ下穴サイズ(mm)Φ2~2.5/深さ5~10 適合ビスナベ、バインド頭Φ3.5タッピング 長さ12 ~16
1個
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除後付治具がついて取付簡単
材質本体・受:POM(ポリアセタール) アイボリー
1セット
679 税込747
当日出荷

アズワンカルテ戸棚
カルテフォルダーの見出し部分が突き出るため探しやすく便利です。樹脂製の仕切板はフォルダーの検索がしやすい形状になっています。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、仕切板/ABS樹脂成形品
1台
56,925 税込62,618
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東製作所ステンレス吊戸棚
エコ商品
引っ掛け金具を先に壁付けできますので、施工が簡単です。独立分離式の取付金具を使用しているため、壁面取り付けの際に、上下・左右の位置の微調整が容易です。 完成品でお届けします。 [取り付け方法] 1.壁面に多なの取り付け位置を決め、引っ掛け金具をビスで固定する。 2.棚の背面上部を引っ掛け金具にかける。(吊度を左右に滑らせ、微調整できます) 3.棚の下部をビスで固定する。
材質SUS430 高さ(mm)600 奥行(mm)(外)350、(内)270 棚板数(枚)1 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開き戸タイプと引違戸タイプがあります。
付属品床固定用金具4ヶ所(ネジ・ボルトなし)、ステンレス棚板4枚付
1台
309,800 税込340,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

揺れによる吊戸棚の飛び出しを防止します。ロック方法が選べて安心です。
材質ABS樹脂 寸法(mm)54.4×26.5~36.5×72.5
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

水に強い上質なステンレスキッチンでより長くキレイに
仕様扉面:ウレタン樹脂コートシート貼り化粧板(艶有り) 取手ABS樹脂クロムメッキ仕上げ(脚部)/アルミアルマイト仕上げ(ハンドル部) 材質(キャビネット)木製
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

シンプルなデザインと充実した基本性能。木製キッチンのベストセラー商品です。 幅広いテイストのインテリアに溶け込むすっきりとしたデザインを採用。 機能や収納もしっかり備え、使いやすくコストパフォーマンスにも優れたキッチンです。
奥行(mm)367 高さ(mm)700 材質(キャビネット)木製、(扉)特殊ウレタン化粧パーティクルボード
1台
9,298 税込10,228
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

吊戸棚や天井より吊り下げる場合に使います。
付属品丸木ネジ 6個、丸小ネジ 6個、スペンサー 2個 材質(固定金具)鋼板2t、(吊り金具)鋼板2t 表面処理(固定金具)亜鉛めっき、(吊り金具)亜鉛めっき
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ
アズワン品番64-7750-78
1袋(2個)
2,298 税込2,528
3日以内出荷

クリナップミドル吊戸棚 SK
水に強い上質なステンレスキッチンでより長くキレイに
仕様扉面:ウレタン樹脂コートシート貼り化粧板(艶有り) 取手ABS樹脂クロムメッキ仕上げ(脚部)/アルミアルマイト仕上げ(ハンドル部) 材質(キャビネット)木製
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等 材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイオ産業吊戸棚
ミニキッチンや洗濯機上の空間にピッタリ納まる収納です。パイプ付きでハンガー収納やタオルバーとしても使用できます。
関連資料(0.08MB)
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・扉を押すだけで楽に開けることが可能。・業界最小サイズで最大吸着力(M11サイズで1kg)。・取付けホルダーを装着すれば取付け、扉との距離調整もワンタッチ
用途・洗面化粧台の扉。・台所収納棚の扉。・玄関吊り戸棚の扉など。・住宅設備における収納家具扉全般 高さ(mm)56 質量(g)8 吸着力0.7(kgf) 口径(Φmm)12 吸着力(N)6.8
1個
369 税込406
当日出荷

SUGICO(スギコ)棚柱
調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
1個
529 税込582
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)棚柱
調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 棚受け金具(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC
1個
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具不要、吊戸棚の底板に挟み込み、ネジで止めるだけの簡単仕様。 取り外しが簡単なので、引越ししても好きな場所に取り付け可能。
材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、滑り止め:シリコン樹脂、固定ネジ:鉄・メッキ/EVA樹脂 耐荷重(kg)1.0(ハンガー1本) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×265×100
1個
1,998 税込2,198
欠品中

キッチン・TV台等の開き戸をロックします。キャビネットやテレビ台、戸棚をロックしてお子様のいたずらや事故、ケガ等を予防します。目立たないクリアタイプ。専用両面テープ付
仕様●型番:BS-45●サイズ(mm):95×33×14●重量:約55g●色:クリア●入数:2個●材質:PC/粘着テープ アズワン品番65-3900-96
1セット(2個)
580 税込638
翌日出荷

工具不要、吊戸棚の底板に挟み込み、ネジで止めるだけの簡単仕様。 取り外しが簡単なので、引越ししても好きな場所に取り付け可能。
材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、滑り止め:シリコン樹脂、固定ネジ:鉄・メッキ/EVA樹脂 耐荷重(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×265×105
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ジョー・プリンス竹下耐震ラッチ
ROHS対応品です。薄型で取付スペースを最小限に抑えます。 地震等の揺れを感知するとロックがかかり、収納物が落下するのを防ぎます。 ※非常時のみ扉の内側に取り付けるので、戸棚のデザイン性を損ねません。 マグネットキャッチを内蔵しています。
用途家具、キャビネット 材質ポリアセタール(POM) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊戸棚などの上開き扉専用。 扉を開ける時には軽く開くOneWay方式。 オイル漏れの心配がないドライダンパー。 スピード調整可能。 扉がゆっくり閉まるスローダウン効果。 キャッチ付蝶番が不要なステー。 触れ易い場所に柔らかいカバーをつけました。
材質SPC/ZDC 開き方上開き用 表面処理黒Ni
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要、吊戸棚の底板に挟み込み、ネジで止めるだけの簡単仕様。 取り外しが簡単なので、引越ししても好きな場所に取り付け可能。
材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、滑り止め:シリコン樹脂、固定ネジ:鉄・メッキ/EVA樹脂 耐荷重(kg)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×265×125
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ノムラテックつなぐロック
南京錠とワイヤー・チェイン等をつなぐ固定プレートとの組み合わせで、様々なもの同士を「つなぐ・止める・固定」する事が出来ます。ネジ止め・両面接着テープ止めが可能な凹凸の無い平らな面であれば、使用場所を限定せず多様な場所でご利用になれます。例:扉の施錠、壁面と乗り物(バイク・自転車)やベビーカー・シルバーカー等をつないでの盗難防止、冷蔵庫や戸棚の扉の施錠(認知症対策)。
仕様●タイプ:南京錠タイプ●重量(g):南京錠/110、固定プレート/約29、ワイヤー/約22g●セット内容:南京錠本体×1、固定プレート×2、ワイヤー×1、ディンプルキー×3、ドリルネジ×4、両面接着テープ×2●耐荷重(kg)(固定プレート1枚あたり):ネジ止め/15、両面テープ止め\/5 ※水平方向●材質:南京錠本体シャックル部/スチール(焼き入れ処理)、本体表面/ステンレス、ダイヤル部/亜鉛ダイカスト、固定プレート/ステンレス、ワイヤー/スチール(被覆部分PVC)、ドリルネジ/ステンレス、両面テープ/アクリル系粘着剤 アズワン品番65-9193-05
1セット
2,498 税込2,748
17日以内出荷

かけるだけで簡単設置!キッチンの引き出しや扉に引っ掛けてタオルや布巾、雑貨を収納できます。小物収納に便利なフック付き。
用途キッチン シンク下 扉 引き出し 戸棚 タオルバー タオルハンガー タオル掛け 材質パイプ/ステンレス(SUS304)(18-8ステンレス)、フック/ABS樹脂、金具/亜鉛鉄版、粘着シール/ゴム系粘着剤 サイズ(cm)外寸/約全長38.3×奥行7.5×高さ10、有効寸法/約34.5、フック幅/約1.4(※深い所で約1.7) 耐荷重(kg)パイプ/約1、フック/約0.5(1個)
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

・扉を押すだけで楽に開けることが可能。・業界最小サイズで最大吸着力(M11サイズで1kg)。・取付けホルダーを装着すれば取付け、扉との距離調整もワンタッチ
用途・洗面化粧台の扉。・台所収納棚の扉。・玄関吊り戸棚の扉など。・住宅設備における収納家具扉全般 高さ(mm)75 質量(g)22 吸着力0.7(kgf) 口径(Φmm)12 吸着力(N)6.8
1個
739 税込813
4日以内出荷

ノムラテックつなぐロック
ネジ止めと両面接着テープの両方に対応した、シリンダー錠を内臓したワイヤー錠です。錠前機能を持ったシリンダー錠本体とワイヤー・チェイン等をつなぐ固定プレートとの組み合わせで様々なモノ同士を「つなぐ・止める・固定」する事ができます。取付方法は、環境に応じてネジ止めと両面接着テープの2種類から選択できます。ネジ止め・両面接着テープ止めが可能な凹凸の無い平らな面であれば使用場所を限定せず多様な場所でご利用になれます。室内外の開閉部の施錠・盗難防止・趣味・DIY等様々に用途に。使用例:扉の施錠、壁面と乗り物(バイクや自転車)やベビーカー・シルバーカーなどを繋いで盗難防止、冷蔵庫や戸棚施錠(認知症対策)など。取付には電動ドライバーが必要になる場合がございます。
仕様●タイプ:シリンダータイプ●重量(g):シリンダー錠本体/約251、固定プレート/約29、ワイヤー/約22●セット内容:シリンダー錠本体×1、固定プレート×1、ワイヤー×1、ディンプルキー×3、ドリルネジ×4、両面接着テープ×2●耐荷重(固定プレート1枚あたり)(kg):ネジ止め/15、両面テープ止め/5kg ※水平方向●本体サイズ(mm):65×65×27●材質:シリンダー本体/亜鉛ダイカスト・ステンレス、ディンプルキー/真鍮(ニッケルメッキ仕上げ)、固定プレート/ステンレス、ワイヤー/スチール(被覆部分PVC)、ドリルネジ/ステンレス、両面テープ/アクリル系粘着剤 アズワン品番65-9193-04
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除コンパクト設計後付治具がついて取付簡単
材質本体・受:POM(ポリアセタール)
1セット
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は完成品、付属ピンで石膏ボードに取り付ける壁掛け家具シリーズ。木のような質感の木目調シート。賃貸でも使える、石膏ボード用ピンを採用。取り付け穴が目立ちにくい細くて小さなピンを使用しているので、壁の傷を抑えて設置可能。付属石膏ボード用ピン:胴直径1×長さ20mm、頭部直径2mm、ステンレス製
用途ディスプレイ、小物収納、飾り棚などに。収納棚 浮かせる収納 壁掛け トイレ 洗面所 キッチン 玄関 収納 収納ボックス ラック 壁面 吊戸棚 スリム 材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタイリッシュなデザインのキッチンペーパーハンガーです。 吊戸棚などの棚板に貼り付けるだけで、簡単にキッチンペーパーの設置スペースを確保できます。 片手でキッチンペーパーを切ることができます。 マグネットやキッチンタイマーなどが取付けできます。 粘着シートは洗うと何度も使えます。 接着が弱い場合は、付属品のビスで止めることもできます。
用途キッチン・台所
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)