24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2個)
1,180 税込1,298
当日出荷

高さ調整機能付。
用途木製建具用 車輪径(Φmm)30 材質(軸) 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SPCC 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
719 税込791
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木造建具 車輪径(Φmm)30 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途ガラス戸(店舗、公共施設、一般住宅、病院など) 車輪径(Φmm)36 材質(軸)SUS304 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)鋼板枠 UD調整戸車(BR入)
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上) 車輪径(Φmm)30 ねじ皿タッピンネジ 3.0×20 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途寺院などの大型木製重量建具 車輪径(Φmm)50 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)鋼板枠 UD調整戸車(BR無)
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上) 車輪径(Φmm)30 ねじ皿タッピンネジ 3.0×20 耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
1個
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付後微調整が簡単。
用途木製建具 車輪径(Φmm)36 耐荷重(kg)50(2ヶ当り) 調整範囲(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス 車輪径(Φmm)28 適合平行型(下框) 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。 車輪径(Φmm)50 耐荷重(kg)250(2ヶ当り) 調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨコヅナスライドラック用 戸車
エコ商品
小スペースを効率的に有効活用できるスライド式ラックの専用戸車。調整ネジを戸車上部に取り付けたことにより、ラックを外さずに上から高さ調整が可能。 金属製車輪を採用した事で、2個で200kgの高耐荷重を実現!!ラック本体の大きさや、ラックに載せるものを自由に選べます。高耐荷重、高耐久性。建付け調整可能。
タイプ平型 サイズ(mm)26 材質(枠)(外・内枠)SPCC、三価クロメートメッキ 材質(車輪)SUJ2、♯629ZZ 材質(軸)(枠用)SUS303、(車輪用)C-3604 真鍮(カドミウムレス) 調整範囲(mm)3 耐荷重(2ヶ当り)(kg)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

MCナイロン車を採用!。Uステンレール用戸車シリーズに高さ調節機能付きを新採用!。Uステンレール専用の中型戸車です。戸を外さずに上下の調整が可能です。大型建具に適しています。
用途Uステンレール用 タイプ平型 サイズ(mm)42 材質(枠)ステンレス枠 材質(軸)SUS303 材質(車輪)♯608ZZベアリング入 取付ねじサイズM4 自重(g)235 耐荷重(2ヶ当り)(kg)70 板厚・材質SUS304(t1.5) 調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス 適合平行型(下框) 車軸DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc. 外枠0.3mm厚SUS301バネ材 芯棒5mm厚SUS304 内枠1.0mm厚SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc. 外枠0.3mm厚SUS301バネ材 芯棒5mm厚SUS304 内枠1.0mm厚SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途窓・玄関・引戸etc. 車輪20mm(POM車) 外枠0.3mm厚SUS301バネ材 芯棒5mm厚SUS304 内枠1.0mm厚SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途サッシ用 タイプ平型
1セット(10個)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。 車輪径(Φmm)50 耐荷重(kg)200(2ヶ当り) 調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪)POM成型加工 材質(枠)SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)