「戸車 lixil トステム」の検索結果
トーヨーサッシ、トステム、LIXILのフロント引戸用戸車です。店舗や倉庫等に使われているフロント引戸用。
用途フロント部材引戸 戸車
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途引戸用調整戸車
セット内容本体×1、取付ネジセット×1、穴隠しゴム×1
刻印家研
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
用途サンテラスA・B網戸 戸車
セット内容本体×2
色シルバー
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
トーヨーサッシ、トステム、LIXILのフロント引戸用戸車です。店舗や倉庫等に使われているフロント引戸用。
用途フロント部材引戸 戸車
1セット(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質本体/ステンレス、車/樹脂
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸
適合平行型(下框)
材質SUS304
形状Φ35丸
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)35
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14
内幅(mm)14~18
車輪径(Φmm)35
タイプ丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
新日軽製フロントA型引き戸の交換用戸車です。
用途引戸戸車(溝・樹脂製)
1セット(4個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途NT網戸戸車
適合NT網戸86.8~94.6
セット内容本体×2(LRセット)
材質樹脂
色ホワイト/ベージュ
1セット(2個)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
セット内容戸車10個、取付ねじ10本 商品コード変更:AZWS148→FNMS164。1個/1セットはAZWS048(戸車1個、取付ねじ1本)
色シルバー
対応商品内付CS
1箱(10個)
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
新日軽、LIXILのインテグラーレ引戸用戸車です。店舗や倉庫等に使われているフロント引戸用。
1セット(8個)
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
用途浴室中折ドア戸車
セット内容本体×1
色シルバー
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途減速付調整戸車
仕様ブレーキ機構付
セット内容本体×1、取付ネジセット×1
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
備考Sソフトモーション用
適合シリーズ12FL、Latteo、VINTIA
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
備考デュオPG障子半外付H=1831以上、外付H=1803以上に使用
適合シリーズPRO-SE・L3、デュオ
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
備考取付ねじ付き(なべタッピンねじΦ3×12:1本)、SL:上下戸首対応用
適合シリーズ08SL、10SL、12SL、CZⅠ、CZⅡ、GLⅡ型、GLM/C、SL M/C、SLⅠ、SLⅡ、SLⅢ、WLB
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)POM成型加工
材質(枠)SUS304
老朽化した雨戸パネルを短時間で簡単に取り替え可能です。
シンプルなデザインで雨戸の基本性能を備えたスタンダードな鋼板雨戸パネルです。
幅(mm)550~990
関連資料現調マニュアル(1.3MB)
サービス分類オーダー・加工
老朽化した雨戸パネルを短時間で簡単に取り替え可能です。
可動部が0~90度まで調節可能なので、雨戸を閉めたまま視線を遮りながら、風と光が取り込める雨戸パネルです。
幅(mm)550~990
関連資料現調マニュアル(1.3MB)
サービス分類オーダー・加工
1
2
次へ