1セット(2個)
¥229
税込¥252
当日出荷
付属品+皿タッピンねじ4×20(3本)
材質鋼、POM
仕上(本体)クロメート、(カバー)黒
適合扉厚(mm)30、33、36
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±4mm)。
付属品+六角(対辺7)タッピンねじ4×16(2本)
材質鋼、POM
仕上ススコバルトメッキ、白
戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+トラスタッピンネジ4×25
材質/仕上6ナイロン/乳白色
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
用途主に鉄製扉に用いる振れ止め用。
Slido フォールド 40 MF/VF用ガイドレール、取付穴なし、
用途折れ戸
長さ(mm)2500
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
仕様取付穴なし
1個
¥9,698
税込¥10,668
21日以内出荷
用途ガイドローラ用の軌道で、扉のぶれや風によるあおり止めに使用。
用途主に鉄製扉に用いる振れ止めとして。
トラスコ品番322-1717
質量(g)130
適合レール2、3、4号
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
Hawa オルデナ 70/F、70/P 単品部品 シングルフロアガイド、木扉1枚用、1枚木扉用、70/P
用途木製、及びガラス引き戸
仕上シルバー色
材質亜鉛合金
仕様ゼロクリアランスあり
1個
¥12,980
税込¥14,278
23日以内出荷
用途主に鉄製扉に用いる振れ止め用。
材質スチール製
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイド。
用途引戸専用金具
付属品+なべタッピンねじ4.5×16
材質/仕上ステンレス、ジュラコン(R)/生地、白色
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
用途クローゼット用ピボット
仕様取付ねじ別途必要(BI-1204;皿タッピンねじΦ3.5x20:4本)MDP558の代替品
適合HL・CZⅡ・CZⅠ・WLⅡ・HL
色ブラック
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途主に鉄製扉に用いる振れ止め。
トラスコ品番381-4564
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.1
穴径(Φmm)6
適合レールN20NGR
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質プレート・軸/ステンレス(SUS304・303)止め輪/スチール(クロメート)ローラ/ウレタン
シリーズスライデックス
1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の扉表面下部先端部に取り付ける側面付けガイドピースです。
用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。
付属品+皿タッピンねじ4×20
材質/仕上鋼/クロメート
Hawa オルデナ 70/F、70/P 単品部品 シングルフロアガイド、ガラス扉 厚み8、10、12(12.7)mm用、
用途木製、及びガラス引き戸
ガラス厚(mm)8 10 12(12.7)mm用
仕上クロームつやなし
材質スチール
1個
¥15,980
税込¥17,578
23日以内出荷
Hawa オルデナ 70/F、70/P 単品部品 ダブルフロアガイド、木扉1枚、ガラス扉1枚用、ガラス厚 8-12.7mm用、木製ドア1つとガラスドア1つ、8~12.7mm
用途木製、及びガラス引き戸
ガラス厚(mm)8-12.7
仕上シルバー色
材質亜鉛合金
仕様ゼロクリアランスあり
1個
¥37,980
税込¥41,778
23日以内出荷
Hawa オルデナ 70/F、70/P 単品部品 フロアガイド、木扉1枚用、1枚木扉用、70/F、バージョン 1、 2
用途木製、及びガラス引き戸
仕上黒・真鍮色
材質プラスチック・真鍮
仕様スプリング負荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
23日以内出荷
Hawa オルデナ 70/F、70/P 単品部品 ダブルフロアガイド、ガラス扉2枚用 ガラス厚 8-10.7mm用、2つのガラスドアの場合、8~10.7mm
用途木製、及びガラス引き戸
ガラス厚(mm)8-10.7
仕上シルバー色
材質亜鉛合金
仕様ゼロクリアランスあり
1個
¥29,980
税込¥32,978
23日以内出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの案内ランナー。
用途収納折戸専用
Hawa オルデナ 70/F、70/P 単品部品 フロアガイド、ガラス扉1枚用、ガラスホルダー付、ガラス扉 1 枚分
用途木製、及びガラス引き戸
調整機能70/F、バージョン 1、 3
仕上黒・真鍮色
材質スチール・プラスチック・真鍮
仕様スプリング式、ガラスホルダー付き
1個
¥82,980
税込¥91,278
23日以内出荷
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの上部吊車(薄い扉)に適しております。
材質/仕上(本体)PBT樹脂、鋼/DG色(カップ)PBT樹脂/-(コロ)6ナイロン/-
対応戸厚(mm)20~26
1個
¥879
税込¥967
10日以内出荷
発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。
リラインス品番:R1020のステンレス製クズ入れの投入口ガイドセットの投入口部分のみです。
材質ステンレス
表面処理ヘアーライン
浴室使用可否不可
付属ビス有無取付ビス付
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
下荷重の木製引き戸金具1枚扉用です。
用途木製引き戸
高さ内寸(mm)最大3000
扉幅(mm)500-1500
取付下部レールは埋め込みまたは接着固定
調整機能下部ローラーで -5 / +6 mm (トルクスネジ T20 を使用)
材質ランニングギア:スチール、ガイドローラー:プラスチック、軸:スチール
仕様プラスチック被覆ボールベアリング
1セット
¥14,980
税込¥16,478
23日以内出荷
自動ドアに巻き込まれないようにするための防護柵です。お店、商業ビル、オフィスビルの自動ドアの脇に設置し、自動ドアの安全性を大きく向上させます。ショッピングカートの突っ込み防止、子供やご年配の方の誤った激突、寄り掛かりによる挟み込みの防止として、ショッピングセンター、複合施設、銀行などでご使用いただけます。自動ドアの扉が動く際に、扉とフィックスガラスとの間(戸袋)に、人や物が挟まれたり、ドアに衝突するのを防ぐための防護柵です。人が戸袋側に進入し衝突する事故は、自動ドアを通ろうとしていない第三者が被害者になることがあります。扉の動きを予想していない、小さな子どもやご年配の方がこのような事故に巻き込まれることもあります。防護柵の設置は、安心して自動ドアを利用していただくためのものです。自動ドア設置に関しての安全ガイドラインの1つとして、戸袋側における接触事故の防止策として、防護柵の設置が推奨されています。自動ドアには複数のセンサーが取り付けられていますが、それらのセンサーは扉を開閉させることを主目的としており、戸袋で人や物が挟まれるのを防ぐためのセンサーが設置されているケースは余りありません。少ない工具で簡単に取り付けることが可能です。ベースプレートの位置が偏芯しており、壁際にぴったり寄せて設置できます。
付属品SUS打ち込み式オネジタイプアンカーM8×50:8本、SUSワッシャー:8枚、SUSスプリングワッシャー:8枚、SUS袋ナット:8個
材質フレーム:SUS304、パネル:ポリカーボネート(クリア)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×900×100
仕上ヘアーライン
1台
¥124,900
税込¥137,390
3日以内出荷
コンテナーハンドルFA-1814に比べ、お求めやすくなりました。
コンテナーハンドルFA-1814と取付けに互換性があります。
左右兼用タイプになりました。
オールステンレスのサイド扉専用ハンドルです。耐食性に優れています。
高さを抑え、突起のない安全設計です。
中・小型扉に最適です。
用途特装車・コンテナー・バン車の側面扉
材質ステンレス鋼板(SUS304)
付属品パイプガイドFA-1814N-G2個
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード60892
1個
¥22,100
税込¥24,310
4日以内出荷
扉を押せば密閉ロック!
簡単な取り付けで作業時間を短縮。
開閉は簡単確実。
長時間使用しても密着性は変わりません。
確実なシールで油の浸入をシャットアウト。
用途制御盤・配電盤・分電盤・計測機器・その他各種の扉
材質PA、SPCC、S
質量(g)77.7
部品名称ホルダーアセンブリ、ガイド、フレームアセンブリ、金具、ねじ(A)、ねじ(B)
表面処理黒色、3価クロメート、Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
下ガイド不要な折れ戸金物です。キャビネット側板にスライドヒンジで扉固定
用途折れ戸
扉高さ(mm)2600以下
扉幅(mm)フリー可動タイプ 200-500、扉側板固定タイプ 200-650
適合扉厚(mm)19-25
適合扉質量(kg)30以下(60/ペア)
すきま(mm)上下扉すきま幅:3-5
調整機能ランニングギア偏芯カムで ± 2mm
セット内容ランニングギア 1 個サスペンション 1 個ドアストッパー (上部下部各 1 個) 2 個ドアキャッチ 1 個センタ-ヒンジ 4 個4 枚扉用インターロック 1 個インターロック 1 個ランニングレール 1 個
仕様キャビネット側板にスライドヒンジで扉固定、ランニングギアガイド:ボールベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
¥129,800
税込¥142,780
21日以内出荷
ハンドルレスドアプッシュオープン補助装置、
用途扉の取付け
仕上グレー
材質プラスチック
仕様ネジ止め用
アウトセットの家具用木製引き戸の金具セットです。両側ソフトクローズユニット付き扉用
用途家具用木製引き戸
扉幅(mm)830以上
適合扉質量(kg)70以下
取付ランニングギア・ガイドはネジ止め、レールはネジ止めまたはクリップ固定
調整機能ランニングギアで高さ +5 / -0mm
セット内容ランニングギア 6 個ガイド 6 個ドアエントランス 3 個ドアストッパー (ストッパー 4 個/ソフトクローズユニット 6 個付) 10 個プルインダンパー (マグネット付きオイルダンパー) 3 個グリッププロテクション 2 個
仕様扉下までの寸法:床から17mm以上、ソフトクローズユニット両側付
アウトセットの家具用木製引き戸の金具セットです。両側ソフトクローズユニット付き扉用
用途家具用木製引き戸
扉幅(mm)600以上
適合扉質量(kg)70以下
取付ランニングギア・ガイドはネジ止め、レールはネジ止めまたはクリップ固定
調整機能ランニングギアで高さ +5 / -0mm
セット内容ランニングギア 4 個ガイド 4 個ドアエントランス 2 個ドアストッパー (マグネットエンドストッパー 4 個/プルインダンパー 4 個付) 8 個プルインダンパー (マグネット付きオイルダンパー) 2 個グリッププロテクション 1 個
仕様扉下までの寸法:床から17mm以上、ソフトクローズユニット両側付
扉の吊り込み順序が自由に行なえるワンタッチ取付方式です。現場で工具を使わずに扉に脱着が可能です。
用途木工キャビネット。キッチン、洗面キャビネット。小型自販機。連続扉や壁面に埋め込まれる筐体など。
適合扉厚(mm)18~30
掘込深さ(mm)15
取付径(Φmm)カップ径/40
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途フラット引き戸引き戸
扉幅(mm)1200以下
扉高さ(mm)1000以下
適合扉質量(kg)20以下
適合扉厚(mm)19-25
取付奥行(mm)250
取付ランニングギアとレールはネジ止め、ハイボード / サイドボード:ランニングギアは下部、壁面ユニット仕様:ランニングギアは上部
材質アルミニウム、ローラー:プラスチック
セット内容ランニングギアガイドストッパーソフトクローズユニットラニングレールとガイドレール
仕様ランニングギア:下部または上部、3 点ガイドランニング、ギアガイド:ボールベアリング、ドアストッパー:ランニング装置にソフトクローズユニット内蔵のストッパーシステム
モデル1319の扉高さを700以上に設定する場合に使用します、扉高さ 700 mm 以上のモデル 1319 と組合わせて使用すると扉の出し入れが安定
用途開き扉を収納
適合扉質量(kg)25以下
扉高さ(mm)垂直方向 2300以下、水平方向 1200以下
適合扉厚(mm)16-20
取付ネジ止め
材質ギアレール:スチール、プラスチック、ピ二オン・ロッドガイド:プラスチック
セット内容ギアレール 1 ペアピニオン 2 個固定ネジ M4×25 2 個ロッドガイド 1 個
扉を折って収納するシステム、
用途開き扉を収納
扉幅(mm)折戸 1 ペア最大 1200 (600 ×2) または最大 1400 (700 ×2)
適合扉厚(mm)18-30
仕様ランニングギア:3 ローラー、ランニングギアガイド:ボールベアリング内蔵ローラー:プラスチック、左右兼用
引き出しがずれないように引き出しガイドが棚板一枚につき2個付属しています。
仕様シリンダ錠付
付属品棚板2枚、引出しガイド4本
トラスコ品番501-0284
種別アクリル両開き扉タイプ
材質スチール(メラミン焼付塗装)扉窓:アクリル
幅(mm)844
質量(kg)31.2
高さ(mm)880
奥行(mm)490
間口(mm)844
荷姿完成品
均等耐荷重(kg)70
棚板寸法(mm)(間口×奥行×高さ)818×435×18
棚板(追加棚板)ML-10
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×490×880
最大積載量(kg/台)180
棚板調整ピッチ(mm)34
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
引き戸・折れ戸金具シリーズ
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途フラット引き戸引き戸
扉幅(mm)1200以下
扉高さ(mm)1000以下
適合扉質量(kg)20以下
適合扉厚(mm)19-25
取付奥行(mm)270
取付ランニングギアとレールはネジ止め
材質アルミニウム、ローラー:プラスチック
セット内容ランニングギアガイドストッパーソフトクローズユニットラニングレールとガイドレール
仕様ランニングギア:下部または上部、3 点ガイドランニング、ギアガイド:ボールベアリング、ドアストッパー:ランニング装置にソフトクローズユニット内蔵のストッパーシステム
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ