2,597件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取り付けボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。 ネオグレー トラスコ品番461-3708 質量(kg)34 適合寸法(mm)(間口×高さ)1805×1805用
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷

主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取り付けボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。 ネオグレー トラスコ品番461-3678 質量(kg)19.8 適合寸法(mm)(間口×高さ)905×1805用
1セット
61,980 税込68,178
5日以内出荷

アール・エフ・ヤマカワプリーマ 木製シェルフハイ用扉
プリーマ木製シェルフのハイタイプ及び格子型シェルフ(2列5段)に取り付け可能な扉です。取っ手はシンプルなアルミ製、鍵が2個付属しています。組み立て式(2人以上で行ってください)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/取っ手:アルミ 付属品鍵2個 質量(kg)19.5 外寸(mm)W794(1枚あたり397)×D18(取っ手含含む50)×H1796
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉厚35mm以下の厚扉と飾り枠扉用のスライドヒンジです。扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用
用途扉の取付け 開き角度(度)94 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 固定タイプネジ止め 仕様キャッチ付
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形 材質 ハンドル平面ハンドル 保護等級IP2XC 扉開閉方式両開 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
27,980 税込30,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg)30 仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用 材質ステンレス 仕上生地 セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

笠木付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg)30 仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用 材質ステンレス 仕上生地 セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni 質量(g)18.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)30 かぶせ量分類(mm)12~16 最小扉厚(mm)18
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下ピボットはスプリング式で、扉の取り付けが簡単です。
用途インセット扉用 適合扉厚(mm)21以下 適合扉高さ(mm)700以下 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)2.6以下 材質/仕上ポリアミド、鋼(軸部分)/ホワイト、ニッケルめっき ニッケルめっき 質量(g)9 仕上ホワイト 最大扉厚(mm)21 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
309 税込340
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ピボットヒンジ 241-9001
エコ商品
溶接取付のピボットヒンジです。
材質(本体)鋼/素地 材質 質量(g)71 種類ピボットヒンジ 材質(軸)鋼/有色クロメート処理 仕上素地 本体長さ(mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)30 最小扉厚(mm)18
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒンジ扉に引っ掛けるタイプの簡易ダストボックスです。ヒンジ扉または引出し扉に引っ掛け、いつでも取外し可能
用途キッチンなど 厚さ(mm)3 キャビネット幅(mm)450 以上 仕上シルバー色、梨地 材質プラスチック 仕様食洗機対応 間口W×奥行D×高さH(mm)380×175×92
1個
6,698 税込7,368
23日以内出荷

オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 シリーズランプ印 36 0シリーズ 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)30 かぶせ量分類(mm)22~26 最小扉厚(mm)18
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C1313
エコ商品
ヒンジ付のスライドレールで、扉をキャビネット内部に収納する水平フリッパー扉に最適です。使用板厚は19mm厚で設計しており、小さな扉用です。取付ブラケットによる取り付け、取付ブラケットを使用せずに中板を設けて直接スライドレールを取り付ける方法、どちらでも可能です。
用途水平フリッパー扉用 種類リニア形 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質 高さ(mm)26.1 仕上光沢クロメートル処理 推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取り付けボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。 ネオグレー トラスコ品番461-3686 質量(kg)24.5 適合寸法(mm)(間口×高さ)1205×1805用
1セット
76,980 税込84,678
5日以内出荷

扉につけるお知らせライト(無線タイプ) キングジム 動画あり
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に 文字内容ドアに注意 取付方式マグネット 関連資料(1.88MB)
1組ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉につけるお知らせライト(有線タイプ) キングジム 動画あり
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に セット内容本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約210(電池含まず) 取付方式マグネット ケーブル長(m)約160 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機・子機:105×35×63
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フェンスや安全柵の扉に取付けるブラケットです。 SPT-11とSPT-22兼用です。
材質鋼板 質量(g)188 表面処理ユニクロ(三価クロメート)めっき
1式
3,490 税込3,839
欠品中

扉厚35mm以下の厚扉と飾り枠扉用のスライドヒンジです。扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用
用途扉の取付け 開き角度(度)94 取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 固定タイプネジ止め 仕様キャッチ付
1個
639 税込703
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュオ、デュオフォルテ用の細枠(20mm)アルミ扉ブラケットです。リキッドステーを扉に取付
用途扉の取付け 材質スチール 仕様タッピンネジ用
1個
169 税込186
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉厚35mm以下の厚扉と飾り枠扉用のスライドヒンジです。扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用
用途扉の取付け 開き角度(度)94 取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 固定タイプネジ止め 仕様キャッチ付
1個
629 税込692
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台、軽量 材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 ネジを調整することにより、様々な厚さや形状の扉や鉄骨などに取り付けることができます。 このモニタリングブラケットを使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたりすることなく、しっかりと監視/防犯カメラを固定することができます。 監視・防犯カメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、ウォールマウントに取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc セット内容六角M10×30mm(1個)、ネジM4×16(4個)、M4ナット(4個)、ワッシャー(8個) 材質スチール/粉体塗装仕上 ホワイト 質量(g)133 耐荷重(kg)10 使用場所屋内外
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

スムーブ扉用ソフトクローズシステム。扉をゆっくりと静かに閉められ、後付けもできます、
用途扉の取付け 取付スムーブは底板または天板の中央に取付けます。 仕上白 / グレー 材質プラスチック 仕様天板または底板中央への取付
1個
599 税込659
6日以内出荷

1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デュオ、デュオフォルテ用の扉ブラケットです。
用途扉の取付け 仕上三価青クロメート 仕様木ネジ用
1個
199 税込219
6日以内出荷

リッドステーを扉に取付用の扉ネジ止めブラケットです。
用途扉の取付け 材質スチール
1個
149 税込164
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スムーブ扉用ソフトクローズシステム。扉をゆっくりと静かに閉められ、後付けもできます、
用途扉の取付け 取付スムーブはヒンジと反対側のキャビネット側板に取付けます。最適な動作のための推奨位置はキャビネット側板の中央です。推奨扉幅は450mmから600mmです。 仕上オレンジ / グレー 材質プラスチック 仕様扉先側板への取付
1個
599 税込659
6日以内出荷

スムーブ扉用ソフトクローズシステム。扉をゆっくりと静かに閉められ、後付けもできます、
用途扉の取付け 取付スムーブはヒンジ吊元側の天板または底板に取付けます。推奨取付位置は内側から27mmの距離です。 仕上グレー 材質プラスチック 仕様天板または底板のヒンジ吊り元側への取付
1個
639 税込703
当日出荷

リッドステーを扉に取付するためのマキシ細枠(20mm)扉用前板ブラケットです。
用途扉の取付け 材質スチール
1個
198 税込218
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

掘り込み加工がいらず、取り付け簡単。 ピンが抜けるので戸襖の張り替えに便利です。
用途木製の軽量扉や戸襖に。 厚さ(mm)1 材質/仕上スチール/焼き付け塗装 種類フラッシュ丁番 ねじ穴数8
1袋(2個)
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

逆バネの動きで扉が自開するプッシュオープンヒンジです。
用途扉の取付け 取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 仕様自開機構付 (プッシュ、扉閉位置を保つキャッチが別途必要) 種別半カブセ/中帆立て
1個
1,698 税込1,868
23日以内出荷

逆バネの動きで扉が自開するプッシュオープンヒンジです。ハンドルレス扉開用 細枠アルミフレーム扉 枠幅 17 から 24mm 用
用途扉の取付け 取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 仕様自開機構付 (プッシュ、扉閉位置を保つキャッチが別途必要) 種別全カブセ
1個
1,698 税込1,868
15日以内出荷

扉の向こうに人がいる事を点滅して知らせてくれます。設置した扉の反対側に人がいる時、その反対側の人をセンサーが検知し、本体前面が点滅する事で視覚的に注意を促す事ができます。
用途人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。 トラスコ品番859-7248 セット内容取扱説明書(保証書付)、表示シート(親機用、子機用共に3種類×各1枚) 材質本体:ABS、表示シート:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)30 取付マグネット 高さ(mm)76 電源単3乾電池×3本(別売) 横(mm)103 表示内容1、あぶない、2、点滅したらドアに注意
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷

逆バネの動きで扉が自開するプッシュオープンヒンジです。
用途扉の取付け 開き角度(度)105 取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 仕様自開機構付 (プッシュ、扉閉位置を保つキャッチが別途必要) 種別インセット
1個
1,698 税込1,868
23日以内出荷

マグネット式のプッシュラッチです。接着固定受け座が同梱されています、
用途扉の取付け 取付キャビネット天板または底板の下穴に取付、または十字ブラケットで取付 仕上黒 / ベージュ 材質プラスチック 仕様接着固定用受座付
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

マグネット式のプッシュラッチです。打ち込み用受け座が同梱されています、
用途扉の取付け 取付キャビネット天板または底板の下穴に取付、または十字ブラケットで取付 仕上黒 / ベージュ 材質プラスチック 仕様打ち込み用受座付
1個
1,198 税込1,318
23日以内出荷

内開き扉用 室内錠 ガードロック 動画あり
ドアや枠に穴を開けないで取付けOK! 戸当たり部は無段階調整でピッタリ施錠。ドア枠と隙間は戸当たり部のネジ式スペーサーを回転させて、幅の調節ができます。
用途入られたくない部屋の施錠に、民泊の室内管理に 付属品キー3本
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトオープントソフトクローズ機能の付いた垂直リフトアップステーです。1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け 仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー 材質金具:プラスチック、スチール、 カバーキャップ:プラスチック セット内容垂直リフトアップ金具セット 1 セット (本体左右各 1 個と木製また幅広のアルミフレーム扉用固定ブラケット、取付説明書、取付穴固定型紙)カバーキャップセット 1 ペア (左右各 1 個)
1セット
36,980 税込40,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ソフトオープントソフトクローズ機能の付いた垂直リフトアップステーです。1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け 仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:白 材質金具:プラスチック、スチール、 カバーキャップ:プラスチック セット内容垂直リフトアップ金具セット 1 セット (本体左右各 1 個と木製また幅広のアルミフレーム扉用固定ブラケット、取付説明書、取付穴固定型紙)カバーキャップセット 1 ペア (左右各 1 個)
1セット
36,980 税込40,678
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)