扉をあけるとストッパーの作動によりロック状態(ステーがスライドしてストッパーに落ちる)になります。扉は開けた状態にて固定され、ストッパー取付軸を押せばステーはスライド可能となり扉はそのまま閉じられます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質/処理(ステー・ワッシャー)SPCC/Zn(ストッパー・支店軸・ストッパー取付軸・ストッパーベース)SUM/Zn(六角ナット・スプリングワッシャー)S/Zn(スプリング)SWP/Zn(歯付き座金・E形止メ輪)SUS304/-
質量(g)330
RoHS指令(10物質対応)対応
用途扉固定用
材質SUS304
質量(g)50
表面処理光沢研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CSS-04-12、NSMS-06-4、NH-06-GR(4ヶ)
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
安全ストッパー機構を採用。扉をガッチリ固定します。
ロック解除ワイヤー付きの為、高い位置での使用が可能です。
用途キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード13127
1個
¥4,734
税込¥5,207
4日以内出荷
扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~80
旋回角度(°)最大215
材質(ヒンジ 本体)ポリアミド
材質(ヒンジ ピン)スチール
材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(レバー ボルト)スチール
オープンホールド機構付の為、扉の開閉が容易にできるラッチです。取付穴に差し込むだけで簡単に取付できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤の中扉・その他各種筐体等
仕様動作説明/1.扉を閉じるとラッチが作動し、扉をロックさせます。(図1)(ストッパーは受け金具上部に逃れ機能しません。)2.扉を開ける時は、ツマミをいっぱいにスライドさせます。(図2)(ストッパーが受け金具に接触し、ラッチを開状態のままホールドします→オープンホールド機構)3.扉を開くと、ラッチ・ストッパーが元の位置に戻ります。(図3)
適合板厚/t0.8・t1.2・t1.6・t2.3
質量(g)14.3
材質/処理(ラッチ・ケース・ストッパー)POM/黒色(スプリング)SUS304/-(十字穴付さらタッピンねじ)S/Uc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

丸落とし ステンレス
モノタロウ
¥958~
税込¥1,054~
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に
材質SUS304
タイプ丸落し
仕上HL
RoHS指令(10物質対応)対応
用途扉固定用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉に金具凸を本体に凹金具を木ネジで取り付けます。2つの樹脂ローラーデしっかりと扉をキャッチします。
用途家具の扉を固定かる金具として最適です。
材質鋼板・PP
・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。
・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク機構付きの95°開きスライドヒンジです。
閉まり際にトルクを解放するため、反転(スプリングバック)が起きません。
ワンタッチで脱着が可能です。
本体の固定はマウンティングプレートのピンに引っかけ、押し込むだけです。
大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質鋼
質量(g)180
仕上ニッケルめっき
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
付属品取付ビス M4×10(D-8)4本
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC
寸法(mm)250×28
仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
1個
特価
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
用途扉固定用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
用途門扉等の固定に
材質SS41・SPCC
仕上ユニクロメート
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
こんなお得な商品も!

ストッパー ドア用 マグネット式
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ペダルを踏むとストッパーを解除。腰をかがめてバーを上げる必要がありません。接着テープ付スライドプレートでしっかり取付。
スチールドア・木製ドア・アルミドアに使用可能。
ドアと床の間2~9cmまで対応
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(スライドプレート)ステンレス、(脚ゴム)合成ゴム、(木ネジ)スチール
寸法(mm)約54×158~228×98
色シルバー
質量(g)300
取付高(mm)床面より20~90
日本緑十字社品番342031
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ガラスやミラーにUV接着固定するタイプの座金です。ガラスやミラー扉の接着固定用
用途扉の取付け
調整機能奥行調整 -0.5 / +2.8mm 偏芯カムによる高さ調整 ±2mm
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
1個
¥1,798
税込¥1,978
23日以内出荷
Hawa マルチフォールド 30 セット 扉 1ペア用、中央扉
用途折れ戸
扉高さ(mm)2600以下
扉幅(mm)フリー可動タイプ 200-500、扉側板固定タイプ 200-650
適合扉厚(mm)19-25
適合扉質量(kg)30以下(60/ペア)
すきま(mm)上下扉すきま幅:3-5
調整機能ランニングギア偏芯カムで ± 2mm
セット内容ランニングギア 2 個サスペンション 2 個ドアキャッチ 1 個センタ-ヒンジ 3 個ガイド 2 個
仕様中央扉、ランニングギアガイド:ボールベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
¥249,800
税込¥274,780
23日以内出荷
マキシのキャビネット固定用ブラケットです。リッドステーをキャビネットに取付
用途扉の取付け
材質スチール
扉厚35mm以下の厚扉と飾り枠扉用のスライドヒンジです。扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用
用途扉の取付け
開き角度(度)94
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
固定タイプネジ止め
仕様キャッチ付
ワイヤー付きフラップステー ウィンチの木製扉用ブラケットです。別途反対側をご注文ください、木製扉または幅広のアルミフレーム扉用
用途フラップ扉
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
セット内容取付け部品(皿頭 6.3×15mm のユーロネジ)
扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。
背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
用途※扉開閉時の注意喚起に
取付方式マグネット式/ビス止め式
付属品表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚)
色緑
外形寸法(mm)(親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
コード長さ(mm)約160
電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(6.2MB)
センサー感知範囲水平方向 約120°、垂直方向 約110°
感知距離(m)(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
ワイヤー付きフラップステー ウィンチの細枠(20mm)アルミ扉の場合に使う前板固定ブラケットです。幅狭のアルミフレーム扉用
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
セット内容扉固定ブラケット (ステー 1 個分) 2 個取付ネジ 4 個
左右区別左右兼用
1セット
¥599
税込¥659
23日以内出荷
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
ガラスにハンドルを取り付ける際に使用するスリーブです。ハンドルのガラス扉への固定用
用途表面の保護
材質プラスチック
色自然色
1セット(100個)
¥1,498
税込¥1,648
17日以内出荷
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質鉄
ハンドルIPハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP53
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質鉄
ハンドルIPハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP53
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
用途収納用建具
色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)
種類固定枠
関連資料(0.73MB)
取手T5型サテンシルバー色(塗装)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
枠外高さ(mm)2350
枠下:4方枠(吊り扉設置)
サービス分類オーダー・加工
バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
サイドにトビラがあり廃棄物などの排出が容易です。
重量運搬時は自在キャスター側ハンドルを使うことで操作性が向上します。
両袖ハンドルのため扉の開閉方向を進行方向に向かって左右どちらも運用可能です
トラスコ品番207-7186
材質/仕上荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:プレス、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)150
キャスター取り替えキャスター:TYJK-150(固定)、TYWJ-150(自在)
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)900
アズワン品番64-8638-69
適合ストッパーLSP-2SET
荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
サイレントアルフレックス用の 扉固定ネジ、トルクスネジTS20、4.5×25mm、100個入パック、扉取付け用
用途アルミフレームガラス扉
寸法(mm)4.5×25
取付ドライバータイプ:TS20T-スタードライブ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
1セット(100個)
¥8,998
税込¥9,898
17日以内出荷
サイレントアルフレックス用の 扉固定ネジ、トルクスネジTS20、4.5×25mm、4個入パック、扉取付け用
用途アルミフレームガラス扉
寸法(mm)4.5×25
取付ドライバータイプ:TS20T-スタードライブ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
1セット(4個)
¥949
税込¥1,044
17日以内出荷
中身を隠して、お部屋をすっきり見せる扉付きタイプのモジュールボックスです。リビングや子供部屋など、物があふれがちなお部屋で活躍します。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
間口(mm)366
棚有効内寸法(mm)342×260×226
専用冶具付なので取付も簡単! マグネットストッパー収納扉タイプ扉が開いている時は戸当りがジャマにならないフラットタイプです。ドアは設置位置でピタッと止まります。床に突起物がなくフラットなので収納物の出し入れには最適です。
材質本体:POM フラップ:鉄 ベース:POM
2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープン可能で、クローゼット扉におすすめ。
用途収納用建具
色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)
種類固定枠
関連資料(1.82MB)
取手T5型サテンシルバー色(塗装)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
枠外高さ(mm)2350
枠下:4方枠
サービス分類オーダー・加工
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
高さ(mm)1185
タイプ上置き
種類両開き
段数4
棚段数4
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納/フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)
グリーン購入法適合
色ホワイト
種類両開き
設置形態上置き専用
鍵付き
サービス分類組立・設置・取付
バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。
サイドにトビラがあり廃棄物などの排出が容易です。
重量運搬時は自在キャスター側ハンドルを使うことで操作性が向上します
両袖ハンドルのため扉の開閉方向を進行方向に向かって左右どちらも運用可能です
ストッパーLSP-2SET
トラスコ品番207-7187
材質/仕上荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:プレス、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)150
キャスター取り替えキャスター:TYJK-150(固定)
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)900
アズワン品番64-8638-70
荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
扉厚35mm以下の厚扉と飾り枠扉用のスライドヒンジです。扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用
用途扉の取付け
開き角度(度)94
取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
固定タイプネジ止め
仕様キャッチ付
用途収納用建具
色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)
種類固定枠
関連資料(1.82MB)
取手T5型サテンシルバー色(塗装)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
枠外高さ(mm)2350
枠下:4方枠
サービス分類オーダー・加工
用途収納用建具
色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)
種類固定枠
関連資料(1.82MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
枠外高さ(mm)2350
枠下:4方枠
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ