20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小分けや希釈などに使用し、コーナー部分は口付きなので残さずに取る事が出来ます。 金属部分はアルミでできていて軽くて丈夫です。
ひしゃく形状口付き 材質アルミ、木 質量(kg)0.31 容量(L)0.75 全長(mm)370 タイプ左利き用 上径(Φ)×高さH(mm)140×70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

注ぐ時に、便利な口付きです。
用途原料の移動 材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

すべりにくい木柄が取り付けられます。又、別売りの木柄サイズは30cm~120cmまでの5サイズより選べます。
用途原料の移動 材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YC-95R 充電式LED 調色用ライト10W 高演色Ra95 磁石付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・色の再現性に優れたRa95のLEDチップを使用 ・物の色味を再現しやすいライトだから塗装面の色調や磨きキズ、仕上がりのチェックに最適です ・手で持ち易い形状のハンドランプ仕様 ・ホルダー付属で、壁掛けでも利用・保管が可能です ・底部にはマグネット付属。鉄面に固定する事が可能です。
用途メンテナンス・整備・塗装・板金・修理などに 電球の種類LED 使用場所屋内 防水保護等級IP44(生活防水) 消費電力(W)10 マグネットあり セット内容ライト本体、AC充電器(品番ZC02-S)、壁掛用ホルダー、M3ネジ×2個、取扱説明書、保証書 材質PC/ABS 本体質量(g)約306 全光束(Lm)約1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.5×36×268 光源Bridgelux×1粒 色温度(K)約5000 充電器出力5V/1.2A 充電器入力AC100~240V 電池寿命充放電サイクル回数約500回 電源タイプ電池式 光色昼白色 ライト角度調整(°)(ヘッド部)前後160 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)95 点灯時間(時間)LOW:約7以上、HIGH:約3以上 照射角度(°)約120
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)Sia 両面研磨シート7988シリーズ
エコ商品
スポンジとペーパーの良いとこ取りをした革新的製品。くしゃくしゃにしても元通り、破れにくく高耐久。折り目ラインでユーザーニーズに柔軟に対応。木材・金属・プラスチック等マルチ用途に使用可能。極薄形状でエッジ部分の研磨も簡単。ウォッシャブルで再利用可能、両面使用可能
厚さ(mm)1.3 横幅(mm)115 縦幅(mm)140 砥粒アルミナ系砥石 適合材木材・金属・プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20枚)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパーゲージと直尺の便利なセットです。 裏返して、すぐ使える直尺付です。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛(直尺)です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字+2mm点目盛(直尺)です。 糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。 反射しにくいシルバー仕上です。 携帯に便利なクリップ付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 測定範囲(mm)1-15 寸法(mm)長さ測定範囲:0-130、長さ測定目量:1 最小表示/目量(mm)0.1 角度(°)7・9・10 器差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

大きく読み取りやすい目盛数字です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 仕様赤数字入、十二支付 形状角厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。見やすい、白地黒目盛です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 寸法(mm)520(260)×15×1.4 質量(g)90 目盛併用 表目盛 長枝外目盛 50cm 内目盛 45cm 表目盛 短枝外目盛 25cm 内目盛 20cm 裏目盛 長枝外目盛 尺5 内目盛 尺2・ホゾ 裏目盛 短枝外目盛 7.5寸 内目盛 7寸 直角度(/100mm)0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.4 長さ許容差(mm)±0.4
1個ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンワ測定シルバー尺5 鶴亀
エコ商品
大工さん、建築関係の方に最適。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすい。大きく読み取りやすい目盛数字。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)485 短枝(mm)242.5 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 材質ステンレス 形状角厚 質量(g)86 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm 表目盛 長枝外目盛/尺5 表目盛 短枝外目盛/7.5寸 裏目盛 長枝外目盛/角目、内目盛/吉凶ホゾ 裏目盛 短枝外目盛/7.5寸、内目盛/丸目 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)485(245.5)×15×1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

シンワ測定シルバー尺5 重宝
エコ商品
外目盛と同じ外角基点目盛が内側にも付いています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)485 短枝(mm)242.5 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 材質ステンレス 形状角厚 質量(g)86 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm 表目盛 長枝外目盛/1尺5寸、内目盛/1尺 表目盛 短枝外目盛/7.5寸、内目盛/7寸 裏目盛 長枝外目盛/角目、内目盛/吉凶ホゾ 裏目盛 短枝外目盛/7.5寸、内目盛/丸目 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)485(242.5)×15×1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

シンワ測定洋裁尺
エコ商品
洋裁時の寸法取りに使用する洋裁尺
用途洋裁時の寸法取りに使用する洋裁尺 材質ステンレス 形状同厚 寸法(mm)785×380×1.5 質量(g)396 表目盛 長枝外目盛:75cm 表目盛 短枝外目盛:35cm 裏目盛 長枝外目盛:洋裁 裏目盛 短枝外目盛:洋裁 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)785(380)×30×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

シンワ測定巻金シルバー1尺
エコ商品
通常の曲尺よりも厚みがある為、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。直角を調べる定規としても重宝し、建具職人向けです。目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。焼き入れ加工により強度を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)320 短枝(mm)160 幅(mm)15 厚さ(mm)2.6 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)116 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm 表目盛 長枝外目盛/1尺 表目盛 短枝外目盛/5寸 裏目盛 長枝外目盛/角目 裏目盛 短枝外目盛/5寸 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

シンワ測定シルバー尺5 大工用
エコ商品
角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。外角基点の内側目盛が付いています。表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)485 短枝(mm)242.5 幅(mm)15 厚さ(mm)1.0 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)82 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm 表目盛 長枝外目盛/1尺5寸、内目盛/1尺 表目盛 短枝外目盛/7.5寸、内目盛/7寸 裏目盛 長枝外目盛/角目、内目盛/吉凶ホゾ 裏目盛 短枝外目盛/7.5寸、内目盛/丸目 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)485(242.5)×15×1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

シンワ測定鶴亀シルバー尺6 鶴亀
エコ商品
大工さん、建築関係の方に最適。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすい。大きく読み取りやすい目盛数字。
長枝(mm)520 短枝(mm)260 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 材質ステンレス 形状角厚 質量(g)91 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm 表目盛 長枝外目盛/尺6 表目盛 短枝外目盛/8寸 裏目盛 長枝外目盛/角目、内目盛/吉凶ホゾ 裏目盛 短枝外目盛/8寸、内目盛/丸目 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

1本にcm、尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。墨付けの時に、にじまず指で押さえやすい形状になっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)320 短枝(mm)160 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 材質ステンレス 形状角厚 質量(g)60 直角度(mm)100につき0.1以下 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm 表目盛 長枝外目盛/30cm 表目盛 短枝外目盛/15cm 裏目盛 長枝外目盛/1尺 裏目盛 短枝外目盛/5寸 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×1.4 長さ許容差(mm)±0.2mm
1個ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンワ測定巻金30cm/1尺 併用
エコ商品
通常の曲尺よりも厚みがある為、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。直角を調べる定規としても重宝し、建具職人向けです。目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。焼き入れ加工により強度を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)320 短枝(mm)160 幅(mm)15 厚さ(mm)2.6 形状同厚 質量(g)116 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm 表目盛 長枝外目盛/30cm 表目盛 短枝外目盛/15cm 裏目盛 長枝外目盛/1尺 裏目盛 短枝外目盛/5寸 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本にcm、尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)520 短枝(mm)260 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 材質ステンレス 形状角厚 質量(g)91 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm 表目盛 長枝外目盛/1尺5寸 表目盛 短枝外目盛/7.5寸 裏目盛 長枝外目盛/50cm 裏目盛 短枝外目盛/25cm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.4
1個ほか
4,398 税込4,838
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。見やすい、白地黒目盛です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 寸法(mm)520(260)×15×1.4 質量(g)90 目盛表裏同目 表目盛 長枝外目盛 尺5 内目盛 尺3 表目盛 短枝外目盛 7.5寸 内目盛 7寸 裏目盛 長枝外目盛 尺5 内目盛 尺2・ホゾ 裏目盛 短枝外目盛 7.5寸 内目盛 7寸 直角度(/100mm)0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)485(242.5)×15×1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.4
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。見やすい、白地黒目盛です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 寸法(mm)520(260)×15×1.4 質量(g)90 目盛併用 表目盛 長枝外目盛 尺5 内目盛 尺3 表目盛 短枝外目盛 7.5寸 内目盛 7寸 裏目盛 長枝外目盛 50cm 内目盛 40cm・ホゾ 裏目盛 短枝外目盛 25cm 内目盛 20cm 直角度(/100mm)0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.4
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷