112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。 材質軟鋼線材(SWRM8~10R) 表面処理ユニクロ
1パック(26個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形 耐熱温度(℃)10
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン キャップ色オレンジ 耐熱温度(℃)75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
1パック(90個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類多角形
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン キャップ色 耐熱温度(℃)75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
179 税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 取付部おねじ 種類丸形 ねじの種類平頭ローレットビス 表面処理ニッケルメッキ
1パック(2個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 取付部おねじ(段付) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)SS400
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部めねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類五角形 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(ノブ)ABS樹脂 材質(オネジ)スチール 表面処理(オネジ)三価クロメート
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
材質ステンレス(SUS304相当)
1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。 接続方式ワンタッチ式
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。 接続方式ワンタッチ式
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。 適合流体水、油など 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるアダプターです。 接続方式ワンタッチ式
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるアダプターです。 適合流体水、油など 材質(本体)アルミニウム、(ガスケット)NBR 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
1個
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
1パック(90個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。 適合流体水、油など 材質(本体)アルミニウムダイカスト(ガスケット)NBR 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。 材質ポリプロピレン 接続方式ワンタッチ式
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
1パック(70個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Zマーク羽子板280mmまたは310mmを使用するどちらの箇所にも施工できますので在庫を削減できます。 Zマーク羽子板よりも羽根部分が30mm短いので、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面・柱面にあたりません。 羽子板本体にタップ(ネジ山)が切ってあり、閂ボルトのナットが不要ですので、片手で作業でき高所作業をする際にも「安全に安心」して行えます。 ナットの役目のネジ山が羽子板についておりますので、閂ボルトを締めるときに起きるナットの共回りが解消しました。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。 材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 使用方法(1)新腰高羽子板あんしんを使用箇所に配置し、六角ボルトM12(別売品)に付属している六角ナットを新腰高羽子板あんしん本体に使用します。(2)新腰高羽子板あんしんの板部のネジ山に閂ボルトを締め付けた後に、新腰高羽子板あんしんを引き寄せてください。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×280 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C 法規制告示1460号第二号(に) N値1.4以下
1個
199 税込219
5日以内出荷

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。 材質ポリプロピレン 接続方式ワンタッチ式
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。 接続方式ワンタッチ式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
1パック(70個)ほか
989 税込1,088
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。 適合流体水、油など 材質(本体)アルミニウムダイカスト (ガスケット)NBR 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。 接続方式ワンタッチ式
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。 材質ポリプロピレン 接続方式ワンタッチ式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。 接続方式ワンタッチ式
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。 接続方式ワンタッチ式
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。 接続方式ワンタッチ式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
材質ステンレス タイプメスネジ型カプラー
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。 接続方式ワンタッチ式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
材質アルミニウム タイプメスネジ型カプラー
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。 材質ステンレス タイプオスネジ型カプラー
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。 材質アルミニウム タイプオスネジ型カプラー
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)