215件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)手作業用ダイヤモンドヤスリ
高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。
1本ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

用途木工家具、建具、看板、木目込人形の製作。 学校工作、スキー・サーフィンボードの補修用途。 日曜大工用。 粒度#240 幅×全長(mm×m)64×2.6
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁や床の内装下地仕上げ、板金・塗装の下地処理など用途に応じて研磨材料(サンドペーパー、布ヤスリ、のり付ヤスリなど)がセットでき、楽にしかも速く研磨作業が行えます。グリップに籐が巻いてあり手が滑りません。グリップと研磨面の位置バランスが良く、安定し、かつスムーズな研磨ができます。
用途ヤスリ用ホルダー 取付面(mm)(研磨材)75×240 トラスコ品番813-4399 材質(取り付け部)アルミ、(取手部)ABS樹脂 質量(g)278 本体質量(g)278
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粗さの異なる2種類のヤスリを使い分けられる両面タイプです。適度なしなりがあり、薄型なので細部までケアできます。
仕様水洗い可 材質ヤスリ部分/金属、持ち手/樹脂 ヤスリ目片面/粗目、片面/細目
1個
1,240 税込1,364
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5種類)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 種別金型用 材質炭素工具鋼 全長(mm)170 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鉄工ヤスリ ツボサン 動画あり
鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

一本のヤスリで荒削りから仕上げまでOKの万能ヤスリです。 被削材を選びません。
用途ステンレス ダイス鋼 真ちゅう ダイカスト ブロンズ アルミ 形状 仕様万能 種別万能 適合材ステンレス、ダイス鋼、真ちゅう、ダイカスト、ブロンズ、アルミ
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切削力があり、鉄・一般金属の加工に最適。 手にやさしいエラストマーグリップハンドル。
用途金属用。鉄・一般金属の加工に 材質(本体)SKS-8 材質(ハンドル)PVC+TPR ヤスリ部厚T(mm)3
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

手になじみやすく、滑りにくいヤスリ柄です。
用途鉄工ヤスリの柄に
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤやすりです。 一本一本の形状・寸法の制度が非常に高く、特にエッジ・先端部分の品質が優れています。 適度なしなりはあるが、剛性があって曲がりにくいです。 純度が高く、硬いダイヤを使用していて耐摩耗性に優れます。 ダイヤモンドパウダーを2層コーティングしているため寿命が向上しています。
全長(mm)155 粒度170 種別鉄工用 適合材鉄工
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラス等の高硬度材向きです。長寿命で高精度を長く維持します。コーティング部は、両側に25mm付いています。複雑な形状や手の届きにくい部分の加工に最適です。
用途焼き入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスの高硬度材。 全長(mm)150 ヤスリ部寸法(mm)25 適合材焼き入れ鋼、超硬、セラミック、ガラス
1本
9,898 税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラス等の高硬度材向きです。長寿命で高精度を長く維持します。コーティング部は、両側に25mm付いています。複雑な形状や手の届きにくい部分の加工に最適です。
用途焼き入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスの高硬度材。 全長(mm)150 ヤスリ部寸法(mm)25 トラスコ品番486-6690 質量(g)39 適合材焼き入れ鋼、超硬、セラミック、ガラス
1セット(5本)
48,980 税込53,878
当日出荷

1本
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粒度120 刃長(mm)25×2 全長(mm)150 材質工具鋼 質量(g)8(パッケージ含まず) 柄の形状
1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能(アクセスが困難なアプリケーションに適す) 軸径(Φmm)3 全長(mm)55
1本
8,598 税込9,458
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能(比較的大きな曲面でアクセスが困難なアプリケーションに適す) 軸径(Φmm)3 全長(mm)85 有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
1本
7,598 税込8,358
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粒度120 刃長(mm)25×2 全長(mm)150 材質工具鋼 質量(g)7(パッケージ含まず) 柄の形状
1本
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度120 刃長(mm)25×2 全長(mm)150 セット内容楕円・平・角・三角・丸 5本セット 材質工具鋼 質量(g)39(パッケージ含まず) 柄の形状
1セット
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度120 刃長(mm)25×2 全長(mm)150 材質工具鋼 質量(g)8(パッケージ含まず) 柄の形状
1本
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度120 刃長(mm)25×2 全長(mm)150 材質工具鋼 質量(g)8(パッケージ含まず) 柄の形状
1本
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度120 刃長(mm)25×2 全長(mm)150 材質工具鋼 質量(g)9(パッケージ含まず) 柄の形状
1本
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,300 税込14,630
当日出荷

1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

用途木工家具、建具、看板、木目込人形の製作。 学校工作、スキー・サーフィンボードの補修用途。 日曜大工用。 粒度#180 幅×全長(mm×m)64×2.2
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木工家具、建具、看板、木目込人形の製作。 学校工作、スキー・サーフィンボードの補修用途。 日曜大工用。 粒度#120 幅×全長(mm×m)64×1.8
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木工家具、建具、看板、木目込人形の製作。 学校工作、スキー・サーフィンボードの補修用途。 日曜大工用。 粒度#100 幅×全長(mm×m)64×1.4
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リフィーロールの個装タイプです。サイディングブロックと合わせてお使いください。手研磨ロールやすり(TEK100、120、180、240)とサンディングブロック(SAND YEL 64)、曲面研磨用のハンドパッドをキットにしたものです。
用途木工研磨。 粒度320 トラスコ品番829-1903 材質砥材:シリコンカーバイト 長さ(mm)2900 幅(mm)64 質量(g)40 2018年トラスコ掲載ページ5 1322
1個
739 税込813
当日出荷

リフィーロールの個装タイプです。サイディングブロックと合わせてお使いください。手研磨ロールやすり(TEK100、120、180、240)とサンディングブロック(SAND YEL 64)、曲面研磨用のハンドパッドをキットにしたものです。
用途木工研磨。 粒度400 トラスコ品番829-1904 材質砥材:シリコンカーバイト 長さ(mm)3100 幅(mm)64 質量(g)42 2018年トラスコ掲載ページ5 1322
1個
739 税込813
当日出荷

切削力・耐久性に優れたのり付サンドペーパーです。サイディングブロックと合わせてお使いください。リフィールロール(#120)とサンディングブロックをキットにしたものです。
用途生地研磨から塗面研磨まで幅広い用途に。 トラスコ品番829-1898 材質砥材:シリコンカーバイト 長さ(mm)140 幅(mm)64 質量(g)220 2018年トラスコ掲載ページ5 1322
1個
2,398 税込2,638
欠品中

全長(mm)175 ヤスリ部寸法(mm)35 外径(Φmm)3.1 粒度170 形状 トラスコ品番852-8813 質量(g)9
1個
2,398 税込2,638
当日出荷